カテゴリ

  • 電気材料(11)
  • メカニカル部品(9)
  • 事務用品(9)
  • 切削工具(8)
  • トラック純正部品(8)
  • 物流用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 機構部品(6)
  • 測定用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • マスク(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-529」の検索結果

関連キーワード
93件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 激落ちくんメラミンスポンジ(カット済み) LEC(レック)

    激落ちくんメラミンスポンジ(カット済み)

    LEC(レック)(12件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1パック(36個)
    当日出荷
    使いやすいサイズにカットしてある激落ちくんです。洗剤を使わず、水だけで汚れを落とす、大人気激落ちくんシリーズです。洗剤を使わないので、手にも環境にもやさしく、節水にも役立ちます。切れ目にそってパキッと割って使うため、バラバラにはなりません。水をつけて軽くこするだけで簡単に汚れが落とせます。消しゴムでこするように汚れを落としますが、その際、カスが出て摩耗します。使い捨てクリーナーです。
    用途汚れ落としに材質メラミンフォームシリーズ激落ちくん
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(16件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • LP-55SⅢ/50SⅡシリーズ用感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    LP-55SⅢ/50SⅡシリーズ用感熱紙ラベル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット(50巻)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ニードル測定子 テクロック

    ニードル測定子

    テクロック
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    ブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
    種別平歯車材質S45C
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H

    KHK(小原歯車工業)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
  • VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー)

    VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
  • チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケット3点セット

    SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1セット
    3日以内出荷から20日以内出荷
    スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
  • タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
  • コイルスプリング 中たわみ用 TRUSCO

    コイルスプリング 中たわみ用

    TRUSCO
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • 超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • エクステエナメル 玄々化学工業

    エクステエナメル

    玄々化学工業(2件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1缶(700g)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    隠ぺい性が高く、1回塗りで仕上がるため作業性に優れる。 環境に配慮した水性系で臭いが少ない。 優れた高濃度、高耐久顔料と防腐、防カビ、撥水効果により木材を長期間美しく保護します。
    用途下地隠蔽性が高く、劣化した木部の着色におすすめ主な用途木指触乾燥時間(分)30(20℃)塗布方法刷毛硬化時間(時間)24(20℃)危険物の類別非危険物混合比エクステエナメル:水=100:0~10特性撥水、防腐、防カビ、高耐久標準塗布量(g/m2)80~100
  • 長40封筒 ハーフトーン ウグイス 80g 〒枠あり・口糊なし イムラ

    長40封筒 ハーフトーン ウグイス 80g 〒枠あり・口糊なし

    イムラ
    ¥5,598税込¥6,158
    1箱(1000枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ長形40号品番ハーフトーン ウグイス 長40本体寸法(mm)90×225坪量(g/m2)80郵便番号欄ありノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
  • SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個ほか
    当日出荷
    SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC
    定格15A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • 長3封筒 ハーフトーン ウグイス 80g 〒枠あり・口糊なし イムラ

    長3封筒 ハーフトーン ウグイス 80g 〒枠あり・口糊なし

    イムラ
    ¥6,498税込¥7,148
    1箱(1000枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ長形3号品番ハーフトーン ウグイス 長3本体寸法(mm)120×235坪量(g/m2)80郵便番号欄ありノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
  • 長4封筒 ハーフトーン ウグイス 80g 〒枠あり・口糊なし イムラ

    長4封筒 ハーフトーン ウグイス 80g 〒枠あり・口糊なし

    イムラ
    ¥5,298税込¥5,828
    1箱(1000枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ長形4号品番ハーフトーン ウグイス 長4本体寸法(mm)90×205坪量(g/m2)80郵便番号欄ありノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
  • 足掛 Φ16×W240 信和自動車工業

    足掛 Φ16×W240

    信和自動車工業(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄、生地
  • 超硬チャッキングリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬チャッキングリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • 電気トロリMR2形用パーツ KITO(キトー)

    電気トロリMR2形用パーツ

    KITO(キトー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様電気トロリMR2形および電気トロリ付電気チェーンブロックER2M形用部品
  • CoolRack XT PCR96 0.2ml PCRx96本 グレー biocision

    CoolRack XT PCR96 0.2ml PCRx96本 グレー

    biocision
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    4日以内出荷
    CoolRack(R)は氷・ドライアイス・液体窒素などで使用できる熱伝導性モジュールラックです。CoolBoxTMとの組み合わせで様々な種類のサンプルと温度帯に対応できます。CoolRack(R)にて保存すると、温度分布を均一に保つことが可能。コンタミネーションの危険なし
    仕様●収容本数:96ウェルプレート×1枚/0.2mlチューブ×96本(12連・8連・シングル)●外寸:127×86×25mm●色:グレーアズワン品番65-3802-56
  • フォトペン デコキュート メタリックグリーン サクラクレパス

    フォトペン デコキュート メタリックグリーン

    サクラクレパス
    ¥77税込¥85
    1本
    3日以内出荷
    写真に書いてもきれいに発色します。乾いた後はきれいに重ね塗りできます。ガラス、プラスチック、金属、木にも書けます
    奥行(mm)11製品質量(g)8縦(mm)137横(mm)11素材軸・キャップ・先栓:PP、ペン先:ポリエステル繊維またはアクリル繊維
  • 長3封筒 ハーフトーン ウグイス 80g 〒枠あり・口糊あり イムラ

    長3封筒 ハーフトーン ウグイス 80g 〒枠あり・口糊あり

    イムラ
    ¥7,798税込¥8,578
    1箱(1000枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ長形3号品番ハーフトーン ウグイス 長3本体寸法(mm)120×235坪量(g/m2)80郵便番号欄ありノリ有無(テープもしくはアラビア糊)あり
  • 長3封筒 ハーフトーン ウグイス 80g 〒枠なし・口糊なし イムラ

    長3封筒 ハーフトーン ウグイス 80g 〒枠なし・口糊なし

    イムラ
    ¥6,498税込¥7,148
    1箱(1000枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ長形3号品番ハーフトーン ウグイス 長3本体寸法(mm)120×235坪量(g/m2)80郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
  • シャンク付ピンゲージ アイゼン

    シャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長3封筒 ハーフトーン ウグイス 80g 〒枠なし・口糊あり イムラ

    長3封筒 ハーフトーン ウグイス 80g 〒枠なし・口糊あり

    イムラ
    ¥7,798税込¥8,578
    1箱(1000枚)
    3日以内出荷
    日本製・メーカー直売・大容量・企業用
    用途書類・資材発送用サイズ長形3号品番ハーフトーン ウグイス 長3本体寸法(mm)120×235坪量(g/m2)80郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)あり
  • 角印ステッカー ドリームプロダクト

    角印ステッカー

    ドリームプロダクト
    ¥499税込¥549
    1個(2枚)
    6日以内出荷
    文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
    用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。色レッドサイズSタイプ抜き本体横(mm)35本体縦(mm)35
  • ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)

    ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL

    KYB(カヤバ)(8件のレビュー)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。 耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。 「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる! なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
  • セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼン

    セラミックシャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1本ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
  • SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチE Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチE

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個ほか
    4日以内出荷
    SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチE
    定格15A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS 伊東電機

    パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS

    伊東電機
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    翌々日出荷から41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
  • イージーフィットバー シルバー EBF529S-5SET EFFEX(エフェックス)

    イージーフィットバー シルバー EBF529S-5SET

    EFFEX(エフェックス)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBF529S-5SET。ノーマル比約10mm手前にすることで快適ポジションに車種専用設計。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量7mmUP/7mmBACK。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250 ABS [バンディット1250] 08-13。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250S ABS [バンディット1250S] 08-13。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250F ABS [バンディット1250F] 08-13。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/7mmBACK。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。型番:EBF529。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:
    特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。仕様7mm UP/7mm BACK適合BANDIT1250/F/S ABS 08-13材質アルミ色シルバータイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2型番EBF529加工無穴タイプスイッチ穴加工済み
  • イージーフィットバーLow シルバー EBL529S-5SET EFFEX(エフェックス)

    イージーフィットバーLow シルバー EBL529S-5SET

    EFFEX(エフェックス)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBL529S-5SET。ノーマル比約10mm低く前方にすることで快適ポジションに車種専用設計。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量7mmDOWN/7mmFORWARD。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250 ABS [バンディット1250] 08-13。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250S ABS [バンディット1250S] 08-13。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250F ABS [バンディット1250F] 08-13。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT Low。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmDOWN/7mmFORWARD。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。型番:EBL529。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
    仕様7mm DOWN/7mm FORWARD適合BANDIT1250/F/S ABS 08-13材質アルミ色シルバータイプEZ-FIT Low内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2型番EBL529加工無穴タイプスイッチ穴加工済み
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数29モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)115ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)155基準円直径C(Φmm)145ねじ穴位置J(mm)12.5
  • (S5294)PROTECTOR 日野自動車

    (S5294)PROTECTOR

    日野自動車
    ¥185税込¥204
    1個
    10日以内出荷
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
"s-529" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷