カテゴリ
- 切削工具(8)
- 事務用品(8)
- 物流用品(7)
- バイク部品(6)
- 測定用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- オフィス家具(2)
- 塗料(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ハンマーキャスター(6)
- イムラ(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 日研工作所(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- NACHI(不二越)(2)
- アイゼン(2)
- EFFEX(エフェックス)(2)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- KITO(キトー)(1)
- サクラクレパス(1)
- CKD(1)
- テクロック(1)
- TOWA(東和コーポレーション)(1)
- TRUSCO(1)
- LEC(レック)(1)
- KYB(カヤバ)(1)
- elf(1)
- 山本光学(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s-529」の検索結果

激落ちくんメラミンスポンジ(カット済み)
LEC(レック)(12件のレビュー)¥659税込¥7251パック(36個)当日出荷使いやすいサイズにカットしてある激落ちくんです。洗剤を使わず、水だけで汚れを落とす、大人気激落ちくんシリーズです。洗剤を使わないので、手にも環境にもやさしく、節水にも役立ちます。切れ目にそってパキッと割って使うため、バラバラにはなりません。水をつけて軽くこするだけで簡単に汚れが落とせます。消しゴムでこするように汚れを落としますが、その際、カスが出て摩耗します。使い捨てクリーナーです。用途汚れ落としに材質メラミンフォームシリーズ激落ちくん
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から8日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(16件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
チェーン&スプロケット3点セット
SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1セット3日以内出荷から20日以内出荷スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から4日以内出荷40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
コイルスプリング 中たわみ用
TRUSCO¥929税込¥1,0221個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
長40封筒 ハーフトーン ウグイス 80g 〒枠あり・口糊なし
イムラ¥5,598税込¥6,1581箱(1000枚)3日以内出荷日本製・メーカー直売・大容量・企業用用途書類・資材発送用サイズ長形40号品番ハーフトーン ウグイス 長40本体寸法(mm)90×225坪量(g/m2)80郵便番号欄ありノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個ほか当日出荷SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチC定格15A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
長3封筒 ハーフトーン ウグイス 80g 〒枠あり・口糊なし
イムラ¥6,498税込¥7,1481箱(1000枚)3日以内出荷日本製・メーカー直売・大容量・企業用用途書類・資材発送用サイズ長形3号品番ハーフトーン ウグイス 長3本体寸法(mm)120×235坪量(g/m2)80郵便番号欄ありノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
長4封筒 ハーフトーン ウグイス 80g 〒枠あり・口糊なし
イムラ¥5,298税込¥5,8281箱(1000枚)3日以内出荷日本製・メーカー直売・大容量・企業用用途書類・資材発送用サイズ長形4号品番ハーフトーン ウグイス 長4本体寸法(mm)90×205坪量(g/m2)80郵便番号欄ありノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
フォトペン デコキュート メタリックグリーン
サクラクレパス¥77税込¥851本3日以内出荷写真に書いてもきれいに発色します。乾いた後はきれいに重ね塗りできます。ガラス、プラスチック、金属、木にも書けます奥行(mm)11製品質量(g)8縦(mm)137横(mm)11素材軸・キャップ・先栓:PP、ペン先:ポリエステル繊維またはアクリル繊維
長3封筒 ハーフトーン ウグイス 80g 〒枠あり・口糊あり
イムラ¥7,798税込¥8,5781箱(1000枚)3日以内出荷日本製・メーカー直売・大容量・企業用用途書類・資材発送用サイズ長形3号品番ハーフトーン ウグイス 長3本体寸法(mm)120×235坪量(g/m2)80郵便番号欄ありノリ有無(テープもしくはアラビア糊)あり
長3封筒 ハーフトーン ウグイス 80g 〒枠なし・口糊なし
イムラ¥6,498税込¥7,1481箱(1000枚)3日以内出荷日本製・メーカー直売・大容量・企業用用途書類・資材発送用サイズ長形3号品番ハーフトーン ウグイス 長3本体寸法(mm)120×235坪量(g/m2)80郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
シャンク付ピンゲージ
アイゼン¥2,998~税込¥3,298~1本ほか当日出荷から12日以内出荷ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
長3封筒 ハーフトーン ウグイス 80g 〒枠なし・口糊あり
イムラ¥7,798税込¥8,5781箱(1000枚)3日以内出荷日本製・メーカー直売・大容量・企業用用途書類・資材発送用サイズ長形3号品番ハーフトーン ウグイス 長3本体寸法(mm)120×235坪量(g/m2)80郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)あり
角印ステッカー
ドリームプロダクト¥499税込¥5491個(2枚)6日以内出荷文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。色レッドサイズSタイプ抜き本体横(mm)35本体縦(mm)35
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL
KYB(カヤバ)(8件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1セット4日以内出荷から5日以内出荷NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。 耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。 「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる! なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
セラミックシャンク付ピンゲージ
アイゼン¥8,498~税込¥9,348~1本ほか当日出荷から27日以内出荷ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。RoHS指令(10物質対応)対応
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチE
Panasonic(パナソニック)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか4日以内出荷SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット スイッチE定格15A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
イージーフィットバー シルバー EBF529S-5SET
EFFEX(エフェックス)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBF529S-5SET。ノーマル比約10mm手前にすることで快適ポジションに車種専用設計。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量7mmUP/7mmBACK。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250 ABS [バンディット1250] 08-13。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250S ABS [バンディット1250S] 08-13。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250F ABS [バンディット1250F] 08-13。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/7mmBACK。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。型番:EBF529。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:特記ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。仕様7mm UP/7mm BACK適合BANDIT1250/F/S ABS 08-13材質アルミ色シルバータイプEZ-FIT内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2型番EBF529加工無穴タイプスイッチ穴加工済み
イージーフィットバーLow シルバー EBL529S-5SET
EFFEX(エフェックス)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBL529S-5SET。ノーマル比約10mm低く前方にすることで快適ポジションに車種専用設計。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量7mmDOWN/7mmFORWARD。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250 ABS [バンディット1250] 08-13。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250S ABS [バンディット1250S] 08-13。スズキ[SUZUKI] BANDIT1250F ABS [バンディット1250F] 08-13。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT Low。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmDOWN/7mmFORWARD。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。型番:EBL529。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。仕様7mm DOWN/7mm FORWARD適合BANDIT1250/F/S ABS 08-13材質アルミ色シルバータイプEZ-FIT Low内径(Φmm)14ハンドル径22.2Φ外径(Φmm)22.2型番EBL529加工無穴タイプスイッチ穴加工済み
SS 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥26,980~税込¥29,678~1個12日以内出荷仕様追加工:可能形状S1K歯数29モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)115ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)155基準円直径C(Φmm)145ねじ穴位置J(mm)12.5
使い捨て手袋 ニトリル極うす手袋
TOWA(東和コーポレーション)(9件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(100枚)当日出荷油、薬品に強く、耐摩耗性に優れたニトリル製の手袋です。 指先感覚が自然で細かな作業に適しています。 パウダーフリー(粉無し)タイプです。 食品衛生法に基づく、食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第307号)に適合しています。 全面テクスチャ加工を施しており、グリップ力に優れています。用途精密、弱電部品の取り扱い。 食品加工。色ブルー粉有無粉なし
操作用押釦 露出形 (防雨型)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781台当日出荷IP65レベルの防塵・防雨構造。 キャブタイヤケーブル配線専用です。保護構造IP65接点構成1a+1bボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格日本工業規格(JIS S 4521、JIS C 8306、JIS C 0920)、電気用品安全法、IEC規格(IEC529)定格使用電圧(V)AC250耐電圧(V/min)初期:AC2500定格使用電流(A)5適合電線サイズより線:2mm2、単線:1.6mm付属品ケーブル支持用パッキン2点(パッキンA/内径11mm、パッキンD/内径9.5mm)材質AES樹脂(カバー・函)、フェノール樹脂(器台)、ポリアセタール樹脂(釦)、銅合金(導電部)、銀合金(接点)、合成ゴム(パッキン)、ステンレス、鋼(ネジ類)タイプPW-2種類露出形/防雨形定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)端子形状圧着端子ねじ寸法M3.5端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)材質(ケース)プラスチック商品番号BM28300N締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3力率(投入・遮断電流)0.6~0.7適合ケーブルパッキンA使用時/2種キャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)、パッキンD使用時/ビニールキャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)
パンツ 兼用
住商モンブラン¥5,398税込¥5,9381枚当日出荷から4日以内出荷住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・吸汗速乾・透け防止・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、豊富なカラーを取り揃えたパンツ色ネイビーエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100機能抗菌、吸汗速乾、透け防止、制電機能、ポケット内側×1、裾:フライス仕様、ツータック、両脇ゴム素材制電トロピカル(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18103006
520SR・固定車(ナイロン(B入)車)
ハンマーキャスター¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷自在車520S・513Sと併用できます。形状固定型式520SR固定車材質(車輪)ナイロン(ローラーベアリング入)車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)150×105ストッパーなし取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
513S・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。形状自在型式513S自在車材質(車輪)ナイロン(ローラーベアリング入)車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪








![LP-55SⅢ/50SⅡシリーズ用感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34047082-200410-02.jpg)