カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 自動車純正部品(4)
  • 清掃用品(2)
  • 農業機械(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)

「s-54c」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車フロントガラス(日産) FUYAO自動車フロントガラス(日産)FUYAO(9件のレビュー)
52,980税込58,278
1枚
当日出荷から翌々日出荷
高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
適合ニッサン
【レンタル】振動レベル計(検定付)(校正書付) リオン【レンタル】振動レベル計(検定付)(校正書付)リオン
66,980税込73,678
1台
翌日出荷から5日以内出荷
振動レベルおよび振動加速度レベルの瞬時値や時間率レベル、時間平均レベル、最大値、最小値を3方向同時に測定。
仕様【実効値検出回路】ディジタル演算方式、時間重み付け特性 0.63秒、【ポーズ機能】カレント状態およびManual演算時、一時停止/一時停止解除が可能、Auto / Timer Auto中の一時停止、波形収録時不可、【マーカ】2種類のマーカ機能/ストアモードAuto、Timer Autoで Lvストア周期設定時のみ有効、【データリコール】ストアデータの閲覧を行う、【設定記憶】最大5組の設定を本体内蔵メモリおよびSDカードに保存と呼び出し/あらかじめSDカードに格納されたファイルの設定で起動することが可能、【時計機能】ストアデータに時間情報を付加するとともにタイマーを使用した演算測定が可能、【校正用出力信号】外部接続機器を校正するために出力される信号/【交流出力 】31.5 Hz、1 Vrms、【直流出力 】2.5 V、【交流/直流出力】メニューにより交流出力または直流出力を選択・Φ2.5出力端子、3方向独立・【交流出力】出力抵抗 : 600 Ω/負荷抵抗 : 10 kΩ以上/交流出力 : 1 Vrms(フルスケール)/画面の瞬時値と交流出力の周波数補正は独立に設定することが可能・【直流出力】出力抵抗 : 600 Ω/負荷抵抗 : 10 kΩ以上/直流出力 : 2.5 V(フルスケール、25 mV/dB)、【RS-232C通信】専用ケーブルの使用により、RS-232C通信が可能(I/O端子を使用)、【プリント機能】専用のプリンタDPU-414に測定結果を印刷(I/O端子を使用)・【画面印刷モード】表示画面を1枚印刷。瞬時値、演算値、リコールデータの印字出力が可能、【コンパレータ】振動レベルまたは振動加速度レベルが設定レベル・(30~120 dB、1 dB刻み)を超えるとオープンコレクタ出力がONになる、【対応チャンネル】Menu画面で設定された1方向、【コンパレータ出力】オープンコレクタ出力(I/O端子を使用)/最大印加電圧 : 24 V/最大駆動電流 : 50 mA(印加電圧24 V時)その他振動ピックアップ: 3方向振動 ピックアップ PV-83C:【基準感度 】60 mV/(m/s2)/【使用温度範囲 】-10 ~ +50 ℃(結露しないこと)/【防水性 】IPx7/【大きさ・重さ】約Φ67×40.7 mm(D)(接続コード除く)、約335gセット内容本体、ピックアップコード(EC-54S)3m、取扱説明書、収納ケース、ピックアップ(PV-83C)、SDカード(512MB)、振動レベル計検定済証、単3電池×8本質量(g)約780(電池含む)適合規格計量法・振動レベル計 JIS C 1510:1995 JIS C 1517:2014、平成27年11月1日施行の新基準による検定表示バックライト付きTFTカラー半透過液晶表示器、WQVGA (400×240 dots)/【バーグラフ更新周期 】100 ms、数値表示更新周期 : 1 s/【言語】英語および日本語、Help機能 : あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×40×175測定時間ストアモードManual時の測定時間/設定された測定時間で演算測定が可能/500秒、10秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、8時間、24時間、ユーザ設定(1~59 s、1~59 m、1~24 h)保護等級IP54測定周波数範囲(Hz)【振動レベル】 1~80の間で感知/【振動加速度レベル】 1~80の間で感知リニアリティレンジ(dB)80周波数特性【重ね付け】鉛直振動特性(計量法またはJISによる)、水平振動特性(JISによる)、平坦特性(JISによる)レベルレンジ10 dBステップ6レンジ切替、3方向独立、0~70 dB、10~80 dB、20~90 dB、30~100 dB、40~110 dB、50~120 dB測定機能3方向同時測定が可能、振動レベルLvおよび振動加速度レベルLva、振動レベル及び振動加速度レベルの最大値ホールド測定レベル範囲(dB)【振動レベルの鉛直方向】25~129/【振動レベルの水平方向】30~122/【振動加速度レベル】30~129使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH(結露しないこと)サンプリング周期時間平均レベル、最大値、最小値、最大値ホールド 125μs(サンプリング周波数 8 kHz)時間率レベル 100 ms警告【過大信号表示 】フルスケール +10.0 dB/【過小信号表示 】フルスケール -70.5 dBLED2色(赤/青)、各種動作状態を表示型式承認番号第TW161号電池使用時間(時間)アルカリ乾電池LR6 : 約27/ニッケル水素充電池 :約27(eneloop pro(R))(本器の設定および製造メーカにより動作時間は変わります)自己雑音レベル(dB)【振動レベルの鉛直方向】19以下/【振動レベルの水平方向】24以下/【振動加速度レベル】24以下演算測定【演算値】振動レベルおよび振動加速度レベルの時間平均レベルLeq/振動レベルおよび振動加速度レベルの時間率レベル L5、L10、L50、L90、L95/振動レベルおよび振動加速度レベルの最大値 Lmax/振動レベルおよび振動加速度レベルの最小値 LminSDカードSD / SDHC(最大容量32 GB)・【SDカードフォーマット】SDカードのフォーマットはSDフォーマッター相当USB【マスストレージクラス 】コンピュータにはストレージデバイスとして接続し、SDカードがリムーバブルディ スクとして認識・【コミュニケーションデバイスクラス 】コミュニケーションデバイスクラスを利用して、通信コマンドによる制御も可能サービス分類レンタル
ケーブル バッテリー ポジチブ (S5) MAZDA(マツダ)ケーブル バッテリー ポジチブ (S5)MAZDA(マツダ)
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
アウター フロント フレーム(L) (S4) MAZDA(マツダ)アウター フロント フレーム(L) (S4)MAZDA(マツダ)
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
フレーム(L) フロント サイド (S6) MAZDA(マツダ)フレーム(L) フロント サイド (S6)MAZDA(マツダ)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
フレーム(L)フロント - アウター (S4) MAZDA(マツダ)フレーム(L)フロント - アウター (S4)MAZDA(マツダ)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2C63) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2C63)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2C80) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2C80)SMC
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2C63) SMCCLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2C63)SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2C80) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2C80)SMC
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ユアツモーター BIGM(丸山製作所)ユアツモーターBIGM(丸山製作所)
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
規格MA3RD145部品名称ユアツモーター関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.46MB) 展開図12(1.52MB) 展開図13(1.4MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.66MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(1.22MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(1.22MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(1.44MB) 展開図38(0.66MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(1.46MB) 展開図41(1.52MB) 展開図42(1.4MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.66MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(1.32MB) 展開図49(1.19MB) 展開図50(1.19MB)図解NoBSM-1220SLT-C2 薬剤タンク部品_No.29、BSM-640SLT-B 12M 薬剤タンク 撹拌部品_No.64、BSM-1350L-18GK 撹拌部品_No.16、BSM-1240SLT-C2S 薬剤タンク 攪拌部品_No.53、BSM-1540SLT-C2-1 薬剤タンク,撹拌部品_No.54、BSM-640SLT-B 14M 薬剤タンク 撹拌部品_No.64、BSM-820SLT-C2 薬剤タンク部品_No.29、BSM-1040SLT-C2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.54、BSM-1030L 2002ネン 撹拌部品_No.23、MRS90D-500SLT カクハンキ部品_No.21、BSM-830SLT-C2 薬剤タンク部品_No.57、BSM-1350 1550L-2シリーズ 撹拌部品_No.16、BSM-1100L-2 撹拌部品_No.23、BSM-830SLT-BC2 薬剤タンク部品_No.57、BSM-1040SLT-C2S 薬剤タンク 撹拌部品_No.53、BSM-1110L 撹拌部品_No.23など
C95 Series(C95SDB160) SMCC95 Series(C95SDB160)SMC
55,980税込61,578
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
タイヤクミタテ BIGM(丸山製作所)タイヤクミタテBIGM(丸山製作所)
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
備考54~56フクム規格22X10.00-106PR部品名称タイヤクミタテ関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.61MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(0.61MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.79MB)図解NoSSA-S600 1997ネン フロントアクスル部品_No.56、SSA-α610C リヤアクスル部品_No.6、SSA-α602 リヤアクスル取付,リヤタイヤ部品_No.29、SSA-V600C-1 フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.20、SSA-S602DXVT フロントアクスル取付・フロントタイヤ部品_No.21、SSA-α600 台車(フロントアクスル)部品_No.54、SSA-α602M リヤアクスル取付,リヤタイヤ部品_No.29、SSA-α601 台車(フロントアクスル)部品_No.53、SSA-α600 台車(リヤアクスル)部品_No.54、SSA-S602DX フロントアクスル取付・フロントタイヤ部品_No.21、SSA-S600DX 2001ネン フロントタイヤ部品_No.8、SSA-S600 1996ネン フロントアクスル部品_No.56、SSA-V600C-1 リアアクスル・リアタイヤ部品_No.6、SSA-S611KP フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.1、SSA-S611 フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.1、SSA-S610VT -1 フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.1、SSA-α601 台車(リヤアクスル)部品_No.53、SSA-α602M フロントアクスル取付,フロントタイヤ部品_No.28、SSA-S611VT フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.1、SSA-V600C フロントアクスル(1)部品_No.21、SSA-S610 -1 フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.1、SSA-α602 フロントアクスル取付,フロントタイヤ部品_No.28、SSA-α610C フロントアクスル部品_No.21、SSA-G600 フロントアクスル部品_No.53、SSA-V600C リヤアクスル(1)部品_No.6、SSA-S602DXM フロントアクスル取付・フロントタイヤ部品_No.21、SSA-S600 2001ネン フロントタイヤ部品_No.8、SSA-S600DX 1997ネン フロントアクスル部品_No.56
S Series(SS5Y5-10S6V54) SMCS Series(SS5Y5-10S6V54)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(V) CC-Link対応、(5) SIユニット マイナスコモンエンドプレート7/8インチコネクタ電源ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手ユニット数(4) 4連
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N54 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N54SMC
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6N54 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6N54SMC
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手連数(4) 4連取付け方法(D) DINレール取付コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数12SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)DINレール(-) 標準
S Series(SS5Y3-10S6N54) SMCS Series(SS5Y3-10S6N54)SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
連数【I/Oユニット】(4)4連取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数4SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(5)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(U)U側
CL1 Series(CDL1C~) SMCCL1 Series(CDL1C~)SMC
66,980税込73,678
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2C125 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2C125SMC
53,980税込59,378
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
ロックアップシリンダ CDL1C100 SMCロックアップシリンダ CDL1C100SMC
74,980税込82,478
1個
15日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ロックアップシリンダ CDL1C63 SMCロックアップシリンダ CDL1C63SMC
59,980税込65,978
1個
15日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2C140 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2C140SMC
59,980税込65,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2C50) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2C50)SMC
51,980税込57,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ SMCCBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダSMC
51,980税込57,178
1個
30日以内出荷
作動方式複動
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HB~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HB~)SMC
89,980税込98,978
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FLB80C) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FLB80C)SMC
62,980税込69,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FLB80C-~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FLB80C-~)SMC
66,980税込73,678
1個
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
チューブ内径(Φmm)80
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA80~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CHD2FFA80~)SMC
52,980税込58,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
ベリティスウォール リフォーム用シート Panasonic(パナソニック)ベリティスウォール リフォーム用シートPanasonic(パナソニック)
56,980税込62,678
1巻
4日以内出荷
いろいろな部材に上貼りできる仕上げ材です。接着剤付きベリティス柄化粧シートです。シート裏面(粘着層)には、空気抜きを容易にする溝加工を施しております。
1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)  口金具:ステンレス、メスカプラ本体:真鍮・リング:ステンレス、オスカプラ:真鍮 東洋国際1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 口金具:ステンレス、メスカプラ本体:真鍮・リング:ステンレス、オスカプラ:真鍮東洋国際
55,980税込61,578
1本
4日以内出荷
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【4CPM(B)】真鍮、【4CSF(RS)】<本体>真鍮 / <リング>ステンレス、【口金具】ステンレス品番【口金具・カプラ】1+4CSF(RS)=5+4CPM(B)使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×18.5半径(Φmm)【取り回し】70
1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ)  口金具:鉄、メスカプラ本体:真鍮・リング:ステンレス、オスカプラ:真鍮 東洋国際1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 口金具:鉄、メスカプラ本体:真鍮・リング:ステンレス、オスカプラ:真鍮東洋国際
54,980税込60,478
1本
4日以内出荷
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【4CPM(B)】真鍮、【4CSF(RS)】<本体>真鍮 / <リング>ステンレス、【口金具】鉄品番【口金具・カプラ】1-SS+4CSF(RS)=5-SS+4CPM(B)使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×18.5半径(Φmm)【取り回し】70
キャスター付架台 HSSシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)キャスター付架台 HSSシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
75,980税込83,578
1個
31日以内出荷
本体固定金具付きで安全です。
カウンター付分配弁 KWKカウンター付分配弁KWK
69,980税込76,978
1台
45日以内出荷
給脂状況をカウントがお知らせします。メカニカル構造で耐久性に優れ、取り付け方向を問いません。カウント異常により給脂不良箇所を見つけることができます。
用途工作機械・圧延機など。吐出圧力(MPa)20.6カウンタ0~999(手動リセット方式)危険物の類別非危険物