カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 研磨材(9)
  • 電動工具(4)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「s-555m」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S-555M用クランプスプリング 京セラインダストリアルツールズS-555M用クランプスプリング京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
適合S-555M
サンダー AS555M 京セラインダストリアルツールズサンダー AS555M京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
操作性の良い低重心ボディ マイクロスティックパッド採用 (クランプ式も使用可能) クリーンな作業の集じん機能付 乾式
パット寸法(mm)75×105ペーパー寸法(mm)75×140(クランプ式)75×107(マジック式)回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)単相100電流(A)1.1消費電力(W)100質量(kg)0.76コード長さ(m)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×74×119付属品木工用ペーパーマジック式(#100)、集じんノズルカーボンブラシ呼び番号608CV仕様二重絶縁乾式集じん機構付絶縁方式二重絶縁振動3軸合成値(m/s2)5.2保証期間1年取扱説明書(0.68MB)
ホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ) JUBILEEホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ)JUBILEE(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(2個)
当日出荷
材質スチール(亜鉛コート処理)バンド幅(mm)11厚さ(mm)0.82締付トルク(N・m)4.5
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅10~99mm HS-5シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅10~99mm HS-5シリーズサンワ[テープ]
23,900税込26,290特価
1巻
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
先端可動式内視鏡 5mケーブルのみ 3R(スリーアール)先端可動式内視鏡 5mケーブルのみ3R(スリーアール)
289,800税込318,780
1個
5日以内出荷
一般的な先端可動式内視鏡はケーブル交換の際、メーカーへ預けて行う場合があり手間と時間がかかります。この先端可動式内視鏡MFXS55はケーブルの付け替えが簡単。ご自身で行っていただけるため別途ご購入の専用ケーブルがあればいつでも長さの変更が可能です。
先端径(Φmm)5.5ケーブル長(m)5解像度640×480可動範囲ケーブル:約320°光源白色LED×4焦点距離(mm)約30~80視野角65°防塵防水性能IP67材質カメラ:アルミニウム、ケーブル:ABS+PC、操作部:ABS+PC動作温度範囲(℃)5~70質量(g)約309
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>ダイヤトレンド
12,680税込13,948
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HF-SP502,5024性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>ダイヤトレンド
13,480税込14,828
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HG-SR502,HG-JR503,HF-SP502,5024,HF-JP503性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
パットスポンジ 京セラインダストリアルツールズパットスポンジ京セラインダストリアルツールズ(20件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
仕様マジック式適合機種S-555M、S-550M、S-5000材質マイクロスティック寸法(mm)75×105危険物の類別非危険物
マジック式パット 京セラインダストリアルツールズマジック式パット京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
619税込681
1枚
当日出荷
適合機種S-555M、S-550M、S-5000、S-550寸法(mm)74×106タイプ従来
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)
479税込527
1セット(2個)
当日出荷
トラスコ品番379-8186適合機種CD-6500、D-650、CDD-1020、J-6500V、J-6500VDL、J-650VDL、S-5000、MD-12R、MD-12VR、S-555M他
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
ミニサンダS-550M用ペーパーマジック式(75×107) 京セラインダストリアルツールズミニサンダS-550M用ペーパーマジック式(75×107)京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
599税込659
1セット(5枚)
当日出荷
用途木工用適合本体S-550M、S-555M、S-5000砥粒AA
集塵ノズル 京セラインダストリアルツールズ集塵ノズル京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
適合機種NS-350M・S-555M・S-5000・CJ-250・MJ-50・MS-30
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から6日以内出荷
ミニサンダS-550M用ペーパー(75×140) 京セラインダストリアルツールズミニサンダS-550M用ペーパー(75×140)京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
599税込659
1セット(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
用途木工用適合本体S-550M、S-555M、S-5000砥粒WA
木工ペーパー(マジック式) 京セラインダストリアルツールズ木工ペーパー(マジック式)京セラインダストリアルツールズ
699税込769
1パック(5枚)
当日出荷
用途木工用中仕上適合機種S-555M・S-550M・S-5000寸法(mm)75×107種類中仕上
集じんホース(延長用) 京セラインダストリアルツールズ集じんホース(延長用)京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
予約販売
集じん機のホースと電動工具を接続するための細径ホースですホースの径が細いので取り回しが良くて作業もしやすいです
用途集じん機のホースと電動工具の接続ホース外径(Φmm)30(電動工具側)、38(集じん機側)
木工ペーパー 京セラインダストリアルツールズ木工ペーパー京セラインダストリアルツールズ
999税込1,099
1パック(10枚)
3日以内出荷
用途木工用中仕上適合機種S-555M・S-5000寸法(mm)75×140種類中仕上
木工ペーパー(マジック式) 京セラインダストリアルツールズ木工ペーパー(マジック式)京セラインダストリアルツールズ
699税込769
1パック(5枚)
3日以内出荷
用途木工用仕上適合機種S-555M・S-5000寸法(mm)75×107種類仕上
木工ペーパー(マジック式) 京セラインダストリアルツールズ木工ペーパー(マジック式)京セラインダストリアルツールズ
699税込769
1パック(5枚)
3日以内出荷
用途木工用中仕上適合機種S-555M・S-5000寸法(mm)75×107種類中仕上
シガープラグコード セルスターシガープラグコードセルスター
669税込736
1個
4日以内出荷
シガープラグ付DCコード[1A](セルスター製レーダー探知機/レーザー受信機専用) <対応レーダー探知機> VA-220E/VA-225E/VA-250G/VA-320S/VA-350G/VA-550S/VA-530S/VA-555S AR-620MT/AR-625MT/AR-910MT/AR-820MT/AR-915MT/AR-960MT/AR-G2M AR-G3M/AR-G7M/AR-G20M/AR-G30M/AR-G70M/AR-G200M/AR-G300M/AR-G900M AR-161GM/AR-131RM/AR-191GM/AR-262GM/AR-292GM/AR-363GM/AR-393GM AR-W61GM/AR-31RM/AR-W91GM/AR-W63GM/AR-W93GM/AR-W65GM/AR-5/AR-8/AR-6 <対応レーザー受信機> AL-01
木工ペーパー 京セラインダストリアルツールズ木工ペーパー京セラインダストリアルツールズ
999税込1,099
1パック(10枚)
3日以内出荷
用途木工用仕上適合機種S-555M・S-5000寸法(mm)75×140種類仕上
木工ペーパー(マジック式) 京セラインダストリアルツールズ木工ペーパー(マジック式)京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
689税込758
1パック(5枚)
4日以内出荷
用途木工荒仕上適合機種S-555M・S-550M・S-5000寸法(mm)75×107種類荒仕上
VS-800NDDM 明邦化学VS-800NDDM明邦化学
639税込703
1個
7日以内出荷
複数のビッグベイトを、まとめて収納したいアングラーには嬉しい、内寸高55mmのスペースを確保。BM-5000、VS-7070、VS-7055、VW-2070、VW-2055の下段にシステム収納が可能。さらに、バランススタンド搭載のスタンディングモデルなのでケース自体が自立するため、タックルボックスへも収納しやすく、取り出す時は、指を掛けて引き抜けるスペースを設置した、キャッチアップシステムを採用しているので、蓋が開くことなくスムーズに取り出せます。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)205×145×60備考VS-3010NDDMと同サイズ/「VS-7070、7055、VW-2070、2055、BM-5000」下段にシステム収納可能/可変仕切板4枚付/ワームプルーフ
標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク55MM 押出単動基本形 CS03R-6-NFS-55シリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク55MM 押出単動基本形 CS03R-6-NFS-55シリーズNew-Era(ニューエラー)
4,798税込5,278
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク55MM 押出単動基本形 CS03R-16-NFS-55シリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク55MM 押出単動基本形 CS03R-16-NFS-55シリーズNew-Era(ニューエラー)
6,098税込6,708
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク55MM 押出単動基本形 CS03R-10-NFS-55シリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク55MM 押出単動基本形 CS03R-10-NFS-55シリーズNew-Era(ニューエラー)
5,598税込6,158
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク55MM 押出単動クレビス形 CS03R-16-PFS-55シリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク55MM 押出単動クレビス形 CS03R-16-PFS-55シリーズNew-Era(ニューエラー)
6,698税込7,368
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ押出単動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク55MM 押出単動クレビス形 CS03R-10-PFS-55シリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク55MM 押出単動クレビス形 CS03R-10-PFS-55シリーズNew-Era(ニューエラー)
5,498税込6,048
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ押出単動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク55MM 押出単動基本形 配管横方向 CS03R-6-NFS-55-Pシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク55MM 押出単動基本形 配管横方向 CS03R-6-NFS-55-PシリーズNew-Era(ニューエラー)
4,598税込5,058
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク55MM 押出単動基本形 配管横方向 CS03R-10-NFS-55-Pシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク55MM 押出単動基本形 配管横方向 CS03R-10-NFS-55-PシリーズNew-Era(ニューエラー)
5,798税込6,378
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク55MM 押出単動基本形 配管横方向 CS03R-16-NFS-55-Pシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク55MM 押出単動基本形 配管横方向 CS03R-16-NFS-55-PシリーズNew-Era(ニューエラー)
6,198税込6,818
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク55MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-NFS-55-Mシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク55MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-NFS-55-MシリーズNew-Era(ニューエラー)
6,698税込7,368
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク55MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-10-NFS-55-Mシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク55MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-10-NFS-55-MシリーズNew-Era(ニューエラー)
5,598税込6,158
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
デリバリーボックス(宅配ボックス) B型 NASTA(ナスタ)デリバリーボックス(宅配ボックス) B型NASTA(ナスタ)
109,800税込120,780
1台
25日以内出荷
多少の雨がかりも心配のない防滴タイプです。 宅配ボックスにメールボックスがついたコンポーネント式です。 省スペース薄型タイプ(奥行330mm)で通路等にもせっちできます。 電源を必要としないメカ式でランニングコストがかかりません。 メールボックスは角2封筒が折らずに投入できます。
付属品ねじ(背面固定用のみ)1ユニットにSUSノープラグビス呼び4×25(1本)材質スチール(SGCC)粉体塗装ブルーブラック質量(kg)50ボックス組合わせS/M外寸法(mm)1130×550×330錠前4桁プッシュゼロリターン式ダイヤル錠
スピードコントローラー付シリンダΦ16ストローク55mm横方向・マグネット CS03R-16S-ND-55-Pシリーズ New-Era(ニューエラー)スピードコントローラー付シリンダΦ16ストローク55mm横方向・マグネット CS03R-16S-ND-55-PシリーズNew-Era(ニューエラー)
5,098税込5,608
1個
63日以内出荷
スピードコントローラを内蔵したシリンダです。ワーク搬送工程に。
スピードコントローラー付シリンダΦ10ストローク55mm横方向・マグネット CS03R-10S-ND-55-Pシリーズ New-Era(ニューエラー)スピードコントローラー付シリンダΦ10ストローク55mm横方向・マグネット CS03R-10S-ND-55-PシリーズNew-Era(ニューエラー)
7,798税込8,578
1個
63日以内出荷
スピードコントローラを内蔵したシリンダです。ワーク搬送工程に。