カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(317)
  • ねじ・ボルト・釘(220)
  • 切削工具(196)
  • 物流用品(195)
  • 農業機械(187)
  • 制御機器(155)
  • 機構部品(133)
  • メカニカル部品(88)
  • 船舶用品・漁業資材(82)
  • 作業服(79)
  • 測定用品(77)
  • 作業工具(74)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
  • 空調・照明・電設資材(70)
  • 自動車補修部品(63)
  • 建築金物(60)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • バイク部品(43)
  • 縫製用品(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(36)
  • 安全用品(30)
  • オフィス家具(29)
  • 研磨材(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 保管用品(17)
  • 家電(17)
  • タイヤ・足回り(15)
  • 空圧工具(15)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 梱包用品(12)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 厨房用品(11)
  • 電気材料(11)
  • 電動工具(11)
  • 防犯用品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 住設機器(8)
  • 介護用品(8)
  • 医療(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 事務用品(8)
  • 農具(8)
  • 安全標識(7)
  • マスク(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • カー用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • テープ(4)
  • 塗料(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 清掃用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 安全保護具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 手袋(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-65」の検索結果

関連キーワード
2,640件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステン練り樽 S-65(65リットル) マゼラー

    ステン練り樽 S-65(65リットル)

    マゼラー(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-0833幅(mm)(取手)520質量(kg)3ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)Φ420(口径)×500
  • 中厚丁番(リング入) S-65 MK(丸喜金属本社)

    中厚丁番(リング入) S-65

    MK(丸喜金属本社)
    369税込406
    1枚
    4日以内出荷
    付属品皿木ネジ材質ステンレス仕上HLねじ穴数6
  • センタードリル(EA822E-14S/-65S用) エスコ

    センタードリル(EA822E-14S/-65S用)

    エスコ
    575税込633
    1個
    翌日出荷
    仕様EA822E-14S/-65S用センタードリルサイズ6.35×105mm
  • らくらく65S・65M・750・900用JCN用FC 尾崎亀商店

    らくらく65S・65M・750・900用JCN用FC

    尾崎亀商店
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    らくらく65S・65M・750・900で使用できるジャンボカートノズル用のフロントキャップです。 純正のフロントキャップから付け変えると、ガン先に大きなカートリッジノズルをつけることができます。 また、別売りのらくらくJ1アダプターKOシリーズを使うことにより、小さなカートリッジノズルをつけることも可能です。
    シルバー危険物の類別非危険物
  • キングホームトイシS-65(透明プラケース入) キング砥石

    キングホームトイシS-65(透明プラケース入)

    キング砥石
    3,898税込4,288
    1丁
    6日以内出荷
    用途仕上研ぎ用、より鋭利な刃先に粒度#6000寸法(mm)185×63×20
  • OリングS型固定用(NBR) NOK

    OリングS型固定用(NBR)

    NOK(181件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
    硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
  • らくらくガン用900B・750B・65S・65M用PP(ピストンパッキン) 山本製作所

    らくらくガン用900B・750B・65S・65M用PP(ピストンパッキン)

    山本製作所
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    らくらくガンのピストン部分のパッキンです。
    適合型番:65S・65M・750B・900B危険物の類別非危険物
  • ブレーキシュー(S65Tシュー&ナットセット) SHIMANO(シマノ)

    ブレーキシュー(S65Tシュー&ナットセット)

    SHIMANO(シマノ)(19件のレビュー)
    899税込989
    1組(2個)
    当日出荷
    用途Vブレーキ用ブラックブレーキ種類Vブレーキアズワン品番64-9567-50
  • OリングS(固定用)NBR マスオカ

    OリングS(固定用)NBR

    マスオカ(43件のレビュー)
    84税込92
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付 モノタロウ

    キャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付

    モノタロウ(85件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
    形状自在車Sブレーキ有り材質(車輪)ゴムストッパー回転ストッパー
  • OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカ

    OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム

    マスオカ(85件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2×4用シナーコーナー<S65> タナカ

    2×4用シナーコーナー<S65>

    タナカ
    15,980税込17,578
    1箱(50個)
    5日以内出荷
    Cマーク帯金物S-65、S-90相当の短期許容耐力6.1kNを確認しています。 壁内に納まる金物のため、建物内部から施工できます。 使用ビスは、尖り先・特殊ねじ山形状を採用し施工性を向上させています。 【性能試験済】ハウスプラス確認検査 性能試験 HP08-KT038/短期許容耐力 6.1kN N値1.1以下
    用途ツーバイフォー工法のたて枠と横架材の接合部を補強する金物です。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TBA-120D)×2本使用方法(1)本体を[柱]の刻印のあるほうをたて枠側にして位置を合わせます。(2)専用角ビットビスTBA-120Dを下枠側に2本、TBA-65Dをたて枠側に4本取付けてください。(3)専用角ビットビスの締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。材質溶融亜鉛めっき高張力鋼板厚さ(mm)2.3寸法(mm)30×120×42表面処理JIS G 3302 Z27
  • Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(98件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]

    TOYOX(トヨックス)(66件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
  • グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)

    グラファイトワイパー替えゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(1366件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
  • S65シートピラー シートポスト NITTO

    S65シートピラー シートポスト

    NITTO
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質アルミ合金寸法(mm)【オフセット】24
  • Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Sシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング 1A NOK

    Oリング 1A

    NOK(63件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
  • ソケット ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ソケット ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • Oリング フッ素 4D NOK

    Oリング フッ素 4D

    NOK(48件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質FKM(フッ素ゴム)種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)線径(Φmm)1.0±0.07硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
  • ブレーキシュー S65T 10ペア入 SHIMANO(シマノ)

    ブレーキシュー S65T 10ペア入

    SHIMANO(シマノ)
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    アズワン品番64-9594-08
  • 標識トラロープ まつうら工業

    標識トラロープ

    まつうら工業(9件のレビュー)
    939税込1,033
    1巻
    当日出荷
    目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。境界線や、立ち入り禁止警告標示に。
    用途工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。立ち入り禁止区警告標示に。野積シート押さえや固定に。(#6実寸ロープ径約5mmはシート等のハトメ穴に簡単に通せます)仕様3ツ打ち(黄2、黒1)材質ポリエチレントラ(黄/黒)
  • 部品 S6.5D S65W S650 ベッセル

    部品 S6.5D S65W S650

    ベッセル
    18税込20
    1個
    8日以内出荷
  • ソケット(12角) TRUSCO

    ソケット(12角)

    TRUSCO(104件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
  • ソケットストレート イノック

    ソケットストレート

    イノック(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。材質304(SUS 304 TP)形状ソケットストレート種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • TYSシリーズ 自在 ゴム車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 ゴム車

    TRUSCO(7件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • プレスCクランプ Strong Tool

    プレスCクランプ

    Strong Tool(26件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    材質(本体)鋼板製種類シャコ万力
  • ハイスホールソー(ツバ無し) ユニカ

    ハイスホールソー(ツバ無し)

    ユニカ(39件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼有効長(mm)38
  • 軸細コーススレッドスクリュー(クロメート) TRUSCO

    軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)

    TRUSCO(26件のレビュー)
    599税込659
    1パック(50本)
    当日出荷
    保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
    用途主に木材に使用します。材質(本体)ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキビットNoNo.2
  • 圧着ソケット 鋼管兼用型(継手部・直管部) S 児玉工業

    圧着ソケット 鋼管兼用型(継手部・直管部) S

    児玉工業(8件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。 何回でも使用出来ます。 継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
    用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~130使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)2材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダクタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    4,290税込4,719
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • 丸形片口スパナ トップ工業

    丸形片口スパナ

    トップ工業(7件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    抜群の強さを誇る
    材質クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)

    撥水コートワイパー替ゴム

    NWB(日本ワイパブレード)(70件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
    用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
  • キャスター 自在車 ナイロン プレート式 ストッパー付 モノタロウ

    キャスター 自在車 ナイロン プレート式 ストッパー付

    モノタロウ(20件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
    形状自在車Sブレーキ有り材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパー
  • タッピングビス 皿頭 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    タッピングビス 皿頭

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)
    629税込692
    1箱(30本)
    当日出荷
    材質/仕上鉄/ユニクロメッキタイプ皿頭ねじ径M4頭部形状
  • スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラー黒染め

    岩田製作所(17件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
    種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 除菌の激落ちくん LEC(レック)

    除菌の激落ちくん

    LEC(レック)(5件のレビュー)
    329税込362
    1個(320mL)
    当日出荷
    アルカリ電解水と天然発酵アルコールの2つの力で汚れを落として除菌もできるクリーナーです。水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。界面活性剤不使用。
    用途冷蔵庫の内外、レンジまわり、電子レンジ等の調理家電、換気扇、調理台、食卓などのお掃除や包丁、まな板、ふきんの除菌に。成分アルカリ電解水、エタノールシリーズ激落ちくんエタノール濃度(w/w%)14.25エタノール濃度(v/v%)17.52繰り返し・詰め替え対応
  • 『パーツ販売』26 ディアルーナ インショア S65ML(ベイトモデル) SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』26 ディアルーナ インショア S65ML(ベイトモデル)

    SHIMANO(シマノ)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • OリングS番(1Aニトリルゴム) 森清化工

    OリングS番(1Aニトリルゴム)

    森清化工(8件のレビュー)
    62税込68
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
...
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
"s-65" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷