カテゴリ
- バイク部品(35)
- メカニカル部品(22)
- 切削工具(13)
- 自動車純正部品(12)
- 制御機器(5)
- 測定用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(2)
- トラック純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SWAGE-LINE(18)
- MAZDA(マツダ)(12)
- brembo(9)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
- NSK(日本精工)(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- SMC(3)
- 日研工作所(3)
- アイゼン(3)
- omron(オムロン)(2)
- コノエ(2)
- 三菱マテリアル(2)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- オークス(2)
- 第一ツール(2)
- アリート(ariete)(2)
- Vesrah(2)
- 日野自動車(2)
- COOLER MASTER(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s-695」の検索結果

激落ちくんメラミンスポンジ(カット済み)
LEC(レック)(12件のレビュー)¥259~税込¥285~1パック(20個)ほか当日出荷使いやすいサイズにカットしてある激落ちくんです。洗剤を使わず、水だけで汚れを落とす、大人気激落ちくんシリーズです。洗剤を使わないので、手にも環境にもやさしく、節水にも役立ちます。切れ目にそってパキッと割って使うため、バラバラにはなりません。水をつけて軽くこするだけで簡単に汚れが落とせます。消しゴムでこするように汚れを落としますが、その際、カスが出て摩耗します。使い捨てクリーナーです。用途汚れ落としに材質メラミンフォームシリーズ激落ちくん
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷から翌々日出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)
NSK(日本精工)(18件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷から9日以内出荷単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ステンレスミニチュアベアリング
KMT(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から9日以内出荷材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
ASAGAO アスモテーブルパワー充電ステーション
ASAGAO¥129,800税込¥142,7801台当日出荷大容量69Wh(21600mAh)・長寿命(充電サイクル3000回)のモバイルバッテリー5台と、同数をセットして充電できるバッテリーステーションのセットです。・学校で…授業でのノートパソコン・タブレットの利用、避難所・緊急連絡時の電源確保。・オフィスで…外出時の予備電源やフリーアドレスのオフィスに、災害用のBCP対策として。・店舗やホテル各種施設で…お客様への貸出用として、災害・緊急時の予備電源として。など、様々なシーンでご利用いただけます。。リン酸鉄リチウムイオンの高い安全性。バッテリーは安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。NCA系や三元系に比べて結晶構造が安定しているため、破損や圧壊による発火の危険性が極めて低く、安心して安全にご使用いただけます。1台あたり69Wh(21600mAh)の大容量&長寿命(充電サイクル3000回)。モバイルバッテリー1台あたりの容量は69Wh(21600mAh)。ノートPCなら約1~1.5回フル充電、スマートフォンなら4~5回分の充電が可能な大容量。さらに従来のモバイルバッテリーの約6倍の長寿命を実現、放充電サイクルは約3000回の長寿命。バッテリー残量0%のモバイルバッテリーを5本セットして、最短約3時間でフル充電が可能です。LED搭載&残量を数字にて表示、可視化を実現。充電は表示のLEDモニターから一目瞭然。また操作ボタンを押すとバッテリー残量が数値で表示されるので、残り使用時間の計算も具体的でわかりやすくお使いいただけます。最大65W高出力&同時に3台デバイスへ給電可能。出力ポートは最大PD65WのUSB-Cポート2口と最大12WのUSB-Aポート1口を搭載。同時接続も可能なので、1台のバッテリーを3台の機器でシェアしてお使いいただけます。機能性を重視したデザイン。モバイルステーションはロック機能付きで、安全に管理可能です。ステーションには取手が付いていて持ち運びにも便利です。積み重ねができるので収納場所にも困りません。モバイルバッテリー本体にも収納可能な取手が付いているので便利にお使いいただけます。付属品モバイルバッテリー×5、Type-C充電ケーブル×5、充電ステーション×1、電源ケーブル×1、ACアダプター×1、取扱説明書×1色グレー質量(g)バッテリー1台:約740、充電ステーション:約860出力USB-C1PD65W(最大):5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A、・USB-C2PD65W(最大):5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A、・USB-A12W:5V/2.4A、【同時出力】・USB-C1+USB-C2:PD45+PD30、・USB-C1+USB-A:PD45+12、・USB-C2+USB-A:PD45+12、・USB-C1+USB-C2+USB-A:PD45+PD30+12入力充電ステーション:付属の専用ACアダプターで約3時間以内にフル充電が可能、単体バッテリーへ:付属の専用USB-C to Cケーブルで最大35W充電が可能充電時間バッテリー1台:(フル充電)約3時間保証期間3年(+1~3年の延長保証あり、最大6年保証 ※別途、延長保証料金が発生)電池残量表示パーセンテージ表示梱包内容モバイルバッテリー×5、Type-C充電ケーブル×5、充電ステーション×1、電源ケーブル×1、ACアダプター×1、取扱説明書×1充電池タイプリン酸リチウムイオン電池動作温度(℃)環境:0~40バッテリー容量(mAh)21600充電可能回数約3000回充電個数(最大)5寸法(幅×奥行×高さ)(mm)バッテリー1台:84×65.1×127.5、充電ステーション:530×116.8×61.1給電端子USB-Aバッテリー容量(Wh)単体:69、合計:345
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
味わい食房 マルチスライサー
下村工業¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷1台で4種の下ごしらえができます。ケースの上蓋がスライサーのトレー容器に。容量が大きく一度にたくさん調理ができます。最後までスライス出来るホルダー付き。ハンドルは持ちやすい角度でしっかり握れます。材質刃:千切り、短冊切り/ステンレス鋼 スライス/ステンレス刃物鋼 蓋:AS樹脂(耐熱80度) ホルダー:ポリプロピレン(耐熱110度) その他:ABS樹脂(耐熱80度) 脚ゴム:CBRゴム質量(g)580本体寸法(mm)105×290×115対応食洗機:非対応×
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS695
NSK(日本精工)¥269税込¥2961個4日以内出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。備考ステンレス保持器外径D(Φmm)13幅B(mm)4番号【NSK名番】695U-H-MC3 MAZ P内径d(Φmm)5呼び番号SS695シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ASAGAO アスモテーブルパワー充電ステーション 2台セット
ASAGAO¥229,800税込¥252,7801セット翌々日出荷AS69-5S アスモ モバイルバッテリー充電ステーション 2台セット。大容量69Wh(21600mAh)・長寿命(充電サイクル3000回)のモバイルバッテリー5台と、同数をセットして充電できるバッテリーステーションのセットです。・学校で…授業でのノートパソコン・タブレットの利用、避難所・緊急連絡時の電源確保。・オフィスで…外出時の予備電源やフリーアドレスのオフィスに、災害用のBCP対策として。・店舗やホテル各種施設で…お客様への貸出用として、災害・緊急時の予備電源として。など、様々なシーンでご利用いただけます。リン酸鉄リチウムイオンの高い安全性。バッテリーは安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。NCA系や三元系に比べて結晶構造が安定しているため、破損や圧壊による発火の危険性が極めて低く、安心して安全にご使用いただけます。1台あたり69Wh(21600mAh)の大容量&長寿命(充電サイクル3000回)。モバイルバッテリー1台あたりの容量は69Wh(21600mAh)。ノートPCなら約1~1.5回フル充電、スマートフォンなら4~5回分の充電が可能な大容量。さらに従来のモバイルバッテリーの約6倍の長寿命を実現、放充電サイクルは約3000回の長寿命。バッテリー残量0%のモバイルバッテリーを5本セットして、最短約3時間でフル充電が可能です。LED搭載&残量を数字にて表示、可視化を実現。充電は表示のLEDモニターから一目瞭然。また操作ボタンを押すとバッテリー残量が数値で表示されるので、残り使用時間の計算も具体的でわかりやすくお使いいただけます。最大65W高出力&同時に3台デバイスへ給電可能。出力ポートは最大PD65WのUSB-Cポート2口と最大12WのUSB-Aポート1口を搭載。同時接続も可能なので、1台のバッテリーを3台の機器でシェアしてお使いいただけます。機能性を重視したデザイン。モバイルステーションはロック機能付きで、安全に管理可能です。ステーションには取手が付いていて持ち運びにも便利です。積み重ねができるので収納場所にも困りません。モバイルバッテリー本体にも収納可能な取手が付いているので便利にお使いいただけます。最長6年間の安心保障延長サービス。標準の製品保証3年間に加え、保証延長サービスにご加入いただくと、お選びの期間に応じて最長6年まで製品保証と同等の内容で保証が延長されるので、安心して長期間ご使用いただけます。付属品モバイルバッテリー×5、Type-C充電ケーブル×5、充電ステーション×1、電源ケーブル×1、ACアダプター×1、取扱説明書×1色グレー質量(g)(バッテリー1本)約800/(充電ステーション)約1000出力[USB-C1]PD65W(最大):5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A[USB-C2]PD65W(最大):5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A[USB-A]12W:5V/2.4A、【同時出力】:[USB-C1+USB-C2]PD45W+PD20W[USB-C1+USB-A]PD45W+12W[USB-C2+USB-A]PD45W+12W[USB-C1+USB-C2+USB-A]PD40W+PD12W+12W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バッテリー1本)84×65.1×127.5 /(充電ステーション)530×116.8×61.1バッテリーリン酸リチウムイオン電池保証期間3年(1~3年の延長保証あり、最大6年間保証 ※別途、延長料金が発生いたします)電池残量表示パーセンテージ表示入力(W)(単体バッテリー)付属専用USB-C to CケーブルからUSB-C1・C2(35 /(充電ステーション)付属専用アダプターから充電動作温度(℃)0~40バッテリー容量(mAh)21600充電方式ドック式充電可能回数約3000回USBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応充電端子USB-CtoC給電端子USB-A、USB-Cバッテリー容量(Wh)(単体)69 / (合計)345
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS695ZZ
NSK(日本精工)¥259税込¥2851個4日以内出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。備考ステンレス保持器外径D(Φmm)13幅B(mm)4番号【NSK名番】695-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)5呼び番号SS695シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
シャンク付ピンゲージ
アイゼン¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷から12日以内出荷ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク型カップリング C1Sタイプ
アサ電子工業¥2,388~税込¥2,627~1個3日以内出荷から5日以内出荷Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4、0.6、0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)32.5ディスクダブル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし
セラミックシャンク付ピンゲージ
アイゼン¥4,098~税込¥4,508~1本ほか当日出荷から27日以内出荷ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。RoHS指令(10物質対応)対応
スポットライト
ENDO(遠藤照明)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から62日以内出荷モジュールLED:付電源内蔵定格電圧(V)100光源寿命40000時間LED交換不可可動範囲(°)130
CDストッカー CS695LW ホワイト
オークス¥49,980税込¥54,9781個8日以内出荷各棚前部に溝があり、ジャケットを見せたままCDをディスプレイできます。分類に便利なインデックスプレート付き。
CD・DVDラック CS695LND
オークス¥49,980税込¥54,9781個8日以内出荷メーカー名 CDをディスプレイしながら大量収納でき、まるでお店気分のオシャレなストッカー! 窓下で使用できるロータイプ 各棚前部の溝にCDが立てられ、前面いっぱいに好きなCDジャケットをディスプレイできます。 棚板の組替により、DVDソフトも収納できます。 棚板は、わずかに後ろに傾斜しているので、タイトルが見やすく、また重くなるほど後側に荷重がかかり安定する設計です。 ジャンル別に分類できるインデックスプレート付き。材質本体:プリント紙化粧合板、棚板・背板:塗装溶融亜鉛めっき鋼板収納の目安【CD】最大約695枚、【DVD】最大約180枚
アクリル板
光(50件のレビュー)¥309~税込¥340~1枚当日出荷から11日以内出荷楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です材質アクリル
スーパートルクタイミングベルトS5M 100型
三ツ星ベルト(9件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から52日以内出荷コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)10種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
スーパートルクタイミングベルトS5M 150型
三ツ星ベルト(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から52日以内出荷コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M