カテゴリ

  • バイク部品(35)
  • メカニカル部品(15)
  • 切削工具(12)
  • 制御機器(5)
  • 測定用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-695」の検索結果

85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 激落ちくんメラミンスポンジ(カット済み) LEC(レック)

    激落ちくんメラミンスポンジ(カット済み)

    LEC(レック)(12件のレビュー)
    259税込285
    1パック(20個)ほか
    当日出荷
    使いやすいサイズにカットしてある激落ちくんです。洗剤を使わず、水だけで汚れを落とす、大人気激落ちくんシリーズです。洗剤を使わないので、手にも環境にもやさしく、節水にも役立ちます。切れ目にそってパキッと割って使うため、バラバラにはなりません。水をつけて軽くこするだけで簡単に汚れが落とせます。消しゴムでこするように汚れを落としますが、その際、カスが出て摩耗します。使い捨てクリーナーです。
    用途汚れ落としに材質メラミンフォームシリーズ激落ちくん
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • ステンレスミニチュアベアリング KMT

    ステンレスミニチュアベアリング

    KMT(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
  • ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    ブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
  • タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
  • 味わい食房 マルチスライサー 下村工業

    味わい食房 マルチスライサー

    下村工業
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    1台で4種の下ごしらえができます。ケースの上蓋がスライサーのトレー容器に。容量が大きく一度にたくさん調理ができます。最後までスライス出来るホルダー付き。ハンドルは持ちやすい角度でしっかり握れます。
    材質刃:千切り、短冊切り/ステンレス鋼 スライス/ステンレス刃物鋼 蓋:AS樹脂(耐熱80度) ホルダー:ポリプロピレン(耐熱110度) その他:ABS樹脂(耐熱80度) 脚ゴム:CBRゴム質量(g)580本体寸法(mm)105×290×115対応食洗機:非対応×
  • 超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • 超硬チャッキングリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬チャッキングリーマ

    EIKO(栄工舎)
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • ベアリング スペーシア NSK(日本精工)

    ベアリング スペーシア

    NSK(日本精工)
    499税込549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ)-長寿命・高耐環境性-低抗力タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ)-長寿命・高耐環境性-低抗力タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • リーマ HS S柄 RZ 第一ツール

    リーマ HS S柄 RZ

    第一ツール
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質HSS-CO刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • シャンク付ピンゲージ アイゼン

    シャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IM-881用継足(各2本一組) ZS-695 テクロック

    IM-881用継足(各2本一組) ZS-695

    テクロック
    8,198税込9,018
    1台
    7日以内出荷
  • リーマ HS S柄 STO エス・ケーシンカイ

    リーマ HS S柄 STO

    エス・ケーシンカイ
    23,980税込26,378
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • リーマ 超硬S CRZ 第一ツール

    リーマ 超硬S CRZ

    第一ツール
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超微粒子刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • ディスク型カップリング C1Sタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング C1Sタイプ

    アサ電子工業
    2,388税込2,627
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4、0.6、0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大
    種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)32.5ディスクダブル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし
  • セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼン

    セラミックシャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    4,098税込4,508
    1本ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポットライト ENDO(遠藤照明)

    スポットライト

    ENDO(遠藤照明)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    モジュールLED:付電源内蔵定格電圧(V)100光源寿命40000時間LED交換不可可動範囲(°)130
  • 95mm 6F 1 インパクトソケット BAHCO(バーコ)

    95mm 6F 1 インパクトソケット

    BAHCO(バーコ)
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-9847
  • CDストッカー CS695LW ホワイト オークス

    CDストッカー CS695LW ホワイト

    オークス
    49,980税込54,978
    1個
    8日以内出荷
    各棚前部に溝があり、ジャケットを見せたままCDをディスプレイできます。分類に便利なインデックスプレート付き。
  • CD・DVDラック CS695LND オークス

    CD・DVDラック CS695LND

    オークス
    49,980税込54,978
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名 CDをディスプレイしながら大量収納でき、まるでお店気分のオシャレなストッカー! 窓下で使用できるロータイプ 各棚前部の溝にCDが立てられ、前面いっぱいに好きなCDジャケットをディスプレイできます。 棚板の組替により、DVDソフトも収納できます。 棚板は、わずかに後ろに傾斜しているので、タイトルが見やすく、また重くなるほど後側に荷重がかかり安定する設計です。 ジャンル別に分類できるインデックスプレート付き。
    材質本体:プリント紙化粧合板、棚板・背板:塗装溶融亜鉛めっき鋼板収納の目安【CD】最大約695枚、【DVD】最大約180枚
  • K-7カップリング SDシリーズ ケイセブン

    K-7カップリング SDシリーズ

    ケイセブン
    3,500税込3,850
    1個
    9日以内出荷
    種類オルダムタイプ材質(ハブ)アルミ合金
  • ダッシュ茶用4頭口S型(L-695mm)G1/4 永田製作所

    ダッシュ茶用4頭口S型(L-695mm)G1/4

    永田製作所
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
  • アクリル板 光

    アクリル板

    (50件のレビュー)
    309税込340
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
    材質アクリル
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • スーパートルクタイミングベルトS5M 100型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS5M 100型

    三ツ星ベルト(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)10種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
  • スーパートルクタイミングベルトS5M 150型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS5M 150型

    三ツ星ベルト(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
  • 操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 照光タイプ(スイッチ・表示灯) 富士電機

    操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 照光タイプ(スイッチ・表示灯)

    富士電機(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    口金SX6s/8×5.4消費電流(mA)7
  • スーパートルクタイミングベルトS5M 250型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS5M 250型

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)25種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 樹脂ベアリング(PEEK) 600番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PEEK) 600番台

    鹿島化学金属(UKB)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形) 三菱マテリアル

    耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形)

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    超耐熱合金加工で超寿命。 加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。 頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。 超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。 新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。
    用途耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。材質極超微粒子超硬刃数2先端角(°)140表面処理DP9020油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
  • 樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 600番台 鹿島化学金属(UKB)

    樹脂ベアリング(PEEK:充填グレード) 600番台

    鹿島化学金属(UKB)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
    用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PEEK使用可能温度範囲-30~200℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • フォークダストシール Φ43 アリート(ariete)

    フォークダストシール Φ43

    アリート(ariete)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.119。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:MONSTER 400(2005)/620(2005)/695(06-07)/S2R(04-05)/1098S(2007) 純正品番:[BMW:31427702838/DUCATI:34920211A/GUZZI:01526195/KAWASAKI:92093-1342/SUZUKI:51173-27G00/TRIUMPH:T2056234]。タイプ:Y CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x54.4x4.6/14]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:54.4。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:4.6 to 14。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:MONSTER S2R/800/F800R/S/ST材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ43 [43×54.4×4.6/14]高さ(mm)4.6 to 14タイプY CAP径(Φmm)フォーク:43外径(mm)54.4内径(mm)43
  • 溶接面MASTR用交換パーツ UNIVET

    溶接面MASTR用交換パーツ

    UNIVET
    2,398税込2,638
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    レーザー溶接用自動遮光溶接面 MASTR専用の交換用パーツです。
    適合本体695L.00.00.00
  • エンドミル 超硬S 2刃 OCES2 DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 2刃 OCES2

    DIJET(ダイジェット工業)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質超微粒子刃数2
  • クリスタル深穴マイクロドリル ZH2261 VCMコーティング 12×D RYOCO(菱高精機)

    クリスタル深穴マイクロドリル ZH2261 VCMコーティング 12×D

    RYOCO(菱高精機)
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
  • クリスタルスーパードリル ZH1701 VCMコーティング 5×D RYOCO(菱高精機)

    クリスタルスーパードリル ZH1701 VCMコーティング 5×D

    RYOCO(菱高精機)
    9,898税込10,888
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)

    SWAGE-LINE(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)