カテゴリ
- 物流用品(2,006)
- 農業機械(372)
- 切削工具(283)
- 制御機器(255)
- 配管・水廻り設備部材(179)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(178)
- メカニカル部品(177)
- 空調・照明・電設資材(149)
- 建築金物(131)
- 機構部品(123)
- 測定用品(123)
- ねじ・ボルト・釘(117)
- 作業工具(114)
- 科学研究・開発用品(112)
- 学童・教育用品(107)
- バイク部品(82)
- 住設機器(79)
- 作業服(77)
- 電気材料(57)
- 自動車補修部品(48)
- パソコン/周辺機器(39)
- 船舶用品・漁業資材(36)
- 研磨材(30)
- 事務用品(30)
- 保管用品(28)
- 厨房用品(24)
- 電動工具(21)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- オフィス家具(16)
- カー用品(16)
- 家電(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- テープ(15)
- 安全用品(13)
- 梱包用品(12)
- 店舗什器・備品(12)
- 卓上消耗品(11)
- 清掃用品(11)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- バッテリー・電装(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 医療(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- トラック用品・パーツ(9)
- タイヤ・足回り(8)
- 安全保護具(8)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
- 空圧工具(7)
- 接着剤・補修材(6)
- 安全標識(6)
- 防犯用品(6)
- クリーンルーム用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 塗料(5)
- 救急・衛生(5)
- 自転車部品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 溶接用品(4)
- 介護用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 縫製用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 日用品(3)
- 名入れカレンダー(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- ヘルスケア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 防災用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 手袋(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- KITO(キトー)(1,640)
- BIGM(丸山製作所)(309)
- ナリカ(197)
- ハンマーキャスター(141)
- 大阪魂(81)
- TRUSCO(79)
- ParkerTAIYO(74)
- 渡辺製作所[住設機器](66)
- 新ダイワ(56)
- コガネイ(54)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(47)
- IDEC(和泉電気)(46)
- Panasonic(パナソニック)(46)
- 前澤化成工業(41)
- ネグロス電工(40)
- コンサス(36)
- ナンシン(35)
- OSG(オーエスジー)(33)
- ナベヤ(30)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「s-75」の検索結果

プレート式キャスター自在車S付75径ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥2,798税込¥3,0781個当日出荷主に重量物運搬台車、その他一般産業用に数多く使用さ れています。トラスコ品番484-2391材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車タイプペダル式シングルストッパー付車輪幅(mm)32穴径(Φmm)9.5取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし旋回半径R(mm)71RoHS指令(10物質対応)対応偏心(mm)26
N’sエコノミー75X50
シノコマ¥629税込¥6921個6日以内出荷オフィスやご家庭での伝言メモやしおりに最適!貼ってはがせるふせん。用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。色パステルアソート枚数100×5パッド
平歯車 S75S
協育歯車¥619~税込¥681~1個当日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質機械構造用炭素鋼(S45C)モジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
N’sエコノミー75X15
シノコマ¥629税込¥6921個6日以内出荷オフィスやご家庭での伝言メモやしおりに最適!貼ってはがせるふせん。用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。色パステルアソート枚数100×16パッド
OリングS型固定用(NBR)
NOK(182件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
平歯車 S75SU
協育歯車¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
S-75M シングル75M
C’ultiva(カルティバ)¥339税込¥3731枚7日以内出荷トラウト・プラッキング専用フック。太軸です。SWにも。好評のS-75バーブレスにバーブ付きバージョンが追加となりました。バーブレスでもバラしにくい独自のゲイブ形状にバーブがついたことでホールド感は一層高くなりました。本流から河口まで、また、ソルトのミノーゲームにも対応する2/0までのラインナップです。トリプルフックからチェンジするときは、およそ2サイズアップに変更していただくと良好なバランスとなります。用途釣り・ルアータイプルアー用フック
キャスター 自在車 ゴム プレート式 ストッパー付
(86件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。形状自在車Sブレーキ有り材質(車輪)ゴムストッパー回転ストッパー
OリングS(固定用)NBR
マスオカ(43件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷から7日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム
マスオカ(85件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から7日以内出荷最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]
TOYOX(トヨックス)(67件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から5日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング フッ素 4D
NOK(48件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM(フッ素ゴム)種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)線径(Φmm)1.0±0.07硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
平歯車S75S
協育歯車¥729~税込¥802~1個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。付属品セットスクリュー×1材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状B1全長(mm)15穴径(Φmm)6モジュール0.75RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM4![鉄製 パイプ FE 75S 交換パイプ75X200 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726679-210827-02.jpg)
鉄製 パイプ FE 75S 交換パイプ75X200
ユニックス[建築金物]¥1,998税込¥2,1981個当日出荷換気口用交換パイプです。材質SPCC長さ(mm)200厚さ(mm)1.6内径(Φmm)75表面処理めっき仕上
平歯車S75B
協育歯車¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。セット内容セットスクリューが1個付いてます。材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)モジュール0.75RoHS指令(10物質対応)対応
パイラッククリップ(電線管支持クリップ)
ネグロス電工(12件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から4日以内出荷パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
平歯車S75SU
協育歯車¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)形状B1全長(mm)15歯幅(mm)8穴径(Φmm)6モジュール0.75ハブ長さL(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM4取付ねじls3.5
ネオピタテープ
因幡電工(78件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(4巻)当日出荷非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。 作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。 手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。色アイボリー
TYSシリーズ 自在 ゴム車
TRUSCO(7件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入材質(車輪)ゴムタイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
突ぱり強力ステンレスポール
平安伸銅工業(23件のレビュー)¥959税込¥1,0551本当日出荷ネジ・クギを使わずにカンタン取付け! ヒンジ効果で耐荷重UP!材質パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ色ステンレス高さ(mm)70奥行(mm)40キャップサイズ(mm)40×70パイプ径(Φmm)29.6・25.4
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥4,490税込¥4,9391箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
プリント基板用フラックス
goot(太洋電機産業)(18件のレビュー)¥679税込¥7471本(20mL)当日出荷高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。ハケ付きキャップ成分ロジン系特殊合成樹脂17~19%、活性剤1~3%、アルコール系溶剤75~85%トラスコ品番849-8340種別半田付け容量(mL)(フラックス)20比重0.824(20℃)引火点(℃)11.7危険等級Ⅱ塩素含有量(%)0危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L絶縁抵抗1×1012以上(JIS Z3197.6.8.1986)危険物の性状非水溶性
キャスター 自在車 ナイロン プレート式 ストッパー付
(20件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。形状自在車Sブレーキ有り材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパー
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)
TRUSCO(26件のレビュー)¥599税込¥6591パック(45本)当日出荷保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)鉄ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキビットNoNo.2
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)
TRUSCO(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
撥水コートワイパー替ゴム
NWB(日本ワイパブレード)(70件のレビュー)¥749税込¥8241本当日出荷から6日以内出荷ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
...





















![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)





![鉄製 パイプ FE 75S 交換パイプ75X200 ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70726679-210827-02.jpg)