カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(646)
  • 自動車純正部品(259)
  • メカニカル部品(135)
  • 農業機械(97)
  • バイク部品(81)
  • 制御機器(77)
  • 自動車補修部品(48)
  • バイク純正部品(39)
  • 作業工具(36)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
  • 測定用品(30)
  • 事務用品(21)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 安全用品(19)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 切削工具(17)
  • オフィス家具(15)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 家電(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 電気材料(7)
  • 機構部品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 建築金物(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • エンジン工具(6)
  • 空圧工具(6)
  • カー用品(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 研磨材(4)
  • 自転車部品(4)
  • 医療(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 住設機器(2)
  • 作業服(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-7b」の検索結果

関連キーワード
1,758件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5S管理マット モノタロウ5S管理マットモノタロウ(16件のレビュー)
749税込824
1枚
当日出荷
管理対象工具の形に合わせてブロックを抜くのみで、簡単に整理整頓できます。ミシン目の寸法が15mm間隔でカットしていますので、自由に組み合わせができます。
用途作業台の上、引き出しの中、キャビネット内の整理整頓に材質EVA長さ(mm)300幅(mm)400使用温度範囲(℃)-20~70硬度38度
ボルト (9S7B) MAZDA(マツダ)ボルト (9S7B)MAZDA(マツダ)
66税込73
1個
翌々日出荷
Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ タカチ電機工業Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズタカチ電機工業(34件のレビュー)
91税込100
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
5S管理シート TRUSCO5S管理シートTRUSCO(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。幅(mm)400長さ(mm)300材質発泡ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
XHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)XHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロンナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
耐候性ケーブルグランド RMWシリーズ タカチ電機工業耐候性ケーブルグランド RMWシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
紫外線や経年劣化に強いシリコンゴムを使用した耐候性ケーブルグランドです。
用途屋外での防水機器の配線にRoHS指令(10物質対応)対応
A4レターケース 仕切 浅7段 ナカバヤシA4レターケース 仕切 浅7段ナカバヤシ(3件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷
浅7段 A4仕切板対応引出しタイプ 仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です
引出し数浅7段サイズA4材質本体/ポリプロピレン、引出し/スチロール樹脂※黒の本体は再生材、白はバージン材仕様タイトルシール、本体すべり止め付トラスコ品番423-2127質量(kg)2.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×345引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:233×307×38引出し組合せ浅型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
JST 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.5mm 1列 S7B-EH (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.5mm 1列 S7B-EH (LF) (SN)JST(日本圧着端子製造)
639税込703
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様Ehシリーズ90 °基板ヘッダ. JST EHシリーズ2.5 mmピッチ1列シュラウド付きサイドエントリ(90°)基板ヘッダです。この製品には一体化されたキーがあり、かん合時に正しい極性が保証されます。IDCソケットハウジングについては、代表番号RS ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数7シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
ビクーニャ 多機能ペンリフィル 0.7mm ぺんてるビクーニャ 多機能ペンリフィル 0.7mmぺんてる(4件のレビュー)
70税込77
1本
当日出荷
商品タイプリフィル適合本体シリーズ名ビクーニャ4色ボールペン、ビクーニャプラン+メモ、ビクーニャフィール2色ボールペン、ビクーニャフィール3色ボールペン、ビクーニャ多機能ペン、ビクーニャフィール多機能ペン、ビクーニャ2色ボールペン、ビクーニャ3色ボールペン先端ボール径(mm)0.7入数1本繰り返し・詰め替え対応
(51306)ブッシュ ホンダ(51306)ブッシュホンダ(49件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から10日以内出荷
おなまえマッキー両用 ゼブラおなまえマッキー両用ゼブラ(2件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
洗濯に強い、なまえ書き用油性マーカー。 「布へのにじみ」を改良した新インクを採用。 100回洗濯後の比較テストで従来品よりも色落ちが少なく、濃い黒が維持するという結果が出ています。 しっかりと書きやすいチップを採用。 布以外に名前を書く頻度の高い、ビニール袋、プラスチック、金属など、幅広くご使用いただけます。
インク色商品タイプ使い切り本体タイプツイン線幅(mm)極細0.5 細字1~1.3材質樹脂全長(mm)140.1質量(g)8.7最大径(Φmm)11.7インク油性染料(アルコール系)入数1本線の太さ極細字/細字
ネオストッパー 王子ゴム化成ネオストッパー王子ゴム化成(10件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
材質がエラストマーの為、ゴムの2~3倍の耐久性 自由な位置に穴あけができる。 内底に硬いポリエチレン板が入っている為、あて板不要でコストの大幅削減をしました。
用途駐車場の外壁、カーブに最適黒(ライン-黄色)形状D形
キャタツソックス(巾着タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャタツソックス(巾着タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(4個)
当日出荷
脚立の脚に取り付けて、床面を保護。汚れても洗濯すれば何度でも使える。KS-7はゴム+ひもでしっかり締め付けられる巾着タイプの脚立ソックスです。
タイプ巾着材質ポリエステルキャンバス使用範囲(mm)最大60×80~最小25×30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×140質量(g)31(1個)
おなまえマッキー細字 ゼブラおなまえマッキー細字ゼブラ(1件のレビュー)
90税込99
1本
当日出荷
選択に強い、なまえ書き用油性マーカー
インク色商品タイプ使い切り本体タイプシングル線幅(mm)1.2~1.5材質樹脂全長(mm)140質量(g)7.8最大径(Φmm)10.8インク油性染料(アルコール系)入数1本線の太さ細字
DUMONT ピンセット DUMONT(デュモン)DUMONT ピンセットDUMONT(デュモン)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
ジョイント金具19型S TRUSCOジョイント金具19型STRUSCO(5件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状19型S材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2長さL2(mm)-幅W(mm)19
おなまえマッキー両用黒 ゼブラおなまえマッキー両用黒ゼブラ
339税込373
1個(3本)
当日出荷
インク色インク油性商品タイプ使い切り本体タイプツイン線の太さ細字/極細字線幅(mm)細字1.0/極細字0.5入数3本
ビクーニャBPリフィル07 ぺんてるビクーニャBPリフィル07ぺんてる(5件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
先端ボール径(mm)0.7適合BXW3375 ビクーニャEX 3シリーズ 0.7、BXW1375 ビクーニャEX 1シリーズ 0.7材質軸・ペン先:ステンレス質量(g)1適合本体シリーズ名ビクーニャEX3シリーズ、ビクーニャEX1シリーズ、ビクーニャEX1シリーズシエリナ本体サイズ(mm)2×2×68インク油性入数1本商品タイプリフィル繰り返し・詰め替え対応
S Series(S07B2) SMCS Series(S07B2)SMC
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(MO)M形プラグコネクタリード線なし(ランプ・サージ電圧保護回路付)切換方式(B)4位置デュアル3ポート(N.O.+N.O.)(プレッシャセンタ)電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(-)標準タイプポート接続口径【P・E/A・B】(N1)o1/8用ワンタッチ管継手
XHコネクタ用ベースピン サイド型 JST(日本圧着端子製造)XHコネクタ用ベースピン サイド型JST(日本圧着端子製造)
1,998税込2,198
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
独創的なダブルリーフコンタクトを採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.5mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状サイド型定格電流(A)3定格電圧(V)250使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)絶縁抵抗(MΩ)1000以上耐電圧(V/min)AC1000適合電線範囲 AWG(#)28~22
ZHコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造)ZHコネクター ベース付ピンJST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
379税込417
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
圧着タイプで実装高さ5.6mm、厚さ3.5mmの小型化を実現。 ハウジングランス方式の採用で挿入作業性が高く、コンタクトはピンとの接触部中央にディンプルを設け、安定した接触性能を発揮。 圧接ZRコネクタと嵌合可能
アイボリーピッチ(mm)1.5材質(ベース)ガラス入ナイロン66・UL94V-0材質(ピン)黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)
S Series(S07B6) SMCS Series(S07B6)SMC
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
電圧(V)(5)DC24切換方式(B)4位置デュアル3ポート(N.O.+N.O.)(プレッシャセンタ)リード線取出方法(M)M形プラグコネクタリード線付(ランプ・サージ電圧保護回路付)使用流体空気ファンクション(-)EXH.ポートワンタッチ管継手タイプポート接続口径【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手
CHSカップリングソケット 内径7mmホース用 千代田通商CHSカップリングソケット 内径7mmホース用千代田通商
889税込978
1個
翌々日出荷
種類カプラ寸法A(mm)73寸法B(Φmm)25寸法C(mm)21寸法D(mm)19質量(g)100トラスコ品番808-2625
BSバンパー LAMP(スガツネ工業)BSバンパーLAMP(スガツネ工業)
5,998税込6,598
1シート
3日以内出荷から4日以内出荷
扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など材質ポリウレタン(PUR)形状丸型ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
EHコネクタ用ベースピン サイド型 JST(日本圧着端子製造)EHコネクタ用ベースピン サイド型JST(日本圧着端子製造)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷
薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状サイド型定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)30~22耐電圧(V)AC800/1分間
ホットスターラー アズワンホットスターラーアズワン
140,000税込154,000
1個
当日出荷
仕様容器内調節温度(℃):室温+5~85(水の場合)、室温+5~150(シリコンオイルの場合)、ヒーター容量:400W、回転数(rpm):200~1200、付属品(mm):温度センサー(テフロン(R)コーティング)、温度センサー取り付けポール、クランプ、ムッフ、回転子(30)質量(kg)3.9電源AC100V 50/60Hz 5Aプレート寸法(mm)175×160型番HS-7BHSDモーターインダクションモーター電源コード(m)1.8(3Pプラグ)材質(プレート)セラミックコーティング撹拌容量(mL)50~3000温度調節デジタルPID制御サイズ(mm)180×220×140(415)アズワン品番1-246-12マグネット強度0.2T
人工芝 防草シート付き YAMAZEN(山善)人工芝 防草シート付きYAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
防草シートが一緒にロールされて一体になった「防草シート付きリアル人工芝」。 人工芝と防草シートが一緒にロールされているので1度の施工作業で簡単。 防草シートはフチ付きなので、複数ロールを並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草。 お子様、ペットにも安心の低ホルムアルデヒドを実現。芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。 敷きたい場所に合わせて自由自在にカット可能。 カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて敷くことができる。
用途ベランダ等の芝生マット、人工芝マットとして材質芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、土台:ポリプロピレン、U字ピン:スチール、防草シート:ポリプロピレン丈(mm)芝:35
ケーブルホルダー ORICOケーブルホルダーORICO
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリコン製の7つのスロットでケーブルを綺麗にまとめます。商品の底に3M製テープが貼っていますので、デスクに固定できます。
用途USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×20×12材質シリコン
PHコネクタ用ベースピン サイド型 JST(日本圧着端子製造)PHコネクタ用ベースピン サイド型JST(日本圧着端子製造)
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷
小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.0mmピッチ。トラスコ品番413-8376材質ベース:ナイロン66(難燃グレードUL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状サイド型極数7寸法A(mm)12定格電流(A)2寸法B(mm)15.9絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)30~24耐電圧(V)AC800/1分間
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)エスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷から8日以内出荷
突き出しセンタ有無
SBS-B スクロール生爪 ギガ・セレクションSBS-B スクロール生爪ギガ・セレクション
6,598税込7,258
1組(3個)
翌々日出荷から4日以内出荷
北川鉄工所用の生爪です。
材質S45C
すみっコぐらし替ブラシ ミニマムすみっコぐらし替ブラシミニマム(1件のレビュー)
439税込483
1個(2本)
翌日出荷
薄型ヘッドで磨きやすさ更に向上。
2ハンドル混合栓 混合水栓蛇口 ニッコーエクステリア2ハンドル混合栓 混合水栓蛇口ニッコーエクステリア
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
質量(kg)2クロームメッキ
[HSS]ハンドタップ(UNEF) エスコ[HSS]ハンドタップ(UNEF)エスコ
21,700税込23,870
1本
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
ナイロンたわし エスコナイロンたわしエスコ
6,210税込6,831
1セット(20枚)
翌日出荷
中目。シートタイプのたわしで、洗うものに合わせて、折ったり切ったりして使えます。HACCP認証取得品。
用途汚れ落とし、サビ落としに材質ナイロン不織布質量(g)23サイズ(mm)150×230×8繰り返し・詰め替え対応
Surface Pro 9 (16GB/13型/SIMスロット:なし/プラチナ) マイクロソフトSurface Pro 9 (16GB/13型/SIMスロット:なし/プラチナ)マイクロソフト
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
プラチナディスプレイ13 インチ PixelSense(TM) Flow ディスプレイ容量(GB)16内蔵グラフィックスインテルFootnote(R) IrisFootnote(R) Xe グラフィックス
355x425mm 工業用ワイパー(白/4箱) エスコ355x425mm 工業用ワイパー(白/4箱)エスコ
28,800税込31,680
1個
翌日出荷
エスコ品番EA929AS-7B
軒下用壁取付金具 TOA軒下用壁取付金具TOA
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
コンパクトアレイスピーカーHX-7B-WPを屋外の軒下の壁に設置する際に使用する金具です。また、マッチングトランスMT-200を本金具に直接取り付けることができます。
付属品スピーカー取付ボルト×一式、金具取付ボルト×一式、マッチングトランス取付ナット×2材質ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)7構成部品T字金具×1、モード金具L/R※×各1、L字金具L/R※×各1、ベース金具×1、ボトム金具×1※LとRは左右対称品
北川用 P-SBS 樹脂生爪 ギガ・セレクション北川用 P-SBS 樹脂生爪ギガ・セレクション
17,980税込19,778
1組(3個)
翌々日出荷
北川鉄工所用の生爪です。
材質ポリアセタール(POM)
新型コロナウィルス対策 丸型フロアーシール ブラスト興業新型コロナウィルス対策 丸型フロアーシールブラスト興業
1,798税込1,978
1セット(2枚)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
レジ周り等、混雑する場所で安全にお客様の誘導をサポートする新型コロナウィルス対策フロアーシールです。耐擦過性と防滑性に優れたフロアー材専用シール採用、再剥離が可能で床にのりが残りにくい。各種色々なカラーバリエーションから選べます。
用途レジ周り等、混雑する場所でお客様の誘導をサポート材質硬質PVC直径(Φmm)280取付方式シール/ステッカー
関連キーワード
...