カテゴリ

  • 作業服(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 切削工具(7)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-823」の検索結果

関連キーワード
52件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大電流用小型トグルスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    大電流用小型トグルスイッチ Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(18件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    小形で大電流。 ケース成形材料は難燃材UL94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-10~70端子形状ねじ取付穴径(Φmm)12.5接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上
  • 取付カナグS カメダデンキ

    取付カナグS

    カメダデンキ(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    取付面に平行に浮かして端子台等を取付ける金具です。
    厚さt(mm)3
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    ブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
  • パネリードS 小箱(鉄/クロメート) シネジック

    パネリードS 小箱(鉄/クロメート)

    シネジック
    ¥17,600税込¥19,360
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    パネリードSは構造材同士の接合を目的に高い強度を実現した製品です。接合金物・ボルトと同様にも使える新しい接合部材です。
    用途中大規模木造建築の構造用途で引き寄せ効果が必要な箇所に。材質鉄表面処理クロムメート頭部径(Φmm)18ビットヘクスローブビット T-40ねじの呼び8mm
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
    付属品セットスクリュー材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
  • レバーテスト用測定子 テクロック

    レバーテスト用測定子

    テクロック
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    レバーテスト用測定子です。
    寸法L2(mm)2
  • 牛床革(内綿当付マジック) ユニワールド

    牛床革(内綿当付マジック)

    ユニワールド
    ¥669税込¥736
    1双
    当日出荷
    内綿タイプなのでソフトな肌触りです。
    用途鉄工、金属業、土木、建築、鉄筋、仮枠、荷役、運送、農業、林業、日曜大工などの作業時。トラスコ品番565-0527材質牛床革、内側:綿、その他厚さ(mm)2.1サイズLL入数(双)1加工内綿全長(cm)24中指長(cm)9.4手のひらまわり(cm)21アテ有無アテ付き
  • 超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • 超硬チャッキングリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬チャッキングリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • Zキャップ&ワッシャーセット ブリスター ダンドリビス

    Zキャップ&ワッシャーセット ブリスター

    ダンドリビス
    ¥349税込¥384
    1パック(10組)
    当日出荷
    ちょっと気になるビスの頭隠しリフォ-ムに最適です。屋内用。キャップとZワッシャーがセットになっています。
  • 背幅伸縮フラット セノバス 樹脂とじ具 PLUS(プラス)[文具]

    背幅伸縮フラット セノバス 樹脂とじ具

    PLUS(プラス)[文具]
    ¥439税込¥483
    1冊
    当日出荷から3日以内出荷
    背幅がのびて、たっぷり1000枚収納・最大とじ厚10cm。とじ具・表紙の再利用可能な新環境スタイル!。書類量に対して最適な厚さで使用できるので、保管スペースの効率化が図れます。ワンタッチ横入れ式とじ具・・・とじ具の開閉は中央のツマミを上げるだけのワンタッチ操作。書類をセットしたら、とじ具を横にスライドさせるだけ。。とじ足を穴に通すわずらわしさがなく、書類の出し入れが簡単にできます。とじ具、とじ足は着脱が可能な設計・・・表紙と簡単に分別できます。表紙はつづりひも(別売)を通すことで保存用の板目表紙のかわりとして再利用できます。つづりひもで保存しておけば可燃ゴミとして一括廃棄も可能です。とじ具、とじ足は替え表紙(別売)に取りつけることで、くり返し利用できます(目安10回)。表紙にあいた穴の秘密は…保存時に固定:表紙に開き防止穴があり、ひもを通して表紙を固定でき、ファイルが安定します。
    エコマーク認定認定収納枚数1000枚穴数2穴間隔(mm)80エコマーク認定番号18 112 222
  • ENJOY セミフレアスカート カーシーカシマ

    ENJOY セミフレアスカート

    カーシーカシマ
    ¥16,980税込¥18,678
    1枚
    4日以内出荷
    穏やかで親しみやすい印象を与えるニュートラルカラー。「NEUTRALSTRETCH」。デスクワークが、ラクにキレイ見え。みんなにやさしい制菌・防臭スーツ。上質な原料を使用し、ふくらみ感がありながら、しなやかで適度なハリコシを併せ持った綾織りのストレッチ素材に、制菌・防臭加工「sefty」を施しています。また、地球環境に配慮したオーガニックウールを使用したENJOYオリジナル素材です。立っても座ってもラクラク。ウエストは後ろ脇ゴム&ゆとりのあるヒップできゅうくつ感を軽減。ランチの後も余裕アリ!座ったときに裾がずりあがって裏地が見えちゃう…。そんな不満をハイストレッチ裏地と独自のアイデアのダブル機能で裏地の吹き出しを解決。
    混率(%)ポリエステル70/ウール30機能サステイナブル/ヨコストレッチ/制菌/防臭/ハイストレッチ裏地/静電気防止仕様/カーブベルト/3段カン/左脇ファスナー/破れにくいスリット/吹き出し防止裏地/大容量ポケット/後ろ脇ゴム/すべり止めテープ生地ニュートラル ストレッチ
  • ハーフサイズ ステムウェアーラック 8仕切 弁慶(本間冬治工業)

    ハーフサイズ ステムウェアーラック 8仕切

    弁慶(本間冬治工業)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    弁慶ラックは、安全設計です。 便利な収納、わかりやすい管理。 ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。
    用途6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス
  • ディスクパッド PITWORK(日産)

    ディスクパッド

    PITWORK(日産)(11件のレビュー)
    ¥9,598税込¥10,558
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。
  • カプリコン MOSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MOSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)2
  • ラウンドチップ スクリュー イマオコーポレーション

    ラウンドチップ スクリュー

    イマオコーポレーション
    ¥499税込¥549
    1個
    5日以内出荷
    球面形状のチップにより、ワークを点で固定します。
    材質(本体)S45CF材質(チップ)SKS93表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜硬度(チップ)HRC54~58
  • シャンク付ピンゲージ アイゼン

    シャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼン

    セラミックシャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1セット
    4日以内出荷
  • 東リNSステップ800 東リ

    東リNSステップ800

    東リ
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1箱(7枚)ほか
    4日以内出荷
    NSシート NS800と貼り合わせ可能な、機能性に優れた階段用床材。
  • エポキシ樹脂系端部処理剤 エポシールPLUS タキロン

    エポキシ樹脂系端部処理剤 エポシールPLUS

    タキロン
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    セット内容主剤、硬化剤、カラーマスター材質エポキシ樹脂系質量(kg)4危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    ¥4,590税込¥5,049
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,990税込¥2,189
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • バルブカバーガスケットセット K.Pガスケット

    バルブカバーガスケットセット

    K.Pガスケット(168件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • IXIL(イクシル) SUZUKI DL 250 V -STROM 17-20 RC スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) SUZUKI DL 250 V -STROM 17-20 RC スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット
    49日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)230形状円錐形質量(g)800タイプ(マフラー)RC適合車種SUZUKI DL 250 V -STROM 17-20コンプリートマットポリッシュ
  • IXIL(イクシル) SUZUKI GSX 250 R 17-20 RC スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) SUZUKI GSX 250 R 17-20 RC スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット
    49日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)230形状円錐形質量(g)800タイプ(マフラー)RC適合車種SUZUKI GSX 250 R 17-20コンプリートマットポリッシュ
  • アーバー用エクステンションバー エスコ

    アーバー用エクステンションバー

    エスコ
    ¥2,150~税込¥2,365~
    1個
    翌日出荷
    材質硬化炭素鋼
  • DO-EN18-8ガストロノームパン用網 TKG

    DO-EN18-8ガストロノームパン用網

    TKG
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷
    DO-EN18-8ガストロノームパンの以下サイズで使用可能です。 2/3 823.04S(深さ 65mm) 2/3 823.06S(深さ100mm)
    サイズ2/3用間口W×奥行D(mm)290×260TKG品番9-0114-1001TKG品番(2017)6-0112-0901
  • クリスタル深穴マイクロドリル ZH2341 VCMコーティング 20×D RYOCO(菱高精機)

    クリスタル深穴マイクロドリル ZH2341 VCMコーティング 20×D

    RYOCO(菱高精機)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
  • クリスタルスーパードリル ZH1741 VCMコーティング 3×D RYOCO(菱高精機)

    クリスタルスーパードリル ZH1741 VCMコーティング 3×D

    RYOCO(菱高精機)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
  • セラミックフラップサンダー リューター(日本精密機械工作)

    セラミックフラップサンダー

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(2本)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。セラミック砥粒により、優れた作業効率を発揮します。
    用途金属の表面研磨、サビ落とし、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨に適合材金属
  • 軒天換気口 NASTA(ナスタ)

    軒天換気口

    NASTA(ナスタ)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
    グリル部は、SUS316よりも優れたスーパーステンレス(高耐蝕性フェライトステンレス鋼NSS445M2)を使用しています。 軒下地が455ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。
    付属品皿ねじ(SUS)呼び3×25 10本樹脂スペーサー 10ヶ材質スーパーステンレス(NSS445M2)色シルバーグレー開口寸法(mm)60×865仕上アクリル焼付塗装
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    ¥7,298税込¥8,028
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • 六丁組スパナ JS-823 三木ネツレン

    六丁組スパナ JS-823

    三木ネツレン
    ¥5,698税込¥6,268
    1組
    4日以内出荷
    トラスコ品番158-3706セット内容8×10、10×12、12×14、14×17、17×19、21×23(mm)
  • エアライトアークエッジポケットTシャツ HOP-SCOT

    エアライトアークエッジポケットTシャツ

    HOP-SCOT
    ¥2,198税込¥2,418
    1着
    4日以内出荷から5日以内出荷
    吸汗速乾性に優れ、汗を素早く吸収・蒸散し、高い通気性により快適な着心地が持続します。ストレッチ性を生かした動きやすいデザインで、あらゆる作業シーンに対応。シリーズ内シャツには、収納力の高いアークエッジポケット(意匠登録済み)を採用。パンツには、静電防止機能を備え、機能性とデザイン性を両立したシリーズです。
    用途ワークウェア(シャツ)。素材ポリエステル100%