カテゴリ
- 制御機器(160)
- 切削工具(153)
- バイク部品(132)
- 配管・水廻り設備部材(97)
- 機構部品(87)
- メカニカル部品(68)
- 作業服(66)
- ねじ・ボルト・釘(59)
- 空調・照明・電設資材(52)
- 船舶用品・漁業資材(52)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
- 農業機械(41)
- 家電(37)
- 自動車補修部品(36)
- パソコン/周辺機器(26)
- 物流用品(24)
- 梱包用品(22)
- 測定用品(22)
- 作業工具(20)
- 建築金物(17)
- 店舗什器・備品(14)
- 厨房用品(14)
- 建材・エクステリア(14)
- 介護用品(14)
- 事務用品(13)
- 保管用品(11)
- 手袋(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 電気材料(8)
- 学童・教育用品(8)
- 卓上消耗品(7)
- 溶接用品(7)
- 清掃用品(7)
- オフィス家具(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- バッテリー・電装(7)
- 研磨材(7)
- 整備工具・収納(5)
- 安全保護具(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 電動工具(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 安全用品(4)
- 医療(4)
- カー用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 安全標識(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 農具(3)
- テープ(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- ヘルスケア(2)
- 救急・衛生(2)
- マスク(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 洗車・清掃(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- 大阪魂(51)
- AFAM(アファム)(39)
- ONK(オーエヌ工業)(38)
- コンサス(36)
- BIGM(丸山製作所)(34)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(33)
- アルベ(チトセ)(29)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- omron(オムロン)(25)
- C’ultiva(カルティバ)(22)
- OSG(オーエスジー)(21)
- コガネイ(20)
- unitech(19)
- コーコス信岡(17)
- TRUSCO(17)
- SWAGE-LINE(17)
- 東尾メック(16)
- brembo(16)
- Avail(アベイル)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「s-85」の検索結果

OリングS型固定用(NBR)
NOK(181件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
【デュプロ対応】軽印刷機用汎用マスター DOA3-S85
ノーブランド¥21,980税込¥24,1781セット(4本)翌々日出荷から4日以内出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。適合■デュプロ■DP-S850サイズA3適合機種メーカーデュプロ適合純正型番【デュプロ】 DRS85
『パーツ販売』21 スペシャルトリプルフォース 急瀬S 85NV
SHIMANO(シマノ)¥3,298~税込¥3,628~1個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
OリングS(固定用)NBR
マスオカ(43件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷から7日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム
マスオカ(85件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から7日以内出荷最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]
TOYOX(トヨックス)(66件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から5日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
フラペン ブルーランナーS85
ヤマリア(YAMASHITA)¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷ジグでは表現できない反射と異なる透過アピールが思わぬ状況で効果を発揮!クリアカラーに偏食するシラスパターンやイカパターンにも対応。用途シーバスタックルで出来る青物ゲーム「ライトショアプラッギング」対応! <後方波動> 開閉式抵抗板「フラップ」が、ベイトが逃げ惑う際に放たれる「後方波動」を再現。 <アクション> 水面下~100cmをローリングアクションで、逃げ惑いパニック状態のベイトを演出。 <ぶっ飛び> キャスト時は「フラップ」が畳み、フラペンのヘビーモデル(28g)によるぶっ飛び(平均75m)。全長(mm)85色B04C 生シラス質量(g)28タイプシンキングフック4(#)対象青物/シーバス/シイラ/サワラ水深(m)(潜行)1以上リングサイズ3(#)
フラペン ブルーランナーS85
ヤマリア(YAMASHITA)¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷透過性の背中とベリー(腹部)に光りが通り、ボディ内部で乱反射し広範囲アピール!青物に有効であるケイムラ発光も加わり、寄せるだけでなく喰わす要素も持つカラー。用途シーバスタックルで出来る青物ゲーム「ライトショアプラッギング」対応! <後方波動> 開閉式抵抗板「フラップ」が、ベイトが逃げ惑う際に放たれる「後方波動」を再現。 <アクション> 水面下~100cmをローリングアクションで、逃げ惑いパニック状態のベイトを演出。 <ぶっ飛び> キャスト時は「フラップ」が畳み、フラペンのヘビーモデル(28g)によるぶっ飛び(平均75m)。全長(mm)85色B09H ケイムラコットンキャンディ質量(g)28タイプシンキングフック4(#)対象青物/シーバス/シイラ/サワラ水深(m)(潜行)1以上リングサイズ3(#)
フラペン ブルーランナーS85
ヤマリア(YAMASHITA)¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷ソルトゲームのド定番ベイトカラー。カラーに困ったときはイワシ!用途シーバスタックルで出来る青物ゲーム「ライトショアプラッギング」対応! <後方波動> 開閉式抵抗板「フラップ」が、ベイトが逃げ惑う際に放たれる「後方波動」を再現。 <アクション> 水面下~100cmをローリングアクションで、逃げ惑いパニック状態のベイトを演出。 <ぶっ飛び> キャスト時は「フラップ」が畳み、フラペンのヘビーモデル(28g)によるぶっ飛び(平均75m)。全長(mm)85色B01H イワシ質量(g)28タイプシンキングフック4(#)対象青物/シーバス/シイラ/サワラ水深(m)(潜行)1以上リングサイズ3(#)
Oリング フッ素 4D
NOK(48件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM(フッ素ゴム)種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)線径(Φmm)1.0±0.07硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
フラペン ブルーランナーS85
ヤマリア(YAMASHITA)¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷ありそうで無かったメタルジグの定番色を採用!ベリーカラーによるアピールで高活性の青物を魅了。用途シーバスタックルで出来る青物ゲーム「ライトショアプラッギング」対応! <後方波動> 開閉式抵抗板「フラップ」が、ベイトが逃げ惑う際に放たれる「後方波動」を再現。 <アクション> 水面下~100cmをローリングアクションで、逃げ惑いパニック状態のベイトを演出。 <ぶっ飛び> キャスト時は「フラップ」が畳み、フラペンのヘビーモデル(28g)によるぶっ飛び(平均75m)。全長(mm)85色B13H ブルピンイワシ質量(g)28タイプシンキングフック4(#)対象青物/シーバス/シイラ/サワラ水深(m)(潜行)1以上リングサイズ3(#)
フラペン ブルーランナーS85
ヤマリア(YAMASHITA)¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷薄暗いディープレンジのなかでも目立つ蛍光ピンクによるアピール要素で寄せ、側面のホログラムのフラッシング効果でバイトを誘う!用途シーバスタックルで出来る青物ゲーム「ライトショアプラッギング」対応! <後方波動> 開閉式抵抗板「フラップ」が、ベイトが逃げ惑う際に放たれる「後方波動」を再現。 <アクション> 水面下~100cmをローリングアクションで、逃げ惑いパニック状態のベイトを演出。 <ぶっ飛び> キャスト時は「フラップ」が畳み、フラペンのヘビーモデル(28g)によるぶっ飛び(平均75m)。全長(mm)85色B08H ピンクイワシ質量(g)28タイプシンキングフック4(#)対象青物/シーバス/シイラ/サワラ水深(m)(潜行)1以上リングサイズ3(#)
『パーツ販売』26 セフィアエクスチューン S85M
SHIMANO(シマノ)¥45,980~税込¥50,578~1個6日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。5桁表記の場合は1の位が省略されております。
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)
TRUSCO(16件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)
森清化工¥859税込¥9451袋当日出荷から9日以内出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
六角軸月光ドリルショート
SK11(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-84E 585549184
ハスクバーナ¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷ピッチ3/8"長さ(cm)バー:60ドライブリンク数84ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:24カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-72E 585549172
ハスクバーナ¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷ピッチ3/8"長さ(cm)バー:50ドライブリンク数72ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:20カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-92E 585549192
ハスクバーナ¥8,898税込¥9,7881本4日以内出荷ピッチ3/8"長さ(cm)バー:70ドライブリンク数92ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:28カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-68E 585549168
ハスクバーナ¥6,498税込¥7,1481本4日以内出荷ピッチ3/8"長さ(cm)バー:45ドライブリンク数68ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:18カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-60E 585549160
ハスクバーナ¥5,798税込¥6,3781本4日以内出荷ピッチ3/8"長さ(cm)バー:40ドライブリンク数60ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:16カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-56E 585549156
ハスクバーナ¥5,398税込¥5,9381本4日以内出荷ピッチ3/8"長さ(cm)バー:38ドライブリンク数56ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:15カッターセミチゼル
Oリング(円筒面固定用・平面固定用)
森清化工(3件のレビュー)¥399税込¥4391袋当日出荷から翌日出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から4日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)
武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から110日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
スラストベアリング(スラストワッシャ) AS
IKO(日本トムソン)(15件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷から4日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。寸法s(mm)1幅s(mm)1
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ
千代田通商(22件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から10日以内出荷タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。用途空圧・計装用制御機器等色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
Cタイプアンカー(ステンレス製)
カール(8件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷から5日以内出荷本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS
OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
...












![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)