カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)

「s-8wd」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FVラック(壁面用 WD型) ネグロス電工FVラック(壁面用 WD型)ネグロス電工(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
仕様フック部:ビニル被覆付き
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(523件のレビュー)
3,790税込4,169特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
LEDシーリングライト 8畳用 調光 昼光色 オーム電機LEDシーリングライト 8畳用 調光 昼光色オーム電機
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
リビングルーム・勉強部屋などに 直径45cmのシーリングライト リモコンで6段階に明るさ調節 壁スイッチで3段階に明るさ調節 取り付け簡単 明るさ最大4100ルーメン 適用畳数は~8畳 光源色は昼光色 LED5年保証対象商品 ※セード・リモコンを除く
付属品リモコン(電池別売)、保証書付取扱説明書質量(kg)本体…約1.03、リモコン…約0.039(乾電池を除く)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)34(100%点灯時)、17(50%点灯時)、0.1(常夜灯使用時)本体寸法(mm)本体…(約)Φ450×高さ83(プラグ・スポンジ除く)、リモコン…(約)幅35×高さ142×奥行17全光束(Lm)4100(100%点灯時)、2100(50%点灯時)、0.8(常夜灯使用時)平均演色評価数Ra80光源LED×76灯使用(交換不可)/昼光色寿命リモコン:約2年(マンガン乾電池で1日10回使用の場合)保証期間5年間(お買い上げの日から)(LED器具の点灯装置)、1年間(セード・リモコン)エネルギー消費効率(Lm/W)120.5(100%点灯時)使用範囲(m)リモコン:約5取扱説明書(2.36MB)調光範囲リモコン調光…100%ー75%ー50%ー25%ー10%・常夜灯、壁スイッチ調光…100%ー50%・常夜灯
ディスクパット Quick Depo(三菱自動車)ディスクパットQuick Depo(三菱自動車)
7,600税込8,360
1セット(4枚)
3日以内出荷
Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
電動工具用ホースキット ケルヒャー電動工具用ホースキットケルヒャー
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
家庭用掃除機などで電動工具(グラインダー、ドリル、糸ノコなど)などの削りくずなどを集塵します。業務用 スチームバキュームクリーナー SGV 8/5 に接続してスチームを吸引することも可能です。
適合機種KWD 1、SGV 8/5、WD 1 バッテリーセット、WD 2 Plus、WD 3 S、WD 5 V質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1220×41×41パイプ径(Φmm)35
ホワイトデイシール HEADS(ヘッズ)ホワイトデイシールHEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)
529税込582
1パック(30枚)
4日以内出荷
可愛いホワイトデイギフトシールです。シールを貼るだけで特別なギフトができあがり!
メタルハライドランプ光源装置 テクノライト Kenko(ケンコートキナー)メタルハライドランプ光源装置 テクノライトKenko(ケンコートキナー)
189,800税込208,780
1個
13日以内出荷
高輝度・高照度・・・ショートアーク60Wメタルハライドランプ採用 ランプ光軸調整不要・・・ミラー付ランプでランプ光軸調整一切不要。 遮光シャッター・・・オプションでステッピングモーター採用の遮光シャッターを取付可能。 密着設置可能・・・吸気は前面パネル部、排気は背面パネル部により行うため、複数台の密着設置が可能。
長さ(mm)225幅(mm)130高さ(mm)155適合(ライトガイド)多成分ガラススライドガイド質量(kg)約5電源(V)AC100(±10%) ~ 20(±10%)消費電力(W)90安全装置リミットスイッチ内蔵色温度(K)約5200°(TYP)ランプ寿命ランプ/約4000(照度50%以下、ON/OFFの頻度により大きく変ります)照度(Lux)最大/約200万(FG8S-500F WD=20mm)使用ランプミラー付ショートアークメタルハライドランプ 60W調光方式電力調光40 ~ 80W可変式