カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,410)
  • バイク純正部品(968)
  • 自動車純正部品(622)
  • メカニカル部品(516)
  • 物流用品(476)
  • 切削工具(473)
  • バイク部品(301)
  • 制御機器(278)
  • 農業機械(260)
  • トラック純正部品(258)
  • 測定用品(227)
  • 科学研究・開発用品(170)
  • 学童・教育用品(161)
  • 作業服(158)
  • 空調・照明・電設資材(154)
  • 機構部品(149)
  • 配管・水廻り設備部材(142)
  • FA担当者のオススメ新商品(130)
  • オフィス家具(113)
  • 住設機器(110)
  • 建築金物(105)
  • 作業工具(98)
  • パソコン/周辺機器(95)
  • 船舶用品・漁業資材(94)
  • 家電(87)
  • ねじ・ボルト・釘(82)
  • 医療(80)
  • 店舗什器・備品(71)
  • 厨房用品(63)
  • 自動車補修部品(61)
  • 油圧機器・油圧ホース(49)
  • 介護用品(48)
  • 電気材料(30)
  • 清掃用品(28)
  • 建材・エクステリア(28)
  • 事務用品(28)
  • 自転車部品(26)
  • 保管用品(25)
  • 電動工具(25)
  • ヘルスケア(24)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • カー用品(22)
  • 塗装・養生・内装用品(20)
  • 卓上消耗品(18)
  • 整備工具・収納(17)
  • 農業・園芸資材(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 研磨材(16)
  • 防災用品(15)
  • 空圧工具(15)
  • 日用品(14)
  • 測定関連サービス(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 安全用品(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 溶接用品(11)
  • クリーンルーム用品(11)
  • マスク(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 救急・衛生(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 安全保護具(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 理美容(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 縫製用品(8)
  • テープ(6)
  • 安全標識(6)
  • 塗料(5)
  • 手袋(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 防犯用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • エンジン工具(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 農具(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 洗車・清掃(1)

「s-90」の検索結果

10,522件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セラカバーS 90°エルボ ニチアス

    セラカバーS 90°エルボ

    ニチアス(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
    用途90°エルボ用。形状90°エルボ厚さ(mm)20規格●一般財団法人日本消防設備安全センター:性能評定:評29-004号●東京都火災予防条例:第3条の2第1項第2号ハの規定に適合●国土交通大臣認定:MFN-3404 セラカバーS●国土交通大臣不燃認定:NM-4365密度(kg/m3)140RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • S-90L用 替バッテリー ライテックス(ムサシ)

    S-90L用 替バッテリー

    ライテックス(ムサシ)
    3,298税込3,628
    1台
    6日以内出荷
    5W×3灯 フリーアーム式 LEDソーラーセンサーライト(S-90L)専用バッテリー
    質量(g)90対応機種S-90L本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約23×37×67アズワン品番64-8965-75
  • ドリル 超硬S 90CDH イワタツール

    ドリル 超硬S 90CDH

    イワタツール
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬角度(°)90表面処理ノンコート角度小数90
  • SUS304W 10S 90°ロングエルボ MIEテクノ

    SUS304W 10S 90°ロングエルボ

    MIEテクノ(2件のレビュー)
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス鋼形状90°ロングエルボ種類突合せ溶接式管継手ねじの種類Rc
  • SUS304W 20S 90°ロングエルボ MIEテクノ

    SUS304W 20S 90°ロングエルボ

    MIEテクノ
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス鋼形状90°ロングエルボ種類突合せ溶接式管継手ねじの種類Rc
  • SUS304W 10S 90°ショートエルボ MIEテクノ

    SUS304W 10S 90°ショートエルボ

    MIEテクノ
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス鋼形状90°ショートエルボ種類突合せ溶接式管継手ねじの種類Rc
  • SUS304W 20S 90°ショートエルボ MIEテクノ

    SUS304W 20S 90°ショートエルボ

    MIEテクノ
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス鋼形状90°ショートエルボ種類突合せ溶接式管継手ねじの種類Rc
  • ドリル 超硬S 90CD イワタツール

    ドリル 超硬S 90CD

    イワタツール
    6,598税込7,258
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬
  • ブッシュ (9S90) MAZDA(マツダ)

    ブッシュ (9S90)

    MAZDA(マツダ)
    77税込85
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • (9S90)グロメツト MAZDA(マツダ)

    (9S90)グロメツト

    MAZDA(マツダ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • 粘着王カーペットクリーナー S 90周(本体) Life-do.Plus

    粘着王カーペットクリーナー S 90周(本体)

    Life-do.Plus
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    ダニ 花粉までラクラクキャッチ!。テープサイズは、他社共通サイズ幅16cm×90周巻です
    材質本体/PP、防錆処理鉄線(クロムメッキ)、テープ/平面塗り粘着加工紙本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×70×335
  • プロテクター (9S90) MAZDA(マツダ)

    プロテクター (9S90)

    MAZDA(マツダ)
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S90 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S90

    NOK
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0551-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)89.5内径許容差(mm)±0.8
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S90 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S90

    NOK
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0551-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)89.5内径許容差(mm)±0.4
  • ウエットタスク S 90カット×6ロール 日本製紙クレシア

    ウエットタスク S 90カット×6ロール

    日本製紙クレシア
    15,980税込17,578
    1箱
    6日以内出荷
    用途【食品関連】 アルコール等の薬液を含浸させての清掃(コンベア・機械・器具)。 異物混入対策など衛生管理の強化におすすめ!。 【病院・介護】 ドアノブ・ベッド回り・ストレッチャー・器材器具などの環境清拭仕様食品衛生試験実施済み/RoHS指令適合材質パルプ+ポリプロピレンシートサイズ(mm)305×152
  • 旋削ホルダー MTAN-S 90° ケナメタル

    旋削ホルダー MTAN-S 90°

    ケナメタル
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    外径ホルダー。MTAN-S90°
    ゲージインサートTN_160408
  • クロスカットシュレッダー S90C Asmix(アスカ)

    クロスカットシュレッダー S90C

    Asmix(アスカ)
    47,980税込52,778
    1台
    5日以内出荷
    最大20枚を一度に細断できるパワフル機メディア対応型だからCD/DVD/カードの細断もできる。 ダストボックスはメディア専用あり。 大容量の33L(A4コピー紙918枚) A4用紙長手を約5.8秒で細断できる高速シュレッダー ステープラ11号針迄細断可
    付属品取扱説明書、保証書質量(kg)約14.7(組み合わせ時)消費電力(W)500(50/60Hz)コード長さ(m)約1.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×309×615組合せ地、突起物含まず)機能(操作)主電源スイッチ、手動細断スイッチ、逆転スイッチ、オートスタート&ストップ自動停止安全スイッチ、細断層満杯スイッチ使用電源(V)AC100(50/60Hz)細断枚数A4コピー用紙(68g/m2):18枚、メディア(CD/DVD/カード):各1枚ダストボックス容量(L)紙専用:約33(A4コピー用紙18枚ずつ細断時:約918枚)、メディア専用:約0.6(CD/DVD約7枚、カード約20枚)制御機能オートリバース機構、過電流保護機構、用紙&メディア同時細断防止機構、温度ブレーカ、警告ランプ定格使用時間15分間給紙口幅(mm)232細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.5(A4コピー用紙1枚時)細断寸法(mm)用紙:4×22、クロスカットメディア(CD/DVD):7分割、(カード):5分割投入口幅(mm)135アズワン品番64-1213-03グリーン購入法適合
  • OリングS型固定用(NBR) NOK

    OリングS型固定用(NBR)

    NOK(181件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
    硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
  • レンズケース S90-140 RICOH(リコー)

    レンズケース S90-140

    RICOH(リコー)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    PENTAX レンズケース S90-140。
  • アルミ 長型品名差 S 90(10組入) スリーナイン島野

    アルミ 長型品名差 S 90(10組入)

    スリーナイン島野
    2,898税込3,188
    1袋
    5日以内出荷
    セット内容 品名差x10枚・塩ビ板x10枚・釘x40本
    材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2寸法(mm)90シルバー寸法H(mm)24寸法A(mm)90寸法F(mm)25寸法D(mm)20寸法E(mm)78寸法B(mm)30寸法C(mm)75寸法I(mm)1寸法J(mm)0.6入数1袋
  • ブラケット (S090) MAZDA(マツダ)

    ブラケット (S090)

    MAZDA(マツダ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
  • タッチアップペン SOFT99

    タッチアップペン

    SOFT99(229件のレビュー)
    559税込615
    1本(12mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
  • メンバー クロス (S090) MAZDA(マツダ)

    メンバー クロス (S090)

    MAZDA(マツダ)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
  • OリングS(固定用)NBR マスオカ

    OリングS(固定用)NBR

    マスオカ(43件のレビュー)
    93税込102
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • CHAIN KIT,DRIVE 5   06406MW3S90 ホンダ

    CHAIN KIT,DRIVE 5 06406MW3S90

    ホンダ
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
  • ディスポシャーレ PS製 滅菌済み モノタロウ

    ディスポシャーレ PS製 滅菌済み

    モノタロウ(59件のレビュー)
    159税込175
    1パック(10組)
    当日出荷
    1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。 培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。 EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。 フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。
    材質ポリスチレン(PS)滅菌滅菌済み耐熱温度(℃)60滅菌方法EOG滅菌
  • OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム マスオカ

    OリングS(固定用) 4種D ふっ素ゴム

    マスオカ(85件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別S形固定用材質ふっ素ゴム硬度70機能耐熱、耐油、耐薬品耐熱温度(℃)220耐圧(kg/cm2)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • マットリヤーフロアー (S090) MAZDA(マツダ)

    マットリヤーフロアー (S090)

    MAZDA(マツダ)
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
  • Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(98件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • バイメタル式温度計 中国語版校正証明書付 BM-S-90Sシリーズ 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計 中国語版校正証明書付 BM-S-90Sシリーズ

    佐藤計量器製作所
    38,980税込42,878
    1台
    12日以内出荷から14日以内出荷
    外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)
    測定範囲(℃)0~100校正証明書一般校正(中国語)
  • GASKET KIT A(AS)   061A1KA4S90 ホンダ

    GASKET KIT A(AS) 061A1KA4S90

    ホンダ
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT A (AS)   061A1KA3S90 ホンダ

    GASKET KIT A (AS) 061A1KA3S90

    ホンダ
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
  • トイレットペーパー ECO ROLL E.S ES90シリーズ 太洋紙業

    トイレットペーパー ECO ROLL E.S ES90シリーズ

    太洋紙業
    639税込703
    1袋(8ロール)ほか
    翌々日出荷
    長尺ロールなので、交換の手間も保管スペースも省けます。
  • チップ S90MT イスカル

    チップ S90MT

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)6切刃長さ(mm)11.8穴の形状円筒穴
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]

    TOYOX(トヨックス)(66件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
  • ミラー(R)リヤービュー (S090) MAZDA(マツダ)

    ミラー(R)リヤービュー (S090)

    MAZDA(マツダ)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
  • ミラー(L)リヤービュー (S090) MAZDA(マツダ)

    ミラー(L)リヤービュー (S090)

    MAZDA(マツダ)
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
  • Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Sシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • S90L10Sステンレス鋼製エルボロング90°125A ベンカン機工

    S90L10Sステンレス鋼製エルボロング90°125A

    ベンカン機工
    89,980税込98,978
    1箱(4個)
    9日以内出荷
    耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
    用途石油化学関連。一般ビル建築配管。仕様ステンレス品トラスコ品番850-5065材質ステンレス(SUS304W)形状90°ロングエルボ呼び径(B)5寸法F(mm)190.5呼び径(A)125肉厚t(mm)3.4外径OD(Φmm)139.8
  • S90L10Sステンレス鋼製エルボロング90°200A ベンカン機工

    S90L10Sステンレス鋼製エルボロング90°200A

    ベンカン機工
    129,800税込142,780
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
    用途石油化学関連。一般ビル建築配管。仕様ステンレス品トラスコ品番850-5067材質ステンレス(SUS304W)形状90°ロングエルボ呼び径(B)8寸法F(mm)304.8呼び径(A)200肉厚t(mm)4外径OD(Φmm)216.3
...
5v-900特集