カテゴリ
- バイク純正部品(890)
- メカニカル部品(490)
- 自動車純正部品(368)
- バイク部品(315)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(248)
- トラック純正部品(119)
- 配管・水廻り設備部材(107)
- オフィス家具(97)
- 切削工具(83)
- 油圧機器・油圧ホース(77)
- 物流用品(74)
- 科学研究・開発用品(72)
- 自動車補修部品(72)
- 住設機器(67)
- 農業機械(56)
- 制御機器(44)
- 建築金物(39)
- 作業工具(33)
- 船舶用品・漁業資材(29)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
- 厨房用品(28)
- パソコン/周辺機器(28)
- 接着剤・補修材(23)
- 作業服(23)
- カー用品(20)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 機構部品(19)
- 測定用品(17)
- 建材・エクステリア(17)
- 医療(17)
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- 保管用品(13)
- 自転車部品(13)
- マスク(12)
- 家電(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- バッテリー・電装(9)
- 研磨材(9)
- 学童・教育用品(8)
- 卓上消耗品(7)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- 縫製用品(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 溶接用品(5)
- 介護用品(5)
- 農具(5)
- テープ(4)
- 電気材料(4)
- 日用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 清掃用品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 安全保護具(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 電動工具(3)
- 空圧工具(3)
- 梱包用品(2)
- 安全用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 事務用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ホンダ(988)
- SMC(346)
- ニッサン(230)
- マキテック(147)
- 日野自動車(119)
- 堀内機械(69)
- 渡辺製作所[住設機器](54)
- TRUSCO(51)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(50)
- brembo(44)
- テクノフレックス(39)
- オカムラ(岡村製作所)(37)
- コンサス(36)
- コノエ(32)
- KITO(キトー)(30)
- 三菱(28)
- コガネイ(27)
- スリーピース(27)
- DAYTONA(デイトナ)(25)
- ブランドをもっと見る
「s-900」の検索結果

ISB エアボールリフタ ISR50S型 900mm ISR50S‐900‐A
井口機工製作所¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0367材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)7.56使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数17リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】10.20耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
防水防寒ブルゾン GR-S900
タカヤ商事¥23,900税込¥26,2901枚4日以内出荷本格防水防寒。反射材を使用しており夜間作業でも視認性が良く安全。用途屋外作業レスキュー・警備・工事現場など仕様プレストオブボタン用ループ。ファスナー付き内ポケット。氏名片布付き。バックプリント対応背中ベンチレーション。透湿・防水。色ネイビー混率(%)表:ポリエステル100、裏:ポリエステル100、中綿:シンサレート、樹脂ボタン、フロントファスナー/樹脂・スライダー/金属、ポケットファスナー/樹脂・スライダー/金属
マルチカメラホルダーS(900)
SFC(エス・エフ・シー)¥89,980税込¥98,9781個10日以内出荷上下、前後に大きく位置調整をした後、ボルトでしっかりと固定ができます。カメラ取付は上下、左右の微調整、水平調整、回転調整付で、様々な実験、研究をしやすいカメラスタンドです。耐荷重2.5kg※台板別売
LEDioc CUTLASS(レディオック カトラス) type-S 900L ダウンタイプ
岩崎電気¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷材質●レンズ押さえ:ステンレス●本体/ブラケット:アルミ押出材(アルマイト処理)●端板:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)-40~+50消費電力(W)(100V)12.4、(200V)12.6、(242V)12.8定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80保護等級IP55時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)器具:1550口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外750±100)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーショート ホルダーセット
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット(9本)当日出荷仕様ホルダー付形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
NMF-900S メカニカルフィルター(900S用)
山本光学¥4,998税込¥5,4981個当日出荷電動ファン付き呼吸保護具LS-900Sシリーズ用パーツのメカニカルフィルターです。適合LS-900Sシリーズトラスコ品番682-3336厚さ(mm)30種類電動ファン付き呼吸用保護具(フィルター)
首下ショートボールポイントL形レンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靱性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。トラスコ品番288-1586セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(51×4)、2(58×5)、2.5(65×6)、3(74×8)、4(78×9)、5(89×11)、6(101×13)、8(112×16)、10(128×18)形状L型質量(g)260タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
マスターツール六角棒L形レンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,698税込¥4,0681セット(9本組)当日出荷六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。9本セットです。トラスコ品番369-7622セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm形状L型質量(g)310タイプショートタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
園芸用・農業用ノズル
ZETTO(44件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から5日以内出荷伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。
ディスクパッド シム付
MKカシヤマ(20件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷から7日以内出荷「クリップ」=使いまわしのシムではなく、シムも同時新品交換&グリス塗布(基本常識的な作業)で鳴きの原因となる可能性を激減させる。 多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
スーパーロングSカン4ミリ
水本機械製作所(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21材質(キャップ)PVCRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.07使用荷重(N)68.6
強力マグネットベルト両面着磁タイプ
コクヨ(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷表裏共にマグネットとして使える両面着磁タイプ。スチール同士の貼り付けが可能です。 粘着剤を使っていないので糊残りがなく、何度でも繰り返しお使いいただけます。 厚さ4.5mmの強力マグネットを採用。軽量ホワイトボード(FB-SL152Wなど)の貼り付けにも最適です(耐荷重3KGFまで)。材質マグネットシート長さ(mm)500厚さ(mm)t4.5タイプ異方性マグネットシート外幅寸法(mm)25テープ長さ(mm)500特性強力定格荷重(N [kgf])29.4N(約3kgF)/1本
ボールポイントL形レンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281セット(9本組)当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。トラスコ品番288-1659セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(14×51)、2(16×58)、2.5(18×65)、3(20×74)、4(25×78)、5(28×89)、6(32×101)、8(36×112)、10(40×128)形状L型質量(g)310タイプ先端ボールポイントタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine
東洋エレメント(14件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から7日以内出荷除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。用途車内の快適、空気の安心
L型クランプ
SK11¥2,498税込¥2,7481個当日出荷力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大締付力(kg)250
バンフレスクラム
バンドー化学¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から92日以内出荷プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。RoHS指令(10物質対応)対応
強粘着 多用途補修テープ
古藤工業(Monf)(2件のレビュー)¥799税込¥8791巻当日出荷柔軟性・耐水性に優れ、手で切る事が出来、各種補修用として使用出来ます。用途各種補修、梱包、固定、アウトドア、結束、トラベル、ダクト補修等RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ Φ28 メタリック
矢崎化工(4件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(5本)当日出荷から7日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus
東洋エレメント(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷から5日以内出荷多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。用途車内の快適、空気の安心
牛床革オイル加工手袋 CS-900
シモン¥1,498税込¥1,6481双当日出荷牛床革で内綿付、キャンプなどアウトドアにもおすすめ。用途溶接、建設、土木、機械、運送、アウトドアにご使用いただけます。材質牛床革色ブラウンサイズフリー入数(双)1加工オイル加工機能耐熱、吸汗、防寒全長(cm)32.5中指長(cm)9手のひらまわり(cm)26アズワン品番65-0555-91アテ有無アテ有
L型ホローレンチ ショート ホルダーセット
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット(9本)当日出荷から7日以内出荷仕様ホルダー付形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
ウォールバーユニカレインダンス S 900mm
Hansgrohe(ハンスグローエ)¥68,980税込¥75,8781個32日以内出荷ハンドル操作なしでフックの位置を上下に動かし、止めることができます。セット内容シャワーホース(イシフレックスB 1600mm)色クロム
CT-5100/5200WP用非防水センサー
カスタム¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から22日以内出荷CT-5100/5200WP専用の温度センサー。付属品ソフトケースコード長さ(m)約1センサータイプKタイプ熱電対クラス2許容差±2.5℃※-40℃以上+333℃未満、±測定値の0.75%※333℃以上1200℃未満RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム折りたたみ式フレコンスタンド
アルミス¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷簡単設置で保管場所をとらない!ワンタッチ折りたたみ式!用途廃プラ・紙・木くず・産廃などの回収、運搬、保管等に便利!材質アルミ製幅(mm)約1000質量(kg)約5.7高さ(mm)約1100奥行(mm)約1000RoHS指令(10物質対応)対応
おしゃれスチームアイロン
太知ホールディングス¥3,198税込¥3,5181台当日出荷ドライアイロンとスチーマーの1台2役 強力なスチームでハンガーに掛けたままシワ取りができます。 スチーム機能でタバコや食べ物などのニオイもカット! 2種類のアタッチメントが付属してるので、ファーなどの毛並み調整もできます。 温度調整機能つきで本格的なアイロン掛けも出来ます。 コードの長さが約3mあるのでコンセントの位置も気にする必要がありません。仕様注水量/100mL電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)900方式蒸気発生/滴下式本体質量(g)約600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アイロン/350×80×103、スタンドセット時/367×90×115コードありタンク容量(mL)100電源コード(cm)約3
L型ホローレンチ ボールポイントショート ホルダーセット
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581セット(9本組)当日出荷仕様ホルダー付形状L型タイプショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
EVAフォーム
サンペルカ(4件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1枚5日以内出荷から22日以内出荷あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。材質ポリエチレン樹脂
セーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ)
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷顔に優しくフィットするスポンジトリムを採用しました。 メガネ・マスク併用可能です。トラスコ品番126-3765長さ(mm)74形状ゴーグル型幅(mm)178色透明高さ(mm)89質量(g)102レンズ色クリア仕様1通気孔付フレーム色ブラックレンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工)機能メガネ・マスク併用可能材質(フレーム)ゴム材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.6材質(バンド)レーヨン
クリーンロッカー
アズワン¥250,000税込¥275,0001セット当日出荷ファンフィルターユニット「ピュアスペース」(3-1423-01)を搭載しています。シンプルなアルミ製クリーンロッカーです。種別PS-900アズワン品番3-2052-01
...