スリップオンライン チタン EC/ECE S-B4SO2-HRTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B4SO2-HRTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:一般公道使用不可。オプションキャタライザー P-KAT-073装着時のみEuro4適合となります。規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオンSTD重量[キログラム]:8.0重量[キログラム]:3.5材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボンJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:20.07kW/7700rpm最大出力:20.22kW/7700rpmSTD 最大トルク:28.3Nm/6300rpm最大トルク:29Nm/6150rpmオプション:品番:P-KAT-073
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン質量(kg)3.5、STD:8区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:28.3/6300rpm最大出力(kW)20.22/7700rpm、STD:20.07/7700rpm最大トルク29Nm/6150rpm