カテゴリ
- 物流用品(422)
- 制御機器(216)
- 事務用品(169)
- 農業機械(128)
- 食品・飲料(89)
- 配管・水廻り設備部材(71)
- パソコン/周辺機器(70)
- バイク部品(69)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
- 測定用品(56)
- 自動車補修部品(56)
- 作業工具(55)
- 研磨材(46)
- 電気材料(45)
- 切削工具(44)
- 機構部品(43)
- メカニカル部品(41)
- 空調・照明・電設資材(37)
- 作業服(37)
- 保管用品(28)
- 店舗什器・備品(28)
- ねじ・ボルト・釘(25)
- 溶接用品(23)
- 安全用品(19)
- 科学研究・開発用品(19)
- 梱包用品(16)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 家電(14)
- 建築金物(12)
- オフィス家具(11)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 縫製用品(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- トラック輸送・安全用品(9)
- 卓上消耗品(8)
- 安全標識(8)
- 学童・教育用品(8)
- 建材・エクステリア(7)
- 自動車純正部品(7)
- バッテリー・電装(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- 整備工具・収納(6)
- カー用品(6)
- 安全保護具(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- テープ(5)
- 厨房用品(5)
- 空圧工具(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 自転車部品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 電動工具(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防災用品(2)
- 医療(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 日用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- KITO(キトー)(390)
- BIGM(丸山製作所)(123)
- ヱスビー食品(89)
- コクヨ(58)
- CKD(46)
- 大正天びん製作所(40)
- スーパーツール(39)
- IDEC(和泉電気)(31)
- リヒトラブ(27)
- omron(オムロン)(24)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- ベンカン機工(24)
- TRUSCO(21)
- AUTO-BI(山田辰)(21)
- 昭和コーポレーション(21)
- EPCOS(19)
- 富士電機(18)
- サンワサプライ(17)
- JST(日本圧着端子製造)(17)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「s-b5」の検索結果

レポート80S B5
サンフレイムジャパン¥349税込¥3841個3日以内出荷文字だけでなく図表やイラスト特に、考えやアイデアを整理したり、図で構想をまとめたりするときにはとても便利です。用途最近では横書きの雑記帳として、大きなメモ用紙として使われています。仕様A罫
ダンボール箱 無地 Aフルート
(31件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(20枚)当日出荷強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。 弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。 お買得価格の商品です。用途輸送、収納・保管に形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約5タイプシングルフルート入数(枚)20ライナーK5
OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)
HEIKO(218件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
カッター替刃 (小)
オルファ(83件のレビュー)¥699税込¥7691ケース(50枚)当日出荷刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38刃長(mm)80種別小材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から4日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(69件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から7日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》
十川産業(27件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から7日以内出荷『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
ステンレス鋼製平丁番
LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様
セキスイ(7件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
組立式収納ボックス 鍵付き
Asmix(アスカ)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷スタッキング可能なスチール製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可) ボディはスチール製だから耐久性に優れています。 セキュリティはダイヤル錠4桁で任意に設定可能です(10000通り)。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。 もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。 棚板は1枚で高さを2段階調節できます。 背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。 組立は個人差がありますが10分程度で組立ることができます。 別売りのベース(SB550)がアジャスタータイプになっているため、段差や傾きがあるところでも水平に設置することができます。(アジャスター高さ9mm)耐荷重(kg)天板/50、棚板/5、底板/30材質本体・扉・棚板/スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)質量(kg)約7.3(組合わせ時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×323×343鍵ダイヤル錠(4桁)、シリンダー錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)316×323×343
ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品)
東海物産(30件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(9個)ほか当日出荷から翌々日出荷コストが安く、取り扱いが容易です。材質黄銅(カドミレス)![安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39167983-260513-02.jpg)
安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から4日以内出荷このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止 ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全 軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合
消火栓 ステッカー標識
山陽商会(AMENITY COX)(2件のレビュー)¥499税込¥5491枚当日出荷色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます取付方式シール/ステッカー材質PVCステッカー
スーパーバスケット SB-560
リングスター(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷長尺工具・道具等の収納に便利。積み下ろしに便利なサイドに取手付。強度アップ!内側リブ設計。レジャー・日用品等多目的に収納。 取手を内側に倒せる特殊構造にてバスケット同士の積み重ねができます。用途充電式クリーナーの収納に。外寸法・高さ(mm)220外寸法・奥行(mm)295外寸法・間口(mm)560有効内寸法・間口(mm)468有効内寸法・奥行(mm)198有効内寸法・高さ(mm)212
固定滑車たて型一体型
スリーエッチ(17件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷丈夫な標準タイプ用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
口合わせ付きOPP袋
モリヤマ化成¥969税込¥1,0661パック当日出荷から7日以内出荷中身が見える透明タイプの口合わせOPP袋です。用途おもてなし袋や保存袋として材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03色透明種類平袋テープなし
#2500 ブラックシート
萩原工業(9件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981枚当日出荷から翌々日出荷遮光性と耐候性を有した国産#2500ブラックシート。 #3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし、景観にも配慮したシートです。用途防草、雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなど。形状折りたたみタイプ色ブラック厚さ#2500材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)材質(ロープ)ポリプロピレンハトメアルミハトメ
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
放電用接地棒
篠原電機(11件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個欠品中プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。 パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。 軽量で操作性に優れています。 危険色の黄色パイプを使用しております。用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用)直径(Φmm)32長さ(m)0.5アース線の長さ(m)2材質(パイプ)ポリ塩化ビニル
RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)
東京コスモス電機(34件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷JIS準拠品です。直径(Φmm)24.6±0.5抵抗体炭素皮膜付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様
セキスイ(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷から4日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
ステンレス替刃小
オルファ(2件のレビュー)¥219税込¥2411箱(5枚)当日出荷水に濡れても錆びにくい、ステンレス製のカッターです。プラケース包装の5枚入り。刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38刃長(mm)80トラスコ品番495-7431適合本体ブラックS型、ブラックS型(文具台紙)、シルバー、ツーウェイカッターA型、サーフ(イエロー・ブルー・ホワイト)、特専A型、リサイクルA型(紙ケース)、オートロックA型(イエロー)、オートロックA型クリア(クリアブルー・文具台紙)、ノンスリップA型、エコカッターS型、MZ-S型、ハイパーA型、リミテッド(FA・AA・SA・MA)、エコカッターS型(ピンク・イエロー・ブルー・アソート)、DA-1、Aプラス、Aプラス(文具台紙)質量(g)28材質(刃)ハイカーボンステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ノートTree's セミB5 増量
日本ノート¥249~税込¥274~1冊当日出荷から翌々日出荷表紙のつくり:無駄をそぎ落としたシンプルかつ実用的なデザイン。 罫線の色:書いた文字や図形が見やすい、やわらかいグルーンブルーを採用。 バリエーション:豊富なサイズ展開とカラーバリエーションで目的に合わせて使い分けできる。サイズB5寸法(幅W×高さH)(mm)179×252
5pcs.ショートソケットビット
KOSEI(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷8・10・12・13・14mmを含む5pcs入りのショートタイプソケットビットのセットです。 特殊圧入式シャンク((3ポイントロック(PAT.))により、従来品と比べて耐久力は抜群です。 ショートサイズの為、狭く複雑な箇所での作業に便利です。 市販されているほとんどの電動式・充電式・インパクトドライバー等で使用できます。 ソケット部2面幅交差はDIN西独規格内の9/100mm以内で製造されています。用途使用頻度の高いショートサイズの5本組。インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに。トラスコ品番362-7736材質ソケット部:CR-V鋼、六角軸部:SNCM鋼全長(mm)55タイプ六角口径対辺(mm)8/10/12/13/14対辺寸法(mm)8/10/12/13/14軸(mm)6.35
RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)
東京コスモス電機(30件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷JIS準拠品です。スイッチなし寸法(Φmm)30シャフト形状溝形抵抗体炭素皮膜直径(Φmm)31±1シャフト長さL(mm)20抵抗変化特性直線形種別1軸単連形耐電圧AC1000V 1分間最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec仕様炭素系形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85シャフト長さ(mm)20
TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車
TRUSCO(3件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
洗濯機 かさ上げ台 セッティングベース
フソー化成(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(4個)当日出荷形状の仕様を変更。洗濯機の底上げに高さの調整ができるように2段重ができるように形状を変更。 防振パット(滑り止め)の改良。防振パットの改良により滑り止め効果向上。色アイボリー高さ(mm)50耐荷重(kg)(1ヶ当たり)1001ヶ当たりの耐荷重(kg)100下部寸法(mm)100上部寸法(mm)100商品タイプかさ上げ台
...






















![安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39167983-260513-02.jpg)