カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,214)
  • メカニカル部品(1,050)
  • 自動車純正部品(790)
  • 物流用品(438)
  • 制御機器(311)
  • 事務用品(179)
  • 農業機械(132)
  • 食品・飲料(131)
  • 測定用品(130)
  • 配管・水廻り設備部材(84)
  • パソコン/周辺機器(80)
  • 機構部品(79)
  • バイク部品(70)
  • 電気材料(65)
  • 作業工具(62)
  • 自動車補修部品(58)
  • 科学研究・開発用品(57)
  • 保管用品(52)
  • 切削工具(50)
  • 空調・照明・電設資材(48)
  • 研磨材(47)
  • 作業服(37)
  • オフィス家具(36)
  • 店舗什器・備品(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
  • ねじ・ボルト・釘(28)
  • 建築金物(28)
  • 溶接用品(23)
  • バイク純正部品(21)
  • フォークリフト・産機・建機用品(21)
  • 梱包用品(19)
  • 安全用品(19)
  • 卓上消耗品(17)
  • 家電(17)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 厨房用品(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 医療(10)
  • 縫製用品(10)
  • 安全標識(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 電動工具(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 安全保護具(7)
  • トラック純正部品(7)
  • カー用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 空圧工具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • テープ(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 介護用品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 自転車部品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「s-b5」の検索結果

6,661件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レポート80S B5 サンフレイムジャパン

    レポート80S B5

    サンフレイムジャパン
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    文字だけでなく図表やイラスト特に、考えやアイデアを整理したり、図で構想をまとめたりするときにはとても便利です。
    用途最近では横書きの雑記帳として、大きなメモ用紙として使われています。仕様A罫
  • スプリングリヤー (S1B5) MAZDA(マツダ)

    スプリングリヤー (S1B5)

    MAZDA(マツダ)
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
  • マットフロアー (S1B5) MAZDA(マツダ)

    マットフロアー (S1B5)

    MAZDA(マツダ)
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
  • コード ショート (S1B5) MAZDA(マツダ)

    コード ショート (S1B5)

    MAZDA(マツダ)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
  • ラベル タイヤ (S1B5) MAZDA(マツダ)

    ラベル タイヤ (S1B5)

    MAZDA(マツダ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • スプリング NO.2 リーフ (S1B5) MAZDA(マツダ)

    スプリング NO.2 リーフ (S1B5)

    MAZDA(マツダ)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
  • (S75B5)KICKINGPLATE、L 日野自動車

    (S75B5)KICKINGPLATE、L

    日野自動車
    10,310税込11,341
    1個
    10日以内出荷
  • ダンボール箱 無地 Aフルート モノタロウ

    ダンボール箱 無地 Aフルート

    モノタロウ(31件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(20枚)
    当日出荷
    強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。 弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。 お買得価格の商品です。
    用途輸送、収納・保管に形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約5タイプシングルフルート入数(枚)20ライナーK5
  • OPP袋 クリスタルパック S(テープなし) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)

    HEIKO(218件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • ガソリン携行缶 横型 モノタロウ

    ガソリン携行缶 横型

    モノタロウ(504件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1缶
    当日出荷
    一時的なガソリンの携行に便利です。
    用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど付属品ノズル材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)表面処理粉体塗装材質(ねじ部)アルミ合金材質(ホース)PE材質(パッキン)ゴム販売区分業務用
  • カッター替刃 (小) オルファ

    カッター替刃 (小)

    オルファ(83件のレビュー)
    699税込769
    1ケース(50枚)
    当日出荷
    刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38刃長(mm)80種別材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式 モノタロウ

    墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式

    モノタロウ(28件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。
    種類巻取式規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合バックルパススルー材質(ベルト)ナイロン平二十織落下距離(m)1.7~1.9フックNo.57Fランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1150胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100自由落下距離(m)1.3ランヤード1丁掛け
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(280件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SB形

    バンドー化学(103件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルベベルギヤボックス SB50型 マキシンコー

    スパイラルベベルギヤボックス SB50型

    マキシンコー
    289,800税込318,780
    1台
    7日以内出荷
    軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS)塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸の形状中実軸材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄
  • 農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学

    農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ

    バンドー化学(69件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
    用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • S07_5 - 5ポートソレノイドバルブ/ベース配管形:プラグリード/単体(S07B5) SMC

    S07_5 - 5ポートソレノイドバルブ/ベース配管形:プラグリード/単体(S07B5)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5電圧(V)(5) DC24切換方式(B) 4位置デュアル3ポート(N.O.+N.O.)(プレッシャセンタ)リード線取出方法(G) グロメットプレート(M5) サブプレート付ファンクション(-) 標準タイプ
  • 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業

    水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》

    十川産業(27件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
  • 給油ノズル ガソリン携行缶用 モノタロウ

    給油ノズル ガソリン携行缶用

    モノタロウ(68件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    ガソリン携行缶用のノズルです。
    材質(ホース)PE
  • ステンレスKバット TRUSCO

    ステンレスKバット

    TRUSCO(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    食品のディスプレイや保管に便利です。食品に使用できます。
    材質ステンレス(SUS430)商品タイプバット
  • C96 Series(C96SB50) SMC

    C96 Series(C96SB50)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
  • (SB541)パイプ,フユエルフイード(プレ ヒータ) 日野自動車

    (SB541)パイプ,フユエルフイード(プレ ヒータ)

    日野自動車
    2,403税込2,643
    1個
    10日以内出荷
  • ステンレス鋼製平丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平丁番

    LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイ

    エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様

    セキスイ(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
  • 安心保管BOX Asmix(アスカ)

    安心保管BOX

    Asmix(アスカ)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    書類A6サイズ/洋型6号封筒が収納できて、通帳や印鑑、貴金属など貴重品を保管することができます。 ダイヤル錠式で3桁の数字はお客様が任意で何度でも決められます。 付属のセキュリティワイヤーを付けることにより、人の多い共有スペースなどでの持ち去り防止効果を高められます。
    サイズA6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×150×80内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×148×65(スポンジの厚さ除く)
  • 六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器

    六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)

    廣杉計器(7件のレビュー)
    539税込593
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    表面処理ニッケル
  • 組立式収納ボックス 鍵付き Asmix(アスカ)

    組立式収納ボックス 鍵付き

    Asmix(アスカ)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    スタッキング可能なスチール製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可) ボディはスチール製だから耐久性に優れています。 セキュリティはダイヤル錠4桁で任意に設定可能です(10000通り)。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。 もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。 棚板は1枚で高さを2段階調節できます。 背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。 組立は個人差がありますが10分程度で組立ることができます。 別売りのベース(SB550)がアジャスタータイプになっているため、段差や傾きがあるところでも水平に設置することができます。(アジャスター高さ9mm)
    耐荷重(kg)天板/50、棚板/5、底板/30材質本体・扉・棚板/スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)質量(kg)約7.3(組合わせ時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×323×343ダイヤル錠(4桁)、シリンダー錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)316×323×343
  • リレー A.B.S (B5) MAZDA(マツダ)

    リレー A.B.S (B5)

    MAZDA(マツダ)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
  • ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産

    ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品)

    東海物産(30件のレビュー)
    499税込549
    1パック(9個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    コストが安く、取り扱いが容易です。
    材質黄銅(カドミレス)
  • 新型コンビネーションスパナ インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ インチサイズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
  • 安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)

    安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止 ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全 軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。
    用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合
  • お会計ボード オープン工業

    お会計ボード

    オープン工業(6件のレビュー)
    219税込241
    1枚
    当日出荷
    飲食店・レストラン等の伝票に最適。 オール樹脂製、汚れても水洗いできて清潔です。
    材質(ボード)再生ABS
  • ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SB50 SMC

    ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SB50

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
  • 折線なし替刃(小) オルファ

    折線なし替刃(小)

    オルファ(6件のレビュー)
    739税込813
    1箱(50枚)
    当日出荷
    刃幅(mm)9材質(刃)合金工具鋼刃厚(mm)0.38刃長(mm)80
  • 消火栓 ステッカー標識 山陽商会(AMENITY COX)

    消火栓 ステッカー標識

    山陽商会(AMENITY COX)(2件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
    取付方式シール/ステッカー材質PVCステッカー
  • スーパーバスケット SB-560 リングスター

    スーパーバスケット SB-560

    リングスター(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    長尺工具・道具等の収納に便利。積み下ろしに便利なサイドに取手付。強度アップ!内側リブ設計。レジャー・日用品等多目的に収納。 取手を内側に倒せる特殊構造にてバスケット同士の積み重ねができます。
    用途充電式クリーナーの収納に。外寸法・高さ(mm)220外寸法・奥行(mm)295外寸法・間口(mm)560有効内寸法・間口(mm)468有効内寸法・奥行(mm)198有効内寸法・高さ(mm)212
  • 固定滑車たて型一体型 スリーエッチ

    固定滑車たて型一体型

    スリーエッチ(17件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    丈夫な標準タイプ
    用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
  • ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304) TRUSCO

    ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)

    TRUSCO
    300税込330
    1個
    当日出荷
    樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
    用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7キャップ色オレンジ締付トルク(N・m)1最大締付力(N)1.1
  • 口合わせ付きOPP袋 モリヤマ化成

    口合わせ付きOPP袋

    モリヤマ化成
    969税込1,066
    1パック
    当日出荷から7日以内出荷
    中身が見える透明タイプの口合わせOPP袋です。
    用途おもてなし袋や保存袋として材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03透明種類平袋テープなし
  • #2500 ブラックシート 萩原工業

    #2500 ブラックシート

    萩原工業(9件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    遮光性と耐候性を有した国産#2500ブラックシート。 #3000ブルーシートに比べて耐候性が1.5倍と長持ちし、景観にも配慮したシートです。
    用途防草、雑草対策用途、夏場などの紫外線対策用カバーなど。形状折りたたみタイプブラック厚さ#2500材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)材質(ロープ)ポリプロピレンハトメアルミハトメ
...