床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)2.5
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ!
1本からご購入頂けます。
先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。
材質ハイス鋼(M2)
先端角(°)118
表面処理ブライト仕上げ
ドリルのシンニング形状無
適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇
シャンク形状ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
ビビットな下地に白文字が美しい。
すっきりとした印象のカラーラベル。
タイプビビッド
エコマーク認定認定
テープ文字色白
エコマーク認定番号17 112 045
こんなお得な商品も!
ストレートドリル 高耐久 パック
モノタロウ
¥689~
税込¥758~
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
先端角(°)118
ねじれ角22~33°
ドリルのシンニング形状-
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。
材質超硬合金
被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金
先端角(°)145
ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)
刃径公差h8
シャンク径公差h6
ねじれ角(°)25
ケーブルを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
適合ねじ(mm)4
深穴加工に最適なロングドリルです。
ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
用途深穴加工に。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
先端角(°)118
ドリルのシンニング形状なし
刃径公差(mm)h8
シャンク形状ストレートシャンク
H・L形鋼へ結束バンドを取り付けるための台座です。
製品上面のねじ穴を利用してサドル、ボックス等の取り付けもできます。
錆に強いステンレス製です。
適合ねじタッピンねじ(2種)呼び4mm
はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
こんなお得な商品も!
面ファスナーセット 強粘着剤付き
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
セット内容フック・ループ各1m
材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)
厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4
タイプ裏面両面テープ
長さ(m)1
粘着力強粘着
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック)
一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。
規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。
材質(本体)真鍮
種類同一キー
キー数3
ロックキー式
材質(吊)真鍮
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。
ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。
手で切断可能
用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに
屋内・屋外用
使用温度範囲(℃)-20~90
粘着タイプ強力
被着材の素材金属
こんなお得な商品も!
ストレートドリル ロング
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金
先端角(°)118
表面処理ノンコート
ねじれ角標準
シャンク形状ストレートシャンク
1つだけ穴をあけたい時に使用するシンプルでスマートなデザインの1穴パンチです。
材質SPCC、再生PE
寸法(mm)穴奥行:12
色ホワイト
質量(g)111
穴数1穴
機能ハンドルロック付
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)26×109×82
こんなお得な商品も!
コードステッカー
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
こんなお得な商品も!
ストレートドリル TiNコート
モノタロウ
¥158~
税込¥174~
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
先端角(°)118
ねじれ角標準
規格品ISO規格品/JIS規格品
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。
自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
材質ポリエステル
厚さ(mm)2.8(フック)
長さ(m)1
粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ!
パックでさらにお得です。
先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。
材質ハイス鋼(M2)
先端角(°)118
表面処理ブライト仕上げ
ドリルのシンニング形状無
適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇
シャンク形状ストレートシャンク
こんなお得な商品も!
チップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.6
材質鉄(SK材)
適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
デッキプレートへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。
ロック付ですから取り付け簡単!下穴をあけデッキプレートに差し込むだけです。
結束バンドでケーブルを固定。解除もできます。
適合デッキプレート厚(0.8~1.6mm)、下穴ドリル径(Φ13mm)
色赤
許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(10個)
¥839
税込¥923
翌々日出荷
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。
ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
ケーブル・パイプを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
グリップ力に優れ、滑り止め防止にご使用できます。
用途作業台、工具箱、機器、パソコン、食器、置物、小物、敷物などのすべり止め
材質特殊発泡体
厚さ(mm)0.35
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
ほこりや塵の侵入を簡易的に防ぎます。ニトリルゴムのパッキンとパイルが密閉度を高め、サイズ違いや複数の配線による隙間をふさぎます。ベースプレートとガイドプレートが2分割できるため、ケーブルを抜き差しせずに、部品交換や配線孔の後付けができます。配線交換は、工具を使わずにできます。大小複数の配線を通せます。配線はΦ20まで対応可能で、Φ20の場合はWSD-70:3本、WSD-140:6本、WSD-280:12本まで通すことができます。パッキンを締めつける力が2段階で調整できます。配線孔の本体固定ねじ穴からアースがとれます。
用途加工機、工作機械の制御盤、配電盤など
材質鋼ほか
簡単に操作できるデジタル表示の騒音測定器です。事務所、図書館、体育館などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風音防止の為のマイクカバーが付いています。騒音を測定した際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル騒音計。
材質ABS樹脂
質量(g)73
電源単四乾電池×3本
精度騒音/±2.0dB、温度/±1.5℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×144
分解能温度/0.1
機能高精度、高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、温度測定、最大・最小データを記録、 広い測定周波数範囲、動特性による周波数補正(時間重み特性 Fast/Slow)、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能
周波数特性A特性
測定レベル範囲(dB)騒音/35~135、周波数/31.5Hz~8kHz、温度/20℃~60℃
電池寿命60時間
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
ダイナミックレンジ50dB
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。
自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
材質ポリエステル
厚さ(mm)3.4(ループ)
長さ(m)1
粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
こんなお得な商品も!
コバルトストレートドリル ステンレス用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
公差h8
被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属
先端角(°)135
表面処理ノンコート
ねじれ角強ねじれ
ドリルのシンニング形状X形シンニング
シャンク形状ストレートシャンク
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)29
材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色アイボリー
静止荷重(kg)(垂直)50
レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応。
用途インパクトドライバー用ソケット
タイプ6角
軸(mm)6.35
ステンレス、その他難削材に穴あけできるドリル刃です。先端研磨シンニング刃。
用途ステンレス・鉄・鋼
シャンク形状ストレートシャンク
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ