カテゴリ

  • 自動車補修部品(8)
  • 農業機械(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)

「s-d1s15」の検索結果

関連キーワード
37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワールドダクター(天井・壁面用) ネグロス電工

    ワールドダクター(天井・壁面用)

    ネグロス電工(8件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • ダクタークリップ ネグロス電工

    ダクタークリップ

    ネグロス電工(17件のレビュー)
    ¥82~税込¥90~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥830~税込¥913~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工

    ダクタークリップ ステンレス

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,990~税込¥6,589~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • キヤノン純正 インターフェイスケーブル Canon

    キヤノン純正 インターフェイスケーブル

    Canon(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    カメラをプリンターやPCに接続するためのUSB接続ケーブルです。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC ネグロス電工

    ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • リベッター M用ノーズピース 4.0 B10029 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    リベッター M用ノーズピース 4.0 B10029

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品トラスコ品番786-4914適合機種エアリベッター(S.M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)適合本体R1A1、AR2000SV、AR2000MVAR2000S、AR2000M、AR011M、AR011S、AR011P、ARV011M、AR022M、ARV022M、ARV025M、ARV015S、ARV015M、R1B1、@R03i、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300リベット径(Φmm)4
  • ダクター穴あけ工具用替金型(MAKD用) ネグロス電工

    ダクター穴あけ工具用替金型(MAKD用)

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
    適合チャンネル/S-D15ステンレス鋼(板厚1.2mm)、S-D20、S-D1、S-D2ステンレス鋼(板厚1.5mm)
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ソケットセット(6角、ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットセット(6角、ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番396-4540セット内容4S-08:二面幅寸法S(mm)8、寸法D1、D2、L1、d(mm)12.3、22.0、9.0、35.0、7.0、質量(g)504S-10:二面幅寸法S(mm)10、寸法D1、D2、L1、d(mm)15.0、22.0、10.0、35.0、8.0、質量(g)504S-12:二面幅寸法S(mm)12、寸法D1、D2、L1、d(mm)17.5、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)554S-13:二面幅寸法S(mm)13、寸法D1、D2、L1、d(mm)18.8、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)604S-14:二面幅寸法S(mm)14、寸法D1、D2、L1、d(mm)20.0、22.0、12.0、35.0、11.0、質量(g)604S-17:二面幅寸法S(mm)17、寸法D1、D2、L1、d(mm)24.0、23.0、13.0、37.0、14.0、質量(g)704S-19:二面幅寸法S(mm)19、寸法D1、D2、L1、d(mm)26.0、24.0、14.0、38.0、16.0、質量(g)804S-21:二面幅寸法S(mm)21、寸法D1、D2、L1、d(mm)29.0、25.0、15.0、39.0、18.0、質量(g)1004S-22:二面幅寸法S(mm)22、寸法D1、D2、L1、d(mm)30.0、26.0、15.0、40.0、18.0、質量(g)1104S-24:二面幅寸法S(mm)24、寸法D1、D2、L1、d(mm)33.0、28.0、17.0、41.0、20.0、質量(g)145ソケットホルダー付質量(kg)0.8(セット全体)化粧箱寸法(mm)w322×d93×h35穴角6角
  • 高解像度VGA - コンポジット(RCA)/S端子ダウンスキャンコンバーター/ビデオ映像スケーラー/変換器アダプタ パソコンからテレビへ StarTech.com

    高解像度VGA - コンポジット(RCA)/S端子ダウンスキャンコンバーター/ビデオ映像スケーラー/変換器アダプタ パソコンからテレビへ

    StarTech.com
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    コンピュータからの高解像度入力に対応(最大解像度1600x1200) コンポジットとS-Videoフォーマットの両方で出力 NTSCとPALディスプレイ対応 画像のアンダースキャンとオーバースキャンの選択可能スイッチ
    用途コストをかけずにコンピュータディスプレイのサイズを大きくする ソリューション。コンピュータ画面の映像をTVに表示。会議室でのミーティング、展示会、講演会、CRTを使用するデジタルサイネージに最適。コンピュータを使用するプレゼン、ネットサーフィン、ビデオゲームなどをテレビに表示長さ(mm)100色ブラック高さ(mm)19質量(g)102消費電力(W)13コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - S端子(Mini-DIN)[4ピン]メス、コンポジット端子(1×RCA)メス - S端子(Mini-DIN)[4ピン]メス出力電流(A)2.6製品幅(mm)64入力電流(A)0.6動作温度(℃)0~70コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]コネクタBS-Video(4 ピン、Mini-DIN)、コンポジット映像(1 x RCA)変換タイプメス - メス
  • 替金型(MAKDN用) ネグロス電工

    替金型(MAKDN用)

    ネグロス電工
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ダクターチャンネルD3に穴をあけることができます。 手動式なので電源がいりません。 穴径Φ10、Φ13用の替金型があります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
    適合ダクター/D3、D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)、D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)、S-D3、S-D1、S-D2、S-D20(板厚1.5mm)、S-D15(板厚1.2mm)
  • TV同軸ケーブル用SPD 音羽電機工業

    TV同軸ケーブル用SPD

    音羽電機工業
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷
    用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護コネクタF型定格電流(mA)2000電圧防護レベル(V)650以下インピーダンス(Ω)75許容電力(W)50(最大)耐インパルス電流(kA)15/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)最大連続使用電圧(V)DC80
  • 防水型放射温度計 ケニス

    防水型放射温度計

    ケニス
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    IP67の防水防塵構造に加え、優れた耐衝撃性をもつ放射温度計です。 測定データを99件記録できるメモリ機能を搭載しています。
    再現性±1℃距離係数15:1応答時間(秒)0.7(90%応答)保護等級IP67電源006P(9V)電池×1(付属)仕様【測定視野】D:S=約15:1(D:測定距離 S:測定視野)、【ポインター】1点レーザー(クラス2)寸法(mm)44×42×160質量(g)約200機能連続測定機能 データメモリ(99メモリ) オートパワーオフ 上下限アラーム バックライト応答時間0.7秒(90%応答)防塵防水性能あり特性防水/防塵/耐衝撃性測定視野径(Φmm)66.7(1000mm)距離対測定範囲比(D対S)約15:1レーザーの有無有
  • EXENA レースウェイカッター&パンチャー Panasonic(パナソニック)

    EXENA レースウェイカッター&パンチャー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    翌日出荷
    レースウェイ切断・穴あけアタッチメントで油圧マルチシリーズが多彩に。火花を出すことなくレースウェイを切断・穴あけ。油圧の力で施工するのでバリや切りくずが出にくく、切断面をきれいに一発施工
    付属品EZ9XRC30・EZ9XRP11質量(kg)4.9切断能力D30切断《EZ9XRC30使用》:《18V5Ah》390回/《14.4V5Ah》310回、D45切断《EZ9XRC45使用》:《18V5Ah》340回/《14.4V5Ah》280回、D15切断《EZ9XRC15使用》:《18V5Ah》420回/《14.4V5Ah》340回接続EZ46A4X-B穴あけ能力Φ8穴あけ対D30《EZ9XRP08使用》:《18V5Ah》400回/《14.4V5Ah》320回、Φ11穴あけ対D30《EZ9XRP11使用》:《18V5Ah》400回/《14.4V5Ah》320回、Φ14穴あけ対D45《EZ9XRP14使用》:《18V5Ah》390回/《14.4V5Ah》310回切断対象D30:DC30,DLE030,D1,S-D1(SUS),SD-D1,DP-11 / D45:DC45,DLE045,D2,SD-D2,DP-2 / D15:DLE015,D15,S-D15(SUS),SD-D15RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)122×233×115パンチング能力(mm)Φ8、Φ11、Φ14
  • オイルフィルター Oリング K 92055-1577 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター Oリング K 92055-1577

    KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    5日以内出荷
    【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】92055-1577 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ52.6 線径:Φ2.4 【代表適合車種】 125:エリミネーター125 A1-A9FL(98-09) 250:KLX250 S8F/S9F/SAF-SFF(08-15)・KLX250SR E1-5(92-97)・KLX250 H1-3(98-07)・KLX250R D1-4(93-96)・KLX250ES F1-4(94-97)・D-トラッカー J1-6/M1-M7F(98-07)・D-トラッカーX V8F/V9F/VAF-VFF(08-15)・スーパーシェルパ H1-H9/G9F(97-07)
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    4日以内出荷
  • 建設機械用ミッションフィルター KSフィルター

    建設機械用ミッションフィルター

    KSフィルター
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
  • コロージョンエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    コロージョンエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    4日以内出荷
  • キヤノン純正 HDMIケーブル Canon

    キヤノン純正 HDMIケーブル

    Canon
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    カメラをテレビなどに接続するためのHDMIミニコネクター対応ケーブル。ハイビジョンの画像表示ができます。
    長さ(m)約2.9対応機種PowerShotシリーズ:G3 X、SX530 HS、SX60 HS、D30、G16、S120、S200、SX510 HS、SX280 HS、G1 X、G15、S110、SX50 HS、SX500 IS、SX260 HS、D20、S100、SX40 HS、SX230 HS、S95、G12、SX30 IS、SX210 IS、S90、G11、SX20 IS、SX1 IS、【IXYシリーズ】620F、610F、1、420F、3、430F、220F、600F、600F×Samantha Thavasa Petit Choice、51S、32S、31S、410F、210F、50S、30S、10S、400F、930 IS、830 IS、510 IS、220 IS、210 ISアズワン品番64-9618-35
  • TV同軸ケーブル用SPD 音羽電機工業

    TV同軸ケーブル用SPD

    音羽電機工業
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    6日以内出荷
    劣化接点出力対応 劣化接点出力機能を搭載し、交換推奨時期および劣化時期を遠隔監視することが可能です。(別売品使用時 電源制御ユニット形式:CS-205S )。SPD機能表示付き 交換推奨時期および劣化時期にSPD機能表示LEDが点灯します。(別売品使用時 電源制御ユニット形式:CS-205S )。TVアンテナから侵入する雷サージから機器を保護。 4K・8K放送、地上デジタルテレビ放送、BS放送、CS放送に対応。RoHS規制物質対応
    コネクタF型電圧防護レベル(V)Up:650以下インピーダンス(Ω)75許容電力(W)最大:50耐インパルス電流(kA)C2(8/20μs):15、D1(10/350μs):2.5最大連続使用電圧(V)Uc:80DC
  • マーク(マルヤマ) BIGM(丸山製作所)

    マーク(マルヤマ)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥859税込¥945
    1個
    8日以内出荷
    部品名称マーク(マルヤマ)図解NoMGC-S500 4-2.フレーム,ハウジング,シャリン(新)部品_No.136、MGC-S502EX ハリマーク,フゾクヒン部品_No.15、MGC-S500 4.フレーム,ハウジング,シャリン部品_No.121、MGC-S401EX-1 ハリマーク,フゾクヒン部品_No.15、MGC-S402EX ハリマーク,フゾクヒン部品_No.15、MGC702D ゼンリン,エンジンフレーム,ハンドル部品_No.66、MGC602 ゼンリン,エンジンフレーム,ハンドル部品_No.66、MGC-S501EX ハリマーク,フゾクヒン部品_No.16、MGC702 ゼンリン,エンジンフレーム,ハンドル部品_No.66、MGC-S500 4-1.フレーム,ハウジング,シャリン(旧)部品_No.143、MGC-S400 フレーム,カリハ,ハウジング部品_No.17
  • ハリマーク BIGM(丸山製作所)

    ハリマーク

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    規格マルヤマ部品名称ハリマーク図解NoSSA-α602M ハリマーク部品_No.1、SSA-F616V ハリマーク部品_No.1、MRS90D-500BSLT ハリマーク(1)部品_No.15、MRS90-500 ハリマーク(1)部品_No.15、SSA-F616M-DL ハリマーク部品_No.1、SSA-N500 ハリマーク部品_No.2、SSA-F616M ハリマーク部品_No.1、MRS75-500 ハリマーク(1)部品_No.15、SSA-S602DX ハリマーク部品_No.1、MRS90-500BSLT ハリマーク(1)部品_No.15、SSA-α1002ST ハリマーク部品_No.1、SSA-N550 ハリマーク部品_No.2、SSA-F616V-1 ハリマーク部品_No.37、MRS90-500SLT ハリマーク1部品_No.15、MRS90D-500SLT ハリマーク(1)部品_No.15、SSA-S602DXM ハリマーク部品_No.1、SSA-S602DXVT ハリマーク部品_No.1、SSA-α602 ハリマーク部品_No.1、SSA-F616 ハリマーク部品_No.1、SSA-N550DX ハリマーク部品_No.2、SSA-S602DXM-DL ハリマーク部品_No.1、SSA-S1002 ハリマーク部品_No.1
  • ハリマーク BIGM(丸山製作所)

    ハリマーク

    BIGM(丸山製作所)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
    規格ノズルソウサ部品名称ハリマーク図解NoBSM-500J ハリマーク 警告ラベル部品_No.6、CBM-520BA ハリマーク部品_No.15、BSM-500S ハリマーク 警告ラベル部品_No.6、KBM-3015D-2 ハリマーク部品_No.2、BSM-500S-1 ハリマーク 警告ラベル部品_No.4
  • キユウニユウベンジヨイントL BIGM(丸山製作所)

    キユウニユウベンジヨイントL

    BIGM(丸山製作所)
    ¥449税込¥494
    1個
    8日以内出荷
    部品名称キユウニユウベンジヨイントL図解NoカタカケS10BガタDX 部品_No.14、SGカタカケ10B 本体部品_No.14、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.35、MHK10P 本体部品_No.15、MH9D-1 本体部品_No.20、カタカケ9BDXガタBIG-M ホンタイ部品_No.20、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.14、カタカケ9BガタBIG-M ホンタイ部品_No.20、カタカケ9ADXガタBIG-M ホンタイ部品_No.20、MH10A 本体部品_No.14、カタカケ9AガタBIG-M ホンタイ部品_No.20
  • ピストンパッキンマトメ BIGM(丸山製作所)

    ピストンパッキンマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    8日以内出荷
    規格36ヨウ部品名称ピストンパツキンマトメ図解NoSSA-S600DX 2001ネン 動力噴霧機(2)部品_No.15、SSA-S600 2001ネン 動力噴霧機(2)部品_No.15、KBM-410D 動力噴霧機部品_No.38、BSA-536シリーズ -A 動力噴霧機1 MS800S部品_No.38、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 1部品_No.29、KBM-410 動力噴霧機部品_No.38、SSA-F616 動力噴霧器部品_No.41、SSA-F616M 動力噴霧器部品_No.41
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥330税込¥363
    1個
    8日以内出荷
    規格M14X30部品名称6カクボルト図解NoKBM-501D センタブーム ノズル部品_No.14、VSM110-15S 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.2、SSA-α500 ファン駆動、ファンケース部品_No.25、KBM-500D-1(改訂版) センタブーム ノズル部品_No.14、VSM110-15S 作業用エンジン・ラジエータ部品_No.28、KBM-500D-1 センタブーム ノズル部品_No.14、GB1001BG フレーム部品_No.7、VSM110-15S 動力噴霧機(1)部品_No.2、SSA-G650 ファン・ファンケース部品_No.8、VSM110-15K 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.2、GX-1500J 高圧ポンプ取付部品_No.7、VSM110-15K 作業用エンジン・ラジエータ部品_No.28、GB1001AG フレーム部品_No.4、VSM110-15-1 作業用エンジン・ラジエータ部品_No.28、VSM110-15-1 旋回フレーム・旋回モータ・エンジンフレーム部品_No.2、BSA-420LDASH センタブーム、ノズル部品_No.14、SSA-L1000 ファンケース部品_No.8、SSA-L600 ファン・ファンケース部品_No.9、KBM-503D センタブーム ノズル部品_No.13、VSM110-15-1 動力噴霧機(1)部品_No.2、VSM110-15K 動力噴霧機(1)部品_No.2、GB1001AD フレーム部品_No.4、KBM-502D センタブーム ノズル部品_No.14
  • ダイゴムパッキン BIGM(丸山製作所)

    ダイゴムパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥269税込¥296
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ダイゴムパツキン図解NoカタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.7、MH10A 本体部品_No.7、カタカケ9BDXガタBIG-M ホンタイ部品_No.15、MH9D-1 本体部品_No.15、カタカケ9ADXガタBIG-M ホンタイ部品_No.15、カタカケ9AガタBIG-M ホンタイ部品_No.15、SGカタカケ10B 本体部品_No.6、MH5A-1 本体部品_No.8、カタカケ9BガタBIG-M ホンタイ部品_No.15、カタカケS10BガタDX 部品_No.6、MHK10P 本体部品_No.9、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.6
  • ラックパンチャー ネグロス電工

    ラックパンチャー

    ネグロス電工
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1組ほか
    11日以内出荷
    適合するケーブルラックに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。取り外し可能なハンドルにより、ハンディ・据え置きのどちらの作業にも対応できます。パンチ・ダイスセットの交換により15Rタイプケーブルラックの継ぎ金具用の穴もあけられます。定寸ストッパーにより、穴あけ位置を合わせるのが簡単です。工具要らずで定寸ストッパーの位置が変えられます。持ち運びに便利な専用収納ケース付きです。各種チャンネルにも使用可能です。
    チャンネルタイプD1、SD-D1、S-D1、D2、SD-D2、S-D2、DP1、SD-DP1、DP2、SD-DP2、S-DP2、D15、SD-D15、S-15、D20、SD-D20、S-D20
  • レースウェイカッター・パンチ ネグロス電工

    レースウェイカッター・パンチ

    ネグロス電工
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    11日以内出荷
    各種チャンネルの切断、穴あけができます。持ち運びに便利な専用収納ケース付きです。ステンレス鋼製チャンネルの切断もできます。(S-D2、S-DP2を除く)
  • パンチャーアタッチメント ネグロス電工

    パンチャーアタッチメント

    ネグロス電工
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    17日以内出荷
    ダクターチャンネルにΦ10の穴をあけます。ステンレス鋼製ダクターチャンネルへの使用も可能です。
    適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】D15、D20、16D1、D1、D2、DP1、DP2、SD-D15、SD-D20、SD-D1、SD-D2、SD-DP1、SD-DP2、S-D15、S-D20、S-D1、S-D2質量(kg)1.87穴あけ寸法(Φmm)10