カテゴリ
- 自動車補修部品(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 農業機械(7)
- 建築金物(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 作業工具(4)
- 制御機器(3)
- 電動工具(3)
- バイク部品(2)
- 家電(2)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工(9)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- 水本機械製作所(7)
- SMC(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- Canon(2)
- 音羽電機工業(2)
- エスコ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ケニス(1)
- SBS(1)
- StarTech.com(1)
- R250(1)
エコロジープロダクト
「s-d1s15」の検索結果

ダクタークリップ
ネグロス電工(17件のレビュー)¥82~税込¥90~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ダクタークリップ ステンレス
ネグロス電工(3件のレビュー)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
シリアルケーブル 1m CABLE-D15SUB/S/Sシリーズ
フエニックス・コンタクト¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、15 ポジションで長さ 1 m です。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 両側に D-SUB ピンストリップ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●CN1:DB15●CN2:DB15●長さ:1m●外被色:グレー●シリーズ:CABLE-D15SUB/S/S●コード番号:209-8162アズワン品番65-7448-63
ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC
ネグロス電工(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
リベッター M用ノーズピース 4.0 B10029
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥969税込¥1,0661個当日出荷用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品トラスコ品番786-4914適合機種エアリベッター(S.M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)適合本体R1A1、AR2000SV、AR2000MVAR2000S、AR2000M、AR011M、AR011S、AR011P、ARV011M、AR022M、ARV022M、ARV025M、ARV015S、ARV015M、R1B1、@R03i、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300リベット径(Φmm)4
ダクター穴あけ工具用替金型(MAKD用)
ネグロス電工(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。適合チャンネル/S-D15ステンレス鋼(板厚1.2mm)、S-D20、S-D1、S-D2ステンレス鋼(板厚1.5mm)
ソケットセット(6角、ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷トラスコ品番396-4540セット内容4S-08:二面幅寸法S(mm)8、寸法D1、D2、L1、d(mm)12.3、22.0、9.0、35.0、7.0、質量(g)504S-10:二面幅寸法S(mm)10、寸法D1、D2、L1、d(mm)15.0、22.0、10.0、35.0、8.0、質量(g)504S-12:二面幅寸法S(mm)12、寸法D1、D2、L1、d(mm)17.5、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)554S-13:二面幅寸法S(mm)13、寸法D1、D2、L1、d(mm)18.8、22.0、10.0、35.0、10.0、質量(g)604S-14:二面幅寸法S(mm)14、寸法D1、D2、L1、d(mm)20.0、22.0、12.0、35.0、11.0、質量(g)604S-17:二面幅寸法S(mm)17、寸法D1、D2、L1、d(mm)24.0、23.0、13.0、37.0、14.0、質量(g)704S-19:二面幅寸法S(mm)19、寸法D1、D2、L1、d(mm)26.0、24.0、14.0、38.0、16.0、質量(g)804S-21:二面幅寸法S(mm)21、寸法D1、D2、L1、d(mm)29.0、25.0、15.0、39.0、18.0、質量(g)1004S-22:二面幅寸法S(mm)22、寸法D1、D2、L1、d(mm)30.0、26.0、15.0、40.0、18.0、質量(g)1104S-24:二面幅寸法S(mm)24、寸法D1、D2、L1、d(mm)33.0、28.0、17.0、41.0、20.0、質量(g)145ソケットホルダー付質量(kg)0.8(セット全体)化粧箱寸法(mm)w322×d93×h35穴角6角
高解像度VGA - コンポジット(RCA)/S端子ダウンスキャンコンバーター/ビデオ映像スケーラー/変換器アダプタ パソコンからテレビへ
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個当日出荷コンピュータからの高解像度入力に対応(最大解像度1600x1200) コンポジットとS-Videoフォーマットの両方で出力 NTSCとPALディスプレイ対応 画像のアンダースキャンとオーバースキャンの選択可能スイッチ用途コストをかけずにコンピュータディスプレイのサイズを大きくする ソリューション。コンピュータ画面の映像をTVに表示。会議室でのミーティング、展示会、講演会、CRTを使用するデジタルサイネージに最適。コンピュータを使用するプレゼン、ネットサーフィン、ビデオゲームなどをテレビに表示長さ(mm)100色ブラック高さ(mm)19質量(g)102消費電力(W)13コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - S端子(Mini-DIN)[4ピン]メス、コンポジット端子(1×RCA)メス - S端子(Mini-DIN)[4ピン]メス出力電流(A)2.6製品幅(mm)64入力電流(A)0.6動作温度(℃)0~70コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]コネクタBS-Video(4 ピン、Mini-DIN)、コンポジット映像(1 x RCA)変換タイプメス - メス
替金型(MAKDN用)
ネグロス電工¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から17日以内出荷ダクターチャンネルD3に穴をあけることができます。 手動式なので電源がいりません。 穴径Φ10、Φ13用の替金型があります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。適合ダクター/D3、D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)、D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)、S-D3、S-D1、S-D2、S-D20(板厚1.5mm)、S-D15(板厚1.2mm)
TV同軸ケーブル用SPD
音羽電機工業¥53,980税込¥59,3781個当日出荷用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護コネクタF型定格電流(mA)2000電圧防護レベル(V)650以下インピーダンス(Ω)75許容電力(W)50(最大)耐インパルス電流(kA)15/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs)最大連続使用電圧(V)DC80
防水型放射温度計
ケニス¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷IP67の防水防塵構造に加え、優れた耐衝撃性をもつ放射温度計です。 測定データを99件記録できるメモリ機能を搭載しています。再現性±1℃距離係数15:1応答時間(秒)0.7(90%応答)保護等級IP67電源006P(9V)電池×1(付属)仕様【測定視野】D:S=約15:1(D:測定距離 S:測定視野)、【ポインター】1点レーザー(クラス2)寸法(mm)44×42×160質量(g)約200機能連続測定機能 データメモリ(99メモリ) オートパワーオフ 上下限アラーム バックライト応答時間0.7秒(90%応答)防塵防水性能あり特性防水/防塵/耐衝撃性測定視野径(Φmm)66.7(1000mm)距離対測定範囲比(D対S)約15:1レーザーの有無有
13x15mm 両口めがねレンチ(超ロング)
エスコ¥2,770税込¥3,0471個翌日出荷材質工具鋼厚さ(mm)9.9×10.5寸法(mm)S1×S2:13×15、D1:21、D2:24、T1:9.9、T2:10.5、L:355全長(mm)355質量(g)197
EXENA レースウェイカッター&パンチャー
Panasonic(パナソニック)¥299,800税込¥329,7801個翌日出荷レースウェイ切断・穴あけアタッチメントで油圧マルチシリーズが多彩に。火花を出すことなくレースウェイを切断・穴あけ。油圧の力で施工するのでバリや切りくずが出にくく、切断面をきれいに一発施工付属品EZ9XRC30・EZ9XRP11質量(kg)4.9切断能力D30切断《EZ9XRC30使用》:《18V5Ah》390回/《14.4V5Ah》310回、D45切断《EZ9XRC45使用》:《18V5Ah》340回/《14.4V5Ah》280回、D15切断《EZ9XRC15使用》:《18V5Ah》420回/《14.4V5Ah》340回接続EZ46A4X-B穴あけ能力Φ8穴あけ対D30《EZ9XRP08使用》:《18V5Ah》400回/《14.4V5Ah》320回、Φ11穴あけ対D30《EZ9XRP11使用》:《18V5Ah》400回/《14.4V5Ah》320回、Φ14穴あけ対D45《EZ9XRP14使用》:《18V5Ah》390回/《14.4V5Ah》310回切断対象D30:DC30,DLE030,D1,S-D1(SUS),SD-D1,DP-11 / D45:DC45,DLE045,D2,SD-D2,DP-2 / D15:DLE015,D15,S-D15(SUS),SD-D15RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)122×233×115パンチング能力(mm)Φ8、Φ11、Φ14
OsmaR250 べルトマグネットセット
R250¥3,998税込¥4,3981セット4日以内出荷OsmaRを楽しむなら、まずはこの基本セットから!。OsmaRのメインアイテムである「S01」と「E05-V」の基本セット。マグネットでカンタン装着!ロック機構とシリコンバンドでしっかりホールド!。74mmΦのサイクルボトルはもちろん、ペットボトルなどにも装着可能です。(対応範囲:40~80mm 600ml以内)。シリコンバンドで締め付けるので硬い材質のボトルがオススメです。トップチューブ、ダウンチューブ、ハンドル周りなどあらゆる箇所に装着可能です。サイクリングだけではなく、ジョギングやウォーキングにも最適!。【付属品】「S01用」シリコンバンド×1、「E05-V用」シリコンバンド×1、保護シート×2。サイズ:「S01」本体:H46×W77×D15(mm)。重量:「S01」+「E-05V」約120g(シリコンバンド含む)
オイルフィルター Oリング K 92055-1577
KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)¥179税込¥1971個5日以内出荷【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】92055-1577 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ52.6 線径:Φ2.4 【代表適合車種】 125:エリミネーター125 A1-A9FL(98-09) 250:KLX250 S8F/S9F/SAF-SFF(08-15)・KLX250SR E1-5(92-97)・KLX250 H1-3(98-07)・KLX250R D1-4(93-96)・KLX250ES F1-4(94-97)・D-トラッカー J1-6/M1-M7F(98-07)・D-トラッカーX V8F/V9F/VAF-VFF(08-15)・スーパーシェルパ H1-H9/G9F(97-07)
エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :15 D1 mm :22.0 L1 mm :10 L mm d mm :14.3 3AEX-15Lシリーズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。、サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。
キヤノン純正 HDMIケーブル
Canon¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷カメラをテレビなどに接続するためのHDMIミニコネクター対応ケーブル。ハイビジョンの画像表示ができます。長さ(m)約2.9対応機種PowerShotシリーズ:G3 X、SX530 HS、SX60 HS、D30、G16、S120、S200、SX510 HS、SX280 HS、G1 X、G15、S110、SX50 HS、SX500 IS、SX260 HS、D20、S100、SX40 HS、SX230 HS、S95、G12、SX30 IS、SX210 IS、S90、G11、SX20 IS、SX1 IS、【IXYシリーズ】620F、610F、1、420F、3、430F、220F、600F、600F×Samantha Thavasa Petit Choice、51S、32S、31S、410F、210F、50S、30S、10S、400F、930 IS、830 IS、510 IS、220 IS、210 ISアズワン品番64-9618-35
ステンレス プレートフック縦型 PHLシリーズ
水本機械製作所¥1,298~税込¥1,428~1個6日以内出荷背面がVの形状になっているので曲面にもフィットします。、背面に座ぐり付です。、ブラインドナットの使用を想定しています。、壁面・床面・柱などに設置し、物掛けとして。
TV同軸ケーブル用SPD
音羽電機工業¥61,980税込¥68,1781個6日以内出荷劣化接点出力対応 劣化接点出力機能を搭載し、交換推奨時期および劣化時期を遠隔監視することが可能です。(別売品使用時 電源制御ユニット形式:CS-205S )。SPD機能表示付き 交換推奨時期および劣化時期にSPD機能表示LEDが点灯します。(別売品使用時 電源制御ユニット形式:CS-205S )。TVアンテナから侵入する雷サージから機器を保護。 4K・8K放送、地上デジタルテレビ放送、BS放送、CS放送に対応。RoHS規制物質対応コネクタF型電圧防護レベル(V)Up:650以下インピーダンス(Ω)75許容電力(W)最大:50耐インパルス電流(kA)C2(8/20μs):15、D1(10/350μs):2.5最大連続使用電圧(V)Uc:80DC
マーク(マルヤマ)
BIGM(丸山製作所)¥859税込¥9451個8日以内出荷部品名称マーク(マルヤマ)図解NoMGC-S500 4-2.フレーム,ハウジング,シャリン(新)部品_No.136、MGC-S502EX ハリマーク,フゾクヒン部品_No.15、MGC-S500 4.フレーム,ハウジング,シャリン部品_No.121、MGC-S401EX-1 ハリマーク,フゾクヒン部品_No.15、MGC-S402EX ハリマーク,フゾクヒン部品_No.15、MGC702D ゼンリン,エンジンフレーム,ハンドル部品_No.66、MGC602 ゼンリン,エンジンフレーム,ハンドル部品_No.66、MGC-S501EX ハリマーク,フゾクヒン部品_No.16、MGC702 ゼンリン,エンジンフレーム,ハンドル部品_No.66、MGC-S500 4-1.フレーム,ハウジング,シャリン(旧)部品_No.143、MGC-S400 フレーム,カリハ,ハウジング部品_No.17
SカンSAP 線径8mm
水本機械製作所¥869税込¥9561個8日以内出荷フックの片側が深く口を開いた設計になっています。 荷役ロープなどの端末金具として。仕様●使用荷重(kN):0.49●D(mm):8●L1(mm):100●L2(mm):84●S1(mm):6●S2(mm):22●W1(mm):15●W2(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:318-0726アズワン品番67-7175-69