カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(741)
- 制御機器(140)
- メカニカル部品(134)
- 切削工具(122)
- 農業機械(94)
- バイク純正部品(71)
- 自動車純正部品(66)
- バイク部品(60)
- 測定用品(52)
- 建築金物(42)
- 空調・照明・電設資材(39)
- 科学研究・開発用品(39)
- 物流用品(28)
- FA担当者のオススメ新商品(26)
- パソコン/周辺機器(25)
- 電気材料(24)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
- 自動車補修部品(22)
- 作業工具(22)
- 機構部品(21)
- 家電(20)
- 油圧機器・油圧ホース(19)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 学童・教育用品(13)
- トラック純正部品(12)
- 電動工具(9)
- 店舗什器・備品(8)
- カー用品(8)
- 研磨材(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 梱包用品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 安全標識(6)
- クリーンルーム用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 厨房用品(5)
- 安全用品(5)
- 防犯用品(5)
- オフィス家具(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 縫製用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 介護用品(3)
- 作業服(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 住設機器(2)
- 整備工具・収納(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- SMC(652)
- BIGM(丸山製作所)(94)
- ホンダ(80)
- ParkerTAIYO(70)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(55)
- コノエ(54)
- MAZDA(マツダ)(47)
- SAMTEC(35)
- CKD(32)
- 水本機械製作所(25)
- KANA(片山チエン)(19)
- エスコ(17)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(17)
- タンガロイ(15)
- brembo(15)
- 長野計器(14)
- NACHI(不二越)(13)
- ネグロス電工(13)
- ADVANTEC(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s-d20」の検索結果

インレイドロック B/S D20mm
ハーフェレ¥749税込¥8241個6日以内出荷施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み用途小型木製ヒンジ扉、引出し用バックセット(mm)20奥行(mm)(シリンダーケース)22取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金仕様引出し用(右回し)
ダクターチャンネル(穴なしタイプ)
ネグロス電工(43件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷から17日以内出荷ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
ストレートドリル 高耐久
(198件のレビュー)¥149税込¥1641本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
ストレートドリル ロング
(54件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷から4日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ)
TRUSCO(38件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。セット内容フック・ループ各1m材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4タイプ裏面両面テープ長さ(m)1粘着力強粘着
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
スコッチ(R)強力両面テープ
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。 手で切断可能用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに 屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)2.8(フック)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥599税込¥6591パック(2本)当日出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)
SOL HARD(23件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
ストレートドリル 高耐久 パック
(24件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(10本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
マジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1巻当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)3.4(ループ)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
ステンホースリール
ハタヤリミテッド(50件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。 ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。 耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。 散水口は自在散布ノズル付。
電池式はんだこて
goot(太洋電機産業)(17件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷電源の無い車内やガス式の使用できない工場内でも使用可能です。 単3電池3本でいつでもはんだ付け作業が行えます。 充電式電池も使用可能で、経済的です。 前方についたLEDで作業を明るく照らします。 約15秒で350℃まで到達。すぐに作業できます。※新品電池を使用した場合。 キャップでスイッチがロックされているので、持ち運びも安全です。仕様安全な2段階スイッチ付属品こて先(MSD-20HRT-B)トラスコ品番855-2654セット内容キャップ、こて先、こて先交換工具全長(mm)180消費電力(W)6最高温度(℃)アルカリ・ニッケル:400以上連続使用時間(分)アルカリ:40、ニッケル:65使用電池アルカリ単3電池・ニッケル単3電池×3個
CRキャップ(クラス10000)
アズワン(9件のレビュー)¥819税込¥9011枚当日出荷100デニール繊維を使用しているので、防塵性が高いです。 生地が強く、耐久性に優れています。2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸使用。仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレードクラス10000
シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ)
SOL HARD(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式
10K 汎用ジスク入グローブバルブ(10SDシリーズ)
KITZ(キッツ)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~180最高使用圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛パッキンクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
バイオレットストレートドリル
三菱マテリアル(5件のレビュー)¥649税込¥714特価1本当日出荷から9日以内出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用・一般加工用
マックスフローSD カット品
カクイチ(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から3日以内出荷継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)使用温度範囲(℃)0~35色ブルー材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
コンパクトシリンダSSDシリーズ
CKD(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~特価1個当日出荷から17日以内出荷クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
TAIYOシャックル 黒 SD
大洋製器工業(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスロングストレートドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
上開き式冷凍庫 199L 冷蔵冷凍切替
アイリスオーヤマ¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷【2WAY】【省エネ基準達成】【幅82.3cm】【ワイヤーバスケット付き】【安心のフォースターマーク】 スタンダードなフリーザーで大容量の199L冷凍庫です。 コンパクトなので、屋外はもちろん室内でもスペースを取らずに設置できます。 冷気は下に溜まるため、扉を開けても冷気が逃げにくい構造の上開き式冷凍庫です。 用途に合わせて、冷凍⇔冷蔵切り替えが可能で季節や使用環境に合わせた使い分けができます。 夏:冷凍庫モードで、熱中症対策グッズや保冷剤の保管に 冬:冷蔵庫モードで、食品や来客用の飲み物の保管に 食品が確認しやすいよう、扉を開けると庫内灯が点灯します。 直冷式でパワフルに食品を冷凍し、大物冷凍食材の保存やまとめ買い時の使用に最適。 常温では食品の傷みが早い温暖地域や、食品を多く備蓄する方へ2台目の冷凍庫としてもオススメです。付属品バスケットケース×2、スクレーパー×1、防鼠・防虫シール×1(+予備×1)性能冷凍室:【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品の温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月幅(mm)823質量(kg)約27色ホワイト高さ(mm)860奥行(mm)556周波数(Hz)50/60間口(mm)823定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.1定格消費電力(W)62/61方向ドア開閉:上開き式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)823×556×860騒音値(dB)29冷却方式直冷式温度調節3段階(弱:約-12~-18℃/中:約-18~-24℃/強:約-24℃以下)冷媒R600aドア1年間消費電力量(kW)312h/年/100h/年(冷凍設定時/冷蔵設定時)年間消費電力量(kWh/年)312(冷凍設定時)、100(冷蔵設定時)省エネ基準達成率(%)101定格内容積(L)199
システムドライバー2
switz tool¥1,698税込¥1,8681本欠品中6種類のビットを内蔵、内部で交換できる便利機能ドライバーです。ハンドル内に+1、+2、+3、-4、-5、-6の6種類のビットが内蔵されたドライバーです。内蔵されたビットをスライドして使用するため、ビット紛失の心配もありません。用途ネジ締め・緩め作業。仕様6本組セット内容+1,+2,+3,-4,-5,-6材質ビット:クロムバナジウム鋼,グリップ:ガラス繊維入強化ナイロン
ダイニーマ・プロ
INDRA¥14,980税込¥16,4781巻(50m)当日出荷ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。 どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。 比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中では ニュートラルに近くなります。 耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマ・プロは、ダブルブレードの2重構造で、結び易くなっております。RoHS指令(10物質対応)対応
水道メーター(ガス管金具付)
愛知時計電機(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷見やすい方向に表示部が回転 表示部は13ミリは、335度回転、フタは360度回転します。20ミリ・25ミリは、表示部が15度毎に270度回転します。 鮮明で見やすい乾式表示 指示部固定式メーターの1.7倍の表示サイズ。(メーカー比)汚れがたまりにくく採光率がアップしたドーム形状。 上から流れ方向が確認 矢印表示が逆取付防止に役立ちます。適合流体水最高使用圧力(MPa)1最小目盛1L取付姿勢水平圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)最高使用水温(℃)30
...