カテゴリ

  • 家電(644)
  • 制御機器(486)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(283)
  • 空調・照明・電設資材(152)
  • パソコン/周辺機器(110)
  • 測定用品(74)
  • 切削工具(72)
  • 農業機械(47)
  • 建築金物(31)
  • 自動車補修部品(24)
  • 機構部品(23)
  • バイク部品(21)
  • 物流用品(17)
  • 電動工具(17)
  • カー用品(15)
  • 作業工具(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • オフィス家具(10)
  • 電気材料(8)
  • 研磨材(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • バッテリー・電装(6)
  • 作業服(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 事務用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 安全用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「s-dc」の検索結果

関連キーワード
2,182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工

    ダクタークリップ ステンレス

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • カラーマーク光電センサ E3S-DC omron(オムロン)

    カラーマーク光電センサ E3S-DC

    omron(オムロン)
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷から69日以内出荷
    保護構造IEC60529規格 IP67検出距離白画用紙10×10mm: 7~13mm光源赤色発光ダイオード (635 nm) 緑色発光ダイオード (525 nm) 青色発光ダイオード (465 nm)
  • 水冷服 DIRECT COOL(DC-B02S・DC-B01S)専用 消耗部材 YAMAZEN(山善)

    水冷服 DIRECT COOL(DC-B02S・DC-B01S)専用 消耗部材

    YAMAZEN(山善)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷
    山善の水冷服ダイレクトクール(DC-B02S・DC-B01S)専用消耗部材。
    用途交換用パーツとして。水冷服/水冷ベスト/ダイレクトクール/パーツ/交換用部品/水袋/冷感/ひんやり/熱中症対策/猛暑/夏/炎天下/熱中症
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Dell S2722DC 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Dell S2722DC 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Dell S2722DC取付方式両面テープ/スライド式液晶サイズ27インチ対応インチサイズ27のぞき見防止対応
  • 液晶保護フィルム Dell S2725DC 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Dell S2725DC 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Dell S2725DCタイプブルーライトカット反射防止適合サイズ27インチ解像度2560×1440取付け方法シリコン吸着
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Dell S2725DC 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Dell S2725DC 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    10,980税込12,078
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚 / マウンティングタブ×2組 / クリーニングクロス×1枚適合機種Dell S2725DCタイプのぞき見防止180度取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)
  • ドリルチャック SK11

    ドリルチャック

    SK11(48件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途充電ドリル・インパクトドライバー用軸径(Φmm)6.35
  • ダストカバー 鉄粉用 SK11

    ダストカバー 鉄粉用

    SK11(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ドリルで穴あけ時の鉄粉を磁力でキャッチします。鉄工ドリルでの鉄板の穴あけ時に出る切粉をキャッチします。クリアボディーなので狙うところがしっかり見えます。ポリカーボネイト樹脂で丈夫で割れにくいです。ネオジム磁石なので強力に鉄粉をキャッチします。ポケットに入るコンパクトサイズです。
    用途鉄粉の飛散防止。適合ドリル径(mm)8まで(鉄工)
  • squ+ ナチュラ インボックス サンカ

    squ+ ナチュラ インボックス

    サンカ(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレンクリア最大積載段数3段
  • ダストカバー 粉じん用 SK11

    ダストカバー 粉じん用

    SK11(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    木くずや粉じんをキャッチし作業後の清掃を軽減します。天井や壁の木材や石膏ボードの穴あけ時の切粉を受けて飛散を防ぎます。6.35mm六角軸に対応しています。半透明なので目標が狙いやすいです。鉄工・木工・コンクリートドリルを選ばず使えます。
    用途木材や石膏ボード等の粉じんの飛散防止。ドリル径使用可能:直径21mmまで適合ドリル径(mm)木工ドリル60~100程度軸(mm)対応:6.35六角軸
  • パワーリレー G2R Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G2R

    Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • 噛み込み防止チャック SK11

    噛み込み防止チャック

    SK11(15件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    特許新機構により、インパクト穴あけ時のビット噛み込みを最小限にすると同時に、ビットの緩みを防止します。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、噛み込み防止を実現しました。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、強力緩み止めを実現しました。手締めにフィットする円錐形スリーブです。手締めで簡単に先端パーツを装着できます。軸は耐久性に優れた太軸を採用しました。
    用途ドリルドライバー・インパクトドライバーに取り付けて各種先端工具を把握。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35対応機種充電ドリル・インパクトドライバー用
  • パワーリレー G6B Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G6B

    Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
    用途PC、制御機器の出力用途など
  • 直線カバー ネグロス電工

    直線カバー

    ネグロス電工
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 脱臭くつ乾燥機カラリエ アイリスオーヤマ

    脱臭くつ乾燥機カラリエ

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、脱臭くつ乾燥機です。伸縮するダブルノズルで、スニーカー、革靴、長靴、ブーツ、上履きなど、様々な種類の靴の乾燥ができ、また、下駄箱の乾燥にもお使いいただけます。オゾン脱臭機能搭載で除菌・脱臭効果のあるオゾンを含んだ温風で靴のニオイを脱臭できます。 ノズルの先は二股形状になっているので、2足同時に乾燥できます。標準・革靴・低騒音の3モードを搭載。また、30・60・120・180分で切タイマーを設定できます。 コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへすっきり収納でき、軽量のため取り出しも簡単です。
    仕様乾燥できる靴の種類:革靴.ショートブーツ・長靴(ゴム製)・子供靴・スニーカー(キャンパス地)・ロングブーツ質量(g)780電源(V)AC100コード長さ(m)2定格消費電力(W)標準/革靴/低騒音:215/190/180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×101×289タイマー30分.60分.120分.180分
  • SDS回転打撃兼用チャック SK11

    SDS回転打撃兼用チャック

    SK11(13件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ハンマードリルの打撃モードで使用OKのドリルチャックです。SDSプラスシャンクのハンマードリルで振動ドリルビットを使用できます。もちろん鉄工ドリルや木工ドリル等の回転用の錐も使用できます。回転+打撃をダイレクトに伝える構造で、ハンマードリルの打撃モードで使用できます。ロック機構のついた樹脂スリーブ付きで、先端工具着脱時の火傷の危険を防止します。
    用途ハンマードリル用プロ向け本格ドリルチャック。材質特殊鋼軸径(Φmm)SDSシャンク取付可能寸法(mm)1.5~13
  • I/O リレー G7T omron(オムロン)

    I/O リレー G7T

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー。入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
  • ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ) ネグロス電工

    ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ビニル被覆二種金属製可とう電線管(防水金属製可とう電線管[呼び])10、24、30、50、63、76、101の7サイズについて専用のダクタークリップを標準化しました。
  • ラチェットリレー G4Q omron(オムロン)

    ラチェットリレー G4Q

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
  • ダクトハンガー金具 ダクトクリップ 南電機

    ダクトハンガー金具 ダクトクリップ

    南電機
    2,798税込3,078
    1箱(10組)
    当日出荷から7日以内出荷
  • DCジャック/DCプラグ(5521)付き 赤黒ケーブル 終端未処理(ピッグテール) 20cm UL2468規格 bitstrong(ビットストロング)

    DCジャック/DCプラグ(5521)付き 赤黒ケーブル 終端未処理(ピッグテール) 20cm UL2468規格

    bitstrong(ビットストロング)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ・赤黒のDCコネクタ(プラグ/ジャック)付きで、バラ線(終端未処理)仕様。はんだ付けや端子台、ワンタッチコネクタなど自由に接続可能です。 。・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 。・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
    用途・屋内使用向けで、さまざまなDC機器の電源ケーブルとして幅広く活用可能です。 。・用途:DC5~24V対応、防犯カメラ、LEDライト、電子工作、DIY電装の電源接続など材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2468定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度先端形状未処理(終端処理なし)芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約3.6×1.8プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26/0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
  • メンテナンスオイル サンワサプライ

    メンテナンスオイル

    サンワサプライ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    電動式・手動式シュレッダーともに使えるシュレッダーメンテナンスオイルです。DVD・CD投入口など、すべての投入口で使用できます。シュレッダーの切れ味を維持し、紙づまりを防止します。騒音を軽減します。植物油だから、嫌なニオイがしません。
    成分大豆油内容量(mL)120主成分大豆油引火点(℃)318沸点(℃)310
  • カトラリートレー 伸晃

    カトラリートレー

    伸晃
    629税込692
    1パック(3個)
    当日出荷
    食器棚の中のお皿やカトラリーをすっきり収納。3個連結したり、別々に使ったり、レイアウト自由です。
    材質トレー・ジョイントピン:ポリプロピレンセット内容トレー:3コ、ジョイントピン:4コホワイト質量(g)約85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65~195×260×43
  • 断熱材カッター折込 SK11

    断熱材カッター折込

    SK11(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    小さな波型刃で断熱材をスムーズにカットします。刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。折込式なので携帯・収納に便利です。刃の角度を2段階に切り替えできます。
    用途断熱材・段ボール・綿ロープ・発泡スチロールなどの切断作業。刃渡り(mm)210折込刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-5適合替刃SK11断熱材カッター替刃(SDCB-210)
  • 本革引手 YKK

    本革引手

    YKK(1件のレビュー)
    469税込516
    1袋(3本)
    当日出荷から4日以内出荷
    リングファスナーに付けて違った印象をお楽しみいただけます。
    寸法(幅W×長さL)(mm)9×120材質本革
  • ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)

    ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

    omron(オムロン)(42件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • メモリカードケース インデックス台紙付き エレコム

    メモリカードケース インデックス台紙付き

    エレコム(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    保存しているデータの確認に便利なインデックスカード付き。SDカードとmicroSDカードを重ねることでコンパクトに収納できるプラスチックタイプのSD/microSDカードケース。
    付属品インデックスカード1枚材質ケース本体:ポリプロピレン、収納トレー:EVA
  • PM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー 25畳用 集塵フィルター(HEPAフィルター) アイリスオーヤマ

    PM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー 25畳用 集塵フィルター(HEPAフィルター)

    アイリスオーヤマ
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    花粉等のアレル物質や、PM2.5やウイルス等の微粒物質を取り除きます
    適合本体PMMS-DC100
  • 断熱材カッター SK11

    断熱材カッター

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    カッターのような切れ味を求めた、断熱材用の専用刃を装着しています。折線なしの刃を採用し、不意の刃折れを防ぎます。独自の波刃形状が滑らかな切れ味を生み出します。押出発泡ポリスチレンフォームはもちろん、グラスウール系の断熱材を包むフィルムの切断も可能です。その他、段ボールや綿ロープなどの切断にも使用できます。
    用途押出発泡ポリスチレンフォームやグラスウールなどの断熱材の切断作業。刃長(mm)80刃形折線なし表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.45材質(刃)SK-5
  • SD1000用防雨カバー リーベックス

    SD1000用防雨カバー

    リーベックス(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    SDセンサーカメラ「SD1000」が屋外で使用できるようになります。
    使用場所屋外材質ABS樹脂質量(g)約20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×110×51
  • 作業台用バイス収納台 サカエ

    作業台用バイス収納台

    サカエ
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    バイス不要時は作業台天板の下部に収納することができる為、邪魔にならず作業面を有効に利用できます。 使い易い位置に左右自由に取付けられます。 前面・背面どちら側にも取付けられます。適用作業台(奥行750、800、900タイプ)◆中量作業台KVタイプ(均等耐荷重1200kg)◆重量作業台KWタイプ(均等耐荷重2000kg) 口径125のバイスをKVタイプに取付ける場合は、1200×750mm以上の作業台に取付けご使用下さい。取付け可能バイスは口金呼び寸法125以下。
    付属品キャビネット取付金具2本付質量(kg)7.8色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)900用グリーン購入法適合
  • ミニリレー G6A Aratas(旧:omron)

    ミニリレー G6A

    Aratas(旧:omron)(17件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • SDSドリルチャック SK11

    SDSドリルチャック

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)で丸軸ドリルが使えるようになります。軽量ハンマードリル(SDSシャンク)へ装着し、ストレートビットを取り付け、穴あけ・ネジ締めが出来ます。回転+打撃兼用でご使用いただけます。軸は、耐久性に優れた材質を採用しています。14mm六角ツバ付軸装着により、先端パーツがかみこんだ際のチャック固定に便利です。
    用途丸軸タイプのドリルを取付けての穴あけ作業。耐荷重110N・m対応機種軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)SDSシャンク取付可能寸法(mm)2~13
  • ドレンコックサイレンサー SK11

    ドレンコックサイレンサー

    SK11
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    コンプレッサーのドレン開放音が驚くほど静かになります。焼結銅によって驚くほどの静音効果があります。100Vコンプレッサーに取付可能です。ドレン開放時の音は約40dBの消音効果です。超小型で通常のドレンコックと同じように取付可能です。ネジサイズR1/4です。
    用途コンプレッサーのタンク用のドレンコック。最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~80使用流体エアー取付ねじサイズR1/4
  • カバークランプ ネグロス電工

    カバークランプ

    ネグロス電工
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • スーパーディーゼルクリーナー 青木科学研究所

    スーパーディーゼルクリーナー

    青木科学研究所(3件のレビュー)
    8,990税込9,889
    1本(500mL)ほか
    5日以内出荷
    DPF及びインジェクターの汚れに起因して生じるトラブルは、SDCのご使用により改善することができます。頻度が高くなった自動再生も抑制でき、再生時間も短縮させます。 又、洗浄することにより再生時トラブルも低減され、運転業務の効率化と燃費の改善が確認できます。 燃料満タン時、本剤を1本使用(燃料タンクに直接注油)してください。3ヵ月に1回程度、継続的に使用することで効果が発揮されます。 尚、300km走行して効果が少ない場合は、更に1本追加で注油してください。
    用途DPF・コモンレール採用のトラックおよびバス・建設機械・脳評価岐・発電機・フォークリフト・船舶等。特にコンビニ車、宅配車、ミキサー車、塵芥車、路線バス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 断熱材カッター折込 SK11

    断熱材カッター折込

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    小さな波型刃で断熱材をスムーズにカットします。刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。折込式なので携帯・収納に便利です。刃の角度を2段階に切り替えできます。
    用途断熱材・段ボール・綿ロープ・発泡スチロールなどの切断作業。刃渡り(mm)120折込刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-5適合替刃SK11断熱材カッター替刃(SDCB-120)
  • ダイヤモンドカップサンダー SK11

    ダイヤモンドカップサンダー

    SK11(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    面で削る中仕上げ用ダブルタイプです。ダイヤモンドを厳選し、納得の研削力と耐久性を実現しました。
    用途コンクリート石材類の研削作業。適合材コンクリート石材外径(Φmm)100内径(Φmm)20(15)材質(刃)刃先:ダイヤモンド材質(ボディ)炭素鋼最高回転速度(min-1)13700
  • ダストカバー(防塵用塩ビ製) NAC(長堀工業)

    ダストカバー(防塵用塩ビ製)

    NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    クイックカップリングを長くお使いいただく為にも、ダストカバーのご使用をおすすめします。
  • 差替スタビードライバー 105mm KENOH

    差替スタビードライバー 105mm

    KENOH
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ハンドル径(Φmm)30商品構成単品ビット寸法(mm)(ドライバー)+No.2×-6
関連キーワード
...