カテゴリ
- メカニカル部品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 制御機器(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「s-dc51」の検索結果

ダクタークリップ ステンレス
ネグロス電工(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ダイアソーコードタイプ
ダイア¥399,800税込¥439,7801台3日以内出荷ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!。鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!。鉄筋径D32~D51対応!。公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器質量(kg)12.5電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050切断能力D32~D51(鉄筋径)適合チップソー:ZC1052XAモーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)コード2芯キャプタイヤケーブル5m外径(mm)562×231×258(長×高×幅)(取手除く)
上下左右首振り サーキュレーター 風量12段階 最大風速7.5m/s DCモーター リモコン付 適用畳数32畳
スリーアールソリューション¥9,890税込¥10,8791個当日出荷上下と左右に首を振る立体送風のサーキュレーターです。上下90度・左右85度の首振りで天井付近まで風を送り、適用畳数32畳の空間の空気を循環させます。風量は12段階。やさしい風から最大風速7.5m/sの強い風まで細かく調整できます。DCモーターを採用し、運転音51dB・定格消費電力22Wで運転します。操作は本体上部のタッチパネルと付属の専用リモコンの2通り。本体は約260×237×329mm・重量約1.7kgで、取手を持って別の部屋へ移動できます。用途事務所や作業場の空気だまりの解消、エアコンと併用した温度ムラ対策に。倉庫や工場の換気、洗濯物や塗装物の乾燥時間の短縮にも使えます。置き場所を変えながら使いたい現場や、音が気になる室内での長時間運転にも適しています。セット内容上下左右首振り サーキュレーター、専用リモコン寸法(mm)約260×237×329質量(kg)約1.7色白定格消費電力(W)22モーターDCモーター(DV24Vモーター)運転音(dB)(風量最大時)51保証期間ご購入日から1年間風量調整12段階最大風速(m/s)7.5リモコン○適用畳数32畳左右首振○上下首振○
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-51DC
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ストローク(mm)51ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ダクトクリップステンレス仕様
未来工業(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(10個)当日出荷から翌日出荷メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16DC
SMC¥98,980税込¥108,8781個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEY32DC
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
アロンバンド
BIGM(丸山製作所)¥249税込¥2741個8日以内出荷規格CV-350B(クロ)部品名称アロンバンド図解NoCGM-610HNR 200M 薬液配管部品_No.49、SSA-F616 ラジエータ部品_No.14、SSA-S600DX 1997ネン エンジン取付部品_No.18、CBM-520SLT 薬液配管部品_No.48、SSA-S600 2001ネン ラジエータ部品_No.21、スプレーヤP-2型 薬液配管(1)部品_No.10、SSA-S611 ラジエータ部品_No.20、SSA-S1000 エンジン取付部品_No.27、BSM-820L-DC 調圧 配管装置部品_No.51、BSM-1220SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.53、CGM-610NR 薬液配管部品_No.49、SSA-C421 薬液配管部品_No.12、CSD-600NR ブレーキ部品_No.5、SSA-S600 1996ネン エンジン取付部品_No.18、SSA-S1002 ラジエータ部品_No.25、SSA-S611KP ラジエータ部品_No.20、SSA-F615DX エンジン取付部品_No.12、SSA-F505 エンジン取付部品_No.23など
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-350
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)