カテゴリ

  • 物流用品(1,270)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(807)
  • メカニカル部品(763)
  • オフィス家具(555)
  • 自動車純正部品(353)
  • 制御機器(292)
  • 自動車補修部品(237)
  • 農業機械(177)
  • バイク純正部品(163)
  • 測定用品(154)
  • 空調・照明・電設資材(134)
  • 科学研究・開発用品(133)
  • パソコン/周辺機器(120)
  • バイク部品(113)
  • 建材・エクステリア(112)
  • トラック用品・パーツ(112)
  • 作業工具(90)
  • 切削工具(81)
  • 建築金物(80)
  • 配管・水廻り設備部材(76)
  • 機構部品(74)
  • 油圧機器・油圧ホース(69)
  • FA担当者のオススメ新商品(56)
  • 住設機器(54)
  • 家電(51)
  • ねじ・ボルト・釘(45)
  • 作業服(37)
  • フォークリフト・産機・建機用品(37)
  • 安全靴・作業靴(36)
  • 電動工具(34)
  • 厨房用品(32)
  • 店舗什器・備品(30)
  • 安全標識(30)
  • カー用品(27)
  • 卓上消耗品(26)
  • 溶接用品(25)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • 電気材料(23)
  • 事務用品(22)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • 測定関連サービス(18)
  • 日用品(15)
  • バッテリー・電装(15)
  • 医療(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 研磨材(12)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 清掃用品(11)
  • 安全保護具(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 保管用品(10)
  • 安全用品(10)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • 自転車部品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 梱包用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 理美容(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 防災用品(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • マスク(4)
  • 防犯用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 救急・衛生(2)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • エンジン工具(1)

「s-h2」の検索結果

6,787件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SプレートブラケットS-H2 SUS(エスユーエス)

    SプレートブラケットS-H2

    SUS(エスユーエス)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    材質SUS304質量(g)29.6
  • SプレートブラケットS-H2キット SUS(エスユーエス)

    SプレートブラケットS-H2キット

    SUS(エスユーエス)
    299税込329
    1セット
    当日出荷
    セット内容SプレートブラケットS-H2×1、六角穴付ボルト(M6×10)ステンレス×2、STナットS(M6)×2材質SUS304質量(g)29.6
  • スリップオンライン カーボン S-H2SO6-APC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン カーボン S-H2SO6-APC

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    96,980税込106,678
    1個
    4日以内出荷
    集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。車種により、カーボン・チタン・ステンレスの中からご選択頂けます。メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-H2SO6-APC。適合情報:ホンダ[HONDA] CBR250RR [MC51] 17-25。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:5.5。重量[キログラム]:1.9。STD音量:90 dB / 6425 rpm。音量:97 dB / 6425 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:別売のオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製:E-H2R3)。商品区分:マフラー。STD 最大出力:25.8kW/12850rpm。最大出力:25.95kW/12900rpm。STD 最大トルク:21.7Nm/10300rpm。最大トルク:21.8Nm/10300rpm。オプション:品番:E-H2R3
    付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.9、STD:5.5カーボンタイプスリップオン規格JMCA:× (一般公道使用不可)加工適合車種CBR250RR 17-25音量(dB)97/6425rpm、STD:90/6425rpm
  • スリップオンライン カーボン JMCA S-H2SO7-APCJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン カーボン JMCA S-H2SO7-APCJPP

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:5.5kg。重量[キログラム]:1.9kg。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。形状:ヘキサゴナル。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:2BK-MC51/8BK-MC51。エンジン型式:原動機の型式:MC51E。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。JMCA認証番号:JMCA1017109015
    仕様JMCA材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル型式JMCA認証型式:2BK-MC51/8BK-MC51質量(kg)1.9、STD:5.5カーボン区分マフラータイプスリップオン加工エンジン型式原動機の型式:MC51E
  • レスト ヘッド (S3H2) MAZDA(マツダ)

    レスト ヘッド (S3H2)

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス フロント (S0H2) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (S0H2)

    MAZDA(マツダ)
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
  • (S3H2)レスト,ヘッド MAZDA(マツダ)

    (S3H2)レスト,ヘッド

    MAZDA(マツダ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス インストルメント (S0H2) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (S0H2)

    MAZDA(マツダ)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
  • ミラー(R)ドアー (S0H2) MAZDA(マツダ)

    ミラー(R)ドアー (S0H2)

    MAZDA(マツダ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
  • ミラー(L)ドアー (S0H2) MAZDA(マツダ)

    ミラー(L)ドアー (S0H2)

    MAZDA(マツダ)
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷
  • 複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業

    複式ボールタップ(ポリ玉)

    兼工業(34件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
    用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
  • ソケットカプラー (ホース取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー (ホース取付用)

    モノタロウ(81件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26.5使用流体空気
  • SH型オープンヘッド 東日製作所

    SH型オープンヘッド

    東日製作所(8件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
  • リングキャッチ(レギュラータイプ) 水本機械製作所

    リングキャッチ(レギュラータイプ)

    水本機械製作所(9件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)タイプレギュラー両ネジタイプ種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • パッキン USH型 NOK

    パッキン USH型

    NOK(74件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • dufix ハケ塗りシールはがし剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    dufix ハケ塗りシールはがし剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](17件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個(200mL)
    当日出荷
    下地を傷めにくく、紙にすばやく浸透しはがしやすくします。 刷毛塗りタイプで飛び散りません。 ヘラ付です。
    用途値札(ラベル)、荷札などの紙製シールはがし。透明
  • 分岐用 コンパクトブレーカSH型 Panasonic(パナソニック)

    分岐用 コンパクトブレーカSH型

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式
  • ソケットホルダー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットホルダー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。
    材質オールステンレス製
  • 操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) BSHシリーズ パトライト(PATLITE)

    操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) BSHシリーズ

    パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 最も一般的なタイプで、機器や壁の表面に取り付けて使用します。
    種類露出形定格絶縁電圧(V)AC/DC500材質(ケース)ABS樹脂材質(カバー)ABS樹脂
  • マジックテープ 縫製タイプ TRUSCO

    マジックテープ 縫製タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    979税込1,077
    1セット
    当日出荷
    材質ポリエステル厚さ(mm)(フック)1.85(ループ)2.45
  • 超硬ホルソー ハウスビーエム

    超硬ホルソー

    ハウスビーエム(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
    用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。タイプSHタイプ(セット品)全長L(mm)85使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)有効長l(mm)10
  • アズピュア クリーンスーツ用フード アズピュア(アズワン)

    アズピュア クリーンスーツ用フード

    アズピュア(アズワン)
    2,370税込2,607
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様クラス100対応、ツバ付き材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)表面抵抗値(Ω)106~8/□
  • 証書ホルダー セキセイ

    証書ホルダー

    セキセイ(1件のレビュー)
    899税込989
    1冊
    当日出荷
    高級感のある布貼り加工 大切な賞状や認定証を、コンパクトに収納保護します
    用途表彰状や認定証の保存に 辞令の公布に 感謝状の贈呈に材質表紙/布、中芯/再生紙、コーナー/PVCサイズA4タイプタテ型収納寸法(mm)片面:縦300×横220グリーン購入法適合
  • フラットスタンプ 山崎産業

    フラットスタンプ

    山崎産業
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷
    ダンボールや食品パッケージなどあらゆる素材に、賞味期限やロット番号など連続印字可能です。活字は差替え自由、インクパッド内蔵でスタンプ台は不要です。こちらは本体のみです。活字とインクは別途お求めください。
    材質鉄、プラスチック、ゴム2018年トラスコ掲載ページ4 1918
  • 18-8ホテルパン SUGICO(スギコ)

    18-8ホテルパン

    SUGICO(スギコ)(4件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スチームコンベクション用としても最適です。
    材質18-8ステンレス板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックバンド超薄型 ストラップ TRUSCO

    マジックバンド超薄型 ストラップ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    439税込483
    1袋(5本)
    当日出荷
    片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
    用途コード・ホースなどの簡易仮止め。材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン厚さ(mm)1タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
  • dufix シールはがし剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    dufix シールはがし剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個(220mL)
    当日出荷
    紙製ラベルは上から、ステッカーは接着面にスプレーするだけで、簡単にはがせます。はがしたあとの汚れやべとつきもきれいに落とせます。 ヘラ付です。
    用途ロッカー、机、ガラス窓などについたシールや値札ラベルステッカー、運送便の送り状などに。トラスコ品番416-6027透明質量(g)228
  • デジタルはかり SHシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルはかり SHシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
    用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
  • クールシェード エアー タカショー

    クールシェード エアー

    タカショー(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    日をよけ、視線を遮り、心地よい風がぬける、クーラールーのシェード。
    用途破れにくい。アルミハトメ、生地折り返し加工で強くて破れにくい。豊富な取付方法。物干し竿が通せるボールポケット付き。(直径3cmまで対応)ポールポケットを下側にして市販のボール等を入れるとピンと張れる。目かくしにも使えるボタンホール仕様。材質ポリエチレン紫外線遮断率(%)約85
  • スティックホルダー ジーベックテクノロジー

    スティックホルダー

    ジーベックテクノロジー(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • アルミ伸縮はしごブラック(フック付) アルミス

    アルミ伸縮はしごブラック(フック付)

    アルミス(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台ほか
    翌々日出荷
    必要な高さに合わせて調整可能。極太アルミパイプで頑丈。アルミ製だから軽い。収納に便利なコンパクトサイズ。地震防災に備えて「避難はしご」としてもご使用いただけます。指詰め防止機能:伸縮の際にラダーの間に指が挟まる事故を事前に防止します。1段ごとにワンタッチ伸縮:ラダー部分のスライドロックを左右同時に内側へスライドさせることでロックが解除され、伸縮させることができます。底部凹凸構造:はしご底部は地面をしっかり捉える凹凸になっているので、安全に作業が行えます。
    材質アルミニウム/強化ナイロン/ゴム寸法(mm)【ステップ】300最大使用荷重(kg)100
  • 板金用平型はんだこて(K型) SURE(石崎電機製作所)

    板金用平型はんだこて(K型)

    SURE(石崎電機製作所)(11件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
    用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。種別平形ニクロムヒーター式
  • シリコーンホース 十川産業

    シリコーンホース

    十川産業(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長をもっています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。
    用途清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。使用温度範囲(℃)-30~150
  • マグネットスプレー缶ホルダ TRUSCO

    マグネットスプレー缶ホルダ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    直径70mmまでの缶製品が収納可能です。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。
    用途缶の保管、整理に。
  • ソケットホルダ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットホルダ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。さびに強いオールステンレス製です。インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールドできます。折曲げ加工で弾力性があり、抜けにくいです。ねじ穴付で、壁掛け、デスク固定できます。
    用途手動用ソケットの整理・保管に。材質ステンレス(オーステナイト系)
  • ステンレス フラットバー TRUSCO

    ステンレス フラットバー

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
    用途補修・保護部材に。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)1000厚さ(mm)2全長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンターシンク ハンディタイプ用 替刃 モノタロウ

    カウンターシンク ハンディタイプ用 替刃

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    カウンターシンク(ハンディタイプ)用の替刃です。 穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
    用途面取り、バリ取り加工に。材質M2面取角度90°
  • サニーホース サニー

    サニーホース

    サニー
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特長を生かして、水害など出水時の緊急対策システムとして自治体などで利用されています。
    用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業に。農業用の散水、液肥・農薬の散布に。材質化学繊維と軟質塩化ビニール樹脂(PVC)ブルー使用温度範囲(℃)-10~60使用流体送排水作業、農業用の散水、液肥・農薬RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量
  • SH-A シャフトサポータ NB(日本ベアリング)

    SH-A シャフトサポータ

    NB(日本ベアリング)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 軽量のアルミ製です。
    形状T形
  • 断熱ドレンホース 因幡電工

    断熱ドレンホース

    因幡電工(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷
    断熱ドレンホース DSHは保温材付で、ドレン水温15℃、外気温30℃、相対湿度70%の環境下でも結露の発生を防ぎます。 内面がフラットなため、水の滞留がなくスムーズに流れます。 芯線は樹脂製ですから、カッターナイフやはさみで簡単に切断できます。 断熱層が独立構造でスパイラルのため、曲げやすく、狭い場所でも簡単に施工できます。
    用途エアコン用材質PVC、断熱材/発泡PE厚さ(mm)6全長(m)20
...