カテゴリ

  • 制御機器(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • バイク部品(15)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • オフィス家具(11)
  • 物流用品(7)
  • 測定用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 安全保護具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 機構部品(5)
  • 縫製用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-hb1」の検索結果

関連キーワード
202件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吊ボルト支持金具 ネグロス電工

    吊ボルト支持金具

    ネグロス電工(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
    寸法A(mm)35寸法B(mm)20
  • 吊り金具(一般形鋼・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼・リップみぞ形鋼用)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
    適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20適合吊りボルトW3/8
  • シート補修用強力粘着テープ ユタカメイク

    シート補修用強力粘着テープ

    ユタカメイク(9件のレビュー)
    359税込395
    1枚
    当日出荷
    ポリエステル帆布/塩ビ素材のターポリン/PE/PP製のシート全般に適合。 紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(クリア:2年/ブラック:3年) 施工後、時間の経過と共に粘着強度がUP。
    用途シート/テント類の補修・補強に。仕様離型紙付きタイプ粘着剤アクリル系包装形態袋入適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 洗濯ブラシ付きせっけんホルダー ベーシック スケーター

    洗濯ブラシ付きせっけんホルダー ベーシック

    スケーター
    699税込769
    1個
    当日出荷
  • ベルトクリップ スタンダード

    ベルトクリップ

    スタンダード(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    適合機種VXD9
  • ブザー付き漏水センサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ブザー付き漏水センサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    ブザー付きなので、コントローラや表示盤の同一チャンネルに複数個接続しても、。 現場近くへ行けば、ブザー音でどのセンサーが検知しているのかわかります。コンパクトな外形なので、幅広い場所での運用が可能です。ケース底部にある2つの電極で漏水を検知し、検知表示灯の点灯、接点出力、ブザーの鳴動でお知らせします。設置が簡単な床置型で床などの設置面に固定しやすいフィクサー付属。複数台設置した一括集中監視対応が可能。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。
    質量(g)約60出力【検知】接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:検知時間中連続出力(リアルタイム)、接点容量:DC30V・0.3A(抵抗負荷)配線接続リード線式電源電圧(V)DC10~30(極性あり)消費電流(mA)40以下使用周囲温度(℃)-10~+50(氷結なきこと)外観樹脂(グレー)検知方式電極式スポット検知設置場所屋内・屋外(床面据置)表示灯赤、検知中:点滅防水仕様日常生活防水(IP67相当)音量(dB)75以上(センサー正面1mにおいて)(※内部設定スイッチにより、報知音の「あり/なし」切替可)報知音検知音 :「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)
  • データ伝送装置 DMSシリーズ 北陽電機

    データ伝送装置 DMSシリーズ

    北陽電機
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    無人搬送車への使用における小型・軽量化のニーズに応えた、パラレルタイプのデータ伝送装置です。 50×50×20mmサイズに機能をコンパクトにまとめ、質量も280gに抑えています。 伝送方向(光軸方向)により、ヘッドオンタイプとサイドオンタイプがあります。 投光ボリュームによりエリアの調整ができます。
    電源電圧DC10~30V(使用電圧範囲)方式パルス変調伝送方法半二重双方向伝送伝送時間(ms)40ms
  • 旋盤用スリーブ SHB マンヨーツール

    旋盤用スリーブ SHB

    マンヨーツール
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
    用途旋盤での内径・ボーリング加工用寸法L(mm)100
  • 建築用シャープ替芯 BIGMAN(ビッグマン)

    建築用シャープ替芯

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    飛び出しを防止する2アクションケース採用。携帯に便利なコンパクトサイズ。
    用途建築用シャープペン替芯。材質芯本体:黒鉛、キャップ:ABS、ケース本体:ポリスチレン寸法(mm)90×2×2質量(g)(全体)22芯径(mm)2入数12本
  • A1S38B/A1S38HB/A1S38HBEU置換用ベースアダプタ 三菱電機エンジニアリング

    A1S38B/A1S38HB/A1S38HBEU置換用ベースアダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    MELSEC iQ-R/Qシリーズ置換えシーケンサのベースユニットおよび、変換アダプタ固定台が取付けできます。既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。
    用途リニューアル機器製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ
  • 油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHBタイプ(Oリング溝なし) ヤマト特殊鋼

    油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHBタイプ(Oリング溝なし)

    ヤマト特殊鋼
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。
    材質SS400形状フランジ最高使用圧力(MPa)21寸法r(mm)5
  • 一般形鋼・リップみぞ形鋼用吊りボルト支持金具 ネグロス電工

    一般形鋼・リップみぞ形鋼用吊りボルト支持金具

    ネグロス電工
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
    寸法A(mm)35寸法B(mm)20適合フランジ厚(mm)3~24適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20適合吊りボルトW1/2
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
    PNPトランジスタ出力対応。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
    保護構造IP64出力PNPオープンコレクタ出力(DC30V、50mA以下)入力接点または無接点オープンコレクタ入力(LOW 0~6V HIGH 11~30V)検定規格パリティチェック電源電圧(V)DC 24 ( 18~30可) リップル5%以下照度(Lx)許容周囲:4000 以下周囲湿度(%RH)85以下許容周囲温度(℃)-10~+50耐振動複振幅 1.5mm 10~30 Hz X.Y.Z各方向2H伝送方法半二重双方向伝送耐衝撃500m/s2 X.Y.Z各方向各10回伝送時間(ms)40変調方式パルス変調
  • エアライト搭載ヘルメット(シールド面付・前ひさし型FRP製) 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット(シールド面付・前ひさし型FRP製)

    谷沢製作所
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    新開発の内装「エアライト」搭載の高機能シールドメット。 釘打ち作業やコンクリートの吹き付け作業などで目をしっかり守るシールド面付き。 ゆがみの少ないHGシールド採用だから視界がクリアで作業の邪魔になりません。 シールド面付きの軽量タイプ。
    用途飛来・落下物用 墜落時保護用仕様フェイスシールド、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)質量(g)460内装J型名入れ
  • 光データ伝送装置 パラレルタイブ 北陽電機

    光データ伝送装置 パラレルタイブ

    北陽電機
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • ファームストッパー専用ドライバー タキヤ

    ファームストッパー専用ドライバー

    タキヤ
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤ吊りが困難な大型作品の展示や、ピクチャーレールのついていないロビーやホ-ル等の壁面に絵画作品を掛けるためのフックです。長穴を用いて仮止めができるので、壁に複数の穴を開けることなく高さの微調整をすることができます。壁の材質としては石こうボードを除く木やコンクリ-ト等に適しています。
    寸法L(mm)143
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    独自のデータ処理にて耐ノイズ、外乱光特性を向上しました。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。 NPNトランジスタ出力対応、PNPトランジスタ出力対応、双方をラインナップ。
    保護構造IP64 (但し、コネクタ部をのぞく)検定規格パリティチェック電源電圧(V)DC 24 ( 10~30照度(Lx)許容周囲:4000 以下周囲湿度(%RH)85以下許容周囲温度(℃)-10~+50耐振動複振幅 1.5mm 10~55 Hz X.Y.Z各方向2H伝送方法半二重双方向伝送耐衝撃500m/s2 X.Y.Z各方向各10回伝送容量(入力/出力)8 BIT / 8 BIT伝送時間(ms)40変調方式パルス変調
  • 職人作 スリット帆布腰袋 アークランドサカモト

    職人作 スリット帆布腰袋

    アークランドサカモト
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    Y型ハーネス対応型各所に補強材を施し、耐久力に優れる。内側にポケットが無く、手の出し入れがスムーズ。底部はR型加工でスレ防止。
    用途作業時の工具収納等に適合幅(mm)Y型ハーネス:約70
  • 携帯用ハンドルブラケット SHBシリーズ タカチ電機工業

    携帯用ハンドルブラケット SHBシリーズ

    タカチ電機工業
    2,298税込2,528
    1セット(2本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリムシール(一体成型)TSHシリーズ Aタイプ 材質耐油TPE 岩田製作所

    トリムシール(一体成型)TSHシリーズ Aタイプ 材質耐油TPE

    岩田製作所
    59,980税込65,978
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。耐油性に優れ、チューブが剥れにくい一体成型タイプ
    用途工作機械、扉部のクッション材に材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)タイプAタイプ全長(m)50表面処理無地材質(芯金)アルミ(A5052)チューブサイズ(mm)高さ/7.0RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.2~2.4
  • トリムシール(一体成型)TSHシリーズ Cタイプ 材質耐油TPE 岩田製作所

    トリムシール(一体成型)TSHシリーズ Cタイプ 材質耐油TPE

    岩田製作所
    59,980税込65,978
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。耐油性に優れ、チューブが剥れにくい一体成型タイプ
    用途工作機械、扉部のクッション材に材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)タイプCタイプ全長(m)50表面処理無地材質(芯金)アルミ(A5052)チューブサイズ(mm)高さ/7.0RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.2~2.4
  • はがき目隠しラベル 地紋印刷あり コクヨ

    はがき目隠しラベル 地紋印刷あり

    コクヨ
    1,498税込1,648
    1袋(5枚)
    当日出荷
    はがきに貼るだけで、重要事項や個人情報をしっかりガード
    サイズA4紙厚(g/m2)220紙厚(mm)0.118
  • ステンドグラス Bサイズ セブンホーム

    ステンドグラス Bサイズ

    セブンホーム
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    圧倒的な存在感で魅了する規格品最大サイズ
    用途ドア、窓、室内壁、外構など。 置物としても利用できます。サイズBサイズ寸法(縦×横×厚さ)(mm)1625×480×20
  • バタフライ弁 KITZ(キッツ)

    バタフライ弁

    KITZ(キッツ)
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RPTFEシートリングで種々の流体に対応可能です。 二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます。 パッキンの増締めが簡単です。 独自のシート形状(特許取得)による高耐久性能。 両流れ対応。 市販品配管ガスケットに対応。 上部フランジの寸法はISO5211を採用。
    形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)-10~200接続方式ウエハー材質(シート)リング:RPTFE(カーボンファイバー入りPTFE)接続ウェハー形使用流体液体ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SCS13A材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crメッキ材質(ステム)SUS420J2材質(リテイナーシート)S45C材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入)バルブ種類バタフライバルブ
  • エレキベース用セミハードケース KC

    エレキベース用セミハードケース

    KC(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    JB/PBなどの一般的な形状のエレキベースに対応 脱着・位置調整が可能なネックサポートシステム 持ち運びの疲労を軽減させる、オリジナル形状のハンドル ショルダーベルト未使用時は収納が可能 ヘッド&ブリッジ保護カバー付
    ブラックタイプエレキベース用
  • ニッカド電池3.6v 400mAh ムサシ

    ニッカド電池3.6v 400mAh

    ムサシ
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    LEDハイブリッドソーラーライト(S-HB10・S-HB20)専用 バッテリー。
    仕様●対応機種:S-HB10・S-HB20アズワン品番67-9141-67
  • ステンレスガス用羽子板ボルト 昭和コーポレーション

    ステンレスガス用羽子板ボルト

    昭和コーポレーション
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    タンバックルの代わりに直接吊バンドにご使用ください。
    用途バンド用支持金具材質SUS304寸法D(mm)9ボルト径dW3/8板厚t(mm)3.2板幅(mm)16
  • ベベル型ストレートエッヂ B級 ユニセイキ

    ベベル型ストレートエッヂ B級

    ユニセイキ(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から92日以内出荷
    精度±(20+L/25)μm
  • 平型ストレートエッヂ B級 1500mm ユニセイキ

    平型ストレートエッヂ B級 1500mm

    ユニセイキ
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-1019幅(mm)72厚さ(mm)5全長(mm)1500質量(kg)6呼び寸法(mm)1500精度B級±(20+L/25)μm
  • 回転フック イーグルクランプ

    回転フック

    イーグルクランプ
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    フックの上部が水平に360°回転します。ワイヤー・チェーンのねじれを解消できます。
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
  • 平型ストレートエッヂ B級 1000mm ユニセイキ

    平型ストレートエッヂ B級 1000mm

    ユニセイキ
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-1016幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)1000質量(kg)3呼び寸法(mm)1000精度B級±(20+L/25)μm
  • I型広巾ストレートエッヂ B級 ユニセイキ

    I型広巾ストレートエッヂ B級

    ユニセイキ
    399,800税込439,780
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。 SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。 研磨仕上げを施しています。 平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
    用途平面度・真直度、平行度の検査測定用厚さ(mm)50材質/仕上炭素工具鋼/研磨仕上
  • 平型ストレートエッヂ B級 1200mm ユニセイキ

    平型ストレートエッヂ B級 1200mm

    ユニセイキ
    91,980税込101,178
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-1017幅(mm)60厚さ(mm)5全長(mm)1200質量(kg)4呼び寸法(mm)1200精度B級±(20+L/25)μm
  • ハンドストッパー付スチール台車 SHBシリーズ 金沢車輌

    ハンドストッパー付スチール台車 SHBシリーズ

    金沢車輌
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    スチールの頑丈さ!。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。手を離すと自動でロックのかかるブレーキタイプ。坂道等でのご利用に便利な台車です。安心・安全・高品質の純日本製です
    材質デッキ:スチール(粉体塗装)、ハンドル:スチール(粉体塗装)寸法(mm)765×480×845車輪径(Φmm)100耐荷重(kg)150キャスター固定2輪、自在2輪自重(kg)13.5アズワン品番62-1619-65
  • バネバンド 東洋アルチタイト

    バネバンド

    東洋アルチタイト
    21,980税込24,178
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    ジオメット処理
    用途工具/防火キット/バンド材質S60C
  • 吊り金具(一般形鋼用・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用・リップみぞ形鋼用)

    ネグロス電工
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    引っ張りに対して、確実な支持ができるように、クボミ先構造のねじを使用しています。
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
    8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。
  • クイックリリースホルスター YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    クイックリリースホルスター

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    SBR-33装着時専用
  • シャッター弁 両ヘルールタイプ SHBシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    シャッター弁 両ヘルールタイプ SHBシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。両側ともへルール接続なので、着脱が簡単です。PTFEパッキンにより、スムーズにスライドできます。バルブの誤開閉を防止するロック機能付きです。
    用途ホッパーやタンクの排出部に取り付けて、粉粒体の排出・供給をスムーズに。材質(本体)SUS304表面処理バフ研磨材質(パッキン)PTFE使用条件大気圧(加減圧不可)
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
"s-hb1" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷