カテゴリ
- バイク部品(15)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 制御機器(11)
- 測定用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 機構部品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 縫製用品(4)
- 接着剤・補修材(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工(14)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(11)
- 北陽電機(9)
- ユニセイキ(6)
- 岩田製作所(4)
- 日本紐釦貿易(4)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(3)
- goot(太洋電機産業)(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- BRAKING(2)
- アークランドサカモト(1)
- アイセル(1)
- イーグルクランプ(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- 協育歯車(1)
- KTC(1)
- コクヨ(1)
- CKD(1)
- スタンダード(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s-hb1」の検索結果

吊り金具(一般形鋼・リップみぞ形鋼用)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20適合吊りボルトW3/8
シート補修用強力粘着テープ
ユタカメイク(9件のレビュー)¥359税込¥3951枚当日出荷ポリエステル帆布/塩ビ素材のターポリン/PE/PP製のシート全般に適合。 紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(クリア:2年/ブラック:3年) 施工後、時間の経過と共に粘着強度がUP。用途シート/テント類の補修・補強に。仕様離型紙付きタイプ粘着剤アクリル系包装形態袋入適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等RoHS指令(10物質対応)対応
ブザー付き漏水センサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷ブザー付きなので、コントローラや表示盤の同一チャンネルに複数個接続しても、。 現場近くへ行けば、ブザー音でどのセンサーが検知しているのかわかります。コンパクトな外形なので、幅広い場所での運用が可能です。ケース底部にある2つの電極で漏水を検知し、検知表示灯の点灯、接点出力、ブザーの鳴動でお知らせします。設置が簡単な床置型で床などの設置面に固定しやすいフィクサー付属。複数台設置した一括集中監視対応が可能。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。質量(g)約60出力【検知】接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:検知時間中連続出力(リアルタイム)、接点容量:DC30V・0.3A(抵抗負荷)配線接続リード線式電源電圧(V)DC10~30(極性あり)消費電流(mA)40以下使用周囲温度(℃)-10~+50(氷結なきこと)外観樹脂(グレー)検知方式電極式スポット検知設置場所屋内・屋外(床面据置)表示灯赤、検知中:点滅防水仕様日常生活防水(IP67相当)音量(dB)75以上(センサー正面1mにおいて)(※内部設定スイッチにより、報知音の「あり/なし」切替可)報知音検知音 :「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)
データ伝送装置 DMSシリーズ
北陽電機¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から30日以内出荷無人搬送車への使用における小型・軽量化のニーズに応えた、パラレルタイプのデータ伝送装置です。 50×50×20mmサイズに機能をコンパクトにまとめ、質量も280gに抑えています。 伝送方向(光軸方向)により、ヘッドオンタイプとサイドオンタイプがあります。 投光ボリュームによりエリアの調整ができます。電源電圧DC10~30V(使用電圧範囲)方式パルス変調伝送方法半二重双方向伝送伝送時間(ms)40ms
旋盤用スリーブ SHB
マンヨーツール¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から6日以内出荷豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。用途旋盤での内径・ボーリング加工用寸法L(mm)100
油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHBタイプ(Oリング溝なし)
ヤマト特殊鋼¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。材質SS400形状フランジ色黒最高使用圧力(MPa)21寸法r(mm)5
一般形鋼・リップみぞ形鋼用吊りボルト支持金具
ネグロス電工¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷から16日以内出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。寸法A(mm)35寸法B(mm)20適合フランジ厚(mm)3~24適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20適合吊りボルトW1/2
光データ伝送装置
北陽電機¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷から59日以内出荷PNPトランジスタ出力対応。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。保護構造IP64出力PNPオープンコレクタ出力(DC30V、50mA以下)入力接点または無接点オープンコレクタ入力(LOW 0~6V HIGH 11~30V)検定規格パリティチェック電源電圧(V)DC 24 ( 18~30可) リップル5%以下照度(Lx)許容周囲:4000 以下周囲湿度(%RH)85以下許容周囲温度(℃)-10~+50耐振動複振幅 1.5mm 10~30 Hz X.Y.Z各方向2H伝送方法半二重双方向伝送耐衝撃500m/s2 X.Y.Z各方向各10回伝送時間(ms)40変調方式パルス変調
エアライト搭載ヘルメット(シールド面付・前ひさし型FRP製)
谷沢製作所¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から8日以内出荷新開発の内装「エアライト」搭載の高機能シールドメット。 釘打ち作業やコンクリートの吹き付け作業などで目をしっかり守るシールド面付き。 ゆがみの少ないHGシールド採用だから視界がクリアで作業の邪魔になりません。 シールド面付きの軽量タイプ。用途飛来・落下物用 墜落時保護用仕様フェイスシールド、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)質量(g)460内装J型名入れ可
ファームストッパー専用ドライバー
タキヤ¥799税込¥8791個4日以内出荷ワイヤ吊りが困難な大型作品の展示や、ピクチャーレールのついていないロビーやホ-ル等の壁面に絵画作品を掛けるためのフックです。長穴を用いて仮止めができるので、壁に複数の穴を開けることなく高さの微調整をすることができます。壁の材質としては石こうボードを除く木やコンクリ-ト等に適しています。寸法L(mm)143
光データ伝送装置
北陽電機¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から4日以内出荷独自のデータ処理にて耐ノイズ、外乱光特性を向上しました。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。 NPNトランジスタ出力対応、PNPトランジスタ出力対応、双方をラインナップ。保護構造IP64 (但し、コネクタ部をのぞく)検定規格パリティチェック電源電圧(V)DC 24 ( 10~30照度(Lx)許容周囲:4000 以下周囲湿度(%RH)85以下許容周囲温度(℃)-10~+50耐振動複振幅 1.5mm 10~55 Hz X.Y.Z各方向2H伝送方法半二重双方向伝送耐衝撃500m/s2 X.Y.Z各方向各10回伝送容量(入力/出力)8 BIT / 8 BIT伝送時間(ms)40変調方式パルス変調
職人作 スリット帆布腰袋
アークランドサカモト¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷Y型ハーネス対応型各所に補強材を施し、耐久力に優れる。内側にポケットが無く、手の出し入れがスムーズ。底部はR型加工でスレ防止。用途作業時の工具収納等に適合幅(mm)Y型ハーネス:約70
携帯用ハンドルブラケット SHBシリーズ
タカチ電機工業¥2,298税込¥2,5281セット(2本)3日以内出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール(一体成型)TSHシリーズ Aタイプ 材質耐油TPE
岩田製作所¥59,980税込¥65,9781箱(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。耐油性に優れ、チューブが剥れにくい一体成型タイプ用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)タイプAタイプ全長(m)50表面処理無地材質(芯金)アルミ(A5052)チューブサイズ(mm)高さ/7.0RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.2~2.4
トリムシール(一体成型)TSHシリーズ Cタイプ 材質耐油TPE
岩田製作所¥59,980税込¥65,9781箱(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。チューブ圧縮率は、40~60%での使用が最適です。耐油性に優れ、チューブが剥れにくい一体成型タイプ用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)タイプCタイプ全長(m)50表面処理無地材質(芯金)アルミ(A5052)チューブサイズ(mm)高さ/7.0RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.2~2.4
ステンドグラス Bサイズ
セブンホーム¥129,800~税込¥142,780~1個5日以内出荷圧倒的な存在感で魅了する規格品最大サイズ用途ドア、窓、室内壁、外構など。 置物としても利用できます。サイズBサイズ寸法(縦×横×厚さ)(mm)1625×480×20
バタフライ弁
KITZ(キッツ)¥88,980~税込¥97,878~1個当日出荷から翌々日出荷RPTFEシートリングで種々の流体に対応可能です。 二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます。 パッキンの増締めが簡単です。 独自のシート形状(特許取得)による高耐久性能。 両流れ対応。 市販品配管ガスケットに対応。 上部フランジの寸法はISO5211を採用。形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)-10~200接続方式ウエハー材質(シート)リング:RPTFE(カーボンファイバー入りPTFE)接続ウェハー形使用流体液体ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SCS13A材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crメッキ材質(ステム)SUS420J2材質(リテイナーシート)S45C材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入)バルブ種類バタフライバルブ
エレキベース用セミハードケース
KC(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷JB/PBなどの一般的な形状のエレキベースに対応 脱着・位置調整が可能なネックサポートシステム 持ち運びの疲労を軽減させる、オリジナル形状のハンドル ショルダーベルト未使用時は収納が可能 ヘッド&ブリッジ保護カバー付色ブラックタイプエレキベース用
ステンレスガス用羽子板ボルト
昭和コーポレーション¥599~税込¥659~1個4日以内出荷タンバックルの代わりに直接吊バンドにご使用ください。用途バンド用支持金具材質SUS304寸法D(mm)9ボルト径dW3/8板厚t(mm)3.2板幅(mm)16
平型ストレートエッヂ B級 1500mm
ユニセイキ¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷トラスコ品番838-1019幅(mm)72厚さ(mm)5全長(mm)1500質量(kg)6呼び寸法(mm)1500精度B級±(20+L/25)μm
平型ストレートエッヂ B級 1000mm
ユニセイキ¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷トラスコ品番838-1016幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)1000質量(kg)3呼び寸法(mm)1000精度B級±(20+L/25)μm
I型広巾ストレートエッヂ B級
ユニセイキ¥399,800税込¥439,7801個3日以内出荷から30日以内出荷平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。 SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。 研磨仕上げを施しています。 平面度・真直度、平行度の検査測定用です。用途平面度・真直度、平行度の検査測定用厚さ(mm)50材質/仕上炭素工具鋼/研磨仕上
平型ストレートエッヂ B級 1200mm
ユニセイキ¥91,980税込¥101,1781個3日以内出荷トラスコ品番838-1017幅(mm)60厚さ(mm)5全長(mm)1200質量(kg)4呼び寸法(mm)1200精度B級±(20+L/25)μm
光データ伝送装置
北陽電機¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷から59日以内出荷8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。
トリムシール(一体成型) TSHシリーズ Aタイプ
岩田製作所¥2,098~税込¥2,308~1袋(1本)ほか翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ。工作機械、扉部のクッション材に。材質耐油TPE色黒適合板厚(mm)1.2~2.4RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)1.6
トリムシール(一体成型) TSHシリーズ Cタイプ
岩田製作所¥3,998~税込¥4,398~1袋(1本)ほか翌々日出荷から8日以内出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。耐油性に優れ、チューブが剥がれにくい一体成型タイプ。工作機械、扉部のクッション材に。材質耐油TPE色黒適合板厚(mm)1.2~1.6RoHS指令(10物質対応)対応
パタントベッドヘッドボード
YAMAZEN(山善)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷後付けタイプのヘッドボード。ベッドのヘッドボードにもなる奥行き15cmのスリムラック。枕元に小物置きスペースが作れて便利。2口コンセント付きで、携帯電話の充電も可能。巾木カット加工で、壁付けしやすい設計。無塗装仕上げのパイン材を使用、ご自分で塗装やオイルステインでのアレンジもできます。用途ヘッドボード、ベッド上の物置スペースとして。枕元/収納/サイド/ベッドサイド/すき間/隙間/間仕切り/スペース/ラック/棚/オープンラック/台/コンセント付き/ベッドサイドラック/サイドボード/宮棚/宮/木製/ウッド/ディスプレイ/シンプル/スリム/北欧/おしゃれ材質天然木パイン(無塗装)コード長さ(m)約1.8組立時間約30-40分コンセント2口(合計1500Wまで)
掃除がしやすい ヘッドボード 後付け コンセント付き
YAMAZEN(山善)¥9,498~税込¥10,448~1台5日以内出荷ベッドのヘッドボードにもなる奥行き15cmのスリムなラック。枕元に棚が欲しい寝室に、後付けできる宮棚。従来品を見直して、掃除がしやすくモノが置きやすく変身。あたたかみのあるパイン材を使用し、角も安心のR加工でやさしい仕上げ。棚内部には背面にこぼれ止めを設置。従来はオープンだった棚下にも幕板を追加。床から収納スペースまでの高さ:46cm。下棚がなくなって、掃除もしやすいシンプルなつくり。巾木カット加工で、壁付けしやすい設計。2口コンセント付きで、携帯電話の充電も可能。コンセントはホコリの侵入を防ぐスライド蓋式。コンセントの位置は、正面向かって右手側に配置。2口コンセント(合計1500Wまで)、コード長さ約1.8m。コード孔があるので、棚の内部で充電も可能用途ベッド上のヘッドボード、棚として。パイン材 木製 棚 宮 スリム 収納 隙間 隙間収納 すきま収納 ヘッドボードのみ材質天然木(無塗装)組立時間約30-40分