カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(119)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
  • 制御機器(45)
  • 農業機械(27)
  • 切削工具(23)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • メカニカル部品(16)
  • 自動車補修部品(7)
  • 機構部品(5)
  • 建築金物(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-n35」の検索結果

関連キーワード
389件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(パネルタイプ)

    TRUSCO(42件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1丁
    当日出荷
    口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
  • NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 軸受鋼

    NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUJ2形状中実
  • 両口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ 普通級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押入れスノコ アイリスオーヤマ

    押入れスノコ

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷
    抗菌加工で衛生的な押入れスノコです。 ジョイントパーツを使用するとスノコ同士を連結することができます。 壁面に立て掛けて使用することもできます。
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)25色ホワイト構造ジョイント式加工抗菌:あり
  • PBA600F シリーズ用ハーネス コーセル

    PBA600F シリーズ用ハーネス

    コーセル
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
  • SUS室名札 NASTA(ナスタ)

    SUS室名札

    NASTA(ナスタ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    当日出荷
    名札部は透明2.0mmに0.5mmのグレー塩ビプレート(45×210)を挿入します。
    材質SUS304仕上ヘアーライン・クリア塗装
  • 平型ハンドル車 SN(握りネジなし) MIYOSHI(小西製作所)

    平型ハンドル車 SN(握りネジなし)

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鋳鉄FC200種類平型表面処理クロムメッキ
  • NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼) NB(日本ベアリング)

    NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)

    NB(日本ベアリング)
    ¥819~税込¥901~
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    タイプSN
  • なめらかにぬれるスティック35g 不易糊工業(フエキ)

    なめらかにぬれるスティック35g

    不易糊工業(フエキ)
    ¥299税込¥329
    1本
    翌々日出荷
    タイプなめらかグリーン購入法適合
  • 鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル 岡崎精工

    鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル

    岡崎精工
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途汎用材質超硬ソリッド形状エンドミルシャンク型式SSN表面処理ノンコート
  • ドゥマール シルパン ドゥマール

    ドゥマール シルパン

    ドゥマール(3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    メッシュ状のベーキングシート、シルパンを使ってサブレやクッキーなどを焼くと、その裏面がとてもきれいに平らに仕上げることが可能です。また、余計な油を落としてくれますので、クロワッサンなどのパイ生地もさっくりと仕上げることができます。
    材質シリコン耐熱温度(℃)250
  • シリコンシーラント INAX(LIXIL)

    シリコンシーラント

    INAX(LIXIL)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
  • シャフトサポート SN-Aタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    シャフトサポート SN-Aタイプ

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
  • スパイラルリテイニング FRSN 大阪魂

    スパイラルリテイニング FRSN

    大阪魂
    ¥18,760税込¥20,636
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • バイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ

    バイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃)

    ユニカ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【3枚組刃を採用! スピーディな穿孔と長寿命!】。軽いワンタッチ作業で、ボディ(替え刃)交換可能。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。3枚組刃:3枚組刃で、切削幅に対して切粉を1/3に分断し、内側にも切れ刃を持っているので、抜けカスがスムーズに排出されます。また、切断する役割を分担することにより、チップの欠けも激減しました。
    用途薄鉄板(3.2mm以下)・アルミ板(3.2mm以下)・塩ビ板・金属サイディング・石膏ボードの切削。有効長(mm)40(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
  • スチロール棒瓶 シントー化学

    スチロール棒瓶

    シントー化学
    ¥439税込¥483
    1本
    3日以内出荷
    透明度が高く内容物が良く見えます。
    色透明
  • ナイロン6カクスペーサー 大阪魂

    ナイロン6カクスペーサー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    材質/ナイロン66 色/半透明 熱変形温度/1.82MPa…75℃ UL規格/UL94V-2(材料)
    材質ナイロン寸法L(mm)52寸法l1(mm)6ねじの呼びM3
  • SUS室名札KS-N35S/N36S用プレートのみ NASTA(ナスタ)

    SUS室名札KS-N35S/N36S用プレートのみ

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1枚
    当日出荷
    SUS室名札KS-N35S、KS-N36S用のプレート部品のみ
    寸法(mm)45×210
  • SUS スパイラルリテイニング FRSN 大阪魂

    SUS スパイラルリテイニング FRSN

    大阪魂
    ¥676税込¥744
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • ホイールスペーサー ATHENA(アテナ)

    ホイールスペーサー

    ATHENA(アテナ)
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
  • ソフトロールブラシ ナチュラルウッド N.B.A.A

    ソフトロールブラシ ナチュラルウッド

    N.B.A.A
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    3日以内出荷
    材質柄:天然木、毛:純豚毛
  • 新聞架(スチール製) クラウン[事務用品]

    新聞架(スチール製)

    クラウン[事務用品]
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    翌々日出荷
  • スニーカータイプ安全靴 MSN355 ミドリ安全

    スニーカータイプ安全靴 MSN355

    ミドリ安全
    ¥8,298税込¥9,128
    1足
    当日出荷
    発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。
    用途製造・運輸・建設作業等に。トラスコ品番321-7794材質靴底:発泡ポリウレタン2層、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)形状ローカット色ブルーサイズ(cm)25.5規格JIS T 8101 C1/S/P1/F1材質(アッパー)牛クロム革(ベロア)機能耐滑性、クッション性、耐摩耗性、軽量足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • ステンレス製鏡KAGAN(かがん) 盗難防止金具タイプ シマブン

    ステンレス製鏡KAGAN(かがん) 盗難防止金具タイプ

    シマブン
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐震化工事に最適なステンレス製鏡。 飛来物が当たっても割れる事がなく安全です。 盗難防止金具なので公共施設でも安心。
    付属品お手入れに最適な、専用タオル(ヌーボーピュ-ナー)付材質鏡:SUS304(♯800仕上げ)形状長方形材質(裏)発泡ポリエチレンシート+合成樹脂
  • V型戸車 Uタイプ(平板枠) TRUSCO

    V型戸車 Uタイプ(平板枠)

    TRUSCO
    ¥899税込¥989
    1袋(2個)
    当日出荷
    バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
    用途屋内木製建具。トラスコ品番195-1348全長(mm)76材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)質量(g)1タイプ平板寸法A(mm)76耐荷重(kg)30(2個使用時)寸法F(mm)5寸法D(mm)20寸法E(mm)14寸法P(mm)66車径(mm)33寸法G(mm)9アズワン品番64-8724-05
  • BRSN ボールベアリングユニット スタンダードタイプ イマオコーポレーション

    BRSN ボールベアリングユニット スタンダードタイプ

    イマオコーポレーション
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    5日以内出荷
  • リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ 4袋セット 四国化成

    リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ 4袋セット

    四国化成
    ¥27,980税込¥30,778
    1ケース(2150g×4セット)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    塗り壁の調湿機能を損なわず、簡単にリフォームできます。塗り壁のお部屋は、リフォーム時に廃材が少なくて、工事も簡単なエコリフォームの提案が出来ます。塗り壁の質感と吸放湿性などの機能はそのままキープ。アク・シミなどの汚れもキレイにリフォーム。
    用途アク・シミ止め主成分アクリルエマルション危険物の類別非危険物塗布面積(m2/セット)5~7
  • ふせん(正方形) nusign

    ふせん(正方形)

    nusign
    ¥180税込¥198
    1個
    3日以内出荷
    やさしい色合いの4色展開。デスクに置くだけで、ちょっとおしゃれな気分に。グラデーションカラーが、メモ時間をちょっと特別に。書く瞬間に、ほんの少しのときめきを。しっかり貼れて、きれいにはがせる。強粘着でも、はがした跡が気にならない。ルーズリーフにも、ノートにもぴったり。使いやすい正方形サイズ。メモにもひとことにも、使いやすさがちょうどいい。
    形状付箋:正方形寸法(mm)付箋:74×74質量(g)31枚数60枚寸法(縦×横×奥行)(mm)110×80×6
  • ふせん(短冊型) nusign

    ふせん(短冊型)

    nusign
    ¥230税込¥253
    1個
    3日以内出荷
    やさしい色合いの4色展開。デスクに置くだけで、ちょっとおしゃれな気分に。湿気に強く、破れにくい。なのに、さらっと書ける。半透明なポリエステルフィルムで、しっかり守って書き心地も両立。えんぴつも、ボールペンも、油性ペンもOK。使うペンを選ばず快適に使えます。ルーズリーフにも、ノートにもぴったり。ポータブルベースはブックマークや定規として使え、どちらのノートでもラベル整理がスマートに。貼って、はがして、何度でも。再利用できる粘着インデックスで、ハイライトやラベル付けもすっきり整理。
    セット内容透明目盛プレート付き材質(付箋)半透明ポリエステルフィルム形状短冊形寸法(mm)付箋:12×44質量(g)7入数(枚)各20枚数各20枚×5種類(全100枚)寸法(縦×横×奥行)(mm)145×85×2
  • ドゥーグリップ ニューブリテン社マルチスピンドルマシン用ホルダー イスカル

    ドゥーグリップ ニューブリテン社マルチスピンドルマシン用ホルダー

    イスカル
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    4日以内出荷
    ニューブリテン社マルチスピンドルマシン専用のホルダーです。
    用途旋削・溝入れ加工用。トラスコ品番340-7970全長(mm)181.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ふせん(2種) nusign

    ふせん(2種)

    nusign
    ¥230税込¥253
    1個
    3日以内出荷
    やさしい色合いの4色展開。デスクに置くだけで、ちょっとおしゃれな気分に。メモも整理もこれひとつ。インデックス&メモの2タイプ。透明な目盛付プレート付き。ルーズリーフノートなどに取り付けが可能。インデックスにも、メモにも。使い方いろいろ
    セット内容透明目盛プレート付き材質付箋:紙、台紙:プラ形状付箋:インデックスタイプ(短冊型)、メモタイプ(正方形)寸法(mm)付箋1(インデックスタイプ):52×36、付箋2(インデックスタイプ):52×36、付箋3(メモタイプ):52×52質量(g)15枚数付箋1(インデックスタイプ):30枚、付箋2(インデックスタイプ):30枚、付箋3(メモタイプ):30枚寸法(縦×横×奥行)(mm)120×80×4
  • ギヤードモーター F3シリーズSタイプ(中空軸)F3S35N ニッセイ

    ギヤードモーター F3シリーズSタイプ(中空軸)F3S35N

    ニッセイ
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • S35C(N)ナット(1シュ 大阪魂

    S35C(N)ナット(1シュ

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個ほか
    翌々日出荷
  • スピードフィニッシャー BIG DAISHOWA

    スピードフィニッシャー

    BIG DAISHOWA
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    5日以内出荷
  • ルビコン 電解コンデンサ 220μF ルビコン

    ルビコン 電解コンデンサ 220μF

    ルビコン
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ルビコン 電解コンデンサ 330μF ルビコン

    ルビコン 電解コンデンサ 330μF

    ルビコン
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 基板自立型 アルミ電解コンデンサ 85℃品 USGシリーズ ルビコン

    基板自立型 アルミ電解コンデンサ 85℃品 USGシリーズ

    ルビコン
    ¥849税込¥934
    1個
    4日以内出荷
    ルビコンの基板自立形アルミニウム電解コンデンサUSGシリーズ
    用途電子機器温度範囲(℃)カテゴリ/-40~+85耐久性3000時間(85℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応