カテゴリ

  • 制御機器(120)
    • 電磁接触器(3)
    • 電磁開閉器本体(6)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
    • ステンレス製ねじ込み継手(2)
  • 建築金物(30)
    • ステー(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(388)
  • 物流用品(144)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(102)
  • メカニカル部品(80)
  • バイク部品(51)
  • 科学研究・開発用品(48)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • 切削工具(47)
  • 油圧機器・油圧ホース(47)
  • 測定用品(45)
  • 研磨材(32)
  • 作業工具(26)
  • 機構部品(22)
  • 家電(19)
  • 電気材料(15)
  • 空調・電設資材(13)
  • 自動車純正部品(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • オフィス家具(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • カー用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 梱包用品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 事務用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 防犯用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業機械(3)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 作業服(2)
  • トラック純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-t100」の検索結果

1,462件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパーソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)テーパーソケット ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ケーブルジョイント 阪口製作所ケーブルジョイント阪口製作所(20件のレビュー)
13,980税込15,378
1袋(2組)
当日出荷から4日以内出荷
接続方式(ジョイント間)ピン仕様接続部丸型
食品容器 嵌合フードパック デンカポリマー食品容器 嵌合フードパックデンカポリマー(2件のレビュー)
859税込945特価
1パック(50枚)
当日出荷から10日以内出荷
FSS/FST スケールステッカ NBK(鍋屋バイテック会社)FSS/FST スケールステッカNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
セッティングメジャー 10巾 ムラテックKDSセッティングメジャー 10巾ムラテックKDS(8件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
粘着テープ付目盛テープはさみで切れます。
種類粘着テープ付テープ長さ(m)2テープ幅(mm)10材質(テープ)スチール目盛仕様セッティングJIS規格1級相当(目盛精度)目盛種別片面テープ厚さ(mm)約0.3(粘着テープ含む)仕様粘着テープ付、ミリ数字表面処理(テープ)アクリル樹脂コート質量(g)25トラスコ品番376-2025
透視度計 アズワン透視度計アズワン(6件のレビュー)
16,335税込17,969
1個
当日出荷
下水の透視度を的確にキャッチできます。
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)ユーエイキャスター(21件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム形状自在車S型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
アイボーイ広口びん(γ線滅菌済) アズワンアイボーイ広口びん(γ線滅菌済)アズワン(1件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。
仕様水漏れテスト合格済み材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)目盛あり滅菌γ線滅菌済
結束バンド 表示スペース付き ベルト ケーブルタイ エレコム結束バンド 表示スペース付き ベルト ケーブルタイエレコム
469税込516
1式(20本)
当日出荷
表示板付のケーブル結束バンドです。結束した内容を表示板に書き込むことが可能です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。材質ナイロン66(難燃グレード:UL94V-2)厚さ(mm)1ホワイト直径(Φmm)【最大巻】23寸法(幅W×高さH)(mm)【表示板】21×9寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×100入数20本
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)ユーエイキャスター(12件のレビュー)
959税込1,055特価
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
コルゲートチューブ 西日本セフティデンキコルゲートチューブ西日本セフティデンキ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(5m)
当日出荷
縦スリット有り(割れていますのでそこから入線できます。)。箱入りなのでキレイに保管ができます
用途工事現場・制御盤内でのあらゆる配線保護に。コンピューター・OA機器の配線カバー。オフィス・家庭内での電気機器取り付けの配線保護に。自動車やバイクの電装品の配線保護に。材質難燃性ポリプロピレン1巻長さ(m)5
ステンレスカットソーⅡ チップソージャパンステンレスカットソーⅡチップソージャパン(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1枚
当日出荷
耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。
用途ステンレス(3mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般。穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6材質/仕上台金:工具鋼チップ:サーメット
FSS/FST-V スケールステッカ NBK(鍋屋バイテック会社)FSS/FST-V スケールステッカNBK(鍋屋バイテック会社)
309税込340
1個
当日出荷から7日以内出荷
ST型 超硬ホールソー マーベルST型 超硬ホールソーマーベル(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
木工用ショートビット GREAT TOOL木工用ショートビットGREAT TOOL
399税込439
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先は、喰い付きの良い螺旋タイプ。インパクトドライバー対応。喰い付きの良い螺旋刃先が切削抵抗を抑えて素早く穴あけ。
用途合板やコンパネの穴あけ材質炭素鋼
熱収縮チューブ ST-DG 一般 信越化学工業熱収縮チューブ ST-DG 一般信越化学工業(1件のレビュー)
39,980税込43,978特価
1本
当日出荷から33日以内出荷
加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
ディスポウェアーセット アズワンディスポウェアーセットアズワン
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス空気孔 面付タイプ LAMP(スガツネ工業)ステンレス空気孔 面付タイプLAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷
小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(スピン)付属品丸頭くぎ1.2×10(ステンレス鋼)形状丸型シルバー仕上ヘアライン仕上(スピン)取付け方法面付
SANWA プリンタスタンド サンワサプライSANWA プリンタスタンドサンワサプライ(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
当日出荷から3日以内出荷
仕様組立式キャスターあり
スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ 興和化成スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ興和化成
23,980税込26,378
1巻
当日出荷から11日以内出荷
スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。
材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂グレー長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
T型ジョイント 因幡電工T型ジョイント因幡電工(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類T型ジョイント
半回転取手 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業)半回転取手 ステンレス製LAMP(スガツネ工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
用途制御盤、配電盤、点検口など材質ステンレス(SUS304)付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)種類取手・引手グリップ径(Φmm)5仕上サテン仕上取付け方法丸穴穴径(mm)4.5-7.5
瞬間サビとりスプレー BOLL瞬間サビとりスプレーBOLL(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(100mL)
当日出荷
手にやさしい中性タイプです。 除錆力が強力です。 引火性がなく安全です。 (難燃性)劇物にも該当しません。
特性強力主な用途サビ落とし寸法(mm)H140×W40×D40質量(g)130危険物の類別非危険物
オキブング コクヨオキブングコクヨ
26,980税込29,678
1セット
当日出荷から9日以内出荷
オフィスに必要な基本文具を一つのトレーに整列した状態で収納することが出来る文具セットです。共用文具がパッケージ化されているので、置き場所の整備や文具の選定の手間を削減できます。中身の文具は、コクヨが自信を持ってお薦めできる定番アイテムを厳選しています。オープンシェルフにもピッタリ置くことができるサイズです。
用途オフィスで必要な共用文具と、文具がきれいに収納できるトレーのセット
箱入電磁開閉器 MS-Tシリーズ(非可逆) 三菱電機箱入電磁開閉器 MS-Tシリーズ(非可逆)三菱電機(14件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
箱入り電磁開閉器で、安全性を確保します。 サーマルリレーでモーターを適切に保護。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類電磁開閉器動作方式非可逆式定格使用電圧(V)200コイル定格電圧(V)AC200
オートスライドタイトナー イマオコーポレーションオートスライドタイトナーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
13,289税込14,618
1個
当日出荷
圧縮スプリングでチェーンやベルトの運転中の緩みを自動調整します。 ストロークが大きくテンション力が強力です。 どのような方向にセットされても確実に作動します。 テンション張りが非常に簡単に行うことができます。
用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。
デジタル酒温度計 タイジデジタル酒温度計タイジ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
設定温度をアラームでお知らせします。1℃単位の設定で最適な燗温度管理ができます。燗酒にも冷酒にもご使用できます。衛生的に保管出来るキャップ付。
測定範囲(℃)-50~+300寸法(mm)33×16×230電源CR2032リチウム電池×1個(テスト電池付属)測定精度±1℃(0~+50℃)、±4~±6℃(+200℃以上)、±2℃(その他の範囲)針径×長さL(Φmm×mm)4×146TKG品番9-0621-0701TKG品番(2017)6-0551-1201
マジックテープセット(フィルター固定用) 橋本クロスマジックテープセット(フィルター固定用)橋本クロス
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
マジックテープは手軽に取り付けできる裏面粘着テープ付き。 オイルクリーンで貼付面の脱脂をしてからマジックテープを取付けてください。
適合M・L・ER・CR・FR・MRトラスコ品番809-6167セット内容マジックテープ(20×20mm)×100個、オイルクリーンパウチ(150×200mm)×110枚
LMストローク(ST/ST-B形) THKLMストローク(ST/ST-B形)THK
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類外筒単品RoHS指令(10物質対応)対応
制電粘着マット リントレーコーポレーション制電粘着マットリントレーコーポレーション
8,798税込9,678
1セット(30枚×2組)
翌日出荷
フィルム剥離時の静電気発生を防止する、特殊帯電防止処理を施した粘着マットです。 各シートの角には残り枚数を表示するタグを備えています。
ブルー寸法(mm)600×900粘着力200g/25mm±40g表面抵抗値(Ω)1×109~10
塩ビ管継手 チーズ TS-Tシリーズ イシグロ塩ビ管継手 チーズ TS-Tシリーズイシグロ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)タイプチーズ
テーパースリムトーションビット(6本組) サンフラッグ(旧:新亀製作所)テーパースリムトーションビット(6本組)サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(6本組)
当日出荷
用途建築関連・家具組立・車両整備・電機工事関連・工場内作業に。
スプレーシート 長体数字 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]スプレーシート 長体数字ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
用途単位記号を簡単マーキング寸法(幅W×高さH)(mm)440×270文字高(mm)100
絶縁ポスト 泰和電気工業絶縁ポスト泰和電気工業
349税込384
1個
当日出荷から32日以内出荷
保護カバーの固定用としてご使用ください
定格電圧(V)AC600材質ABS樹脂UL規格UL-94HBRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバースチタンチップソー ハウスビーエムユニバースチタンチップソーハウスビーエム
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
直進切断性能に優れた刃型設計。チタンコーティングが耐久性アップ。
用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースエェイ、塩ビパイプ、電線、デッキプレート、しま鋼板等の切断に。 ステンレス(SUS304)の切断 ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール、チャンネル 用途詳細 ステンレス ◎(最適)・・・パイプ、アングル鋼 鋼管 ◎(最適)・・・鋼管、ライニング鋼管 ×(不適切)・・・ダクタイル鋳鉄管 鋼材 ◎(最適)・・・平鋼、鉄筋 形鋼 ◎(最適)・・・アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼 軽量材 ◎(最適)・・・ハンガーレール ○(良好)・・・スパイラルダクト、軽量天井材 鋼板 ◎(最適)・・・しま鋼板、デッキプレート 金属系建材 △(可能)・・・亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング 非鉄金属 ○(良好)・・・アルミサッシ、銅管・銅棒、真鍮管・真鍮棒、軽合金材 その他 ◎(最適)・・・塩ビパイプ、電線ケーブル、ALC
油脂分解促進剤 パルメイト ヤナギ研究所油脂分解促進剤 パルメイトヤナギ研究所
7,498税込8,248
1本(5L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
油とタンパク質の汚れにも効果を発揮します。使い続けることで配管の詰まりを解消し下水の臭いや虫の問題を軽減します。
用途工場の床面、側溝、グリストラップの洗浄。浴槽の洗浄など。液性中性材質主成分:界面活性剤、溶剤、安定化剤希釈倍率1002018年トラスコ掲載ページ9 0131商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
プレートタイプ金属キャスター自在ストッパー付きSTー100S スペーシアプレートタイプ金属キャスター自在ストッパー付きSTー100Sスペーシア
3,500税込3,850
1個
当日出荷
金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-1615材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)1車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)32(ストッパーあり)取付高(mm)130耐荷重120daN
ステンレス製特厚溶接蝶番穴なし TRUSCOステンレス製特厚溶接蝶番穴なしTRUSCO
1,898税込2,088
1袋(2個)ほか
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
ESDシールドバッグ(4層タイプ) アズワンESDシールドバッグ(4層タイプ)アズワン
13,100税込14,410
1箱(100枚)
当日出荷から12日以内出荷
4層タイプで高い静電防止機能を備えています。電子素子などの用途に適しています。
厚さ(mm)0.076材質4層ポリエステル・メタル・ポリエステル・PE(ポリエチレン)引張強度32MPa/m2透過率(%)40静電気耐力シールド性:<30V 、消去特性:<2秒表面抵抗値(Ω)<10^12
パイプ用支持金具プレスT字脚 TRUSCOパイプ用支持金具プレスT字脚TRUSCO(4件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
長尺物ができ使用用途が広がる床、壁用の配管を固定するのに使用穴明アングルとうまく組合わせて有効に利用。
用途組合わせに色々な用途に使用できます。材質/仕上仕様立管の取付用に使用厚さ(mm)3.5種類T字脚
...