カテゴリ

  • 制御機器(126)
    • 電磁接触器(2)
    • 電磁開閉器本体(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(338)
  • 切削工具(277)
  • 農業機械(115)
  • メカニカル部品(105)
  • 自動車純正部品(79)
  • 油圧機器・油圧ホース(63)
  • 配管・水廻り設備部材(51)
  • 作業工具(50)
  • バイク部品(44)
  • 科学研究・開発用品(40)
  • 電気材料(38)
  • 自動車補修部品(32)
  • 物流用品(31)
  • 機構部品(31)
  • 測定用品(31)
  • 建築金物(30)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • バイク純正部品(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • スプレー・オイル・グリス(16)
  • 安全用品(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 電動工具(13)
  • 厨房用品(12)
  • 家電(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • オフィス家具(9)
  • 作業服(9)
  • 照明(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • トラック純正部品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 医療(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • カー用品(5)
  • 研磨材(5)
  • テープ(4)
  • 清掃用品(4)
  • 安全標識(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 事務用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 防災用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 完成車(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ

「s-t20」の検索結果

1,788件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショートトルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートトルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
ショートトルクスソケット(強力タイプ)にソケットホルダーが付属するソケットセットです。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)
ショートトルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートトルクスソケット(強力タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
819税込901
1個
3日以内出荷
T型トルクスねじの締付け、緩め作業用のトルクスソケットに狭い箇所への作業に最適なショートタイプが登場。先端にテーパーがなくボルト・ナットへの接地面積が多いため、ボルト・ナットがナメにくく高トルクでの作業が可能です。ローレット加工でオイル等で汚れた手でも回しやすく作業性抜群です。差込角は9.5mm[3/8"]。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)
アルミニウム製 ケーブルラック T型分岐ラック カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック T型分岐ラックカナフジ電工
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
水平にT型分岐させる場合に使用します。ラック幅により子桁の本数が異なります。
タイプ分岐:T型
精密電動ドライバー はくでん精密電動ドライバーはくでん
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
アルミ合金ボディを採用した軽量スリムな電動ドライバーで、精密機器の分解・組立に特化したモデルです。小型家電、スマートフォン、カメラ、ノートPCなどの修理作業に適しています。多数の精密ビットが付属し、日常のメンテナンスから電子工作まで幅広く対応できる点も特長です。
付属品ビット×20材質(本体)アルミニウム質量(g)130外形寸法(mm)Φ15×175材質(ビット)S2合金鋼連続使用時間8時間構成ビット:20個(PH000, PH0, PH2, SL1.0, SL2.0, SL3.0, T5, T6, T8, P2, P5, P6, H2.5, H3.0, S0, ▲3.0, Y0.6, Y2.5, U3.0, 0.8回転速度(min-1[r.p.m])150電池単四電池×2(別売)締付トルク(N・m)0.12ビット寸法(mm)4×28
BAUHAUS 32ソフトアクアレール 32アルミ樹脂巻手すり棒 ホワイト 2m マツ六BAUHAUS 32ソフトアクアレール 32アルミ樹脂巻手すり棒 ホワイト 2mマツ六
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
バラ部材の組合せで住環境に合わせた施工が可能
材質アルミ+半硬質樹脂寸法(mm)Φ32×2000ホワイト
ペン字練習帳 コクヨペン字練習帳コクヨ
450税込495
1冊(50枚)
翌々日出荷
書道家 大江静芳先生監修、大人のためのペン字練習帳へんとつくりの比率を意識して練習出来るよう、20mm×20mmのマス目を3分割するドットが入っています。縦横どちらでも使用可能。中紙はコクヨを代表するロングセラー商品「書翰箋」の原紙を採用。水性インクボールペンで書いても速乾性が高いので、ペン字の練習に最適。表紙巻き製本なので、表紙を折り返しても浮きが少なく、省スペース且つ一枚の用紙に書くように使えます。はぎ取って使う事もできるので、厚い下敷きでも使いやすいです。大人が使うのに適したシンプルで飽き
サイズB5枚数50枚(片面印刷)寸法(縦×横)(mm)182×257紙質上質紙(森林認証紙)方眼ドット罫
ハンダ付け技能練習セット(SMD初級) サンハヤトハンダ付け技能練習セット(SMD初級)サンハヤト
2,998税込3,298
1セット
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Drag Specialties MOUNT T/S 39/49MM | 20-0367ADS DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties MOUNT T/S 39/49MM | 20-0367ADSDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
17,980税込19,778
1個
36日以内出荷
Drag Specialties MOUNT T/S 39/49MM BLK | 20-0367GBDS DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties MOUNT T/S 39/49MM BLK | 20-0367GBDSDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
17,980税込19,778
1個
36日以内出荷
Drag Specialties MOUNT FRT T-S CHR FLT | 20-0353 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties MOUNT FRT T-S CHR FLT | 20-0353DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
9,998税込10,998
1個
36日以内出荷
液晶保護フィルム フジフイルム XT-30Ⅲ/X-S20/X-T30Ⅱ/X-S10用 Kenko(ケンコートキナー)液晶保護フィルム フジフイルム XT-30Ⅲ/X-S20/X-T30Ⅱ/X-S10用Kenko(ケンコートキナー)
799税込879
1個
6日以内出荷
伸縮性・弾力性に優れた厚手の特殊なシリコン層が、貼る時の気泡を入りにくくし、さらに残った気泡が時間の経過とともに分散され見えなくなります。※気泡のサイズによっては気泡が消えない場合があります。真空蒸着技術による特殊なAR(アンチリフレクション)加工が光の映り込みを軽減し、高い視認性を実現します。全光線透過率95.5%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。クラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。
寸法(幅W×高さH)(mm)68,8×43.8
ミニ高圧油圧シリンダPMD-20(基本形) JPNミニ高圧油圧シリンダPMD-20(基本形)JPN
46,980税込51,678
1個
22日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ両ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径4種(Φ15~Φ30)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・ダブルタイプ(微調整が可能機能)多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式両ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)周囲温度(℃)-10~80内径(mm)15、20、25、30、40関連資料PM・PMD外形寸法図.pdf(0.19MB) (0.19MB) (0.16MB)取扱説明書(1.05MB)最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式基本形ポート位置標準
ミニ高圧油圧シリンダPM-20(基本形) JPNミニ高圧油圧シリンダPM-20(基本形)JPN
31,980税込35,178
1個
16日以内出荷から22日以内出荷
ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式片ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)内径(mm)15、20、25、30、40関連資料PM・PMD外形寸法図.pdf(0.56MB) (0.56MB) (0.16MB)取扱説明書(1.05MB)最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式基本形
幅狭バケット(爪タイプ) NAKATAKI幅狭バケット(爪タイプ)NAKATAKI
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シムブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
幅狭バケット(フラットタイプ) NAKATAKI幅狭バケット(フラットタイプ)NAKATAKI
70,980税込78,078
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム幅(mm)【バケット】200ブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
ラチェット式ドライバーセット WORKPROラチェット式ドライバーセットWORKPRO
1,298税込1,428
1セット
翌日出荷
セット内容ビット37点、スロットビット(SL) 3mm・4mm・5mm×2本・6mm×2本、スクリュービット(S) S0・S1・S2・S3、ポジドライブビット(PZ) PZ1・PZ2、トルクビット(T) T10・T15・T20・T25・T27・T30、ヘックスビット(H) H2・H3・H4×2本・H5×3本・H6×2本、プラスビット(PH) PH0×2本・PH1×2本・PH2×5本・PH3、1/4"ラチェットドライバー ハンドル材質プラスチックボックス/TPR、ハンドル/PP、ビット/CRV質量(g)407寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185× 96× 33
【Z-DRAGON】 73600 エコ製品制電ストレッチジャンパー 自重堂【Z-DRAGON】 73600 エコ製品制電ストレッチジャンパー自重堂
4,298税込4,728
1枚
翌々日出荷
SDGsに対応したエコロジカルなプロダクト。ストレッチ機能による快適な着用感と胸元に映えるファスナーがポイント。★SDGsを考慮した植物由来PET繊維50%素材を使用★表素材だけでなく付属にも環境配慮型素材を使用★帯電防止JIS T 8118に適合★エコマーク&グリーン購入法対応品※EL寸=330円(税込)アップ、4L・5Lは20%アップになります。※SS・S寸はレディース対応シルエットになります。
素材エコディアストレッチツイル(伸長率17%) ※植物由来PET繊維50%、ポリエステル100%グリーン購入法適合グリーンマーク認定
【2026 SK SALE】エキスパートセット[157点](7段7引出し) KTC【2026 SK SALE】エキスパートセット[157点](7段7引出し)KTC
339,800税込373,780
1セット
翌々日出荷
充実した157点の入組を誇る自動車整備のプロフェッショナルモデルローラーキャビネット、またはトップチェストとローラーキャビネットのセット75thロゴステッカー付き
仕様入組品番:SK95726EXTセット内容●6.3sq.ソケット(六角):B2-05,B2-055,B2-06,B2-07,B2-08,B2-10,B2-12,B2-13,B2-14)●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-14,B3-15,B3-16,B3-17,B3-18,B3-19,B3-21,B3-22●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14●9.5sq.セミディープソケット:B3M-08,B3M-10,B3M-12,B3M-14●9.5sq.プラグレンチ:B3A-14SP●9.5sq.プラグレンチ(薄肉タイプ):B3A-16SP●12.7sq.ソケット(六角):B4-17,B4-19,B4-21,B4-22,B4-24,B4-26B4-27,B4-30,B4-32●12.7sq.ホイールナット専用ソケット:B38Z-17H,B38Z-19H,B38Z-21H●6.3sq.ソケットアダプタ:BA23●9.5sq.ソケットアダプタ:BA32●12.7sq.ソケットアダプタ:BA43●6.3sq.エクステンションバー:BE2-050,BE2-100●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●12.7sq.エクステンションバー:BE4-075,BE4-1509.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●6.3sq.スピンナハンドル:BS2E●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●12.7sq.スピンナハンドル:BS4E●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T20,BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40,BT3-T45,BT3-T50,BT3-T55●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄ドライバロング軸 マイナス貫通タイプ:D1M2-630●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄ドライバロング軸 クロス貫通タイプ:D1P2-230●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●直型スナップリングプライヤ穴用:SCP-171●直型スナップリングプライヤ軸用:SOP-171●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1315,M5-1417,M5-1618,M5-1719,M5-2224●ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ):MR1A-0810F,MR1A-1012F,MR1A-1113F,MR1A-1214F●ラチェットめがね用ソケット:BZ14-08W,BZ14-10W,BZ14-12W,BZ14-14W●ブレーキパイプ用めがねレンチ(MZ1):MZ1-10×12●スパナ:S2-05507,S2-0810,S2-1012,S2-1113,S2-1214,S2-1417●9.5sq.T形ハンドル:TH20●モンキレンチ:MWA-250●ボールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:K9-6●組ヤスリ(5本組):TZKF1A05●ステンレススクレーパー:KZ1-15,KZ1-30●ホースプラッカー:AE45-1,AE45-2,AE45-3●ハンディリムーバー 中サイズ:AP201-10A●ハンディリムーバー ナロウタイプ:AP201-N●クリップクランプツール アングルショート中:AP203-10A●クリップクランプツール アングルショート小:AP203-6A●マグネットペーパーホルダー:YKHD-RPM●マグネットスプレー缶ホルダー:YKHD-04●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●シクネスゲージ:TGZ-1818●トルクル9.5sq.(8~80N・m):GNA080-03●トルクル12.7sq.(40~200N・m):GNA200-04●トルクル専用樹脂ケース(2コ):GNA-K●トレイ(4枚)●シリコーントレイ:D999TFRB,D999TFRG●9.5sq.スイベルラチェットハンドル:BRSW3L●ドレンプラグキャッチャー:AEP-1419●オイルフィラーキャップオープナー:AE30●インパクトドライバセット:SD6A●スプラッシュワイパー:YCW-100入組点数157
【2026 SK SALE】エキスパートセット[157点](4段4引出し・7段7引出し) KTC【2026 SK SALE】エキスパートセット[157点](4段4引出し・7段7引出し)KTC
399,800税込439,780
1セット
翌々日出荷
充実した157点の入組を誇る自動車整備のプロフェッショナルモデルローラーキャビネット、またはトップチェストとローラーキャビネットのセット75thロゴステッカー付き
仕様入組品番:SK95726EXTセット内容●6.3sq.ソケット(六角):B2-05,B2-055,B2-06,B2-07,B2-08,B2-10,B2-12,B2-13,B2-14)●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-14,B3-15,B3-16,B3-17,B3-18,B3-19,B3-21,B3-22●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14●9.5sq.セミディープソケット:B3M-08,B3M-10,B3M-12,B3M-14●9.5sq.プラグレンチ:B3A-14SP●9.5sq.プラグレンチ(薄肉タイプ):B3A-16SP●12.7sq.ソケット(六角):B4-17,B4-19,B4-21,B4-22,B4-24,B4-26B4-27,B4-30,B4-32●12.7sq.ホイールナット専用ソケット:B38Z-17H,B38Z-19H,B38Z-21H●6.3sq.ソケットアダプタ:BA23●9.5sq.ソケットアダプタ:BA32●12.7sq.ソケットアダプタ:BA43●6.3sq.エクステンションバー:BE2-050,BE2-100●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●12.7sq.エクステンションバー:BE4-075,BE4-1509.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●6.3sq.スピンナハンドル:BS2E●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●12.7sq.スピンナハンドル:BS4E●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T20,BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40,BT3-T45,BT3-T50,BT3-T55●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄ドライバロング軸 マイナス貫通タイプ:D1M2-630●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄ドライバロング軸 クロス貫通タイプ:D1P2-230●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●直型スナップリングプライヤ穴用:SCP-171●直型スナップリングプライヤ軸用:SOP-171●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1315,M5-1417,M5-1618,M5-1719,M5-2224●ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ):MR1A-0810F,MR1A-1012F,MR1A-1113F,MR1A-1214F●ラチェットめがね用ソケット:BZ14-08W,BZ14-10W,BZ14-12W,BZ14-14W●ブレーキパイプ用めがねレンチ(MZ1):MZ1-10×12●スパナ:S2-05507,S2-0810,S2-1012,S2-1113,S2-1214,S2-1417●9.5sq.T形ハンドル:TH20●モンキレンチ:MWA-250●ボールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:K9-6●組ヤスリ(5本組):TZKF1A05●ステンレススクレーパー:KZ1-15,KZ1-30●ホースプラッカー:AE45-1,AE45-2,AE45-3●ハンディリムーバー 中サイズ:AP201-10A●ハンディリムーバー ナロウタイプ:AP201-N●クリップクランプツール アングルショート中:AP203-10A●クリップクランプツール アングルショート小:AP203-6A●マグネットペーパーホルダー:YKHD-RPM●マグネットスプレー缶ホルダー:YKHD-04●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●シクネスゲージ:TGZ-1818●トルクル9.5sq.(8~80N・m):GNA080-03●トルクル12.7sq.(40~200N・m):GNA200-04●トルクル専用樹脂ケース(2コ):GNA-K●トレイ(4枚)●シリコーントレイ:D999TFRB,D999TFRG●9.5sq.スイベルラチェットハンドル:BRSW3L●ドレンプラグキャッチャー:AEP-1419●オイルフィラーキャップオープナー:AE30●インパクトドライバセット:SD6A●スプラッシュワイパー:YCW-100入組点数157
NO LIMITS 20ST CUSTOM HANDLE スタジオオーシャンマークNO LIMITS 20ST CUSTOM HANDLEスタジオオーシャンマーク
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
20ソルティガ、21セルテートSWに対応したカスタムハンドルテスターの佐野ヒロムが導き出した対大物ファイトに向けたハンドルノブ「BM95」。持ち手の握り方を変えての巻きは、筋力を分散させて長時間ファイトを協力にサポートします。また、押すことも引くことにも力を入れやすい大型ノブはルアーのリーリングやジャークの際でも握りやすい形状です。ビッグゲームでは欠かせない球形ハンドルノブ「AG45」。大物とのファイトや激しいルアー操作においても、球形の握りやすさでアングラーをサポートします。
JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタルJIS型超硬バイト住友電工ハードメタル
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から3日以内出荷
JIS型超硬バイトです。
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途内径倣い加工。勝手右[R]クランプスクリューオン式切込み角度(°)93材質(シャンク)オフセットありインサート番号D頂角(°)55逃げ角(°)7
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
用途内径倣い加工。勝手左[L]クランプスクリューオン式切込み角度(°)93材質(シャンク)オフセットありインサート番号D頂角(°)55逃げ角(°)7
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途内径仕上~中切削用。勝手左[L]クランプスクリューオン式材質(シャンク)オフセットあり
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途内径仕上~中切削用。勝手右[R]クランプスクリューオン式材質(シャンク)オフセットあり
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途内径倣い用。勝手左[L]クランプスクリューオン式材質(シャンク)オフセットあり
SEC-ボーリングバイト 住友電工ハードメタルSEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途内径倣い用。勝手右[R]クランプスクリューオン式材質(シャンク)オフセットあり
省施工吊りバンド 因幡電工省施工吊りバンド因幡電工
1,698税込1,868
1パック(10個)
4日以内出荷
SGP管・VP管・VU管用の『省施工』吊りバンド。配管を押し上げると自動的に閉まり仮保持ができます。ボルトを締めると樹脂部材先端が飛び出し施工完了の目視検査が可能。
表面処理ユニクロめっき適合吊りボルトW3/8
オーガンジー セーレンオーガンジーセーレン
43,980税込48,378
1本
6日以内出荷
透け感、張り感があり、華やかなインテリア・ディスプレイづくりに使われます。
用途バナー仕様【カット】ヒートカッター基材ポリエステル100%(オーガンジー)寸法(幅Wmm×長さLm)1067×10厚さ(μm)116(376)加工ヒートカッターを使用して、カットした後に離型紙を剥がしてください。質量(g/m2)28(178)アズワン品番60-3272-57
フォーク式リフター トラバーリフト(バッテリー上昇式) 均等荷重200kg Bishamon(スギヤス)フォーク式リフター トラバーリフト(バッテリー上昇式) 均等荷重200kgBishamon(スギヤス)
559,800税込615,780
1台
100日以内出荷
上昇・下降は電動式にて頻度の高い昇降作業に適しています。フォークリフト免許不要です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として。付属品別置き充電器AC100V材質本体:スチール、車輪:ウレタン車輪径(Φmm)前輪/後輪:80/100全高(mm)659均等荷重(kg)200フォークスライド外幅(mm)125~628荷重中心距離(mm)300フォーク寸法(幅×長さ)(mm)60×550走行タイプ手動
ゴムチップ製車止め”ボラード” 篠田ゴムゴムチップ製車止め”ボラード”篠田ゴム
59,980税込65,978
1本
20日以内出荷
ゴム製なので接触や衝撃が緩和できます。軽量であるため設置や移動が簡単です。ゴム製なので最大曲げ角度30度までならへこみ、ゆがみなどが元の状態に戻ります。100%再生ゴムチップを原料としたリサイクル品です。反射板(4個)と反射テープ付です。
材質再生ゴムタイプ固定式
SUS316L 差し込み チーズ (SW SCH80 T(S)) 日本ジョイントSUS316L 差し込み チーズ (SW SCH80 T(S))日本ジョイント
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
S25C 差し込み チーズ (SW SCH80 T(S)) 日本ジョイントS25C 差し込み チーズ (SW SCH80 T(S))日本ジョイント
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
材質S25CスケジュールSCH80
SUS304 差し込み チーズ (SW SCH80 T(S)) 日本ジョイントSUS304 差し込み チーズ (SW SCH80 T(S))日本ジョイント
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
SUS316L ねじ込み チーズ (Rc SCH80 T(S)) 日本ジョイントSUS316L ねじ込み チーズ (Rc SCH80 T(S))日本ジョイント
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
SUS304 ねじ込み チーズ (Rc SCH80 T(S)) 日本ジョイントSUS304 ねじ込み チーズ (Rc SCH80 T(S))日本ジョイント
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
S25C ねじ込み チーズ (Rc SCH80 T(S)) 日本ジョイントS25C ねじ込み チーズ (Rc SCH80 T(S))日本ジョイント
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
材質S25CスケジュールSCH80
幅狭バケット(平爪タイプ) NAKATAKI幅狭バケット(平爪タイプ)NAKATAKI
70,980税込78,078
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
シングルリッパー NAKATAKIシングルリッパーNAKATAKI
70,980税込78,078
1個
4日以内出荷
木の根や岩の掘り起こし、舗装版の掘削作業に最適!
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-28シリーズ) エフ・アール・シー高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-28シリーズ)エフ・アール・シー
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 550
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら