カテゴリ

  • 制御機器(19)
    • 電磁接触器(2)
  • 物流用品(33)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 農業機械(14)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 切削工具(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 作業工具(6)
  • 建築金物(5)
  • 機構部品(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • カー用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-t65」の検索結果

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
関連キーワード
167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(63件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]

    TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気使用温度範囲(℃)-5~60グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • 交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ 三菱電機

    交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    接点[有効]【主接点(標準)】3a定格絶縁電圧(V)690
  • ルミナスライト スチールシェルフ Luminous(ルミナス)

    ルミナスライト スチールシェルフ

    Luminous(ルミナス)(12件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。 メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。
    付属品スリーブ材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂耐荷重(kg)150ポール径(Φmm)19
  • テーパーソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    テーパーソケット ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ソケット種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1箱(150本)
    当日出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
    用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。仕様エコボックス入
  • ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(15本)
    当日出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当)タイプ丸頭
  • ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(12件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(21件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S型式ST型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 卓上型マイクスタンド TOA

    卓上型マイクスタンド

    TOA(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    卓上型。 クリップ式マイクホルダーは取外しできます。
    付属品クリップ式マイクホルダー適合(取付可能マイク)Φ18~35mm、(最大取付マイク質量)500gねじU5/16(ねじアダプター)、NS5/8(中パイプねじ)仕上外パイプ:一般構造用鋼管 黒(マンセルN1.0近似色)半艶 塗装 中パイプ:一般構造用鋼管 クロームめっき、ベース:鉄鋳物 黒(マンセルN1.2 近似色) 塗装 半艶
  • STシール(STタイプ) 阪上製作所

    STシール(STタイプ)

    阪上製作所(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質PT 111RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラインドリベット(オールステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(オールステンレス)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    54,980税込60,478
    1箱(1000個)
    当日出荷
    ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。 箱単位の販売です。
    材質オールステンレス摘要紙箱入リベット種別NSTステンレスフランジステンレスシャフト
  • 熱収縮チューブ ST-DG 一般 信越化学工業

    熱収縮チューブ ST-DG 一般

    信越化学工業(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
  • 伸縮棚 アイリスオーヤマ

    伸縮棚

    アイリスオーヤマ
    999税込1,099
    1台
    翌日出荷
    高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。
    材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)/樹脂部:ポリプロピレン/ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキホワイト
  • オールアンカー STタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    オールアンカー STタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • JIS配管識別ステッカー ASTタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASTタイプ

    ユニット
    789税込868
    1組(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    仕様裏面粘着材質アルミ取付方式ステッカー
  • ヘルメット用点滅灯”キャットアイ” 谷沢製作所

    ヘルメット用点滅灯”キャットアイ”

    谷沢製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    夜間工事や雨・濃霧・薄暮時で作業を行う際の安全を確保します。ヘルメットに取り付けられる専用ホルダー付です。
    トラスコ品番698-5377適合機種溝なし/溝付きヘルメット兼用型セット内容ライト本体:1、キャットアイホルダー:1、単 4 型乾電池:2、ブラケット:1材質ライト本体:ABS樹脂、ポリカーボネート、キャットアイホルダー:ABS樹脂、(自転車取付け用パーツ)ブラケット・クリップ:ポリアミド幅(mm)75ライト部:赤、取付部:グレー高さ(mm)76.3品名ヘルメット用点滅灯 ST#6511 キャットアイ(溝なし/溝付き兼用型)奥行(mm)44.4寸法(縦×横×奥行)(mm)【本体】76.3×75.0×44.4
  • オートスライドタイトナー イマオコーポレーション

    オートスライドタイトナー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    圧縮スプリングでチェーンやベルトの運転中の緩みを自動調整します。 ストロークが大きくテンション力が強力です。 どのような方向にセットされても確実に作動します。 テンション張りが非常に簡単に行うことができます。
    用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。
  • ステンシル(吹付用プレート) アイマーク

    ステンシル(吹付用プレート)

    アイマーク
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    厚さ(mm)1
  • プレート付ステンタラップ 淀川建材工業

    プレート付ステンタラップ

    淀川建材工業
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途マンションの屋上昇降用として表面処理400#研磨
  • オールアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    オールアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ
    8,898税込9,788
    1箱(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 発煙ガード 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガード オーム電機

    発煙ガード 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガード

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    通電遮断機能で通電火災からしっかり守る、発煙ガード・スイッチ付タップ 特許(第5853076号)技術採用で異常過熱をしっかり検知、150℃遮断機能で安心の電気火災対策 安心の雷ガード 過電流防止ブレーカー付き 雷サージ軽減素子内蔵 ホコリ防止シャッター トラッキング火災防止プラグ 通電表示LEDランプ
    スイッチ一括集中スイッチ定格125V/15A/1500Wまでコンセント形状2P機能発煙ガード・スイッチ付タップ・雷ガード・過電流防止ブレーカー付・雷サージ軽減素子内蔵・ホコリ防止シャッター・トラッキング火災防止プラグ・通電表示LEDランププラグ形状フリープラグ(スイング)最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
  • パイプ用支持金具プレスT字脚 TRUSCO

    パイプ用支持金具プレスT字脚

    TRUSCO(4件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    長尺物ができ使用用途が広がる床、壁用の配管を固定するのに使用穴明アングルとうまく組合わせて有効に利用。
    用途組合わせに色々な用途に使用できます。仕様立管の取付用に使用厚さ(mm)3.5材質/仕上種類T字脚
  • 伸縮棚アダプター付き アイリスオーヤマ

    伸縮棚アダプター付き

    アイリスオーヤマ
    1,198税込1,318
    1台
    翌日出荷
    高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。
    材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂)/樹脂部:ポリプロピレン/ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキ
  • SUSルーティアンカー(T) 大阪魂

    SUSルーティアンカー(T)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
  • 差し込み自由なスリムタップ オーム電機

    差し込み自由なスリムタップ

    オーム電機(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    どこでも自由に無駄なく差し込める便利なスリムタップ 発燃を抑える通電部モジュール化で耐熱性アップ 安心の難燃性樹脂使用、燃えにくい難燃性ボディ トラッキング火災防止プラグ 二重被ふくで丈夫なコード 壁にかけられるフック穴付き
    ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)1.5機能耐熱性・難燃性・耐トラッキング・二重被覆定格容量(W)1500プラグ形状L型耐トラッキングあり
  • ブラインドリベット 丸頭(オールステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット 丸頭(オールステンレス)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    26,410税込29,051
    1パック(500本)
    当日出荷から8日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能
    材質(マンドレル)ステンレス材質(ボディ)ステンレス
  • 5pcs.スリムトーションビット trad

    5pcs.スリムトーションビット

    trad
    799税込879
    1パック(5本)
    翌日出荷
    トーション部がしなって軸にかかる過度の負担を軽減! 締め付けトルク精度アップ! ネジ穴が見やすい先端スリム! サビに強いニッケル加工! アルミ・木材・鉄板等のハードな締め付け作業に最適! インパクト対応・マグネット付き。
    種類スリムトーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数5差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
  • KRS.B.R(アルミ-ステン 大阪魂

    KRS.B.R(アルミ-ステン

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)
    翌々日出荷
  • KRS.B.R(ステン-ステン 大阪魂

    KRS.B.R(ステン-ステン

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)
    翌々日出荷
  • アルミトランク(A型) ダイトウトランク

    アルミトランク(A型)

    ダイトウトランク
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納できます。キャスター取り付けできます。(別売)
    材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金
  • 非可逆式電磁接触器 三菱電機

    非可逆式電磁接触器

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
  • FRP製改修用ドレンタテ型ホース付 アイユ

    FRP製改修用ドレンタテ型ホース付

    アイユ
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    建築防水用FRP製改修ドレン/ジャバラホース付(500mm)
    用途防水改修用材質FRP
  • KRS.B.R(サラ(アル-ステ 大阪魂

    KRS.B.R(サラ(アル-ステ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)
    翌々日出荷
  • スリットストレート 6mm/50m巻 千代田通商

    スリットストレート 6mm/50m巻

    千代田通商
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部にも使用出来ます。 タッチチューブを溶着しています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管トラスコ品番808-3499質量(kg)2.85ライトブルー、黒、クリアブルー材質(本体)ポリウレタン長さ(m)50内径(Φmm)4外径(Φmm)6
  • ブラケット AST イマオコーポレーション

    ブラケット AST

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • STシールPTFE 大阪魂

    STシールPTFE

    大阪魂
    855,120税込940,632
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • ST型キャスター(自在車・ねじ込み式) ユーエイキャスター

    ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)

    ユーエイキャスター
    599税込659
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
    金具仕上三価ユニクロキャスタータイプねじ込み式キャスター
  • 3.5Φステレオプラグ(6.5Φ線 金メッキ) LINKMAN

    3.5Φステレオプラグ(6.5Φ線 金メッキ)

    LINKMAN
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    3.5mmのステレオプラグで、金メッキ仕上げです。 本体部分は外れますので、外してからはんだづけしてください。
    仕様Φ3.5mmプラグ極数3極形式ストレート外形寸法(mm)Φ12.5(max)表面処理【端子部】金メッキ適合ケーブル~Φ6.5mm音声ステレオ
  • テレセントリックレンズ MML-STシリーズ モリテックス

    テレセントリックレンズ MML-STシリーズ

    モリテックス
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    適合カメラ最大1/2型
関連キーワード
s-t50特集
  • おすすめ人気ランキング
  • s-t50