用途100Vダクトを直線に接続し、電源を引き込む場合に使用します。
仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
寸法(mm)130×33×19
断熱材同厚の筒が締め過ぎを防止。フランジ部の爪ピンが取付時の共周りと脱落を防止。解体仕上り用プラグ付き
適合サイズW5/16
こんなお得な商品も!

断熱材 グラスウール
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
断熱効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。
必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000
幅(mm)1000
厚さ(mm)25
使用温度(℃)250以下
1枚
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)対応
規格21,22フクム
図解NoMP8000E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 コンロツド ASSY_No.20、MP8010E-M332169 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 コンロツド ASSY_No.20、MP8010E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 コンロツド ASSY_No.20、KP-800 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 コンロツド ASSY_No.20
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

緩衝シート ポリエチレン ロールタイプ
モノタロウ
¥699
税込¥769
柔軟性に富み、緩衝性に優れています。
独立気泡のため、撥水性・防湿性にも優れています。
浮力性に優れています。耐薬品性に優れています。
断熱性に優れている為、保温材・保冷材としての使用も有効です。
用途弱電製品・精密機械部品の包装・緩衝材
ガラス・陶磁器の包装、緩衝材
家具・インテリアなどの表面保護材
ステンレス・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材
農業用保温材・果実類のパット
冷凍食品・アイスクリームの保冷材
風呂マット・食器棚シートなどの雑貨用
建築用の断熱材・養生シート
色白
軸足先端のつぶし部分をくわえてまわす
用途埋め込みコンのメタル用軸足(3/8)、断熱材用軸足(5/16)の着脱用
寸法L(mm)57
仕様インパクトドライバー対応
質量(g)30
寸法D(Φmm)13.5
寸法l(mm)12
呼称軸足用
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ワンタッチでセットができ、締めるのは1ヶ所のみ。
すべての施工が正面からできるので手間を大幅に軽減します。
コンクリートと鉄筋との「かぶり」が取れます。
適合サイズ5/16×D10、5/16×D13、3/8×D16
適合材丸セパレーター5/16、鉄筋D10またはD13
1箱(100個)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)対応
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のアラムジョイナーより小型になって、コンパクトな形状に生まれ変わりました。一般的な樹脂コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインナップしています。食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。材質がポリプロピレンの為、耐熱・耐薬品性に優れております。
サイディング目地の決定版!
2点接着で水漏れ解消。
従来は目地部まで接着していたため、サイディングの膨張収縮によりサイディング接着部にすき間が生じ水もれの原因となっています。
ハットジョイナー Pは耐寒性も考慮された全く心配のない理想的なジョイント目地です。
用途クロス下地
材質ポリプロピレン樹脂(P.P)
色ナチュラル
定尺(m)1.82
1セット(100本)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
適合HAKKO HEATING GUN 883B
電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。ファクトライン30本体相互の接続も同時に行えます。
仕様4P3A300V・E付
トラスコ品番818-5369
質量(kg)0.24
適合規格(PS)E
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。
配線ダクトを、フィードインキャップやジョイナ(S・L・T・+)部でパイプ吊りする場合に使用します。
パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。
長さ(mm)463
出隅など、コーキングでは困難な部分の処理が容易にできます。
用途壁材・腰壁~不燃壁材~
長さ(mm)2730
幅(mm)19
出隅など、コーキングでは困難な部分の処理が容易にできます。
用途壁材・腰壁~不燃壁材~
材質ABS樹脂(抗菌剤入り)
長さ(mm)2730
幅(mm)15.4
出隅など、コーキングでは困難な部分の処理が容易にできます。
用途壁材・腰壁~不燃壁材~
材質ABS樹脂(抗菌剤入り)
長さ(mm)2730
幅(mm)15.4
関連キーワード