カテゴリ

  • テープ(101)
    • ビニールテープ一般用途(17)
  • 制御機器(86)
  • 作業服(45)
  • 店舗什器・備品(33)
  • 電気材料(32)
  • 介護用品(32)
  • 建材・エクステリア(29)
  • 救急・衛生(24)
  • 事務用品(17)
  • 医療(15)
  • 梱包用品(14)
  • 測定用品(14)
  • 家電(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • バイク純正部品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • ヘルスケア(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • カー用品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 防災用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • 安全用品(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • バイク部品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 照明(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
OPP・その他・アルミ箔・オレフィン系・グラスファイバー・ゴム系・フッ素樹脂・プラスチック・ポリイミド・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系・銅箔
粘着剤
ゴム系
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
モノタロウ・住電機器システム・古河電工(古河電気工業)・古河電工パワーシステムズ・RS PRO・パネフリ工業・ニトムズ・釜屋電機・寺岡製作所・cotta・ピタック・3M(スリーエム)・オフィス・ラボ・SAMTEC・エスコ・Dickies(ディッキーズ)・コーコス信岡・MAZDA(マツダ)・YAGEO・アルトコーポレーション・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sテープ」の検索結果

611件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アサヒSテープ(粘着性ビニールテープ) 住電機器システムアサヒSテープ(粘着性ビニールテープ)住電機器システム(2件のレビュー)
869税込956
1巻
当日出荷
ケーブルの終端部および直線接続部の自己融着テープ処理部の保護用として使用し、良質のビニールコンパウンドで作ったテープ片面に粘着剤を均一に塗布したものです。
伸度(%)100引張強度(N/25mm)48.9粘着力(N/25mm)7.09引張強度(N/19mm:参考値)37.2粘着力(N/19mm)5.39
アサヒNテープ(自己融着性絶縁テープ) 住電機器システムアサヒNテープ(自己融着性絶縁テープ)住電機器システム(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
ケーブルの終端部および直線接続部の絶縁等に使用し、合成ゴムを主成分としたもので伸ばして巻くことにより、時間の経過とともに融着して一体化します。
用途33kV以下のゴム・プラスチック電力ケーブル等の接続部や端末処理の絶縁用に使用されます。仕様セパレーターなし伸度(%)400引張強度(N/25mm)15.9引張強度(N/19mm:参考値)12.1絶縁破壊電圧(kV/mm)25
エフコテープ2号(高圧絶縁テープ) 古河電工(古河電気工業)エフコテープ2号(高圧絶縁テープ)古河電工(古河電気工業)(52件のレビュー)
479税込527
1巻
当日出荷
電気機器や電気工事用の絶縁材料として、特に優れた融着性、作業性を有し、絶縁テープとして、過去30年以上、世界各国で、高く評価されています。 エフコテープ2号は、非常に剥がれにくい、優れた密着性と絶縁性を持つ信頼性の高い自己融着性絶縁テープです。
用途100V~33kVまでの電気絶縁用テープ。高圧電力ケーブルおよび電線の端末処理 および接続部の絶縁処理。高圧電力ケーブルおよび電線の絶縁体損傷部の修理。絶縁電線カバー、クランプカバーの取付部の防水・絶縁処理およびズレ防止。種別セパレーターなし伸度(%)450引張強度(N/25mm)10引張強度(N/10mm)4.0粘着力(N/20mm)30粘着力(N/25mm)37.5
絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン モノタロウ絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレンモノタロウ(112件のレビュー)
269税込296
1巻
当日出荷
ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。仕様耐トラッキング性0.45A以下材質ブチルゴム伸び(%)400以上粘着力(N/20mm)25引張強度(N/cm2)216~490剥離紙なし絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アサヒPテープ(粘着性ポリエチレン絶縁テープ) 住電機器システムアサヒPテープ(粘着性ポリエチレン絶縁テープ)住電機器システム
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
用途ポリエチレンフィルムの片面に接着性の良い合成ゴム混和物を張り合せたもので、ケーブルの接続および終端処理の絶縁と防水用に適しています。 耐オゾン性・防水性・耐トラッキング性に優れています。伸び(%)400以上体積抵抗率(Ωcm)1015絶縁破壊電圧(kV)12以上/0.5mm引張強度(N/25mm)25.7粘着力(N/25mm)25.7引張強度(N/19mm:参考値)19.6以上剥離紙なし粘着力(N/19mm)19.6以上
3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護) 3M(スリーエム)3M フィットテープ(自己融着性絶縁・保護)3M(スリーエム)(38件のレビュー)
459税込505
1巻
当日出荷
鉛フリータイプです。 高い絶縁特性を持っています。 内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。 低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。 切断にはカッターが必要。
用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。トラスコ品番217-2798質量(g)98連続使用温度(℃)90粘着力(N/10mm)9.8引張強度(N/25mm)24.5引張強度(N/10mm)9.8粘着力(N/25mm)24.5剥離紙なし絶縁破壊電圧(kV/mm)28特性絶縁特性
一般両面テープECO ニトムズ一般両面テープECOニトムズ(1件のレビュー)
88税込97
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
環境に配慮した粘着剤を使用した一般用両面テープです。
用途紙・プラスチック・木などの工作、貼り付けに。写真やスクラップの貼り付けに。軽量小型プレート類の接着に。カレンダー・ポスター等の貼り付けに。
和紙マスキングテープ 日東電工和紙マスキングテープ日東電工
7,898税込8,688
1箱(10巻×10本)ほか
当日出荷
車両の高級化に伴い、ますます高品位な仕上がりが求められている車両塗装。 車両デザインの多様化に合わせて、曲線・直線・凹凸面などフレキシブルなマスキングが欠かせません。 Nittoのマスキングテープは、高度なニーズに品質でお応えする車両ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。 直線部分の見切りや曲線にもしっかりつきます。 テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。 塗装のパートナーとして、多くの車両塗装の場で活躍しています。
用途自動車・車両などの塗装マスキング、自動車・車両などの焼き付けマスキング塗装。厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09引張強度(N/18mm)75巻戻し力(N/18mm)6
セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B 3M(スリーエム)セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B3M(スリーエム)(16件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻ほか
当日出荷から37日以内出荷
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
ステッカー ピタックステッカーピタック(3件のレビュー)
539税込593
1袋(10個)ほか
当日出荷
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
種別ユニクロメッキ材質鋼板シルバー
一般用両面テープECO 25×20 ニトムズ一般用両面テープECO 25×20ニトムズ
408税込449
1巻
当日出荷
寸法(mm×m)25×20
テープカッタープッシュカット(TM) ニチバンテープカッタープッシュカット(TM)ニチバン(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
レバーを引いて押すだけでカット!
用途テープカッター材質本体:ABS,PC,PP,POM,シリコーンゴム,アダプター:ABS,刃:ステンレス品番装填可能ナイスタック:NW-15S,NW-15SF,NW-R15S,NW-R15SF,NW-K15S,NW-K15SF,NW-M15SF,NW-NU15SF,NW-PK15SF,NW-PT15SF,NW-H15SF、装填可能マスキングテープ:MT-15PS,MT-15PSY,プチジョアマスキングテープテープ幅(mm)装填可能:15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×30×168
ルミラーPETフィルム A4サイズ TORAY(東レ)ルミラーPETフィルム A4サイズTORAY(東レ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10枚)
当日出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
布テープ No.600S セキスイ布テープ No.600Sセキスイ(19件のレビュー)
479税込527
1巻ほか
当日出荷
No.600の低コストタイプスフ布ベースのテープです。 よりコストパフォーマンスを追及したスフ布ベースのテープ。 1)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 2)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 3)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
用途店頭販売用、宅配用、引っ越し梱包用伸度(%)7引張強度(kg/10mm)439基材厚さ(mm)0.19粘着力(g/10mm)293タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)245保持力(mm)0.0粘着力(N/10mm)4.40引張強度(N/10mm)43.0展開力(N/10mm)2.40テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
キズリバテープ 半透明タイプ 共立薬品工業キズリバテープ 半透明タイプ共立薬品工業(1件のレビュー)
319税込351
1箱(33枚)
当日出荷
肌色なので目立ちにくい。 多気孔で通気性がよく、皮膚呼吸を妨げないのでムレにくい。
成分有孔ポリフィルム付不織布100g(0.9・)中に塩化ベンザルコニウム塩化物50mgを含有
OPP袋 クリスタルパック S(テープなし) HEIKOOPP袋 クリスタルパック S(テープなし)HEIKO(218件のレビュー)
239税込263
1パック(100枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
オートテーパー ニチバンオートテーパーニチバン(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
乾電池でも使用できるコンパクトに設計された電動テープカッターです。 繰り出されたテープを手で持ち上げてカットすると、次のテープが出てきます。 使用できるテープ幅は7mm~24mm(7~11mmは事前にテストをお願いします。)、外径135mmまで。 テープの長さはS(30mm)・M(45mm)・L(90mm)・フリーの4段階が選べます。 刃先はギザ刃。 セロテープ(R)・PPテープ・メンディングテープ・ポリエステルテープにご利用いただけますが、テープの種類によっては不向きの場合があります。
用途定尺裁断、連続作業用本体質量(kg)1.1刃先ギザ刃プーリー1インチ、3インチテープ長さ設定範囲(mm)30・45・90・フリー
銅箔粘着テープ NO.831S 寺岡製作所銅箔粘着テープ NO.831S寺岡製作所(27件のレビュー)
889税込978
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
電解銅箔を使用しており、加工性・シールド性や機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途電磁波シールド。 スイッチングトランスのショートリング。基材厚さ(mm)0.035粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000]引張強度(N/25mm[kgf])245.2[25.0]粘着力(N/10mm:参考値)3.92
ビニールテープ ユーボンビニールテープユーボン
129税込142
1巻
当日出荷から4日以内出荷
マイナス10℃でも粘着力が低下せず基材が固くならないため、冬場でも作業性に優れています。柔軟性のあるフィルムを使用し、よく伸びて、凹凸面へもよく追従します。RoHS指令(10物質)対応JIS規格適合(JIS C 2336)
幅(mm)19
脱鉛タイプビニールテープNo.21S 日東電工脱鉛タイプビニールテープNo.21S日東電工(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(8巻)
当日出荷
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。質量(kg)1.25粘着力(N/10mm)1.31引張強度(N/10mm)33.1
ステッカー ピタックステッカーピタック(18件のレビュー)
659税込725
1袋(10個)ほか
当日出荷
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
種別黒色クロメートメッキ材質鋼板ブラック
カプトン粘着テープ NO.652S #25 寺岡製作所カプトン粘着テープ NO.652S #25寺岡製作所(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 粘着剤が厚いタイプです。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
業務用OPP袋 S(テープなし) SWAN業務用OPP袋 S(テープなし)SWAN(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(1000枚)
当日出荷
業務用でお買い得パックのOPP袋です。封緘テープはついておりません。100枚帯留め・1000枚クラフト包装です。
透明種類平袋入数(枚)1000適合規格食品衛生法規格基準RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S #25 寺岡製作所ポリエステルフィルム粘着テープ NO.646S #25寺岡製作所(4件のレビュー)
839税込923
1巻
当日出荷
耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、絶縁性に優れ、粘着剤が残りづらい粘着テープです。 絶縁、マスキング、樹脂封止など、様々な用途にお使いいただけます。
用途プラスチック成型加工時の樹脂封止。 絶縁。 マスキング。 シリコーン部材の固定。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6RoHS指令(10物質対応)対応
ニトフロン#900UL 日東電工ニトフロン#900UL日東電工(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻
当日出荷から64日以内出荷
最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。 UL規格を取得(難燃性規格)。 UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。 ニトフロンNo.900ULは、4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)のフィルムで、耐熱性・耐薬品性をはじめ電気特性・低摩擦係数・非粘着性など数々のすぐれた特長を備えています。 すぐれた耐薬品性をもち、硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されません。 少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性をもっています。誘電率・誘電正接ともに最小で、体積抵抗も極めて高く、しかも広範囲の温度・周波数にわたって安定しているため、高周波絶縁材料に使用できます。 -100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っています。 すべての固体中、最も低い摩擦係数を示し、すぐれた自己潤滑性をもっています。 各種充てん剤の併用により、耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られます。 非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。 すぐれた耐候性と耐湿性を発揮します。 耐炎性にすぐれています。
プロスニーカー 鳶技シリーズ シモンプロスニーカー 鳶技シリーズシモン(15件のレビュー)
4,998税込5,498
1足
当日出荷から15日以内出荷
しなやかな屈曲性と一体感。従来モデルを超えた新「鳶技」。 蒸れを軽減するポリエステルメッシュ(S538は、パンチングPU)。 しっかり留め、着脱しやすいマジックテープハンドル。 裾が出にくい滑り止め付。屈曲字をはじめ、動作を妨げないブーツカット。
足幅3E仕様かかと部の衝撃エネルギー吸収性形状ハイカット種類セーフティーシューズ規格JSAA 規格 A種認定品長さ(cm)21.5(26cm)材質(ソール)合成ゴム底材質(先芯)鋼製材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
マルチウエイト 屋外用 モノタロウマルチウエイト 屋外用モノタロウ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
幅(mm)200質量(kg)本体:0.283、満水時:10アーミーグリーン高さ(mm)300奥行(mm)200適合ポール径(Φmm)15~55
マホータイS 折原製作所マホータイS折原製作所(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
マホータイSは、グラスファイバーテープに含まれた特殊レジンが水と反応して一体化し、粘着性のあるブチルゴム(ラバーパッチ)と組合わせた応急補修材です。一度硬化すれば長期間漏れを防ぎます。FRPと同等の強度で配管を守り、防錆・防食、保護・補強にも役立ちます。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(ラバーパッチ)ブチル系ゴム使用温度範囲(℃)(マホータイ)210硬化時間(分)30(周囲温度20℃)主な用途補修用
ステンレスステッカー ピタックステンレスステッカーピタック(13件のレビュー)
329税込362
1袋(10個)ほか
当日出荷
ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
材質ステンレスシルバー
ガラスクロス粘着テープ NO.540S 寺岡製作所ガラスクロス粘着テープ NO.540S寺岡製作所(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
耐熱性、絶縁性に優れています。 機械的強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所、部品などの絶縁、保護。 エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。 自動車のエンジン回りの絶縁、保護。 ワニス含浸の際の保護。
カーペット用両面テープS ニトムズカーペット用両面テープSニトムズ(9件のレビュー)
639税込703
1巻ほか
当日出荷
平らな面からザラザラ面まで、柔軟性のある厚手タイプの両面テープです。
用途ベニヤ板など建材の仮接着、タイルカーペット、玄関マットの固定にお使い下さい。仕様切断にはカッターが必要厚さ厚手主なワークパーツ
すきまテープS ニトムズすきまテープSニトムズ(1件のレビュー)
169税込186
1パック(2巻)ほか
当日出荷
すきま風やほこりを防ぎ、冷暖房効果を高めます。
用途すきま風・ほこりの侵入防止に。主な用途隙間用使用場所屋内用
S&S透明クロステープ セキスイS&S透明クロステープセキスイ(10件のレビュー)
399税込439
1巻ほか
当日出荷
手で簡単に切れる、使いやすいテープ基材(ポリエチレンヤーンを採用)を採用したクロステープです。低温実用性能に優れ、寒冷地や低温倉庫での作業にもご利用可能になります。
用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包伸度(%)16タック(ボールNo.)19引張強度(N/25mm)180.0引張強度(N/10mm)72.0展開力(N/10mm)2.0
OPP袋 クリスタルパック 04 S(厚手・テープなし) HEIKOOPP袋 クリスタルパック 04 S(厚手・テープなし)HEIKO(13件のレビュー)
499税込549
1パック(100枚)ほか
当日出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボンド TMテープWF110S コニシボンド TMテープWF110Sコニシ(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
超強力・うす型耐熱(+110℃)耐寒(-20℃)耐候追従性JIS1種2号適合品F☆☆☆☆相等品
用途「ボンド TM工法」専用一次接着テープ厚さ薄手粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
エフコテープ1号(絶縁性充填材) 古河電工(古河電気工業)エフコテープ1号(絶縁性充填材)古河電工(古河電気工業)(11件のレビュー)
669税込736
1巻
当日出荷
「エフコテープ1号」はブチルゴムを主成分とした自己融着性の混和物をテープ状に成形した充填材です。電気絶縁用テープ「エフコテープ2号」と組み合わせて使用します。エフコテープ2号の粘着層と完全に融着一体化します。指で簡単に成形でき、小さな力で細部まで充填できます。 環境負荷物質は使用していません。JIG、 RoHS指令に対応しています。
用途各種ケーブルの接続部や分岐部でエフコテープ2号が巻きにくい部分への充填用。種別セパレーター付き伸度(%)1000引張強度(N/cm2)20RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーS10 一般PETフィルム ロール TORAY(東レ)ルミラーS10 一般PETフィルム ロールTORAY(東レ)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から13日以内出荷
S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
日東 封缶用ビニールテープ No.23S 15mm×66m cotta日東 封缶用ビニールテープ No.23S 15mm×66mcotta
1,198税込1,318
1巻(1巻)
当日出荷
耐水・耐湿性に優れた封緘用ビニールテープです。 食品・菓子類など、内容物を湿気から守ります。 ベースがしなやかで缶にしっくりとなじみます。 糊が染み出したりすることもありません。
テープ幅(mm)15基材半硬質塩化ビニルテープ長さ(m)66テープ厚さ(mm)0.1主な用途封缶用特性耐水・耐湿性
ビニールテープS ナリカビニールテープSナリカ
130税込143
1個
当日出荷
試験管などの実験器具も色分けでわかりやすく! 通常のテープや絶縁などの用途はもちろん、試験管などの実験器具に異なる色のテープを貼って色分けすることで、比較実験にも大変便利に使えます。 アイディア次第で用途が広がるカラフルなテープです。
テープ幅(mm)19テープ長さ(m)10
...