カテゴリ

  • 建築金物(23)
    • サインナット・化粧ねじ(3)
  • 店舗什器・備品(31)
    • 什器用ハンガー(21)
    • チャンネルサポート/棚柱/バー(2)
    • その他パーツ(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
    • 鉄/鋼フラットバー(9)
  • バイク部品(183)
  • 研磨材(116)
  • 農業機械(95)
  • 作業工具(82)
  • 切削工具(48)
  • 医療(34)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(31)
  • 制御機器(24)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • メカニカル部品(16)
  • 機構部品(15)
  • 測定用品(12)
  • マスク(9)
  • 自転車部品(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • 日用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • カー用品(6)
  • 電気材料(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業服(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「sバー」の検索結果

866件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイクリング用品 バーテープ 3Dリボン Sリフレクティブ CINELLIサイクリング用品 バーテープ 3Dリボン SリフレクティブCINELLI
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
イタリアン自転車の中でデザイン・ブランドの代名詞のチネリ小さな穴から見える3M製のスーパーリフレクトバンドを使ったリボン。 街中や夜でも安全です。 ABS、オールウェイズ・ビー・セーフ付属:エンドプラグ
ブラック
サイクリング用品 バーテープ 3D Sカレイドリボン ブラック CINELLIサイクリング用品 バーテープ 3D Sカレイドリボン ブラックCINELLI
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
イタリアン自転車の中でデザイン・ブランドの代名詞のチネリカレイドカラーがさりげなく見える、2層構造のバーテープ。バーエンドキャップ 2個付属フィニッシュテープ 2枚付属
ブラック
KN 切れるんです K.N WorksKN 切れるんですK.N Works
5,998税込6,598
1個
予約販売
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドする為、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能。刃先を乗り上げることが無い為、手指等を「ケガ」することなく安全に作業できます。アルミ本体フラットバーの裏面はネオスポ(W29×0.8t)貼りでズレにくい。
用途カッティング作業:石膏ボード、合板(3mm以下)、アクリル板(2mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、その他に。付属品カッター本体163B・刃(1枚)材質本体フラットバー:アルミ(63S-T5材)/カッターガイド:樹脂7ナイロン全長(mm)1200組立寸法(mm)約60×1200×110適合替刃オルファ替刃/LB-10Kカットサイズ(mm)1100
普通騒音計(検定付) 小野測器普通騒音計(検定付)小野測器
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
100 dB のワイドリニアリティレンジによりレベルレンジを切り替えることなく広範な音の大きさの変動に応じて、時間平均サウンドレベルを含む7つの騒音指標を同時に計測・選択表示いたします。騒音計のマイクロホン部と本体部を切り離し、専用の同軸ケーブルを接続して、マイクロホン部分の長距離延長が可能です。音の反射の影響をより少なくした曲面形状ボディ、見やすく直感的な操作メニュー等、機能面とともに、これまで以上に使いやすいヒューマンインタフェースを実現しました。また、LA-1441A と LA-4441A サウンドレベルメータ(騒音計 )は、専用フリーソフトを使用することで、RS-232C または USB により、取得した計測データを素早く・簡単にパソコンへデータ転送したり、パソコンから騒音計を遠隔操作・制御することが可能です。
仕様プリアンプ:MI-3111、内部基準信号 (REF OUT):1 kHz 正弦波(レベルレンジ上限値に対して、-6 db(ノーマルレンジ)、-16 dB(ワイドレンジ)出力【AC】バーインジケータ上限値にて0.707 Vrms/F.S (ノーマルレンジ)、2.236 Vrms/F.S (ワイドレンジ)、負荷抵抗 10 kΩ 以上(※周波数重み付けは、設定連動と Z 特性固定より選択可能)、【DC】バーインジケータ上限値にて:2.5 V/F.S・10 dB あたりの電圧変化量:0.25 V・負荷抵抗 10 kΩ 以上電源単3形乾電池 2本 または PB-7090 ACアダプター(オプション)適合規格JIS C 1509-1:2017 (クラス 2)、JIS C 1516:2020 (クラス 2)、IEC 61672-1:2013 Class 2測定項目Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、LN(Lhigh、L5、L10、L50、L90、L95、Llow、Lave)表示LED バックライト付液晶 半透過型 124×64 ドットマトリックス数値およびバーインジケータによる測定値表示、各種演算値のリスト表示およびトレンドグラフ表示、日付および時刻、計測時間、各種機器の状態表示測定時間手動、任意設定(199 h 59 m 59 s max)検定つきマイクロホンMI-1433(公称感度レベル-29 dB)機能スタートモード:手動、レジューム:電源起動時の設定を、前回終了時、工場出荷時、指定したコンディションメモリー番号のいずれかに設定可能、レベルトレンド:Lp、 各種演算値、計測条件記憶:コンディションメモリー(9個)レベルレンジ20~90 dB、30~90 dB、40~100 dB、50~110 dB、60~120 dB、70~130 dB(ノーマルレンジ)/40~120 dB(ワイドレンジ)電池寿命(連続時間)約 8 時間(LR6 アルカリ電池使用、23℃ /バックライト消灯時/RS-232C・USB 非使用時)サンプリング周期31.25 μs(LN 以外)、100ms(LN)周波数重み付け特性A、C、Z型式承認番号TS223表示更新時間数値表示: 1 s、バーインジケータ: 0.1 s、トレンド画面: 0.2 sメモリー機能マニュアル:全演算値100 データ組自己雑音レベル(dB)A特性20以下、C特性25以下、Z特性30以下測定周波数範囲10 Hz~8 kHz(JIS、IEC)直線動作範囲(dB)リニアリティレンジ:100(ワイドレンジ)、80(ノーマルレンジ)時間重み付け特性FAST、SLOW直線動作全範囲(dB)A特性26~135(JIS、IEC)、C特性31~135(JIS、IEC)、Z特性36~135(JIS、IEC)バックアップ期間内蔵の 2 次電池により時計とメモリーに保存されたデータのバックアップが可能・ 満充電までの充電時間 約 24 時間・ バックアップ期間 3ヶ月以上(ただし、23 ℃にて保存した場合)推奨機器音響校正器:SC-2600、SC-2500A、SC-2120A
75S ハイスピードギヤセット 2600C用 Type2(サムバークラッチ式) Avail(アベイル)75S ハイスピードギヤセット 2600C用 Type2(サムバークラッチ式)Avail(アベイル)
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
リニューアルいたしましたABU Ambassadeur 1500/2500シリーズ用ハイスピードギヤセットです。純正に比べリトリーブスピードをアップできます。純正の巻き取り速度に満足していない方はご検討ください。また、純正・旧タイプに比べクラッチの切れや巻き上げ時の軽さが向上しております。ピニオンギヤは従来どおり真鍮製です。耐摩耗性から、今後もピニオンギヤの超々ジュラルミン製は製作しません。
材質ピニオンギヤ:真鍮 メインギヤ:真鍮製、超々ジュラルミン製の2種 ※超々ジュラルミン製のピニオンギヤは製作しません。質量(g)ピニオンギヤ:1.7 真鍮製メインギヤ:13.3 超々ジュラルミン製メインギヤ:4.7ギヤ比6.1:1(巻き上げ量57cm )
トップフロー型CPUクーラー サイズトップフロー型CPUクーラーサイズ
4,527税込4,980
1個
5日以内出荷
サイズオリジナル設計のロープロファイル型CPUクーラーです。 6mm径のヒートパイプを5本採用しました。 全高67mm設計のロープロファイル設計で、スリムケースやMini-ITXケースに最適です。 厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸い上げます。 シリンジ(注射器型)容器入りグリス1gとヘラが付属していますので、買ってすぐに取り付けができます。 ヒートパイプには、酸化を防止し高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」が施されています。 BIG SHURIKEN4専用に開発されたカスタムファン「KAZE FLEX II 120 SLIM AH PWM」が搭載されています. 低回転~高回転まで、どの回転数でも最適な冷却性能を発揮するヒートシンク設計です。 極静音モードからハイレベルなオーバークロックまでサポートします。 Intelの「LGA1851」や、AMDのAM5「RYZEN」など最新ソケットにもマルチ対応しています。 120×25mm厚のファンにも換装可能なネジも付属しています。 クーラー本体の上面からマザーボード方向へ風を当てるトップフロー式のエアフロー構造を採用しました。 CPU以外のVRMなどマザーボード上の周辺冷却が可能です。 ヒートシンクのベース部分にメタルバーを渡す「スプリングスクリュー式ブリッジリテンション」H.P.M.S.VIを採用しました。 バックプレートは剛性の高いメタルバックプレートを採用しました。 ユーザーの希望に応じて反転してインストールすることができ、Small Form FactorシステムにおけるShurikenシリーズの高い互換性を発揮します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
付属品リテンションキット、ファン取付ネジ、グリス、ヘラ、図解入り多言語マニュアル(日本語含む)質量(g)480(付属ファン含む)径(Φmm)【搭載ヒートパイプ】6(6本)(ニッケルメッキ処理済み)回転数(min-1[r.p.m])300(±200 )~1900(±10%)最大静圧(mmH2O)1.71(16.77Pa)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×67×122(奥行きは付属ファン含む、高さはネジの突起も含む)接続PWM 4ピン適合ソケット【AMD】AM4/AM5、【intel】115x/1200/1700/1851ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×15ノイズレベル最大31.78dB(A)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)51.98
DNS バーニング スーパープレミアム VNG353 第一三共ヘルスケアDNS バーニング スーパープレミアム VNG353第一三共ヘルスケア
4,598税込4,966
1個(126粒)
6日以内出荷
鍛えて、燃やして、絞れ。バーニングSPとは体内に存在するミトコンドリアにおける代謝を活性化させ、エネルギーの消費量を増やすことを狙ったもの。カルニチン750mg、CoQ10 80mg、カテキン250mg飲みやすいハードカプセルアンチ・ドーピング認証(インフォームドチョイス)取得
賞味期限製造日より24ヶ月原材料L-カルニチンL-酒石酸塩、コエンザイムQ10 / 結晶セルロース、ゼラチン、シクロデキストリン、チャ抽出物、ステアリン酸カルシウム、リン酸三カルシウム、香辛料抽出物、クチナシ色素栄養成分【1袋(9粒3,177mg)あたり】エネルギー:12.8kcal、たんぱく質:0.96g、脂質:0.16g、炭水化物:1.89g、食塩相当量:0.0012g、カルニチン:750mg、カテキン:250mg、コエンザイムQ10:80mg
ウインドブレーカージャケット wundou(ウンドウ)ウインドブレーカージャケットwundou(ウンドウ)
7,798税込8,578
1枚
5日以内出荷
裏トリコット仕様の防風性・保温性に優れたウィンドブレーカージャケット。ストレッチ性のある生地を使用し、動きやすさを追求。首元と腰の反射テープは夜や暗い場所での活動の安全性を高めます。シンプルながら機能性が高い秋冬に重宝するアイテムです。P6650とセットアップ可
機能撥水・防風・反射テープ・ストレッチ・保湿素材表地:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100% リブ:ポリエステル93% ポリウレタン7%
Ghibli80S(25) TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)Ghibli80S(25)TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
?ヒラマサ・キハダのバーサタイルキャスティングロッド日本のオフショアキャステングゲームのターゲット ヒラマサ、ブリ、キハダ、GTを視野に入れたキャステングロッドです。 4ピースから形成されるGhibli80Sは最良のバランスを求めて設計したことで 軽量ながらもトランスセンデンスの オフショアロッドシリーズの中で最高クラスの強度を実現しました。どんなモンスターがヒットしても安心してロッドに自身のパワーを委ねられます。 ライトウエイトの30gくらいのルアーから100gくらいまでのルアーを快適にキャスト、操作することが可能です。それでいて20kgクラスのヒラマサや大型のキハダもコントロール可能な 懐の深さがあります。マルチピースロッドだからこそ味わえるパフォーマンスを体感してください。
仕様ガイド:Titanium, Sic mix、ライン:PE#4 - PE#6全長8.0ft質量(g)265、ルアー:40-100最大ドラグ(kg)10仕舞(cm)62-75
ジェットセッター 81S ROCA JetStter(ジェットセッター)ジェットセッター 81S ROCAJetStter(ジェットセッター)
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
ジェットセッター80Sをテスト中に生まれた、それは遠く南米・パタゴニアでトラウト達と遊んでもらっていて作りたくなった、しなやかでロングキャストをするためのスピード感のある長身ロッドです。中量級ルアーを、そして広範囲に探るため。ハンドル部もロングにして、軽量ルアーをしっかりと振り抜き、20グラムクラスのルアー.. スプーンやジグなどでもしっかりと重みを乗せて、曲げて投げる。そのしなやかさは、小さなトラウトでさえ弾くことなく、絡めとるようにフッキングに持ち込むでしょう。湖、本流での釣りにも優位になるユーロスタイルなワールド仕様。80Sが「エギングにフォーカスをおいたバーサタイルスピニングロッド」で、この81Sは「スプーンやプラグをリトリーブして遊ぶトラウトフィッシングをまず考えたバーサタイルロッド」であります。ちょっと真面目で、それはガイドセッティングや重量バランスをとても律儀にとったからで、「いつもだいたいソツがなく仕事をしてくれる」モデルになっています。トラウトフィッシング、バスフィッシングはいうまでもなく、エギングやシーバスフィッシングでも活躍してくれることでしょう。しかし、特に用途を明記しません。なぜなら、他のジェットセッターと同様に、使い方はどうにでもなるのがこの竿で、どう遊ぶかはあなた次第であるというコンセプトだからです。
仕様ライン:~8lb(モノフィラ)、~1.5号(PE)付属品専用ケース(白プレデター)質量(g)ルアー:1~28(推奨)長さ(m)2.47仕舞(cm)66.5
ジェットセッター 71C JetStter(ジェットセッター)ジェットセッター 71CJetStter(ジェットセッター)
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
バーサタイル・パックロッドとして、これ以上のモデルはないと言われてきたジェットセッター 71S。このモデルがベイトモデルとなったら、どうなるのだろう? というところからスタートした「71C」プロジェクト。ベイトを載せる竿として、求めたのは「ミッドコントロール」。誰もが無理ない範囲で、身体的にも体力的にも操作できる釣り竿。釣り竿によっては、自分の身の丈にあってない、少し無理をしないと使えない、しかし戦闘力が高い竿が存在します。ジェットセッターはまず、多くの人がコントロールできること、プレッシャーを与えない、極端に言えば「釣りをしなくてもいい」とさえ思える存在です。(正しい竿の解説)7フィート1インチ。岸釣り、ボートフィッシングを問わずに使いやすい長さと調子です。調子はレギュラー、硬さは一般的にはミディアム、ややミディアムハードよりかもしれません。スピナーベイティング、クランキング、中型のビッグベイトまでキャストができます。推奨ルアーウエイトは5グラムから40グラム。ストライクゾーンは10~30グラムでしょう。魚種は完全に未特定。トラウトから、おそらくは中型のピラルクまで釣ることができるでしょう。71Cはデザイン的にも、これまでのモデルの流れからとらわれないものとなりました。71Sから発露しながら、暖簾分けされて、あとは自由にやるよ、というように。ブランクスカラーは鮮やかな「空の色」。世界に出かけたときに、空を見上げてください、太陽に目を細めてください、雲を追ってみてください。いつもいる日本と同じ空、しかし違う空の下で釣りをする、釣りができる幸せを感じることができたら、最高の気分でしょう。71Cが求めたのは「自由であること」、場所もスタイルも、魚種も選ばない。人種も性別も、国籍も、魚釣りをする上ではまったく関係ありません。まずはこの竿を手にしたとき、無限に広がる可能性にワクワクしてください
仕様調子:レギュラー、長さ:7フィート1インチ適合ルアーウエイト(グラム):5~40
ジェットセッター 60S HAKASE JetStter(ジェットセッター)ジェットセッター 60S HAKASEJetStter(ジェットセッター)
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
ジェットセッター60Sは、釣り好きとしても有名な世界的ヴァイオリニスト、葉加瀬太郎氏に監修いただいた旅するライトバーサタイルスピニングロッド。ジェットセッターシリーズで最も人気の高く、楽しいロッド、ジェットセッター60Cをベースにスピニングモデルへ。トラウトやバス、海では小型の青物まで、どこのフィールドでも遊び相手が見つかる60C譲りの楽しいアクションとなっております。ブランクスにはあの名曲「情熱大陸」のメロディーが葉加瀬さん手書きの楽譜でデザインされ、セパレートグリップ部分にはサインも。ロッドケースも専用のケースを作成。ロッドのカラーに合わせた高級感のあるビーガンレザーを使用し、内装は楽器ケースをオマージュした起毛素材で所有感あるデザインと致しました。ガイドは、JetSetter64Sや80Sと同様、マイクロウェーブガイド仕様となっております。
仕様使用ライン:~1号(PE) ~10lb(ナイロン、フロロカーボン)、使用ルアー:~10グラム(推奨)
ジェットセッター 750S JetStter(ジェットセッター)ジェットセッター 750SJetStter(ジェットセッター)
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
バイカースタイルをデザインに取り入れた、新しいバーサタイルスピニング。オールマイティ・パックロッドの名竿「71S」をさらに力強くパワーアップし、粘るようなトルクを持たせたモデルです。本流でのミノーイングや、スピニングリールでのカバーゲーム、ショアジグ、岩礁帯での根魚など、スピニングタックルでパワフルに釣りをすることができる設計。71Sと同様、スピニングタックルであることを強みとして、大体の釣りはできちゃうという遊び感覚にゆとりをもたせる頼もしさがある竿です。ジェットセッターのスピニングモデルでは初のオールダブルフットガイドを搭載。デザインはZ IIというカワサキモータサイクルの名車に施されていた通称「火の玉」カラーをオマージュしています。
仕様ライン:5~10lb(モノフィラ)、~3号(PE)、長さ:7フィート5インチ(2メートル28センチ)付属品専用ケース(ホワイト)質量(g)ルアー:5~60(推奨)継数(本)4(ピース)仕舞(cm)62
協約寸法SPD 音羽電機工業協約寸法SPD音羽電機工業
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
盤内取り付け容易 JIS協約形配線用遮断器寸法(3極用)に準拠 分岐MCCB用の銅バーが利用可能劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 劣化接点出力対応(Sタイプのみ)応答性に優れ、無続流取り付けは4パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板 取付金具(別売品形式:7146-0056)によるネジ止め1台で線間・対地間を保護RoHS規制物質対応
使用温度範囲(℃)-25~+70保護等級外郭:IP20電線抱合範囲(mm2)5.5~14出力端子劣化接点:〇公称放電電流(8/20μs)(kA)20In 線間、対地間最大放電電流(8/20μs)(kA)Imax40/線間、対地間電圧防護レベル(V)Up 線間:1500以下,Up 対地間:1500以下最大連続使用電圧(V)( 5 0 / 6 0 H z )Uc:単相2線 130V・250V AC、単相3線 110V/220V AC、三相3線 250V AC、三相4線 250V AC
分離器内蔵協約寸法SPD 音羽電機工業分離器内蔵協約寸法SPD音羽電機工業
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
SPD分離器内蔵により、外部分離器は不要盤内取り付け容易JIS協約形配線用遮断器寸法(3極用)に準拠分岐MCCB用の銅バーが利用可能2個の接地端子付き 分電盤内にD種接地とELCB用 接地の2つの接地端子がある場合も1台のS P Dで保護が可能劣化時も安心機能付き自動切り離し装置内蔵SPD機能表示付き応答性に優れ、無続流取り付けは4パターン・DINレール・M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m)・連接取付板・取付金具(別売品 形式:7146-0056)によるネジ止め1台で線間・対地間を保護RoHS規制物質対応
最大連続使用電圧(V)Uc:130V, 250V AC
25 HRF SX DAIWA(ダイワ)25 HRF SXDAIWA(ダイワ)
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
次世代のハードロックフィッシュゲームを形にしたスペシャルHRFロッド。【69MHB】干潮時のゴロタ場や手前のストラクチャーをテンポよく探るのに最適なパワー系ショートベイトモデル。ボートでのバーチカルゲームはもちろん、プラグなどの巻き物も使いやすく設計。MHクラスのブランクにより、あらゆる魚種を狙える対応力も魅力の一本。【74MHS】ジグヘッドスイミングやハードルアーを操り、手返しよく広範囲を探るのに最適なパワー系ショートスピニングモデル。ファーストテーパーよりに設計したブランクはチューブラー特有の反響感度を最大限手元に伝え、ルアーにまとわりつくような前アタリも明確に伝達する。【83MB-S】魚種や場所、ルアーを選ばず、バーサタイルに使えるセミロングベイトモデル。バランスのとれたレングス設定により、幅広いウエイトのリグに対応しながら、新たに搭載されたメガトップRによる優れた負荷感度で、水中を鮮明に感じとり、より深いバイトへ持ち込む。【86MHS】近年の定番である細糸PEでフリーリグを遠投するスタイルはもちろん、巻き物にも対応するバーサタイルスピニングモデル。繊細なチューブラーティップと筋肉質なブランクの相乗効果で圧倒的な反響感度を実現。遠投しながら広範囲をサーチするのに最適なアイテム。【76MLB-S】メガトップR搭載でじゃれつくような前アタリから本アタリに持ち込む絶妙な操作を可能にしたライトバーサタイルベイトモデル。ベイトフィネスにも対応し、漁港の堤防やケーソンの際を2インチ前後の小型ワームと軽量なリグで喰わせにかかる攻め方を視野に入れた切り札的なアイテム。【97M/MHS-S】バージンスポットを射抜く遠投性に優れたハイパワーなバットと、繊細かつハードソリッドのメガトップRをマッチングさせたロングスピニングモデル。先行者が攻め切れない遥か沖のターゲットを、フリーリグやスイミングワームをフルキャストして狙うのに最適なアイテム。【910H/XHS】圧倒的なブランクパワーにより、重量系リグを思いのままフルキャストしたいアングラーに贈るパワー系ロングスピニングモデル。強靭なバットパワーとレングスでリグを遥か彼方へ届けるとともに、遠距離でもターゲットの上顎を貫く、鋭いフッキングを可能にする。【93MHB】ベイトリールの性能を最大限生かした遠投を実現するロングベイトモデル。遥か沖の根から引きはがすバットパワーと弓のようにしなるブランクの遠投性を兼ね備え、張りのあるティップでリグを繊細に操作できるファーストテーパーに近い使用感は、まさに新感覚のアイテム。
継数(本)2カーボン含有率(%)99
TeamConnect Bar S/オールインワン会議室用デバイス/小会議室用ビデオバー Sennheiser(ゼンハイザー)TeamConnect Bar S/オールインワン会議室用デバイス/小会議室用ビデオバーSennheiser(ゼンハイザー)
269,800税込296,780
1個
9日以内出荷
TeamConnect Barは、カメラ、マイク、スピーカーを内蔵した拡張性のあるオールインワン会議デバイスで、現代の会議ニーズに対応するよう設計されています。小規模向けの「TeamConnect Bar S」と中規模向けの「TeamConnect Bar M」の2つのモデルがあり、ミーティングやコラボレーションスペースに最適なオプションを提供します。
キーボードスタンド KCキーボードスタンドKC
3,998税込4,398
1台
9日以内出荷
KC キーボードスタンド X型 シングルレッグ 高さ無段階調整 二重セーフティー機能搭載 KYBS-S/BK ブラック (耐荷重量:約55kg)・片手で操作可能なハンドルロックと安全バーによる二重セーフティー機能・ガタつきを調整するスタビライザーキャップ付き・本体重量:約3kg / 耐荷重量:約55kg・付属品:六角レンチ、安全バー※メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
リュクレ 手おけ Richell(リッチェル)リュクレ 手おけRichell(リッチェル)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
美しく、機能的なこのフォルム。凹凸がなくお手入れしやすい形状の手おけです。タオルバーに直接掛けたり、S字力ンを使って掛けることもできます。水滴がたまりにくい形状なので、清潔に乾燥させることができます。
材質PET寸法(mm)265×155×100グレー容量(L)1
バースプーンS 高桑金属バースプーンS高桑金属
439税込483
1個
4日以内出荷
新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
材質ステンレス寸法(mm)245
フレックス B-2 バークランプ S DAYTONA(デイトナ)フレックス B-2 バークランプ SDAYTONA(デイトナ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
スマートフォンホルダー フレックス FSH用 オプション品。バークランプベース。オフ車の一般的なブレイスバーやスクリーン裏パイプなどへの取り付けが可能。外径Φ8/Φ10/Φ12/Φ14に対応しています。
用途スマートフォンホルダー フレックス FSH用 オプション品バークランプベースオフ車の一般的なブレイスバーやスクリーン裏パイプなどへの取り付けが可能外径Φ8/Φ10/Φ12/Φ14に対応サイズS
イージーフィットバー シルバー EBF384S EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー シルバー EBF384SEFFEX(エフェックス)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBF384S販売備考:移動量7mmUP/7mmBACK適合情報:ヤマハ[YAMAHA] XSR125 24穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT色[カラー]:シルバー加工[有/無]:無仕様:7mm UP / 7mm BACK型番:EBF384
仕様7mm UP / 7mm BACKシルバータイプEZ-FIT、穴加工:スイッチ穴加工済み型番EBF384加工
イージーフィットバー シルバー EBF383S EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー シルバー EBF383SEFFEX(エフェックス)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBF383S販売備考:移動量7mmUP/7mmBACK適合情報:ヤマハ[YAMAHA] MT-125 23穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT色[カラー]:シルバー重量[グラム]:505材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:7mm UP / 7mm BACK外径:22.2内径:14ハンドル径:22.2幅:758.6高さ:47奥行(引き):86立ち角:74絞り角:17.5型番:EBF383特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:スロットルケーブル適合:クラッチケーブル(ホース)適合:
仕様7mm UP / 7mm BACK材質アルミ幅(mm)758.6シルバー高さ(mm)47質量(g)505タイプEZ-FIT、穴加工:スイッチ穴加工済みハンドル径22.2Φ加工外径(mm)22.2内径(mm)14
イージーフィットバー シルバー EBF0042S EFFEX(エフェックス)イージーフィットバー シルバー EBF0042SEFFEX(エフェックス)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EBF0042S販売備考:移動量7mmUP/7mmBACK適合情報:ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] 18-25
ライトバーブラケットセットfor ランドクルーザー250 IPFライトバーブラケットセットfor ランドクルーザー250IPF
119,800税込131,780
1セット
5日以内出荷
アメリカを中心にライトバーの取り付け位置として定番のフロントウインドー上部へのライトバー取り付けをランドクルーザー250でも実現。リベット止めやタッピングビスでの取り付けではなく、Aピラー上部にボルトオン取付け出来るブラケットセットの為車体を傷めません。
用途ランドクルーザー250専用ライトバーセット内容ライトバー本体(600Sシリーズ 50インチ/ダブルロー652SD)、リレーハーネス、スイッチ、取付ブラケット、風切り音抑制プレート、ボルトナット保証期間1年適合車種トヨタランドクルーザー250 R6.04~ GDJ250W/TRJ250W
S-NTS-Iボーリングバー めねじ ワルターS-NTS-Iボーリングバー めねじワルター
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
内径ねじ切りバイトです。
用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
サイバーストーク マイクロLED(S) サイバーストークサイバーストーク マイクロLED(S)サイバーストーク
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのマイクロLEDスーパーホワイト Sサイズ、LED-T3-S-LW(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る気品ある白い輝きを照射します。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。
適合5V対応Mサイズ装着車:ニッサン シルビア S15後期/ニッサン ローレル C35/ニッサン スカイライン/スカイライン GT-R HR/ER34/BNR34中期/後期メーター内ライト:スーパーホワイト
サイバーストーク マイクロLED(S) サイバーストークサイバーストーク マイクロLED(S)サイバーストーク
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのマイクロLEDセクシーピンク Sサイズ、LED-T3-S-LP(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る魅力ある淡い輝きを照射します。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。
適合5V対応Mサイズ装着車:ニッサン シルビア S15後期/ニッサン ローレル C35/ニッサン スカイライン/スカイライン GT-R HR/ER34/BNR34中期/後期メーター内ライト:セクシーピンク
サイバーストーク マイクロLED(Sサイドビュー) サイバーストークサイバーストーク マイクロLED(Sサイドビュー)サイバーストーク
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのマイクロLEDセクシーピンク Sサイズ サイドビュー、LED-T3-S-S-LP(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る魅力ある淡い輝きを照射します。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。
適合5V対応Mサイズ装着車:ニッサン シルビア S15後期/ニッサン ローレル C35/ニッサン スカイライン/スカイライン GT-R HR/ER34/BNR34中期/後期メーター内ライト:セクシーピンク
ロールバーカバー シルバー ND0-0020S アイエルモータースポーツロールバーカバー シルバー ND0-0020Sアイエルモータースポーツ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:ND0-0020Sアイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。ロールバーに差し色を取り入れることで、他とは違うさり気ないオシャレができます。販売備考:左右セット。純正ロールバーカバーに両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/ND5REタイプ:ロールバーカバー色[カラー]:シルバー重量[キログラム]:0.8加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:ND0-0020備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:ND0-0018S
質量(kg)0.8シルバー備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプロールバーカバー型番ND0-0020加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】ND0-0018S
スリップオンライン チタン EC/ECE S-A7SO3-HDT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン EC/ECE S-A7SO3-HDTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-A7SO3-HDTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:EC対応 バッフル付 2本出し ※08-09モデルは別品番→S-A7SO1-HDT適合情報:アプリリア[APRILIA] SHIVER750 [シバー] 10-16アプリリア[APRILIA] SHIVER750GT [シバー] 10-16規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:10.5重量[キログラム]:4.4材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無付属品:ガスケット、バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:専用規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:57.22kW/9250rpm最大出力:59.72kW/9250rpmSTD 最大トルク:65.4Nm/7350rpm最大トルク:66Nm/8550rpm
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品ガスケット、バッフル材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用質量(kg)4.4、STD:10.5チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE加工
GALLUP(ギャラップ) Brass Products バー プル 4個セット #Silver 90 x 30 670-64 Brass Products(ブラス・プロダクツ)GALLUP(ギャラップ) Brass Products バー プル 4個セット #Silver 90 x 30 670-64Brass Products(ブラス・プロダクツ)
6,398税込7,038
1セット
7日以内出荷
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途キャビネットや引き出しなどの真鍮製取っ手。こちらは真鍮がたっぷり詰まったバー型。実際に持ってみるとずっしりとした重みを感じます。サイズ(mm):約 幅91×高さ10×奥行29 ※ネジ規格:M4真鍮(合金)・シルバー(クロムメッキ仕上げ)・ゴールド(表面アンティーク加工)・ブラック(化学反応による着色)Silver
GALLUP(ギャラップ) Brass Products バー プル 4個セット #Black 90 x 30 670-64 Brass Products(ブラス・プロダクツ)GALLUP(ギャラップ) Brass Products バー プル 4個セット #Black 90 x 30 670-64Brass Products(ブラス・プロダクツ)
6,398税込7,038
1セット
7日以内出荷
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途キャビネットや引き出しなどの真鍮製取っ手。こちらは真鍮がたっぷり詰まったバー型。実際に持ってみるとずっしりとした重みを感じます。サイズ(mm):約 幅91×高さ10×奥行29 ※ネジ規格:M4真鍮(合金)・シルバー(クロムメッキ仕上げ)・ゴールド(表面アンティーク加工)・ブラック(化学反応による着色)Black
GALLUP(ギャラップ) Brass Products バー プル 4個セット #Gold 90 x 30 670-64 Brass Products(ブラス・プロダクツ)GALLUP(ギャラップ) Brass Products バー プル 4個セット #Gold 90 x 30 670-64Brass Products(ブラス・プロダクツ)
6,398税込7,038
1セット
7日以内出荷
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途キャビネットや引き出しなどの真鍮製取っ手。こちらは真鍮がたっぷり詰まったバー型。実際に持ってみるとずっしりとした重みを感じます。サイズ(mm):約 幅91×高さ10×奥行29 ※ネジ規格:M4真鍮(合金)・シルバー(クロムメッキ仕上げ)・ゴールド(表面アンティーク加工)・ブラック(化学反応による着色)Gold
Sコーンバー CONDOR(山崎産業)SコーンバーCONDOR(山崎産業)
769税込846
1個
4日以内出荷
バーの直径がΦ34mmのコーンバーです。Sカラーコーン カラフルコーンM・Sカラーコーン スコッチコーンMと合わせてご使用ください。
用途道路や工事現場などの規制・区分けに材質ABS・PEイエロー・ブラック
精密ドライバー&ニッパーセット trad精密ドライバー&ニッパーセットtrad
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
メガネ・時計・ゲーム機などのメンテナンスに
セット内容カラー精密ビット:+000/+00/+0/+1/+2 ・-0.9/-1.2 ・星形2/5/6 ・ H0.7/H0.9/H1.3/H1.5 ・T4/T5/T6 ・ 8H/10H ・ Y型1/2、時計バンド外し用ピン、携帯電話カバーオープナー、60mmエクステンションバー、ハンドル、ミニニッパー材質ビット:S2(ニッケルメッキ)+アルミ、ハンドル:アルミ、エクステンションバー:CR-V(クロームバナジウム鋼)+アルミ、ホルダー:PP、ニッパー:ステンレス+PVC、カバーオープナー:POM、ケース:PC+ABS+PS質量(g)230商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×22×205
Xグリップ(L)&バーマウントベース(S)セット(標準アーム) Φ9.5-15.8mm対応 1インチボール RAM-B-408-37-62-UN8U ラムマウントXグリップ(L)&バーマウントベース(S)セット(標準アーム) Φ9.5-15.8mm対応 1インチボール RAM-B-408-37-62-UN8Uラムマウント
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
メーカー名:ラムマウントメーカー品番:RAM-B-408-37-62-UN8Uラムマウントを代表する汎用タブレットホルダー「Xグリップ」のLサイズをガラス面などへ取り付けることができるマウントセット。特許取得のボールマウントシステムで自由自在に角度調整することができます。販売備考:【旧品名 「Xグリップ iPad mini用」サイズ】
78PCSラチェットハンドル&ドライバーセット TAKAGI(高儀)78PCSラチェットハンドル&ドライバーセットTAKAGI(高儀)
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
幅広い用途・サイズに対応。精密作業から通常のネジまわしまで。
用途ネジ・ボルトの締めつけ、ゆるめ作業に付属品48ギアスタビーラチェットハンドル ●6.35mmドライバーハンドル(マグネット付)● 6.35mm→4mm変換アダプター ●ピンセット 【付属ソケット:差込角6.35mm】●ソケット:5・6・7・8・9・10・11・12・13mm ●ドライバーハンドル用ソケットアダプター ●6.35mm差込角用50mmエクステンションバー 【付属ビット4mm軸】<プラス>#000・#00 ・#0・#1 <マイナス>1.5・2.0・2.5・3.0 <六角>2・3・4 <ヘクスローブ>T4・T5・T6・T7・T8・T9・T10 <★>0.8・1.2 【付属ビット6.35mm軸】<プラス>0(2本)・1(2本)・2(2本)・3(2本) <マイナス>3(1本)・4(1本)・5(2本)・6(2本)・7 <六角>3(2本)・4(2本)・5(2本)・6(2本) <ヘクスローブ>T10(2本)・T15(2本)・T20(2本)・T25(2本)・T27 <いじり止めトルクス>T10・T15・T20・T25・T27 <スクエア>S0・S1・S2・S3 ●6.35mm軸60mmエクステンションバー材質【48ギアスタビーラチェットハンドル】ラチェット部/亜鉛合金 ハンドル/ポリプロピレン+熱可塑性ゴム【6.35mmドライバーハンドル(マグネット付)】軸/炭素鋼 ハンドル/ポリプロピレン+熱可塑性ゴム【6.35mm差込角用50mmエクステンションバー・4mm軸60mmエクステンションバー・6・35mm軸60mmエクステンションバー】炭素鋼【ピンセット・ソケット・6.35mm→4mm変換アダプター・ドライバーハンドル用ソケットアダプター】炭素鋼【各種付属ビット】クロムバナジウム鋼
チェーンカバー SUSバフ 93098 DAYTONA(デイトナ)チェーンカバー SUSバフ 93098DAYTONA(デイトナ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:93098販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:ホンダ[HONDA] GB350 21ホンダ[HONDA] GB350S 21
TTバー Metron S E VISIONTTバー Metron S EVISION
45,980税込50,578
1個
12日以内出荷
カーボン
...