10段階の音量調整が可能
通常モードから更に音を増幅できる音量増幅スイッチ搭載
3段階の周波数特性が切替可能な音声モードスイッチ搭載
単四形アルカリ乾電池2本使用で、電池交換の負担を軽減
本体、イヤホンともにおしゃれなデザイン
独自の2つのイヤホンマイクが付属
片耳仕様なので両耳をふさぐ圧迫感がなく、どちらの耳でも使えるサイズになっています。
イヤホンマイク(一体型):耳の付近にマイクを搭載。自然に近い聞こえ方を実現。
イヤホンマイク(分離型):本体付近にマイクを搭載。ボリュームをあげてもピーピー音(ハウリング)の心配がありません。
3段階(N、M、W)の周波数特性が切替可能。使用者本人様にあわせた音声調整ができます。
Nモード:低音ノイズをカットしていますので、電話の使用時におすすめです
Mモード:会話や会議での使用におすすめです
Wモード:日常生活の中で使用するのにおすすめです
軽量で、薄型デザイン
軽さ約34グラム、薄さ約14mm。利用シーンを選ばず、邪魔にならないフォルムです。
用途電話での会話に/家族との会話に/大切な会議に/軽い運動時に/テレビ鑑賞に
仕様最大音響利得:約35dB、最大音圧レベル:112dB、特性変化:3段階の切替可能(N・M・W)
付属品イヤホンマイク(マイク一体型)×1個、イヤホンマイク(マイク分離型)×1個、ネックストラップ×1個、収納ポーチ×1個、イヤーピース(S・M・L)×各2個
色ネイビー
質量(g)約34(電池、イヤホンマイク除く)
電源単四形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×92×14
電池寿命(連続時間)約130※電池寿命は電池の性能、使用状況により大幅に変わる場合があります。
プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ
インピーダンス(Ω)8
イヤホン形状カナル型
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
墜落防止装置FMスカイロック・FM梯子・FMステップ専用安全器です。
コンパクト化、軽量化を実現しました。
用途FMスカイロック・FM梯子の昇降移動専用
仕様レール側面位置用です
適合レール側面用
トラスコ品番818-3358
材質アルミ、ステンレス、ナイロン
質量(g)710
有効長(mm)(ベルトロープ)450(NS-1型)、縦方向360横方向500(NS-Y1型)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。
用途建設現場プラント工事などで仮設の水平親綱を設置する器具。緊張力は手で引っ張るので親綱張力は10~20kg程度です。
仕様仮設水平親綱用、仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品
トラスコ品番388-2306
質量(kg)1
材質(本体)ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金)
フック口開き(mm)50
材質(回転部)ステンレス
適合径(Φmm)(ランヤード)16
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
墜落防止装置FMスカイロック・FM梯子・FMステップ専用安全器です。
コンパクト化、軽量化を実現しました。
用途FMスカイロック・FM梯子の昇降移動専用
仕様レール中央位置用(子綱2又)です
トラスコ品番818-3359
材質アルミ、ステンレス、ナイロン
摘要レール中央用
質量(g)920
有効長(mm)ベルトロープ/450(NS-1型)、縦方向360(NS-Y1型)、横方向500(NS-Y1型)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
独自に蓄積してきたデータ・技術をもとに保安基準、材質等様々な課題をクリアしてきたHKSが、改めてストリートでの存在感を意識した真のスポーツマフラーを世に送りだします。一世を風靡した「Hipowerマフラー」の血を脈々と受け継ぎ、迫力のサウンドとスタイル、そして破格の性能を武装したハイコストパフォーマンスモデル。それがHi-Power409。
用途自動車用マフラー
素材S4
軽量かつ快適性の高いヘルメットです。ライナーは軽量化のため発泡ポリプロピレンおよび発泡ポリスチレンの2つの素材で構成され、衝撃はライナーが変形することによって吸収します。
側部に2つの調節ダイヤルを備えヘルメットを頭の中心位置に調節しやすく、また「フリップ & フィット」システムでヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。
ヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。
あご紐は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。
ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。
保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)に適合しています
用途高所作業、および地上作業
質量(g)435
各種認証保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)、CE EN 397、ANSI Z89.1、Type I Class E、EAC
衝撃吸収ライナー付
本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護
種類露出形/過負荷保護付き
ボタン数2
極数(P)3(3素子)
定格使用電圧(V)AC220
材質(ケース)鉄
絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上
開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)
ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)
耐電圧(V/min)1500
過電流引きはずし方式サーマル方式
基準周囲温度(℃)40
周囲温度(℃)-10~50
相対湿度45%~85%
耐振動性能振動数16.7Hz 複振幅3mm
端子ねじM4(セルフアップ端子)
端子幅(mm)9
色マンセル 5Y7/1
準拠規格電気用品安全法
耐衝撃性能100m/S2(約10G)
質量(g)455
高所作業の昇降中の墜落防止に使用します。
垂直親綱への取り付け・取り外しが簡単・確実に行えます。
用途仮設垂直親綱を使用して昇降移動用の墜落防止に。
仕様厚生労働省「安全帯の規格」適合品、三ツ打ナイロンロープ
適合(親綱)16~18
トラスコ品番223-2863
質量(g)800
寸法(幅W×長さL)(mm)(ランヤード)11×500
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
このハイパフォーマンスはKカーだけのために。◆低回転域でのトルク特性向上と全回転域での出力向上を実現。FUJITSUBO独自のチューニングによるスポーティーエグゾーストサウンドを奏でる。
用途マフラー
垂直親綱を使用した昇降や定位置作業の墜落防止器具です。
垂直親綱の取り付け取り外しは親綱の中途部分でも簡単に行えます。昇降時は連結子綱を使用。定位置作業時は安全帯フック取り付け環付
用途建設現場プラント工事などで仮設の親綱設置で昇降や定位置作業の墜落防止。
ランヤード(長さ)(mm)500(子綱)
適合垂直親綱Φ16~18mm(3ツ打)合成繊維ロープ
トラスコ品番388-2292
材質(本体)スチール
フック口開き(mm)12
フックNo.27C
材質(フック)スチール
ランヤード(直径)(Φmm)12(子綱)
材質(ロープ)ナイロン
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。
※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。
色黄(赤線入り)
仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)
ロープ径(Φmm)16
フック緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式)
引張強度(kN)14
材質(フック)スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3)
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません
再生紙使用マーク適合
タテ型ゴミ箱 2段 キャスター付き
両サイドフック付だからポリ袋をかけると 最大4分類OK!
縦に分類して省スペースに使える、スリムな2段式ごみ箱
容量(L)45(上段30、下段15)
材質PP
寸法(mm)470×340×800
色グレー
商品タイプ本体+フタ
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
電子レンジ・食洗機で使えるフタ・ザル・ボウルのセット。食材のあふれを防ぐ流水穴付き。
フタ付きだからラップ不要。ボールは深型形状でミキシングしやすい。
防汚・抗菌加工付き。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)283(3点合計)
容量(L)1.2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×119(3点を重ねた時のサイズ)
内径×深さ(mm)160×95
電子レンジ対応
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
こんなお得な商品も!

NVボックス
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
強度と安定性に優れ、工業部品の保管・輸送に最適です
用途工業製品・部品の保管・輸送に。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
旬の食材でおいしい漬け物が漬けられる漬け物器。角型だから長細い野菜にオススメです。ワンタッチロック式で開閉がラクラク!
材質本体/ポリスチレン、フタキャップ/AS樹脂、ストッパー/ABS樹脂、押し棒バネ止め押し板/ポリエチレン、バネ/18-8ステンレス鋼
色グリーン
質量(g)520
サイズ(cm)幅21.8×奥行14×高さ16.5
容量(L)2.2
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
両開き2枚蓋です。ジョイント3によりCB-S175C、CB-175片扉に取り付けできます。フタをしても積み重ねができます。
用途CB-S175C、CB-175片扉用フタ
トラスコ品番868-6840
材質ポリプロピレン(PP)
出荷単位10個
適合コンテナCB-S175C,CB-175片扉L,ジョイント-3
外寸法・高さ(mm)33
外寸法・奥行(mm)550
外寸法・間口(mm)840
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
仕様ポリプロピレン製押蓋付
耐熱温度(℃)-30~90
ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。
大口径フック両端付です。
本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。
用途高所作業水平移動・作業に
径(mm)16
仕様緊張器+台付けロープ1m+親綱両端大口径フック付、しのう等で簡単に緩め、取り外し可能
材質ナイロン、スチール
フック口開き(mm)(本線側)50
バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しています。段積みできます。金属類の材質はステンレスです。分解収納タイプで約1/3の減容化が可能です。側面はパレットに整列収納が可能です。20フィートコンテナ30台収納・空(折り畳んだ場合)90台収納できます。機械部品等の保管・輸送。青果物、食品等の保管・輸送。変形・荷崩れを防止するため、正しく(ズレないように)積み上げてください。トラック輸送時は段積みしないようにしてください。
材質【樹脂部】ポリプロピレン(PP)、【金属部】鉄
色ブルー
高さ(mm)700
タイプ分解収納式
奥行(mm)1100
容量(L)580
間口(mm)1100
静荷重(kg)最大1875
適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト
アズワン品番64-5043-71
メーカー商品コード868-6837
最大動荷重(kg)625
1個
¥89,980
税込¥98,978
30日以内出荷
折り畳み時も積み重ねが可能です。
フタの有無なし
トラスコ品番334-9471
質量(kg)3.99
有効内寸(mm)600×405×386
最大積載荷重(kg)15
適合カード差しRB120×40・RB120×65・RB195×90
外寸法・幅(mm)650
外寸法・高さ(mm)406
外寸法・奥行(mm)440
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

安全ブロック 日本製
モノタロウ
¥32,980
税込¥36,278
建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。
軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用
最大使用荷重(kg)120
毎年好評SNS映えするモチーフタイプ、今年はかわいい「パンダ」「リス」「キノコ」「クリ」が追加されました。愛犬、愛猫のかわいい魅力を引き出すデザインです。中には取り外し可能な寝心地のよいふわふわのクッションが入っています。洗濯可能です。メーカーのペット用ホットカーペット(別売)を使用できるコード穴が3箇所付いています。
適合ペット用ホットカーペット 丸型S(PHK-S)
質量(g)590
径(Φmm)クッション:約350
適合種別(目安)小型犬、猫
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×420×440
入口寸法(mm)約185×190
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
10段階の音量調整が可能
通常モードから更に音を増幅できる音量増幅スイッチ搭載
3段階の周波数特性が切替可能な音声モードスイッチ搭載
単四形アルカリ乾電池2本使用で、電池交換の負担を軽減
本体、イヤホンともにおしゃれなデザイン
付属品イヤホンマイク(一体型)×1個、イヤホンマイク(分離型)×1個、ネックストラップ×1個、収納ポーチ×1個、イヤーピース(S・M・L)×各2個
質量(g)約34(電池、イヤホンマイク除く)
電源単四形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×92×14
プラグ(mm)Φ3.5/4極ミニプラグ
電池寿命(連続使用時)約130時間
音圧レベル(dB)(最大)112
特性3段階の切替可能(N・M・W)
インピーダンス(Ω)8
利得(dB)(最大音響)約35
イヤホン形状カナル型
こんなお得な商品も!

スタッキングトランクボックス
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
「座れる」「しまえる」「持ち運べる」!わがままを叶える収納ボックス。丈夫なのに、出しっぱなしでも気にならないおしゃれなデザイン。大きなバックルで持ち運びラクラク。汚れがつきにくいシボ加工。お得な2個セットでのお届け。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に。
材質PP
耐荷重(kg)100
コンテナ種類ベタ目
家庭で手軽に手作りの味が楽しめる漬物容器です。キッチンサイズのシール蓋付き容器で漬物容器としてはもちろん、食品保存にも最適です。丸型5タイプ、角型2タイプを取り揃えています。開閉も簡単なシール蓋タイプで臭い漏れを防ぎます。手軽においしく漬けられるレシピが付いています。(ぬか漬け、かす漬け、こうじ漬け、みそ漬け)。目安としてきゅうり約5本、なす約3個、大根約470g、かぶ約2個が漬けられます。
材質ポリエチレン
色ホワイト
容量(L)2.1
規格S-2
本体質量(g)236
本体寸法(mm)奥行138
本体高さ(mm)110
本体幅(mm)225
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
手作り漬物が作れる重石と容器のセット家庭で手軽に手作りの味が楽しめるフード蓋付き漬け物容器です。
押し漬けに最適!重石付きだからすぐに漬けられる漬物セットです。角型の容器と角型の重石がついています。
材質本体重石・本体/PE、蓋/PP、重石内容物/コンクリート
色ホワイト
徹底した高効率追求型のハイパフォーマンスモデル。メイン、サブサイレンサーともにコンパクト設計の砲弾型デザイン。内部はもちろん高効率重視のストレート構造。ヘアライン加工は独特の雰囲気を醸し出す。
用途マフラー
家庭で手軽に手作りの味が楽しめる漬物容器です。キッチンサイズのシール蓋付き容器で漬物容器としてはもちろん、食品保存にも最適です。丸型5タイプ、角型2タイプを取り揃えています。開閉も簡単なシール蓋タイプで臭い漏れを防ぎます。手軽においしく漬けられるレシピが付いています。(ぬか漬け、かす漬け、こうじ漬け、みそ漬け)。目安としてきゅうり約10本、なす約6個、大根約940g、かぶ約4~5個が漬けられます。
材質ポリエチレン
色ホワイト
容量(L)4.1
規格S-4
本体質量(g)363
本体寸法(mm)奥行170
本体高さ(mm)134
本体幅(mm)270
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
洗う・水を切る・電子レンジで加熱するが1つで行える便利なボールとコランダーのセットです。コランダ―は水抜け穴がありオーバーフローを防止します。ミキシングしやすい深型ボールです。ラップ代わりになるフタ付き。
材質ポリプロピレン
色レッド
規格S
本体質量(g)283
本体寸法(mm)奥行180
本体高さ(mm)119
本体幅(mm)180
1個
¥839
税込¥923
4日以内出荷
金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。
ネスティング式により収納・保管効率がアップします。
タイプベタ目
フタなし
スタッキング可
ネスティング可
容器が浅く取り出しやすい「ロータイプ」。調理道具や設営道具など細々したアイテムを収納するのに最適。フタが平らなのでテーブルやイスとしても利用可能。持ち運びしやすいバックル付き。ベルトガイド付き。
用途コンテナボックス、収納ボックス、収納ケースとして。アウトドアやキャンプ、道具箱などに。
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質スチール
タイプ半開
表面処理亜鉛鍍金
チューブポンプのスタンダード、安定した流量。吐出圧が高く流量安定性の高いローラーセット。チューブケースはネジによる締込み調整式と固定幅の溝式をご用意しました。ローラーセットは一体型で着脱が簡単に行なえます。チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行なえます。チューブケースを追加、変更することにより幅広い特性を得ることができます。正転・逆転の回転方向をスイッチ1つで簡単に切替えられます。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。オプションで消耗品のチューブを交換しながら使用できるようにチューブアダプターと専用の短いチューブをご用意しています。外径3~6.1mmまでのチューブがMP-2110型は4径路掛けられ、同時に4箇所へ送液できます。チューブケースの交換により、MP-2001型シリーズ(スプリング式チューブケース)への変更が可能です。
性能流量範囲:0.5~72.5mL/h×4、流量精度:±2%以内(繰返し精度±1%以内)、最大吐出圧:196kPa(2kg/cm2)、最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)、使用液粘度・温度:Max.2Pa・s(2000cP)・0~60℃(氷結不可)
質量(kg)約3.5
タイプ低流量
規格チューブ掛数:4本、チューブケース段数:2段、使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)、使用可能チューブ径:外径3~6.1mm
方式【チューブ押え方式】ネジ可変式
機能回転設定:ボリューム設定、送液方向:正逆切替可能
構成モータ:ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15W、駆動回路:スピードフィードバック制御、チューブケース:PET 樹脂、安全機能:サーマルプロテクター、ヒューズ
コード252640
使用環境温度(℃)0~40(結露不可)
入力電源AC100(50/60Hz)0.4A/40VA
アズワン品番65-0583-44
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)137(166)×145(164)×206(219)
1台
¥129,800
税込¥142,780
31日以内出荷
デジタル回転表示による優れた再現性チューブポンプ。デジタル回転表示による優れた再現性。DCサーボモータの採用によりモータ可変倍率3000倍を実現しました。1本のチューブで広範囲の吐出流量が得られます。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。ローラーセットは一体型で着脱が簡単に行なえます。
定格電圧(V)AC100V50/60Hz
使用周囲温度(℃)0~ 40 (結露不可)
折りたたみ時も積み重ねが可能です。空箱時折りたたむことで保管・収納スペースの有効活用ができます(約1/3~1/4)。折りたたみコンテナ50シリーズ。
用途商品の運搬や保管に最適です。
トラスコ品番868-6868
材質本体:ポリプロピレン(PP)、金属部:鉄
色イエロー
容量(L)42
出荷単位10個
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)530×366×272
最大積載荷重(kg)15
折たたみ時の高さ(mm)86
適合カード差しRB120×40、RB120×65、RB195×90(別売)
適合コンテナ折りたたみコンテナー50シリーズ
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)492×334×252
適合フタCB-50蓋-1(FC蓋)、CB-50蓋-2(IC蓋)、CB-50蓋-3(両開き蓋)、CB-50蓋-5(両開き蓋)
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ