カテゴリ

  • 物流用品(12)
    • S型(9)
    • 特殊形状(2)
  • 建築金物(13)
    • Sカン・S字フック(6)
  • 安全標識(11)
    • Sカン 標識取付用(4)
  • 配管・水廻り設備部材(288)
    • 洗面用トラップ(39)
  • 空調・照明・電設資材(118)
  • 農業機械(116)
  • 科学研究・開発用品(60)
  • 切削工具(60)
  • 油圧機器・油圧ホース(44)
  • 測定用品(28)
  • 作業工具(16)
  • 溶接用品(14)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 制御機器(10)
  • 清掃用品(8)
  • 医療(8)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防災用品(3)
  • 住設機器(3)
  • テープ(2)
  • 機構部品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • マスク(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s管」の検索結果

874件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Sカン ステンレス モノタロウ

    Sカン ステンレス

    モノタロウ(32件のレビュー)
    ¥54~税込¥59~
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス製のSカンです。
    用途吊り下げ、引っ掛け用として材質SUS304種類Sカン
  • Sフック TRUSCO

    Sフック

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1袋(2個)
    当日出荷
    開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。 Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある個所に掛けやすいです。
    用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法d(mm)5寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.2
  • Sカン ユニット

    Sカン

    ユニット(4件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1セット(10個)
    当日出荷
    留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
    材質鉄(ユニクロメッキ)
  • Sカン エスコ

    Sカン

    エスコ(8件のレビュー)
    ¥95~税込¥105~
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質鉄種類Sカン表面処理ユニクロメッキ
  • ステンレス Sカン TRUSCO

    ステンレス Sカン

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1袋(30個)ほか
    当日出荷
    シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。 ステンレス製でサビに強いです。
    用途物の吊り下げ、引っかけとして。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • ステンレスSフックロングタイプ ニッサチェイン

    ステンレスSフックロングタイプ

    ニッサチェイン(5件のレビュー)
    ¥63~税込¥69~
    1個
    当日出荷
    サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
    材質ステンレスSUS304表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)3.2
  • Sカン ACE(エース)

    Sカン

    ACE(エース)(15件のレビュー)
    ¥25~税込¥28~
    1個
    当日出荷
  • ステンレス SカンSAO 水本機械製作所

    ステンレス SカンSAO

    水本機械製作所
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷
    用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • SカンSAM型 水本機械製作所

    SカンSAM型

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)15寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
  • ダックエスカン ACE(エース)

    ダックエスカン

    ACE(エース)(3件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    用途引っ掛けたり、物を吊るしたり、パイプなどを通して使用します。材質クローム許容荷重(kg)(参考)10
  • Sカン 水本機械製作所

    Sカン

    水本機械製作所(5件のレビュー)
    ¥97~税込¥107~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    ステンレス製でサビに強いです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。種類Sカン
  • 標識取付金具(S管金具) ユニット

    標識取付金具(S管金具)

    ユニット
    ¥199税込¥219
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番738-9469材質鉄寸法(mm)99×57
  • SカンSAE型 ステンレス製 水本機械製作所

    SカンSAE型 ステンレス製

    水本機械製作所(3件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷
    片側の懐の深いSカンです。
    用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • ステンレスSフック ニッサチェイン

    ステンレスSフック

    ニッサチェイン(16件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1本ほか
    当日出荷
    ステンレス製でさびに強いです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sフック エスコ

    Sフック

    エスコ(11件のレビュー)
    ¥160~税込¥176~
    1セット(3個)
    当日出荷
    材質被膜線種類Sカン材質(キャップ)塩ビ
  • ロングSカン ACE(エース)

    ロングSカン

    ACE(エース)(7件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    材質/仕上スチール/クロームメッキ
  • SカンSAH型 水本機械製作所

    SカンSAH型

    水本機械製作所(5件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-2479材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)10種類Sカン参考使用荷重(kN)0.02使用荷重(N)19.6(参考)
  • ステンレスSフック ニッサチェイン

    ステンレスSフック

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1箱(6個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
    材質ステンレスSUS304表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単管フック ユニット

    単管フック

    ユニット(1件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質/仕上鉄/ユニクロメッキ線径(Φmm)9
  • SカンSA型 水本機械製作所

    SカンSA型

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1袋(2個)
    当日出荷
    細い径のSカンです。
    用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)5使用荷重(kN)0.05
  • 取付金具S管 鉄製 UNIT(ユニット)

    取付金具S管 鉄製

    UNIT(ユニット)
    ¥189税込¥208
    1組(10個)
    当日出荷
    表示板を見やすく設置できる取付具です。
    用途標識、バルブ表示板等の取り付けに。トラスコ品番744-5113材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)27.2×16.4内径(mm)11.8、6線径(mm)2.3
  • バルブ開閉表示板取付金具 取付金具S管 TRUSCO

    バルブ開閉表示板取付金具 取付金具S管

    TRUSCO
    ¥249税込¥274
    1組
    当日出荷
    バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
    用途バルブ表示板の取り付けに。トラスコ品番415-5939材質鉄製質量(g)21内径(Φmm)11.8、6線径(Φmm)2.3
  • S管ロック サトーゴーセー

    S管ロック

    サトーゴーセー(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(200本)
    当日出荷
    吊具付の結束具です。フック部分内径が12mmと大きく太めのパイプへもご利用可能です。掛けるだけのフックタイプと引っ張っても外れないハンガータイプがございます。
    用途応募ハガキ、チラシ、POPなどの掲示などに掛けるだけでご利用いただけます。材質ナイロン66色乳白
  • S管付ゴム紐 ヨツギ

    S管付ゴム紐

    ヨツギ
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    絶縁用防護シートを固定するために使用します。
  • セラカバーS 直管 ニチアス

    セラカバーS 直管

    ニチアス(25件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷
    薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
    用途直管用。長さ(mm)1000形状直管厚さ(mm)20長さ(m)1規格●一般財団法人日本消防設備安全センター:性能評定:評29-004号●東京都火災予防条例:第3条の2第1項第2号ハの規定に適合●国土交通大臣認定:MFN-3404 セラカバーS●国土交通大臣不燃認定:NM-4365密度(kg/m3)140RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • SSA-S保護管 CC印(ニッカトー)

    SSA-S保護管

    CC印(ニッカトー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
  • SSA-S保護管(アルミナ) CC印(ニッカトー)

    SSA-S保護管(アルミナ)

    CC印(ニッカトー)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1組(5本)
    当日出荷から7日以内出荷
    あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
  • エスロカチットS 銅管変換アダプター セキスイ

    エスロカチットS 銅管変換アダプター

    セキスイ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
  • SSA-Sタンマン管 CC印(ニッカトー)

    SSA-Sタンマン管

    CC印(ニッカトー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1組(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    使用温度(℃)最高1800化学組成Al2O3:99.6%
  • 圧着ソケット 鋼管兼用型(継手部・直管部) S 児玉工業

    圧着ソケット 鋼管兼用型(継手部・直管部) S

    児玉工業(8件のレビュー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷
    直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。 何回でも使用出来ます。 継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
    用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~130使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)2材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダクタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックカットe-ミスト噴射管SタイプFN-S20(軟質銅管製20cm) 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト噴射管SタイプFN-S20(軟質銅管製20cm)

    扶桑精機
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
    用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5165材質噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ形状軟質銅管(折曲3回程度)質量(g)100適合流体液体
  • リターンベンド管Sトラップ用 KVK

    リターンベンド管Sトラップ用

    KVK
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    形状ステッキ管
  • S・Pトラップ用U管 ミヤコ

    S・Pトラップ用U管

    ミヤコ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するナット付U管です。 各種サイズを取り揃えております。
    材質黄銅管クロームメッキ
  • ディスポーザブル赤沈管 赤沈管S 100本入 アズワン

    ディスポーザブル赤沈管 赤沈管S 100本入

    アズワン
    ¥5,940税込¥6,534
    1箱(100本)
    当日出荷
    素早く簡単に確実な赤沈検査! 赤沈台等に、そのまま垂直に静置してご使用いただけます。 目盛”0”の位置にストッパー用フィルターが入っていますので、そのまま下から漏れることはありません。 お手持ちの10mL以上のシリンジに別売のスプリング(0-9179-11)とアダプター(0-9179-12)を使用することにより、目盛”0”の位置まで容易に吸い上げられます。 ディスポーザブルタイプですので、取り扱いに便利です。
    仕様ストッパー付き材質PS(ポリスチレン)全長(mm)300内径×外径(Φmm)2.55×6アズワン品番0-9179-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:20B3X00010医薬品医療機器等法一般医療機器
  • S-304 ヘルール管用ネジADP 協和ステンレス

    S-304 ヘルール管用ネジADP

    協和ステンレス
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304
  • 65S ステンレス管用チューブカッタ (6ー65M-) RIDGID(日本エマソン)

    65S ステンレス管用チューブカッタ (6ー65M-)

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼管用専用に設計。12個の専用ベアリングとカッター替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単でスピーディ。予備刃付き。
    寸法(mm)(A×B×C):32×210-280×95質量(kg)0.68外径(Φmm)処理範囲:6-67替刃仕様標準:E-635(29973)外径(Φインチ)処理範囲:1/4-2.5/8モデル品番:65S
  • Sトラップ(テール管つき・38) カクダイ

    Sトラップ(テール管つき・38)

    カクダイ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質黄銅呼び径38
  • マジックカットe-ミスト噴射管SタイプFN-S30(軟質銅管製30cm) 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト噴射管SタイプFN-S30(軟質銅管製30cm)

    扶桑精機
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
    用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5166材質噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ形状軟質銅管(折曲3回程度)質量(g)125適合流体液体
  • 配管用ステンレス鋼管 Sch20S溶接管 JIS G3459 日鉄ステンレス鋼管

    配管用ステンレス鋼管 Sch20S溶接管 JIS G3459

    日鉄ステンレス鋼管
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    4日以内出荷
    材質SUS304長さ(mm)4000規格JIS G3459呼び径(B)3/8外径(Φmm)17.3厚さt(mm)2呼び径(A)10
  • 配管用ステンレス鋼管 Sch10S溶接管 JIS G3459 日鉄ステンレス鋼管

    配管用ステンレス鋼管 Sch10S溶接管 JIS G3459

    日鉄ステンレス鋼管
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    4日以内出荷
    材質SUS304長さ(mm)4000規格JIS G3459