「s-20 捕虫器」の検索結果
電源:100V 50/60Hz補虫ランプ:FL20SBL(20W)捕虫紙:S-20質量:1.8kg有効面積:30~50m2・白を基調にした清潔感のあるフォルムで、設置場所を えらびません。国産インバーター方式採用により消費電力18%削減で 省エネです。全面樹脂軽量タイプでスリム型です。
有効面積(m2)30~50
仕様捕虫ランプ/FL20SSBL/18MP×1、捕虫紙/S-20
トラスコ品番826-6723
材質ABS樹脂
質量(kg)1.8
電源(V)単相100 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×50
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-2613-0401
TKG品番(2017)6-2401-0401
1個
¥26,900
税込¥29,590
当日出荷
虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。
材質オールステンレス(SUS304)
誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W)
捕虫紙S-20(2個使用)
付属品ムシポン捕虫紙×5個吊り下げ用ヒートン×2本吊り下げ用クサリ×2本
使用方法1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。
定格(50-60Hz)100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230
有効面積(m2)30~50
有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様。他社にない長寿命を発揮します!!。粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!。また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
用途捕虫器用ランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途コンビニ・ショップ・レストラン、畜舎など様々な場所で。
電源コード(m)約1.8
電源(V)100(50/60Hz)
どんな場所にも設置しやすい小型捕虫器。ムシポン専用捕虫テープが小さな虫もしっかり捕獲します。壁付けもできます。
用途飲食店、小売店舗などの防虫対策に。
有効面積(m2)15~30
消費電力(W)9
適合ランプ:FL6BL(6W)
色パステルアイボリー
質量(g)880
電圧(V)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×92×296
捕虫紙AS-6 1個
アズワン品番64-4206-68
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。
昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。
種類直管蛍光灯
点灯形グロースタータ形
光色ブラックライト
電球の種類蛍光ランプ
適合捕虫器ムシポリス、クロコップ、ムシポンミニ
トラスコ品番326-6362
適合機種MO-600、MP061用
種別替えカートリッジ
質量(g)100
交換目安4~10月:1ヶ月に1回交換11~3月※虫の少ない時期:捕虫テープを交換しなくても粘着力は落ちません。環境や虫の発生状況により、虫がとれすぎる場合は、台数を増やすか捕虫紙の交換をお早めに行ってください。
質量(1箱あたり)(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
インバータ方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。
用途食品工場、レストラン・ホテル・病院・娯楽施設等の厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場。
有効面積(m2)50~80
消費電力(W)30
トラスコ品番410-0557
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1.5
電源(V)100
誘虫ランプFL30SBL、30W(1灯)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)740×60×175
1台
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
すべて紙製のため、環境にやさしく、一般ゴミとして処分できます。
捕虫テープの取り替えが簡単です。
のりの液だれがなく、強い粘着力で虫をしっかりキャッチします。
用途食品工場、食品加工場。
スーパーマーケット、外食産業。
製薬工場、食品フィルム加工場。
利用場所屋内
オールステンレス(SUS304)捕虫器です。捕虫器は吊り下げ・壁掛け両対応です。捕虫紙粘着方法で捕虫します。
用途AIBフードセーフティ基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場。
有効面積(m2)40~60
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)667×97×236
電源(V)100
消費電力(W)26
誘虫ランプFL20SBL
質量(kg)2.6
トラスコ品番402-8546
捕虫紙GC-20S(2枚)
点灯方式グロースターター式
1台
¥29,900
税込¥32,890
当日出荷
付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、受皿シート2枚 壁掛金具2個、チェーン(Sカン付)2本ほか
質量(kg)3.8
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×138×225
有効面積(m2)30~50
誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)
捕虫紙S-20×2個
1個
¥52,900
税込¥58,190
3日以内出荷
店舗や商業施設にも適したシンプルデザイン
用途羽虫の捕獲
有効面積(m2)50~80
光源寿命5000時間
誘虫ランプFL30SBL・1灯(30W)
色シルバー
質量(kg)4.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×157×814
付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、Reflex専用大型反射捕虫シート2枚、転倒防止用ゲルマット4枚
直径(Φmm)200(スタンド部)
アズワン品番64-5226-65
1個
¥45,900
税込¥50,490
5日以内出荷
プラスチックを使わないオール紙製捕虫テープです。テープ交換が簡単です。捕虫テープが小さな虫も逃さず捕獲します。捕虫ランプが飛散防止仕様なので万が一ランプが割れてしまっても飛散しません。本体オールステンレスSUS304なのでさびにくい作りです。
用途虫の異物混入の恐れがある屋内の現場に。(食品工場・厨房などバックヤード・その他工場など)。HACCP・AIBの導入をお考えの現場に。
付属品捕虫テープ:GC-20S 2枚、捕虫ランプ:BL-GUARDランプ20W 1本、取り付け用:タッピングネジ 2本・ナイロンプラグ 2個・チェーン 2本・エスカン 2個・L金具 2個、BL-GUARDランプ20W(BL-GUARD-LAMP20W)
適合(目隠し)壁焼け防止:ステンレスブラインド、捕虫紙:GC-20S
トラスコ品番415-8963
材質本体:ステンレスSUS304
幅(mm)667
高さ(mm)236
タイプ捕虫方法:粘着式、誘引:両面
奥行(mm)97
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)22
コード長さ(m)電源:2.5
有効面積(m2)40~60
誘虫ランプBL-GUARDランプ20W
点灯方式グロースターター方式
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
飛散防止機能付、オールステンレス(SUS304)捕虫器です。
飛散防止部「BG-BL TYPE」は耐用年数10年(ランプは定格寿命にて交換)です。
被膜付ランプに比べ、ランニングコスト大幅ダウンしました。
捕虫器は吊下げ・壁掛両方対応します。
用途AIB工場など、異物混入に対する規格のある工場に、ランプ飛散によるリスク低減に
有効面積(m2)40~60
消費電力(W)23
トラスコ品番731-6411
セット内容取付金具一式、捕虫テープ(GC-20S)1枚
材質捕虫器:オールステンレス(SUS304)、BG-BLTYPE:チューブ(フッ素樹脂)、キャップ(シリコン樹脂)
幅(mm)685
質量(kg)3
高さ(mm)120
奥行(mm)95
電源(V)AC100
誘虫ランプFL20SBL
捕虫紙GC-20S(1枚)
点灯方式グロースターター式
1個
¥32,900
税込¥36,190
翌々日出荷
店舗や商業施設にも適したシンプルデザイン
用途羽虫の捕獲
有効面積(m2)50~80
光源寿命5000時間
誘虫ランプFL30SBL・1灯(30W)
色ダークブラウン
質量(kg)4.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×157×814
付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、Reflex専用大型反射捕虫シート2枚、転倒防止用ゲルマット4枚
直径(Φmm)200(スタンド部)
アズワン品番64-5226-67
1個
¥45,900
税込¥50,490
5日以内出荷
表面から捕虫紙に付着した虫が見えず、表面は完全に遮蔽されているタイプです
虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。
異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。
産インバーター搭載。全面プラスチックでホコリの付きにくいスリムボディ!紫外線出力5%アップ・省エネ25%(24W⇒18.2W)。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。
また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
捕虫テープは主成分にポリブテンを使用の為、乾きにくく強い粘りがあり他社に無い長寿命を実現。
O-157のイエバエ対策にも有効です。
ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。
用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。
有効面積(m2)30~50
質量(kg)約2.1
タイプ片面誘引型・片面目隠し(横・吊下)
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×250(2300シリーズ同一)
誘虫ランプFL20SBL1灯(20W)
捕虫紙S-20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,900
税込¥32,890
8日以内出荷
片面誘引型・目隠しなし(横・吊下)裏面全体を目隠ししているので誘引灯の光が背面に漏れず、窓際などから余計な虫を寄せ付けません。
衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。
虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
有効面積(m2)50~80
付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、チェーン2本ほか
トラスコ品番826-6706
質量(kg)1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×60×175
誘虫ランプFL30SBL・1灯(30W)
捕虫紙S-201個
アズワン品番64-3542-38
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,900
税込¥26,290
当日出荷
裏面は完全遮蔽されており、ランプの光が外に漏れず窓際などに余計な虫を誘わない親切設計タイプです。
虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。
異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。
産インバーター搭載。全面プラスチックでホコリの付きにくいスリムボディ!紫外線出力5%アップ・省エネ25%(24W⇒18.2W)。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。
また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
捕虫テープは主成分にポリブテンを使用の為、乾きにくく強い粘りがあり他社に無い長寿命を実現。
O-157のイエバエ対策にも有効です。
ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。
用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。
有効面積(m2)30~50
質量(kg)約1.95
タイプ片面誘引型・目隠しなし(横・吊下)
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×250(2300シリーズ同一)
誘虫ランプFL20SBL1灯(20W)
捕虫紙S-20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,900
税込¥32,890
8日以内出荷
DXAの片面目隠しに対し、両面とも捕虫紙に付着した虫が見えず、設置場所を選ばない何処でもタイプです。
虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。
異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。
産インバーター搭載。全面プラスチックでホコリの付きにくいスリムボディ!紫外線出力5%アップ・省エネ25%(24W⇒18.2W)。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。
また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
捕虫テープは主成分にポリブテンを使用の為、乾きにくく強い粘りがあり他社に無い長寿命を実現。
O-157のイエバエ対策にも有効です。
ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。
用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。
有効面積(m2)30~50
質量(kg)約2.05
タイプ両面誘引型・両面目隠し(横・吊下)
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×250(2300シリーズ同一)
誘虫ランプFL20SBL1灯(20W)
捕虫紙S-20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,900
税込¥32,890
8日以内出荷
ランプは飛散防止タイプでオールステンレス(SUS304)です。
シュリンク付です。
用途セット内容
有効面積(m2)40~60
消費電力(W)26
トラスコ品番495-6265
質量(kg)2.6
電源(V)単相100
電源コード(m)2.4
誘虫ランプBL-GUARD20W(1灯)
ランプBLガード(シュリンク付)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)667×97×236×667×97×236
標準消費電力料金(円/h)0.7
捕虫テープGC-20S(2枚)、点灯方式:グロースターター式、捕虫ランプ:FL20SBL
1台
¥31,900
税込¥35,090
9日以内出荷
表面側からは捕虫紙に付着した虫が見えないので人目を気にする事もなくいつも清潔タイプです。
虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。
異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。
産インバーター搭載。全面プラスチックでホコリの付きにくいスリムボディ!紫外線出力5%アップ・省エネ25%(24W⇒18.2W)。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。
また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
捕虫テープは主成分にポリブテンを使用の為、乾きにくく強い粘りがあり他社に無い長寿命を実現。
O-157のイエバエ対策にも有効です。
ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。
用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。
有効面積(m2)30~50
質量(kg)約1.9
タイプ両面誘引型・片面目隠し(横・吊下)
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×250(2300シリーズ同一)
誘虫ランプFL20SBL1灯(20W)
捕虫紙S-20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥28,900
税込¥31,790
8日以内出荷
虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。
異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。
オールステンレス(SUS304)仕様。捕虫器の定番商品。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。
また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、安全で清潔な作業環境が作れます。国内で最多のバリエーションを誇りどんな所にもマッチング出来る物をご提案致します。
O-157のイエバエ対策にも有効です。
ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。
蚊に対して効果的な仕様もあります。(光触媒効果)
片面型で誘虫灯の光が外に漏れず、誘虫面は捕虫紙を目隠ししていつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。
有効面積(m2)30~50
質量(kg)3.1
タイプ片面誘引型・片面目隠し(横・吊下)
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230(2000シリーズ同一)
誘虫ランプFL20SBL1灯(20W)
捕虫紙S-20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥33,900
税込¥37,290
8日以内出荷
店舗や商業施設にも適したシンプルデザイン
用途羽虫の捕獲
有効面積(m2)50~80
光源寿命5000時間
誘虫ランプFL30SBL・1灯(30W)
色シャンパンゴールド
質量(kg)4.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×157×814
付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、Reflex専用大型反射捕虫シート2枚、転倒防止用ゲルマット4枚
直径(Φmm)200(スタンド部)
アズワン品番64-5226-66
1個
¥45,900
税込¥50,490
6日以内出荷
片面誘引型・片面目隠し(横・吊下)片面型で誘虫灯の光が背面に漏れず、誘虫面は捕虫紙を目隠ししているためいつも清潔に見える目隠しタイプです。
衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。
虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
有効面積(m2)30~50
付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、チェーン2本ほか
トラスコ品番826-6709
質量(kg)3.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230
誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・1灯(18W)
捕虫紙S-201個
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥34,900
税込¥38,390
16日以内出荷
両面誘引型・両面目隠し(横・吊下)両面とも捕虫紙に付着した虫が見えず、フロアのどこでも設置が可能です。
衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。
虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
有効面積(m2)30~50
付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、チェーン2本ほか
トラスコ品番826-6710
質量(kg)2.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230
誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・1灯(18W)
捕虫紙S-201個
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥34,900
税込¥38,390
16日以内出荷
片面誘引型・片面目隠し(横・壁付)捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える壁付目隠しタイプです。
衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。
虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
有効面積(m2)30~50
付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、取付用ネジ4本ほか
トラスコ品番826-6711
質量(kg)3.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230
誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・1灯(18W)
捕虫紙S-201個
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥30,900
税込¥33,990
16日以内出荷
360°広角放射 & フラッシング効果で捕虫効果大幅アップ。
FL20SBL( 通常の捕虫ランプ ) を超える捕獲力を実現しました。
用途LED捕虫器
付属品捕虫テープ (GC-20S) 1枚、タッピングネジ2本、ナイロンプラグ2個 / 吊り下げ用:チェーン 2本、S環2個、L金具2個 / 壁付け用:プラスチック脚&ピン4セット
材質(本体)ステンレス(SUS304)
消費電力(W)11
方式捕虫紙粘着方式
本体質量(kg)2.2
入力電圧(V)AC100V(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)(LED)40000h
電源コード(m)2.5
有効面積(m2)40~50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×95×120
LED捕虫ランプ :PEONY-UV-LED(LD20S-BL/11DL-C)
1台
¥53,900
税込¥59,290
3日以内出荷
防水用ランプソケット、防水用案的、防水用グローランプソケット、防水用コードストッパーなどの採用により、電気回路全体が水や湿気、ほこり等から保護されており安全です。
用途厨房、食品工場、化学工場など
有効面積(m2)30~50
仕様(捕虫ランプ)FL20SBL
質量(kg)3.4
電源100V 50/60Hz
捕虫紙S-20/2個
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(横×奥行×高さ)(mm)710×100×20
片面誘引型・片面目隠し(縦・壁付)捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える壁付目隠しタイプです。
衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。
虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
有効面積(m2)30~50
付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、取付用ネジ4本ほか
トラスコ品番826-6712
質量(kg)3.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230
誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・1灯(18W)
捕虫紙S-201個
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥30,900
税込¥33,990
当日出荷
仕様虫ピタ虫用
材質台紙:紙 接着剤:ポリブデン
寸法(mm)約410×91
入数(枚)5
TKG品番9-2614-0801
TKG品番(2017)6-2402-0601
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
防水用ランプソケット、防水用案的、防水用グローランプソケット、防水用コードストッパーなどの採用により、電気回路全体が水や湿気、ほこり等から保護されており安全です。湿度90%RH以上に耐えられる防湿性能を備えています。
用途厨房、食品工場、化学工場など
有効面積(m2)30~50
仕様(捕虫ランプ)FL20SBL
付属品捕虫紙S-20(5個入)、チェーン(Sカン付)2本ほか
質量(kg)3
電源100V 50/60Hz
捕虫紙S-20/2個
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(横×奥行×高さ)(mm)710×100×20
1台
¥39,900
税込¥43,890
8日以内出荷
MPX-2000のLEDタイプです。定格寿命30000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用しています。捕虫器用蛍光灯20W形と同等の捕獲力です。ランプ寿命が長いので交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。日亜化学工業製の紫外線LEDを採用、国産で安心の高品質です。直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。
用途捕虫に。
仕様片面放射
付属品ムシボン専用LEDランプ1本、補虫紙S-20(5個入)×1箱、チェーン(Sカン付き)×2本
トラスコ品番577-7987
幅(mm)690
高さ(mm)230
奥行(mm)75
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)16
有効面積(m2)30~50
捕虫紙S-20(2個)
使用ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP 1灯
誘引方式LED光源
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
20Wを2灯使用することで誘虫力が更にアップ、大量捕獲型7000シリーズ。
片面誘引型・片面目隠し(横・壁付)捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える壁付目隠しタイプです。
衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。
虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
有効面積(m2)60~90
付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、取付用ネジ4本ほか
トラスコ品番826-6722
質量(kg)3.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280
誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・2灯(18W×2)
捕虫紙S-201個
アズワン品番64-3542-53
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥33,900
税込¥37,290
16日以内出荷
アズワン品番8-5002-01
仕様捕虫器本体
トラスコ品番441-6864
質量(g)970
1個
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
【省エネ】。蛍光灯タイプの約半分の消費電力(30W⇒16W)。もちろん捕獲力も抜群です。【長寿命】。光源寿命は30,000時間(蛍光灯の約6倍)。ランプ交換によるゴミを減らすことができます。廃棄物処理費用の削減にもつながります。【捕獲力】。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用。【高品質】。国産(日亜化学工業製)の紫外線LEDを採用。本体も国産で安心の高品質。本体重量1.5kgと今までにない軽量化を実現しています。シンプルで軽量なMP-L301シリーズの標準タイプです。
付属品ムシポン専用LEDランプ1本、捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(Sカン付)2本 ほか
幅(mm)740
高さ(mm)175
奥行(mm)60
電源(V)100 50/60Hz
有効面積(m2)50~80
誘虫ランプムシポン専用LEDランプ LT30BL/16-MP・1灯(16W)
捕虫紙S-20 1個
LEDランプLT30BL/16-MP
ランプ寿命30000時間
関連資料(6.61MB)
360°広角放射 & フラッシング効果で捕虫効果大幅アップ。
FL20SBL( 通常の捕虫ランプ ) を超える捕獲力を実現しました。
用途LED捕虫器
付属品捕虫テープ (GC-20S) 2枚、タッピングネジ2本、ナイロンプラグ2個 / 吊り下げ用:チェーン 2本、S環2個、L金具2個
材質(本体)ステンレス(SUS304)
消費電力(W)11
方式捕虫紙粘着方式
本体質量(kg)2.7
入力電圧(V)AC100V(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)(LED)40000h
電源コード(m)2.5
有効面積(m2)40~50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)668×97×238
LED捕虫ランプ :PEONY-UV-LED(LD20S-BL/11DL-C)
1台
¥55,900
税込¥61,490
3日以内出荷
LEDタイプ。出荷台数NO.1、MPX-2000のLEDタイプです。ランプの寿命は30,000時間。蛍光灯のおよそ6倍も長寿命。ランプ交換の手間が省けます。【省エネ】。通常蛍光灯タイプMPX‐2000(20W)に比べLEDタイプMP-L2000(16W)は、消費電力33%減。【長寿命】。定格寿命30,000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。また、ランプ交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。【捕獲力】。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用。省エネなのに捕虫器用蛍光灯20W形と変わりません。【高品質】。国産(日亜化学工業製)の紫外線LEDを採用。本体も国産で安心の高品質。直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。
付属品ムシポン専用LEDランプ1本、捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(Sカン付)2本 ほか
奥行(mm)75
電源(V)100 50/60Hz
有効面積(m2)30~50
誘虫ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP・1灯(16W)
捕虫紙S-20 2個
LEDランプLT20BL/16-MP
ランプ寿命30000時間
関連資料(6.61MB)
インバーター方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。MP-301の片面目隠しタイプです。表面側からは捕虫テープに付いた虫が見えないため人目を気にしません。
用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設などの厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場などに。
仕様【捕虫方法】粘着式、【目隠し】表:あり 裏:なし
付属品捕虫テープ(S-20)5個、吊下げ用クサリセット
トラスコ品番826-6705
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)740
高さ(mm)175
タイプ誘引:両面
奥行(mm)60
電源(V)単相100
消費電力(W)30
電源コード(m)1.8
有効面積(m2)50~80
誘虫ランプFL30SBL、30W(1灯)
捕虫紙S-20
誘引方式光
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1
2
次へ