カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 建築金物(3)
  • 自転車部品(3)
  • 安全標識(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「s-203p」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子工作セット追加パーツ サンハヤト電子工作セット追加パーツサンハヤト
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
449税込494
1個
15日以内出荷
発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 800結線方式セルフアップ
チュービングスリーブ NPQM-D-S4-E-P10シリーズ 2mm Festoチュービングスリーブ NPQM-D-S4-E-P10シリーズ 2mmFesto
5,498税込6,048
1袋(10個)
7日以内出荷
Festo プッシュイン式スリーブ NPQM-D-S4-E-P10 は標準サイズです。公称サイズ:2 mm、動作圧力の全温度範囲:-0,95-16 bar です。作動媒体:ISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気 運転およびパイロット媒体に関する注意:潤滑作動可能
仕様●メーカーシリーズ:NPQM-D-S4-E-P10●チューブサイズ:2mm●コード番号:203-9621アズワン品番65-8002-95
チュービングスリーブ NPQM-D-S10-E-P10シリーズ 8mm Festoチュービングスリーブ NPQM-D-S10-E-P10シリーズ 8mmFesto
7,694税込8,463
1袋(10個)
7日以内出荷
Festo プッシュイン式スリーブ NPQM-D-S10-E-P10 は標準サイズです。公称サイズ:8 mm、動作圧力完全温度範囲:-0,95-16 bar です。作動媒体:ISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気 運転およびパイロット媒体に関する注意:潤滑作動可能
仕様●メーカーシリーズ:NPQM-D-S10-E-P10●チューブサイズ:8mm●コード番号:203-9624アズワン品番65-8016-55
マイクロスイッチ スナップ はんだ 1袋 2個入 Zippyマイクロスイッチ スナップ はんだ 1袋 2個入Zippy
2,498税込2,748
1袋(2個)
7日以内出荷
SW2-06S1-00a0-ZZippy SW2 シリーズです。SW2 シリーズは、業界標準の V4 ハウジングに収められた、信頼性が高く汎用性の高いスナップアクションマイクロスイッチ製品です。定格電気: 0.1 → 10 A の 125 / 250 V ac (モデルによる)と、SW2 は低電流と要求の厳しい用途の両方に使用でき、さまざまな用途に適しています。このアクチュエータは IP67 規格に準拠した密閉構造で、水や埃の侵入から保護する必要がある過酷な環境に最適です。終端オプションには、はんだ、クイックコネクト、300 mm ワイヤリードなどがあります。動作温度範囲は -40 125 ℃ (モデルによる)で、機械的サービス寿命は最小 200 万回です。SW2 シリーズは、ENEC 及び UL の認定を取得しているため、世界中での使用に適しています。特長及び利点IP67 等級の防水 / 防塵性能を備えています 幅広い電気定格 高品質 UL94V-0 PBT スイッチハウジング及びボタン Terminal Options には、取り付けが簡単なワイヤリードが含まれています 長い機械的サービス寿命 部品番号 SW2-06S1-00a0-Z IP67 密閉構造のアクチュエータ 電気定格: 6 A 125 / 250 V ac S.P.D.T( S.P.D.T.コンタクト構成 最大操作動力 203 gf 動作温度範囲: -40 → 125 ℃ はんだ端子 ボタンアクチュエータ ENEC 及び UL 認定
仕様●アクチュエータタイプ:スナップ●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:6 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP67●操作力:203 gf●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:AG 合金、黄銅●ケースの材質:ポリアミド●定格電圧:125 V ac, 250 V ac●動作温度範囲:-40 → +125℃●コード番号:185-4049アズワン品番65-7794-80
取替ドアクローザ(H) RYOBI(リョービ)取替ドアクローザ(H)RYOBI(リョービ)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
簡単に取り替えができる取替用ドアクローザです。ほとんどのメーカー機種のねじ孔に対応できます。
平歯車S30B 協育歯車平歯車S30B協育歯車
859税込945
1個
翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)形状B1全長(mm)8歯幅(mm)2穴径(Φmm)3モジュール0.3ハブ外径(Φmm)10ハブ長さL(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM3取付ねじls3
平歯車S50B 協育歯車平歯車S50B協育歯車
769税込846
1個
翌々日出荷
新JIS約9~10級相当です。 モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
穴径(Φmm)3モジュール0.5
シーラー INAX(LIXIL)シーラーINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
平歯車 S50B 協育歯車平歯車 S50B協育歯車
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5材質C3604B(快削黄銅棒)歯幅(mm)2圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
替刃小型A超鋭角黒刃 NTカッター替刃小型A超鋭角黒刃NTカッター(2件のレビュー)
299税込329
1セット(10枚)
当日出荷
精密な作業に最適な刃先30°黒替刃
適合本体PMGA-EVO1,PMGA-EVO2,FA-120P, iA-120P, iA-200SP, S-202P, S-203P, K-200, K-200RP, eA-300, iA-300RP, A-250RP, A-300, A-300P, A-300R, A-300RP, A-301RP, A-300GR, A-300GRP, A-400GRP, AR-1P, A-551P, A-552P, A-1000RP, SAW-30P, A-1P, AD-2P, MNCR-A1, PMGA-EVO1, AR2P寸法(mm)26×137×12
スリムコーンサイン プリズム反射 両面 ブラスト興業スリムコーンサイン プリズム反射 両面ブラスト興業
2,598税込2,858
1枚
3日以内出荷
カラーコーン・Dコーン・カットコーンにワンタッチで取付。板面にはプリズム高輝度シートを採用 夜間でも見やすく分かりやすい、大きな文字(日本語・英語)とピクトサイン表示の片面タイプ。軽量でソフト 角のないデザインの安全で環境にやさしい商品です。 歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。
用途コーン用標識サイン寸法(幅W×長さL)(mm)250×400
スリムコーンサイン プリズム反射 片面 ブラスト興業スリムコーンサイン プリズム反射 片面ブラスト興業
1,898税込2,088
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
カラーコーン・Dコーン・カットコーンにワンタッチで取付。板面にはプリズム高輝度シートを採用 夜間でも見やすく分かりやすい、大きな文字(日本語・英語)とピクトサイン表示の片面タイプ。軽量でソフト 角のないデザインの安全で環境にやさしい商品です。 歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。
用途コーン用標識サイン寸法(幅W×長さL)(mm)250×400
KG 平歯車 モジュール0.5 黄銅 B2形 協育歯車KG 平歯車 モジュール0.5 黄銅 B2形協育歯車(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
新JIS約9~10級相当です。 モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
モジュール0.5歯幅b(mm)2材質黄銅穴径(Φmm)3(H8)
ボルト (9S1P) MAZDA(マツダ)ボルト (9S1P)MAZDA(マツダ)
66税込73
1個
翌々日出荷
L型ブラケット(取替ドアクローザー用) RYOBI(リョービ)L型ブラケット(取替ドアクローザー用)RYOBI(リョービ)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合本体S-202P/S-203P
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(185件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から11日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
取替ドアクローザー RYOBI(リョービ)取替ドアクローザーRYOBI(リョービ)(121件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm)900以下勝手左右兼用仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型本体寸法(mm)229×50×48耐久性30万回ストップ角度70~180度まで
A型カッター替刃 NTカッターA型カッター替刃NTカッター(12件のレビュー)
209税込230
1パック(10枚)ほか
当日出荷
切れ味が良く、刃先強度・耐久性のある特殊刃付加工をしています。
用途事務・軽作業用。刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38刃長(mm)80タイプA刃材質(刃)SK2適合カッターA-100P/FA-120P、iA-120P/A-120P、eS-120P、S-202(P)、S-203、K-200(P)、K-200RP/iK-200RP、A-250(P)、A-250RP、A-300/eA-300、A-300P/iA-300P、A-300R(P)/iA-300RP、A-301RP、AR-1P、A-300GR(P)、A-400GRP、A-500RP、A-551/552P、A-1000R(P)、A-1P/AD-2P、SAW-30P
ISMMAR203PSA  マウントアダプター R 203 P/S 2 SHIMANO(シマノ)ISMMAR203PSA マウントアダプター R 203 P/S 2SHIMANO(シマノ)
919税込1,011
1個
8日以内出荷
ISMMAF203SPA マウントアダプター F 203mm S/P 2 SHIMANO(シマノ)ISMMAF203SPA マウントアダプター F 203mm S/P 2SHIMANO(シマノ)
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
ISMMAF203PSA マウントアダプター F 203 P/S 2 SHIMANO(シマノ)ISMMAF203PSA マウントアダプター F 203 P/S 2SHIMANO(シマノ)
899税込989
1個
8日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら