カテゴリ

  • 農業機械(887)
  • メカニカル部品(373)
  • 切削工具(306)
  • 制御機器(178)
  • 空調・電設資材(155)
  • バイク純正部品(147)
  • バイク部品(145)
  • 機構部品(118)
  • 作業工具(100)
  • 配管・水廻り設備部材(83)
  • ねじ・ボルト・釘(60)
  • パソコン/周辺機器(50)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • 自動車補修部品(42)
  • 建築金物(41)
  • 物流用品(40)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(39)
  • 縫製用品(36)
  • 安全靴・作業靴(35)
  • 自転車部品(34)
  • 家電(32)
  • 船舶用品・漁業資材(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(30)
  • 医療(30)
  • フォークリフト・産機・建機用品(28)
  • 測定用品(25)
  • 研磨材(23)
  • 卓上消耗品(22)
  • 建材・エクステリア(22)
  • 作業服(22)
  • 照明(20)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • カー用品(20)
  • 電気材料(19)
  • 厨房用品(18)
  • 塗料(18)
  • 介護用品(18)
  • 事務用品(18)
  • 電動工具(17)
  • 安全標識(15)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • オフィス家具(14)
  • マスク(13)
  • 学童・教育用品(11)
  • 防災用品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 保管用品(9)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 安全保護具(9)
  • 溶接用品(7)
  • ヘルスケア(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 梱包用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 農業・園芸資材(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 日用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「s-28」の検索結果

3,533件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
御朱印帳 福 富士山と犬 古川紙工御朱印帳 福 富士山と犬古川紙工
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
御朱印帳福に新柄が6個登場!福をもたらす伝統的な縁起柄を今っぽくカジュアルにデザインしました。御朱印帳としてはもちろんスタンプ帳にも使えます!旅のお供にご活用ください。
材質(本体)美濃和紙縦(mm)182横(mm)121ページ数48ページグリーン購入法適合
傾斜ステージ(80×132) ツクモ工学傾斜ステージ(80×132)ツクモ工学
49,980税込54,978
1個
42日以内出荷
・傾斜ステージは、2つの調整ネジでαβの傾斜角度を調整することにより、姿勢調整や基準出しに使用するαβ軸ステージです。・各ステージ面は、精密ラボジャッキの各製品(RJ-101、RJ-102、RJ-103)に対応しており、取り付けてご利用できます。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.72対応【精密ラボジャッキ】RJ-101傾斜角度(°)【α】±1.4、【β】±0.8耐荷重(N)78.4 [8 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)80×132
傾斜ステージ(80×80) ツクモ工学傾斜ステージ(80×80)ツクモ工学
27,980税込30,778
1個
42日以内出荷
・傾斜ステージは、微調ネジの操作によって、αβの傾斜角度を±2~3°の範囲で姿勢調整や基準出しに使用するαβ軸ステージです。・各サイズの製品は、その他の同じサイズのステージが取り付けできます。・TS2-60S、TS2-80Sは、M16 P1を利用してポール・ポールスタンドを取り付けられます。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.36傾斜角度(°)【αβ】±2耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□80
ER2ロードベル KITO(キトー)ER2ロードベルKITO(キトー)
65,980税込72,578
1個
15日以内出荷
R2形電気チェーンブロックシタフック専用です。オーバーロード検出値の変化が極めて少なく、高い精度でオーバーロードの検出可能です。警報ブザーは、オーバーロードの場合には連続音、定格荷重近傍の場合には断続音で鳴り分けます。
ステンレスプレート 神保電器ステンレスプレート神保電器
4,398税込4,838
1箱(10個)
翌日出荷
ワンズケア トイレ処理袋 レギュラー 総合サービスワンズケア トイレ処理袋 レギュラー総合サービス
3,098税込3,408
1袋(20枚)
5日以内出荷
ポータブルトイレの受バケツ専用のトイレ処理袋。1回の尿量が多い方(250mL程)の場合は4回分、1回の尿量が少なめの方(150mL程)の場合は約6回分。ポータブルトイレの受バケツにジャストフィットのサイズ吸収シートが白いので健康状態の参考となる排泄物の色の確認がしやすい。し尿の入った状態でも中身が見えにくいオレンジ色の袋を採用。
仕様尿の回数(目安):4~6回材質高密度ポリエチレン、パルプ、不織布、吸収凝固シート質量(kg)1.1寸法(cm)42×55(1枚当たり)吸水量(mL)目安:約1000
カラー ジッパーバッグ オルディカラー ジッパーバッグオルディ
298税込328
1パック(15枚)
4日以内出荷
冷蔵・冷凍・レンジ対応。見た目だけじゃない、実力派。おくすり手帳も着替えも、全部おまかせ。家族みんなで使えます。ちょっとした贈り物にも。
材質ポリエチレンL(ブルー)入数(枚)S/40 M/30 M/20 /15サイズ(cm)S/横13×高さ(ジッパーより下)17 M/横23×高さ(ジッパーより下)17 ML/横25×高さ(ジッパーより下)28 L/横26×高さ(ジッパーより下)35(1袋)耐冷温度(℃)-30袋の厚さ(mm)0.05
ジッパーバッグ オルディジッパーバッグオルディ
198税込218
1パック(25枚)ほか
4日以内出荷
冷蔵・冷凍・レンジ対応。見た目だけじゃない、実力派。おくすり手帳も着替えも、全部おまかせ。家族みんなで使えます。ちょっとした贈り物にも。
材質ポリエチレン入数(枚)S/35 M/25 M/15 /12サイズ(cm)S/横13×高さ(ジッパーより下)17 M/横23×高さ(ジッパーより下)17 ML/横25×高さ(ジッパーより下)28 L/横26×高さ(ジッパーより下)35(1袋)耐冷温度(℃)-30袋の厚さ(mm)0.05
シリコンスポンジハンドルSS 28(1m)   1m フセ企画シリコンスポンジハンドルSS 28(1m) 1mフセ企画
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
食洗機対応! 煮沸消毒OK!
材質素材:シリコン
ワンズケアトイレ処理袋レギュラー(20枚入) 袋 総合サービスワンズケアトイレ処理袋レギュラー(20枚入) 袋総合サービス
3,098税込3,408
1袋
5日以内出荷
ポータブルトイレ専用の処理袋
寸法(cm)55×42(1枚)○ポータブルトイレ専用、袋と凝固シートが一体化、排尿約4~6回(個人差あり)。
ワンズケアトイレ処理袋レギュラー(20枚入) ケース 総合サービスワンズケアトイレ処理袋レギュラー(20枚入) ケース総合サービス
36,980税込40,678
1ケース(12枚)
5日以内出荷
ポータブルトイレ専用の処理袋
寸法(cm)55×42(1枚)○ポータブルトイレ専用、袋と凝固シートが一体化、排尿約4~6回(個人差あり)。
SUN S01 ブラック 28.0 アサヒシューズSUN S01 ブラック 28.0アサヒシューズ
1,798税込1,978
1足
5日以内出荷
オールブラックの上履き
ブラック
街路灯リニューアル用LED電球 東芝ライテック街路灯リニューアル用LED電球東芝ライテック
24,980税込27,478
1個
当日出荷
電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度断熱材施工器具対応密閉形器具対応
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
シャープホルソー JAPPYシャープホルソーJAPPY
4,998税込5,498
1本
当日出荷
スリット形状で切片をすばやく排出鉄板・木材・樹脂の穴あけ作業に最適使いやすい六角軸を採用
全長(mm)100タイプ六角軸(対辺6.35mm)適合工具充電ドリル、電気ドリル(400W以下)、インパクトドライバー(回転のみ)材質(シャンク)クロムモリブデンシャンク径(mm)6.35材質(刃先)コバルトハイス鋼
モータードライバーIC(TB67S289FTG)評価基板 マルツエレックモータードライバーIC(TB67S289FTG)評価基板マルツエレック
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
NeoPixel デジタルRGB LED(入力12V) WORLDSEMINeoPixel デジタルRGB LED(入力12V)WORLDSEMI
169税込186
1個
3日以内出荷
スイッチ 波動タイプ ON-OFF 2極 ミヤマ電器スイッチ 波動タイプ ON-OFF 2極ミヤマ電器
199税込219
1個
7日以内出荷
ステッピングモータドライバIC(TB67S101ANG)評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC(TB67S101ANG)評価基板マルツエレック
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
小パネル球 ノーブランド小パネル球ノーブランド
159税込175
1個
3日以内出荷
スイッチ 押しボタンタイプ OFF-ON ボタン黒 ミヤマ電器スイッチ 押しボタンタイプ OFF-ON ボタン黒ミヤマ電器
309税込340
1個
51日以内出荷
スイッチ 押しボタンタイプ OFF-(ON)黒 ミヤマ電器スイッチ 押しボタンタイプ OFF-(ON)黒ミヤマ電器
329税込362
1個
7日以内出荷
小形トグルスイッチ(Sシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小形トグルスイッチ(Sシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷から51日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VIGI 4MP ColorPro 2.0 タレット型ネットワークカメラ TP-LINKVIGI 4MP ColorPro 2.0 タレット型ネットワークカメラTP-LINK
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
VIGI 4MP ColorPro 2.0 タレット型ネットワークカメラ ColorPro 2.0ナイトビジョン AI-ISPモジュール内蔵 高画質4MP 人物&車両の分析人物&車両の分類 スマート検知 双方向オーディオ SmartVidによる映像補正テクノロジー アラーム入力/出力端子を搭載 IP67 防水・防塵性能 H.265+動画コーデック規格
Drag Specialties SPRKT SPACER .20" 00-22 | 26-0128-S-SC2 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties SPRKT SPACER .20" 00-22 | 26-0128-S-SC2DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
7,798税込8,578
1個
36日以内出荷
Drag Specialties HAND RAIL PASS 99-08FLT | S28-0055 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties HAND RAIL PASS 99-08FLT | S28-0055DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
31,980税込35,178
1個
36日以内出荷
エコマーク認定安全靴 ESG3220 eco静電 ミドリ安全エコマーク認定安全靴 ESG3220 eco静電ミドリ安全
15,980税込17,578
1足
翌々日出荷から5日以内出荷
燃やしても有害物質が発生しないエコレザーを採用しています。エコマーク認定商品です。クッション性に優れた素材を2倍の厚みにした、特別なカップインソールを使用しています。 親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。優れたクッション性と足裏にフィットする立体成形によりハイクラスの履き心地を実現しました。 JIS付加的性能「F」合格の滑りにくい靴底です。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。形状ミドルカットブラック質量(g)870種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロムフリー革(ソフト型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底標準質量(g/片足)870機能クッション性、衝撃吸収、耐滑性、静電JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)PEカップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
VE両サドル台座 未来工業VE両サドル台座未来工業
139税込153
1個(1個)
3日以内出荷
高耐候性耐衝撃性H IVE両サドルの高さ調整に使用します。(重ね合せて使用できます。)
ブラック台の高さ(mm)5入数(個)1
壁引込みパイプ (ショートタイプ) 未来工業壁引込みパイプ (ショートタイプ)未来工業
2,998税込3,298
1セット(10個)
4日以内出荷
電線を木造々営材に貫通させる場合の電線保護、防水に使用します。傾きがつけてありますから雨水が侵入しません。パイプ切断の目安として3mm間隔に溝がつけてあります。
ベージュ入数(個)10
ステンレスCUデップUボルト 昭和コーポレーションステンレスCUデップUボルト昭和コーポレーション
899税込989
1個
4日以内出荷
Uボルト本体に軟質塩ビをデッピングしています。管表面の保護と電蝕防止のための絶縁性に優れた製品です。被覆色はブラックとなります。
用途本製品は裸銅管を振れ止めする金具です。材質ステンレスボルト径dM6板幅(mm)14
ステンレス片サドル 昭和コーポレーションステンレス片サドル昭和コーポレーション
219税込241
1個
4日以内出荷
本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。
用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。材質ステンレス
片サドル 昭和コーポレーション片サドル昭和コーポレーション
50税込55
1個
4日以内出荷
本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。
用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。材質ユニクロメッキ
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
63,980税込70,378
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所NCセンサリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角左ねじれ 45゜
TSLAYEREDTWILLロ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)TSLAYEREDTWILLロTS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
7,598税込8,358
1枚
3日以内出荷
TSLAYEREDTWILLメ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)TSLAYEREDTWILLメTS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
6,498税込7,148
1枚
3日以内出荷
TSLAYEREDTWILLレ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)TSLAYEREDTWILLレTS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
6,498税込7,148
1枚
3日以内出荷
8.4型液晶プロッター魚探 本多電子(HONDEX)8.4型液晶プロッター魚探本多電子(HONDEX)
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
楽しく・手軽に魚探をはじめられる!HONDEXのPSシリーズPSシリーズはコンパクトなサイズとリーズナブルな価格、さらに使いやすい操作で、魚探がはじめての方でも安心して使うことができるシリーズです。アンテナ内蔵のスリム設計!PS-800GPは本体にGPSアンテナ内蔵ですっきりとしたフォルム。アンテナの配線が不要で取り付けもかんたんです。プロッター魚探ならではの機能ももりだくさん!クリア&大画面で、さらに見やすさバツグン!PS-800GPは、大きくて見やすい8.4型画面のLEDバックライト高輝度液晶(1000カンデラ)を採用。光の強い晴れた屋外でもバツグンの視認性を発揮します。640×480ドットの高精細を実現。明るく鮮明な画面で、細かな反応も見逃しません。充実の魚探&プロッター機能!2周波対応で探知フィールドが広がる!200kHzは指向角が狭く、自船の直下をピンポイントで探知することができ、また高い分解能を発揮します。一方、低周波の50kHzは高周波の200kHzに比べると超音波が減衰しにくいため、より深場まで探知することができます。おさかなキャラクターで釣りをもっと楽しく!振動子で受信した反応を識別し、おさかなキャラクターで表示する機能です。反応の強弱によって3パターンのキャラクターが出現します。感覚的に反応を確認できるので、特に魚探をはじめて使う方や、まだ魚探の表示に慣れていない方に最適です。※当機能は周波数50/200kHz、50&200kHzのみ対応しています。※当機能は100mレンジ以内で使用可能です。※PS-800GPは『おさかなサイズ・深度表示』非対応です。魚探オート機能魚探初心者の方でもすぐに使用できるよう、魚探オート機能を搭載しています。オートレンジ(深度)・オートゲイン(感度)を使用すれば全自動で動作するので、特に操作をする必要がありません。:オートレンジ常に海底が表示されるように、魚探の深度(表示レンジ)を自動的に切り替えます。ON時は画面右下に[AUTO]が表示されます。:オートゲイン海底の反応が常に一定になるように、感度を自動調節します。ON時は画面左上に[AUTO]が表示されます。拡大画面表示海底付近を2倍/4倍/8倍に拡大でき、根付魚群や起伏、魚群の密度などが明確になります。釣行フィールドを広げる全国地図を内蔵高性能CPUの採用により、地図描写速度はトップクラス。高速走行中もスムーズに海岸線を表示します。地図2画面表示大画面を活かして、プロッター魚探を左右・上下に分割して、縮尺の違う2つの地図を同時に表示できます。フロントワイドフロントワイドにすると、進行方向の地図を広く表示させることができます。マーク位置の日時・水深表示登録したマークにカーソルを合わせると、登録した日時、水深データを表示できます。(オプションの水温センサーを取り付ければ、水温も表示できます)。
ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
根太システムRS型(断面R型) 淡路技建根太システムRS型(断面R型)淡路技建
17,980税込19,778
1箱(20本)
4日以内出荷
・S型アジャスター用システム根太。在来際根太の代わりやキッチン下など重量物が置かれる個所などに兼用します。 使用範囲については各現場によって仕様が異なり使用制限がございますのメーカーカタログを確認してください。
関連キーワード
...