溶接棒ホルダS-300のカラーシリーズです。黄・青・赤・緑色からお選びいただけます。
長さ(mm)235
質量(g)435
使用率(%)60
適合電線(mm2)22~50
適合電流(A)300
使用棒径(mm)3.2~6.0
電線接続方式ネジ止
各種プラント機器の鉄部に使用される耐熱性、耐食性がすぐれた耐熱塗料です。
塗装完了後、1ヶ月以内に稼働して熱が入る機器に適します。
100℃~650℃の温度使用に耐えられます。
耐熱性、耐食性がすぐれています。
一液性で、刷毛、スプレー塗りいずれも作業性が良好です。
シルバー色には1回塗りで膜厚が厚く塗布できるHBタイプがあります。
用途各種プラントの熱のかかる送風機、熱交換器、煙突、集塵機、加熱炉、ボイラー等。
特性耐熱
タイプスタンダード
耐熱温度(℃)300まで
主な用途鉄
希釈剤ヒートップS シンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
塗装間隔(20℃)最短/4時間以上、最長/7日以内
各種プラント機器の鉄部に使用される耐熱性、耐食性がすぐれた耐熱塗料です。
塗装完了後、1ヶ月以内に稼働して熱が入る機器に適します。
100℃~650℃の温度使用に耐えられます。
耐熱性、耐食性がすぐれています。
一液性で、刷毛、スプレー塗りいずれも作業性が良好です。
シルバー色には1回塗りで膜厚が厚く塗布できるHBタイプがあります。
用途各種プラントの熱のかかる送風機、熱交換器、煙突、集塵機、加熱炉、ボイラー等。
特性耐熱
タイプスタンダード
耐熱温度(℃)300まで
主な用途鉄
希釈剤ヒートップS シンナー
乾燥塗膜20μm
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)(刷毛)5~10、(吹付け)5~20
危険物の性状非水溶性
塗装間隔(20℃)最短/4時間以上、最長/7日以内
塗付量(kg/m2)(刷毛)0.15、(吹付け)0.2
C-133-1-300、C-134-1-300、C-332-1、C-332-2、KA-1140と鍵番号を共通にできます。
用途各種コンピュータ・電源装置
付属品キー2本
材質錠前/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)
耐電圧(50/60Hz、1分間)、非連続端子間AC1000V、各端子と非連続金属部間AC1500V、各端子とアース間AC1500V
使用周囲温度(℃)-25~+85(氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)
最小適合負荷DC15V・0.1A(抵抗負荷)
接点材質銀めっき
耐振動カタ振幅0.75mm、10~55Hz接点開離1ms以下
耐久性機械的1,000万回以上、電気的5万回以上
絶縁抵抗100MΩ以上(500VDC)
表面仕上げ錠前/クロムめっき(MBCr)キー/ニッケルめっき
鍵300
耐衝撃294m/s2以上(接点開離1ms以下)
S-300タイプ、SJ-300タイプに取り付け可能です
用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。
両端がソケットになっている多用途ケーブルです。ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利です。
ケーブル種類1S(ソケット)-1S(ソケット)
ケーブル長(mm)300
表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品耐性に優れています
厚さ(mm)0.38
色グリーン
入数(双)1
機能耐薬品性
中指長(cm)7.8
アズワン品番64-7840-57
1双
¥410
税込¥451
翌日出荷
表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品耐性に優れています
厚さ(mm)0.28
色グリーン
入数(双)1
機能耐薬品性
中指長(cm)7.8
アズワン品番64-7840-56
1双
¥390
税込¥429
翌日出荷
はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。酸性で、はく離力が非常に強い。
用途ハンガー、治具、小物製品、アルミ製品のはく離
仕様●不揮発分(%):1.4●有害物質表示(%):ジクロロメタン80~90、メタノール5~10●粘度(秒):8.5
使用方法浸漬タイプです。はく離するものを浸漬し、塗膜、接着剤等がはく離したら引き上げて出来るだけ早く水洗いして下さい。 酸性タイプの為タンクの材質はステンレス、ホーロー、 ポリプロピレン、ポリエチレン等を使用して下さい。 鉄製タンクは使用しないで下さい。
色淡黄色透明
pH1~2
液性酸性
主な用途ハンガー、治具、小物製品、アルミ製品
危険物の類別非危険物
関連資料(2.63MB)
1缶(20kg)
¥14,880
税込¥16,368
5日以内出荷
質量(kg)4.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×495×775
グリーン購入法適合
高精度加工・難加工に対応でき、金型の寿命も延びる潤滑強化タイプのプレス油
用途鉄系材料の高精度加工・難加工(ファインブランキング、シェービング、深絞り)
成分炭化水素、植物油、極圧添加剤(硫黄・リン)
容量(L)18
引火点(℃)73
外観黄色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)15
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.92
摩擦係数0.13
銅板腐食1a
耐荷重(kg/cm2)9.5
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
水素脆化とオーバーエッジングを抑制しながら、鉄錆や酸化被膜、スケールをしっかりと除去します。臭いとガスの発生を抑制し、作業環境面においても優れます。溶接焼けやよごれ染み、錆取りのコストと手間を削減し、作業時間を短縮します。全面均一性のある表面肌に仕上げますので、外観品質の向上に繋がります。
用途金属表面に付着した溶接焼けやスケール(酸化被膜)、鉄錆、汚れの除去。鍍金やコーティングの下地処理など。
容量(L)18
危険物の類別非危険物
1個(18L)
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
コースレッドなど頭の大きいビス用
用途十字穴2番ビスの頭隠しに!
材質ポリエチレン樹脂
適合ビス十字穴2番ビス
エンボス加工で滑りにくい手袋です
材質混合(ニトリル+天然)ゴム
厚さ(mm)0.28
サイズS
入数(双)12
全長(cm)30
手のひらまわり(cm)21
アズワン品番64-7840-63
1双(12双)
¥3,640
税込¥4,004
翌日出荷
金属表面に付着した溶接焼けやスケール(酸化被膜)、鉄錆等を除去する普通物(医薬用劇物でない)の錆び、スケール除去剤です。塩酸(濃度10%)に、錆びやスケール除去を促進する酸に安定な界面活性剤と、水素脆化とオーバーピーリング防止用の抑制剤等が添加されています。煙霧や塩素ガスの発生を抑え、人体、設備、建物に対する環境衛生上優れた性能を発揮します。メッキ前処理の酸洗い、機械部品の錆び取り、温冷水系のスケール除去、空調機器のスケール除去、トイレの尿石除去、タイル汚れの洗浄などにご使用ください。
仕様●容量:18L
アズワン品番65-8312-47
危険物の類別非危険物
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
長尺床材の圧着エアー抜きです。
ラバーグリップになっていますので、両手とも楽に作業できます。
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
溶接棒ホルダー交換用 上下カバー
モノタロウ
¥519
税込¥571
溶接電流(A)300
仕様純正部品/取替え交換部品
セット内容上下カバー×各1個、ビス×3個
適合本体S300
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様連続ランテスト:180分(無負荷時)
セット内容精密ハンドピース・カーボンブラシ(予備)・調整バー(取付済)
質量(g)約200
電源(V)(コントロールユニットより)DC0~32
直径×長さL(Φmm×mm)30×152
ケーブル長(cm)170(カールコード最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ
サイズS
厚さ(μm)25
寸法(Φ×mm)底60×H33
1包(1包)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
使いすて用
材質ポリエチレン
全長(mm)280
色青
入数300枚
1個(300枚)
¥769
税込¥846
翌々日出荷
大型サイズの紙容器です。
光沢グロス&マットニス特殊印刷で任意部分の輝度感を強調。
オリジナルキラキラデザインコートカン
仕様●材質:紙●製品のサイズ(口径×高さ×底径):176.0×87.0×154.2mm●満杯容量:1557mL、単重/28.0g●対応リッド:口径/176mm●※耐油紙使用●※小袋入り
アズワン品番68-1992-78
1ケース(300個)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
レトロスタイルのテーブルトップ型スピーカー。最大24bit/96kHzのデジタル信号処理に対応し、AUX・USB-C・Bluetoothいずれの接続でも高精度な変換と自然な音質を実現。チタンドームツイーター&バスドライバーを搭載し高温から低音までクリアに再生。MDF構造により歪みを抑え合計80Wの出力を実現しました。5GHz / 2.4GHz デュアルバンドWi-Fi対応。iPhoneやApple TVなどから簡単に音楽を再生可能。複数台のS300を連携させ、マルチルーム再生も可能です。
付属品専用電源ケーブル(1.8m)、USB-Cケーブル(1.2m)、リモコン(単3×2付属)、3.5mmステレオミニケーブル(1.7m)、ユーザーズガイド、保証書
寸法(mm)幅351×奥行231×高さ204(脚・ボタン類含む)
質量(kg)6.23
電源100-240V 50/60Hz 0.75A
定格出力(W)80(バスユニット50、ツイーター15+15)
入力端子Bluetooth、USB-C、AUX、Wi-Fi(AirPlay時)
再生周波数帯域(Hz)48-40kHz
S/N比≧85db(A)
スピーカーバス:直径142mm(5.5インチ)、ツイーター:直径32mm(1.25インチ)
ノイズレベル≦20db(A)
BluetoothVer.5.4、通信距離約10m、プロファイル:A2DP・AVRCP
オーディオコーデックSBC、LDAC(48kHz/44.1kHz/96kHz)、ALAC(AirPlayのみ)
USBオーディオ:16bit,45kHz16/24bit,48/96kHz
AF-S 300/2.8G ED VR2 用三脚座。
適合機種AF-S NIKKOR 300mm F2.8G ED VR II、AF-S VR Nikkor ED 300mm F2.8G (IF)
1個
¥10,680
税込¥11,748
6日以内出荷
1台
¥9,698
税込¥10,668
8日以内出荷
1台
¥9,698
税込¥10,668
8日以内出荷
スタンプ台なしで、連続捺印。5連なので、和暦と西暦を兼用できる。
文字種別欧文日付
種別25連
書体ゴシック体
インク水性顔料インク
印面種別自動ゴム印
繰り返し・詰め替え対応
フレア接続用エルボ2個入付。浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15
対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種
接続方法フレア
関連資料(0.08MB)
配管取出方向ストレート
メーカー商品コード709092
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
高反発の極厚クッションが全身を包み込むファブリック張りで高品質を実現したエントリーモデルのゲーミングチェア。往年のレーシングシートを思わせるフォルムで体全体を支えるハイバックチェア。背もたれの横幅が56cmと広めに作られており、大柄な体格の方や、ゆったりとした座り心地がお好きな方に最適です。張り地にはファブリック(布)を使用し、夏場はベタつかず冬場もひんやりしない。通気性が良く、熱を逃がすため、合成皮革のベタつきが苦手な方には最適、ブラシや拭き掃除でお手入れも簡単です。座面の横幅は最大57cmのゆったりデザイン。一般的なゲーミングチェアと違い、座面サイドを緩やかに傾斜させ、窮屈さを感じさせず同時にフィット感を得られるワイドな形状。座面のレバーを引くと背もたれの角度を90°~135°に調節可能。集中してデスクに向かう時は垂直に、休憩して息抜きする時にはぐっと倒して活用。最大14°のロッキング機構により、座面と背もたれがシンクロして可動し、ゆりかごのようにリラックスできる。ロッキングストッパーによりロッキングのON/OFF調節、またアジャスターを回して硬さも調節可能。
付属品ネックピロー、ランバーサポート、組立説明書、取扱説明書 兼 保証書
材質張り地:ファブリック(布地)、フレーム:スチール、脚部:ナイロン、クッション材:モールドウレタン(コールドフォーム)、アームレスト:ポリウレタン、キャスター:ナイロン / ポリウレタン
幅(mm)670
寸法(mm)約1280-1400×670×556
質量(kg)約24.5
高さ(mm)1225~1320
奥行(mm)556
耐荷重(kg)135(耐荷重はあくまでも目安であり、体重がそれ以下であっても製品の安全と耐久性を保証するものではありません)
キャスターあり
肘掛あり
組立方法ノックダウン組立式(お客様組立)
座高(mm)425-520
材質(座面)ファブリック
素材ファブリック(布地)
材質(背)ファブリック
ハンガーなし
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
オットマンなし
定格電流 = 3A。定格電圧 = 32V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 1.6mm。本体幅 = 0.8mm。本体高さ = 0.45mm。遮断容量最大電圧 R = 50 A。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.45mm。UL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-0603Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥759
税込¥835
翌々日出荷
高反発の極厚クッションが全身を包み込む、ファブリック張りで高品質を実現したエントリーモデル。
張り地にはファブリック(布)を使用し、夏場はベタつかず冬場もひんやりしない。通気性が良く、熱を逃がすため、合成皮革のベタつきが苦手な方には最適。ブラシや拭き掃除でお手入れも簡単です。
生地の厚みは一般的なゲーミングチェアと比べ非常に厚く、体の動きに合わせてヨレにくく、毛玉ができにくい、品質と耐久性に優れた業界最厚レベルの素材を使用。
座面の横幅は最大57cmのゆったりデザイン。一般的なゲーミングチェアと違い、座面サイドを緩やかに傾斜させ、窮屈さを感じさせず同時にフィット感を得られるワイドな形状。
座面のレバーを引くと背もたれの角度を90°~135°に調節可能。集中してデスクに向かう時は垂直に、休憩して息抜きする時にはゆったり倒すなどシーンにあわせて角度調節ができます。
ネックピローは頭部に挿すか、背もたれの穴にバンドを通して使用、ランバーサポートは背もたれに装着し、上下に調節して腰の位置に固定できます。カバーにも布地のファブリック素材を使用し、肌がずっと触れても蒸れにくく快適。
付属品ネックピロー、ランバーサポート、取扱説明書、保証書
材質張り地:ファブリック(布地)、フレーム:スチール、脚部:ナイロン、クッション材:モールドウレタン(コールドフォーム)、アームレスト:ポリウレタン、キャスター:ナイロン / ポリウレタン
耐荷重(kg)約135(推奨)
キャスターあり
本体寸法(mm)約1280-1400×670×556
肘掛あり
保証期間1年間
吸着力が強く、滑り止め効果が抜群!
すぐ取り付け出来ます
ハサミでカットしてお好みのサイズで使用できます。
水、中性洗剤で洗えます。
用途あらゆる工具箱、作業台、車の搭載などに花瓶、置物の下にキーボード、またはマウスパッドの下に
芯材ポリエステル
材質(表面)PVC(塩ビ系ソフトシート)
5MHz~60MHzまでの周波数出力 、125MS / s~300MS/sのサンプル・レート、および1μHzの周波数分解能、垂直解像度:14ビット、8K~1M任意波形長、 包括的な波形出力:5つの基本波形、 45種類の任意波形を内蔵、包括的な変調機能: AM、FM、PM、FSK、掃引、およびバースト、 SCPIおよびLabVIEWサポート、 4 インチ高解像度(480 x 320ピクセル)LCD、 OWON SDSシリーズDSOとのスムーズな連携が可能
用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています
質量(kg)約3.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×110×295
ディスプレイ4インチLCD
原液(希釈不要)
ステンレスに発生した錆をクレンザー(研磨剤)を使用せずに除去することが可能です。食品添加物由来の酸性塗布液なので厨房や食品機器にご利用頂けます。
用途さび、汚れ取り
色ピンク
タイプもらいさび・汚れ取り食品機器用
形状ペースト状
対応材質ステンレス
主な用途サビ落とし
危険物の類別非危険物
繰り返し・詰め替え対応
低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。卓上タイプの小型低温循環水槽です。最大揚程4.3m、最大流量9.2l/minの循環ポンプを内蔵しています。ロータリーエバポレーターやソックスレー脂肪抽出器、蒸留・反応装置などに安定した冷却水を供給します。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×395×480
付属品循環用ホース(内径Φ9mm×2m)1本、ホースバンド×2個、コンセントアダプター×1個、異径コネクター×2個、L型コネクター×2個
寸法(mm)(水槽)Φ210×210
質量(kg)約25
電流(A)3.2/3.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
制御方式(冷凍機)ON/OFF制御
最大揚程(m)(50/60Hz)4.3/5.8(流量0L/min時)
最大流量(L/min)(50/60Hz)9.2/10.2(無負荷時)
水槽容量(L)約5
冷凍機空冷式密閉型100W
温度調節範囲(℃)-5~+20
保証期間3年
ノズル外径(Φmm)10
外寸法(mm)295×395×480
使用可能液体水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液
冷媒R134a
アズワン品番1-1585-01
冷却能力(W)310(20℃)
循環方式(外部)密閉系向循環方式
材質(水槽)SUS304
安全機能漏電ブレーカー(過電流付)、冷凍機オーバーロードリレー、循環ポンプインピーダンスプロテクター、冷凍機保護ON/OFFタイマー、過昇温警報、センサー異常警報
1台
¥229,000
税込¥251,900
欠品中
1灯300ルーメンの明るさを誇るLEDポジションバルブ。全方向照射モデルのため、どの灯具に装着してもマッチします。ハイルーメンモデルだからこそ放熱構造に拘り、長寿命を実現してます。
質量(g)5
電源(V)DC12
消費電力(W)0.81
全光束(Lm)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×32
対応車検
適合バルブタイプT10タイプ
e-Taxから交通系ICカードの履歴、残高確認まで幅広く使えるパソリ。
Windows, macOSのパソコンでお使いいただけるICカードリーダー/ライターです。
パソリは、マイナンバーカード対応ICカードリーダー/ライターです。e-Taxをはじめとした公的個人認証サービスに使用できます。
各種交通系ICカード(ストアードフェアカード)の利用履歴、残高などをSFCard Viewer Web版/SFCard Viewer 2で確認できます。
RC-S300はLEDを搭載しており、パソコンの接続やICカードとリーダー/ライター間の通信状態を点灯や点滅でお知らせします。
「ICカードを固定」「金属机による通信への影響を抑制」「ケーブルを束ねてスッキリ収納」の3つの機能を付属のホルダー1つで実現。
インターネットに接続したパソコンとリーダー/ライターを接続することで、自動でドライバ―がインストールされます。その後、付属のセットアップガイドに従い、基本ソフトウェア(NFCポートソフトウェア)のインストールをしてください。※Windowsでのご利用に限ります。
仕様国内電波法区分:型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備
付属品取扱説明書、かんたんセットアップガイド、ホルダー、USBケーブル
質量(g)約33(USBケーブル、ホルダーを除く)
対応OSmacOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15、Windows 11 Home 64ビット (x64)、Windows 11 Pro 64ビット (x64)、Windows 11 Enterprise 64ビット (x64)、Windows 11 Education 64ビット (x64)、Windows 10 Home 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Education 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大約59.5×10.5×95
消費電流(mA)動作時最大200
動作温湿度範囲温度/5℃~35℃、湿度/10%~90%(結露、氷結のないこと)
保存温湿度範囲温度/-20℃~+60℃、湿度/10%~80%(結露、氷結のないこと)
対応メディアICカード(マイナンバーカード対応)
通信距離(対カード・デバイス)約20mm(機器外装面からの距離)
USBケーブル長(cm)約70
周波数(MHz)搬送波周波数(対カード・デバイス):13.56(±50ppm)
インターフェイスUSB Type-B micro
通信速度(対カード・デバイス)FeliCa:212 kbps、424 kbps、Type A/B:106 kbps、212 kbps、424 kbps、848 kbps、ISO/IEC 15693:26 kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB Type-B micro - USB Type-A(PC接続)
動作電圧(V)DC5(USBより供給)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ