カテゴリ

  • トラック純正部品(39)
  • 電気材料(28)
  • メカニカル部品(24)
  • 自動車純正部品(24)
  • 切削工具(12)
  • 安全標識(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 建築金物(9)
  • 制御機器(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 作業工具(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 機構部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 医療(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)

「s-514」の検索結果

254件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(S514Q)BRACKET 日野自動車(S514Q)BRACKET日野自動車
633税込696
1個
7日以内出荷
(S514V)BRACKET 日野自動車(S514V)BRACKET日野自動車
6,903税込7,593
1個
7日以内出荷
(S514R)BRACKET 日野自動車(S514R)BRACKET日野自動車
2,865税込3,152
1個
7日以内出荷
(S514Q)BRACKET、ENGIN 日野自動車(S514Q)BRACKET、ENGIN日野自動車
2,178税込2,396
1個
7日以内出荷
(S514Q)ブラケット,エンジンリヤカバー(エンジン ルーム) 日野自動車(S514Q)ブラケット,エンジンリヤカバー(エンジン ルーム)日野自動車
747税込822
1個
7日以内出荷
(S514R)ブラケット,エンジンサイドカバー,ライト(エンジン ルーム) 日野自動車(S514R)ブラケット,エンジンサイドカバー,ライト(エンジン ルーム)日野自動車
2,630税込2,893
1個
7日以内出荷
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS廣杉計器(10件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤークランプ 品川商工ワイヤークランプ品川商工(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(50個)
当日出荷
RoHS指令対応品です。ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。材質ナイロン6グレーテープ積水#535RoHS指令(10物質対応)対応
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40関連資料技術情報はこちら(75MB)
SS平歯車 KHK(小原歯車工業)SS平歯車KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
ワイヤーステッカー カメダデンキワイヤーステッカーカメダデンキ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(50個)
当日出荷
RoHS指令適合商品です。 ナイロン製の接着式クランプです。柔軟性に富み、ワンタッチで開閉できます。
材質66ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
補助金具ステイ WAKI(和気産業)補助金具ステイWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
棚や机、家具の補強に最適。
材質
JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニットJIS配管識別ステッカー ASタイプユニット
849税込934
1組(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
材質アルミ仕様裏面粘着
ワイヤーステッカー ModesワイヤーステッカーModes(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(50個)
当日出荷から5日以内出荷
裏面は両面テープ付きでパネルやシャーシへの穴あけ、ビス止め加工が不要。レバー式で、束線・ケーブル等の保持、取り外しが簡単。
材質ナイロン
アンパンマン カーペットクリーナーSスペア LEC(レック)アンパンマン カーペットクリーナーSスペアLEC(レック)(1件のレビュー)
269税込296
1パック(2個)
当日出荷
テープ幅(mm)80商品タイプスペアテープ適合用途カーペット用材質テープ=粘着加工紙寸法(mm)約50×50×80繰り返し・詰め替え対応
スチールスプロケットアイドラー イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラーイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールベアリング圧入
材質(ベアリング)スチール
点字サイン 御手洗 女 光点字サイン 御手洗 女
719税込791
1個
当日出荷
点字サイン(粘着テープ付)街にやさしい点字サイン対応。お店にもちょっとした気配りを!
文字内容御手洗 女材質アクリル
コテ先クリーナー ホーザンコテ先クリーナーホーザン
269税込296
1個
当日出荷
適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
スチロール 半円 丸芳スチロール 半円丸芳(1件のレビュー)
749税込824
1巻(20個)
当日出荷から5日以内出荷
用途高さがある花の芯に使います。材質ポリスチレン
ワイヤークランプ 品川商工ワイヤークランプ品川商工
1,898税込2,088
1セット(50個)
当日出荷から3日以内出荷
配線束、ケーブル等の結束固定具です。 ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。 両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド シム付 MKカシヤマディスクパッド シム付MKカシヤマ(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷から5日以内出荷
「接着」=「純正と内容状態同等のシム付き仕様」 多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
用途※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
点字サイン 御手洗 男女 光点字サイン 御手洗 男女
799税込879
1個
当日出荷
点字サイン(粘着テープ付)街にやさしい点字サイン対応。お店にもちょっとした気配りを!
文字内容御手洗 男女材質アクリル寸法(縦×横)(mm)100×100TKG品番9-2536-1001TKG品番(2017)6-2332-1001
点字サイン 御手洗 男 光点字サイン 御手洗 男
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
点字サイン(粘着テープ付)街にやさしい点字サイン対応。お店にもちょっとした気配りを!
文字内容御手洗 男材質アクリル
ボールポイント六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボールポイント六角棒ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
かすみ志野 土鍋 TKGかすみ志野 土鍋TKG
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
用途和食のテーブルに。
点字サイン 車椅子 光点字サイン 車椅子
719税込791
1個
当日出荷から3日以内出荷
点字サイン(粘着テープ付)街にやさしい点字サイン対応。お店にもちょっとした気配りを!
文字内容車椅子材質アクリル
懐紙 四季の花 ゆず アーテック[和紙]懐紙 四季の花 ゆずアーテック[和紙]
899税込989
1セット(100枚)
3日以内出荷
自然色クリーム雲流食品用和紙使用 遠赤抗菌和紙使用 無機(天然セラミック)の練り込みですから安心です。 雑菌(大腸菌・病原性大腸菌O-157)の発生を強力に防ぎ、付着した細菌の繁殖を抑え、ゆるやかに滅菌し(24時間後絶滅)長時間効果が持続します。
サイズ5寸寸法(幅W×奥行D)(mm)150×150TKG品番9-2180-1101TKG品番(2017)6-1903-1101
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器
2,398税込2,638特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M5種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
スイスグリップ・ボールポイントドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ボールポイントドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
精密に作られたボールポイント部で角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDSOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から9日以内出荷
40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(75MB)
キャブ内シーソースイッチ UD用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付) 信和自動車工業キャブ内シーソースイッチ UD用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)信和自動車工業
2,898税込3,188
1セット
当日出荷から翌々日出荷
種類シーソースイッチ定格電圧(V)24スイッチON-OFF
ナイロンステッカー オーム電機ナイロンステッカーオーム電機
499税込549
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
タイルカーペット Pスクエア アイリスオーヤマタイルカーペット Pスクエアアイリスオーヤマ
10,980税込12,078
1セット(20枚)
3日以内出荷から11日以内出荷
~1ケース 20枚セット~アイリスオーヤマ タイルカーペット。お部屋やオフィスに!自分好みの空間づくりを
材質原着ポリプロピレン100%・塩ビ樹脂+ガラス不織布寸法(mm)500×500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×6防炎性能試験番号E1180265デザイン無地・プレーン
【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライト コイズミ(小泉成器)【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライトコイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65(本体)マットファインホワイト塗装首振角度(°)90ランプLEDLED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)83調光率(%)1~100照射面近接限度(cm)10
タイルカーペット Nスクエア アイリスオーヤマタイルカーペット Nスクエアアイリスオーヤマ
15,980税込17,578
1セット(20枚)
3日以内出荷から13日以内出荷
~1ケース 20枚セット~アイリスオーヤマ タイルカーペット。お部屋やオフィスに!自分好みの空間づくりを
材質原着ナイロン(6ナイロン)100%・塩ビ樹脂+ガラス不織布寸法(mm)500×500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×6.5JIS規格JIS第一種適合品防炎性能試験番号E1180233デザイン無地・プレーン
キャブ内シーソースイッチ イスズ用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付) 信和自動車工業キャブ内シーソースイッチ イスズ用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)信和自動車工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1組
当日出荷から翌々日出荷
種類シーソースイッチ定格電圧(V)24スイッチON-OFF