カテゴリ

  • 農業機械(235)
  • メカニカル部品(13)
  • バイク部品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 研磨材(6)
  • 切削工具(5)
  • 建築金物(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)

「s-550m」の検索結果

298件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
植物育成ライト クリップ式 オーム電機植物育成ライト クリップ式オーム電機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライトお部屋に馴染む白色の光平均演色評価数 Ra955段階調光機能付き自動で点灯消灯を繰り返すオートタイマー機能付きタイマーは3段階(8時間点灯/12時間点灯/16時間点灯)から選べますクリップ式だから取り付け自由自在フレキシブルアームでセードの調整が自由自在
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長約220cm)使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)8.5電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V50/60Hz0.3A、出力…DC24V0.6A)本体質量(g)約390全光束(Lm)420(100%点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード】30×18×270【アーム】385【クリップ】76×70×113.5平均演色評価数Ra95光源白色LED(交換不可)照度(Lx)約34000(直下2.5cm/100%点灯時)、約17000(直下5cm/100%点灯時)、約8100(直下10cm/100%点灯時)、約3200(直下20cm/100%点灯時)使用環境植栽:【温度】18~28℃【湿度】50~60%※植物によって異なります。密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約550μmol/m2s(直下2.5cm/100%点灯時)、約280μmol/m2s(直下5cm/100%点灯時)、約130μmol/m2s(直下10cm/100%点灯時)、約50μmol/m2s(直下20cm/100%点灯時)取付可能厚(mm)【クリップ】10~25以下調光範囲5段階(100%→80%→60%→40%→20%)タイマー機能3段階(8・12・16時間)※自動でON/OFFを切り替え。8時間の場合、8時間点灯後、16時間消灯。その後再度8時間点灯照射位置5-10cm
パープルフィッシャー(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム)パープルフィッシャー(イージージョイント)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
67,980税込74,778
1本(10m)
3日以内出荷
強さ、軽さ、操作性がハイバランス六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい長さ:10mフック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)軽さ:短い収納カーボンクロスシステム採用用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)引掛けやすい先端機構割れない尻金:金属+樹脂製夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT・本体サイズ・質量:63mm×550mm×63mm・1.65kg長さ・伸長時:10m・収納時:55cmS幅・57mm製品最大径・63mm竿数・23先端仕様金具・フック金具(イージージョイント) JEF-FW竿先端・イージージョイント※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質 竿:カーボン・FRP、金具:SS400・梱包仕様 個装梱包:ビニールケース、シール 個装サイズ・質量:W80×D55×H750mm・1.8kg 内装梱包:段ボール箱・シール 内装サイズ・質量:W315×D735×H130mm・14.8kg・1個口・原産国:日本
付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400幅(mm)S:57質量(kg)1.65長さ(m)伸長時:10長さ(cm)収納時:55本体寸法(mm)63×550×63最大径(Φmm)63関連資料(1.66MB)取扱説明書(0.22MB)先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
アポロ ユニバーサルホースセット50m  AHS-5530UC 小池酸素工業アポロ ユニバーサルホースセット50m AHS-5530UC小池酸素工業
54,980税込60,478
1本
5日以内出荷
・軽量:軽くて(低比重ゴム使用)柔軟性に優れているため、作業時の疲労低減、操作性もよくなり精度が向上します。高品質・特殊合成ゴムの採用により、水素ガスの浸透、透過率を下げ、耐熱、耐圧、耐油、耐摩耗性を大幅に向上しました。
用途燃料ガス全般に使用できる溶断用のマルチホース。水素ベースの混合ガスにも対応したホースです。質量(kg)11長さ(m)50適合ガス水素、アセチレン、プロパン、MPS、天然ガス、メタン(水素と溶断用混合ガス)接手(ゲージ側プラグ)酸素用:AP-1、燃料ガス用:AP-2、(容器側ソケット)酸素用:AS-1H、ガス用:AS-2H外径11.2内径(mm)5
AirHoop(エアフープ) Bulls(ブルズ)AirHoop(エアフープ)Bulls(ブルズ)
7,998税込8,798
1セット
5日以内出荷
関連資料(1.27MB) (0.2MB)
らくらくガン用黒ツブシノズル 山本製作所らくらくガン用黒ツブシノズル山本製作所
159税込175
1個
5日以内出荷
らくらくガン用のノズルです。先端がつぶれているタイプです。
適合型番:MB・LB・450B・550B・650B・60MB・700B・65S・65M・SB・750B・900B危険物の類別非危険物
ノズルダイザAY BIGM(丸山製作所)ノズルダイザAYBIGM(丸山製作所)
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
規格70~81フクム関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.54MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.6MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.65MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.56MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.56MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.56MB) 展開図32(0.84MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.56MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(1.22MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(0.88MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.22MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(0.73MB) 展開図50(1.01MB)図解NoDB-S320-3C 本体部品_No.69、MS415R8CF-RV(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.69、BSM201-3JP ACCESSORIES部品_No.69、MS513R3S-Kアワジ スライダクミタテ部品_No.69、MSA613R2T-M エンジン ツールセット、ガスケット部品_No.69、MS615R8CGF-RV(11.5) ホジュウデンキット部品_No.69、DB-S260-1 背負枠部品_No.69、MS550RC-2K 高圧ホース部品_No.69、MS615R8CGF-RV(13) オプション(3)部品_No.69、MSA515R4C-RV(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.69、MSA415R4C(8.5) ハリマーク部品_No.69、MSA415R4C-RV(8.5) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.69、MSA415R4C-120(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.69、MSA515R4CS-1(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.69など
8.5PF ニップル BIGM(丸山製作所)8.5PF ニップルBIGM(丸山製作所)
659税込725
1個
7日以内出荷
備考G1/42017年2月~部品名称8.5PF ニツプル関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(0.8MB) 展開図27(0.73MB) 展開図28(0.77MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.7MB) 展開図31(0.7MB) 展開図32(0.84MB) 展開図33(0.7MB) 展開図34(0.7MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.82MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.9MB)図解NoGS51TR-50 ホンタイ部品 8.5PF ニツプル_No.32A、SSA-E540DX オプション-3(ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.14、SSA-N550 オプション(1)部品_No.24、SSA-M500DX 付属品部品_No.17、SSW-400CM-2 オプション部品_No.13、SSA-S500 希望付属品部品_No.47、SSA-Z601S-1 オプション2 制風板、ジェットポンプ、レバーストッパ部品_No.16、SSA-N550DX オプション(1)部品_No.24、SSA-N500 オプション(1)部品_No.24、MRS75-500 オプション(1) ジェットポンプ、マキシャ部品_No.17、MS029MR-1 本体、モータ部品 8.5PF ニツプル_No.31、KBM-3015D-2 付属品部品_No.21、MRS90D-500BSLT オプション(1) ジェットポンプ、マキシャ部品_No.17、BSA-950C -1シリーズ オプション ジェットポンプ,ジェットポンプ延長配管部品_No.13など
6カクボルト(+) BIGM(丸山製作所)6カクボルト(+)BIGM(丸山製作所)
389税込428
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M6X16関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(0.75MB) 展開図32(0.75MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(0.77MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(0.99MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(1.02MB)図解NoMS550DA-2Y-1 動力噴霧機1部品_No.23、SSA-G600 動力噴霧機(1)部品_No.23、SSA-F610 動力噴霧機(1)部品_No.19、MS410EC-3K 動力噴霧機部品_No.11、MS450RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.12、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.11、MS510RC-2M 動力噴霧機(1)部品_No.21、MS410EC-3M 動力噴霧機部品_No.11、MS410R4T-K 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.13、MS410RCL-2M 動力噴霧機部品_No.11、SSA-α610C 動力噴霧機(1)部品_No.20、MS510ESR-2M 動力噴霧機1部品_No.19、MS410ENR-2M 動力噴霧機1部品_No.19、MS550RCY-2Y 動力噴霧機(1)部品_No.24、MS410ENR-S 動力噴霧機1部品_No.11、MS253EC-2K 動力噴霧機部品_No.13、MS410ESR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.11、MS410ESL-2M 動力噴霧機部品_No.11など
ヒツパリコイルバネ BIGM(丸山製作所)ヒツパリコイルバネBIGM(丸山製作所)
599税込659
1個
7日以内出荷
規格1.8-65L関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.03MB)図解NoMSV313B-K マキトリソウチ部品_No.33、MSV413B-M-A(8.5) マキトリソウチ部品_No.33、MSA613R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.28、MSA410R2T-K 整列巻組立(2・2)部品_No.33、MSV413B-K-A(8.5) マキトリソウチ部品_No.33、MS753DR6T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.32、MSV413R2-K-2-A ホースガイドクミタテ部品_No.53、MSA513R2T-M ホースガイド組立部品_No.28、MSA513R2T-K ホースガイド組立部品_No.28、MSV613R2-M-A ホースガイドクミタテ部品_No.40、MSV313-M マキトリソウチ部品_No.34、MSA613R2T-M ホースガイドクミタテ部品_No.28、MSA413R2T-K ホースガイドクミタテ部品_No.28、MS653DR6S-Y エンジン、ベルトテンション部品_No.35、MSV313B-M-1 マキトリソウチ部品_No.33、MS550DR4 ホースガイド部品_No.59など
(駆動伝達部)部品 6カクボルトWSW BIGM(丸山製作所)(駆動伝達部)部品 6カクボルトWSWBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X20(SM)関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.65MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(0.66MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(1.23MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.72MB) 展開図31(1.23MB) 展開図32(0.7MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.72MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(0.78MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(0.72MB) 展開図39(1.23MB) 展開図40(0.7MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.99MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(0.68MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(0.79MB)図解NoSSA-F505 バッフルプレート・カバー部品_No.19、MSV313B-K-2-A マキトリソウチ部品_No.37、MS753DR6S-Y カバークミタテ部品_No.12、BSA-420JES ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.6、BSM-830L 1998ネン 調圧弁部品_No.35、SSA-V1000C 油圧配管(2)部品_No.26、SSA-N550DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.43、G-4S チェーンケース部品 6カクボルトWSW_No.39、SSA-N550 ラジエータ部品_No.27、MP2530E-M 本体,付属品部品 6カクボルトWSW_No.28、BSA-536シリーズ -A アクセルペダル部品_No.2、MS653DR6T2-K デンソウヒン部品_No.41、BSA-420LDASH 動力噴霧機4 MS610S部品_No.91、SSA-F611 ボンネット部品_No.41、BSA-420JESG G-3 ソフトキャビン、日除Jタイプ用部品_No.6、SSA-F615DX ストレーナボックス部品_No.18など
ニギリ BIGM(丸山製作所)ニギリBIGM(丸山製作所)
889税込978
1個
7日以内出荷
規格(トツテヨウ)関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.85MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.14MB) 展開図35(1.14MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.16MB) 展開図41(1.14MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(1.15MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(1.14MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.16MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.21MB) 展開図50(1.21MB)図解NoMS510ENR-2M フレーム部品_No.18、MS511ENR-K フレーム部品_No.18、MS410ENA-K テンション2部品_No.23、MS410RC-M3 フレーム部品_No.52、MS650DNR-2Y フレーム部品_No.15、MS510ENR-2M-1 フレーム部品_No.18、MI-A2502フレーム,ハンドル部品_No.50、MS410ENR-2M-1 フレーム部品_No.18、MS510ESR-2M フレーム部品_No.19、MS510DA-2K-1 フレーム部品_No.21、MS410ENR-2K 1990ネン フレーム部品_No.18、MS410ESR-2M フレーム部品_No.19、MS510ESR-S フレーム部品_No.19、MS510DNR-2K フレーム部品_No.18、MS550RCY-3 フレーム部品_No.30、MS510DA-2Y-1 フレーム部品_No.21、MS410DA-2K-1 フレーム部品_No.21、MS410ENR-2M フレーム部品_No.18、MS410RCL-M フレーム部品_No.34など
ナベコネジ(+) BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)BIGM(丸山製作所)
359税込395
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X20(ISO)関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.67MB) 展開図18(0.67MB) 展開図19(0.67MB) 展開図20(0.67MB) 展開図21(0.67MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.66MB) 展開図24(0.65MB) 展開図25(0.65MB) 展開図26(0.66MB) 展開図27(0.66MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.77MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.66MB) 展開図33(0.66MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.66MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.22MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(0.76MB) 展開図42(0.76MB) 展開図43(0.68MB) 展開図44(0.68MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(0.73MB) 展開図48(1.21MB) 展開図49(0.79MB) 展開図50(1.02MB)図解NoMS410ESR-2K 1990ネン 希望付属品部品_No.50、MS071H 動力噴霧機(減速機)部品_No.12、SSA-K400A 台車 ケイキパネル部品_No.11、SD057S 動力噴霧機(減速機)部品 ナベコネジ(+)_No.12、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.74、SP-M055T 動力噴霧機(減速機)部品 ナベコネジ(+)_No.12、MS057S 動力噴霧機(減速機)部品_No.12、MS550DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.34、MK055 動力噴霧機(減速機)部品_No.12、MS410RCL-K 自動整列巻取装置(1)部品_No.18、MS071EHR 動力噴霧機 減速機部品 ナベコネジ(+)_No.11、MS510ENR-S ホース巻取機部品_No.35、MS450DNR-2Y テンションアーム、ラベル部品_No.34、MS410RCL-M 自動整列巻取装置(1)部品_No.18、MS058-25 ポンプ(減速機)部品_No.11、MS753DR6T-K 電装品部品_No.30など
ワリピン 1.6X10 BIGM(丸山製作所)ワリピン 1.6X10BIGM(丸山製作所)
459税込505
1セット(5個)
7日以内出荷
規格1.6X10部品名称ワリピン 1.6X10関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(0.75MB) 展開図28(0.75MB) 展開図29(0.81MB) 展開図30(0.77MB) 展開図31(0.81MB) 展開図32(0.81MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(1.14MB) 展開図35(1.14MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.15MB) 展開図41(1.13MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(1.14MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(0.88MB) 展開図50(0.88MB)図解NoSD41ED-3 動力噴霧機部品_No.57、SSA-α602M 動力噴霧機-1部品_No.47、MS410EC-3M 動力噴霧機部品_No.57、KBM-410 動力噴霧機部品_No.43、MBW35GP-M ポンプ部品_No.30、MS510ENR-2M 動力噴霧機1部品_No.44、MS171EMK 動力噴霧機部品_No.36、SSA-F600 エンジン 動力噴霧器部品_No.44、MS510RC-6M 動力噴霧機1部品_No.44、MS450DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.48、MS550 本体部品_No.52、VSA-310M 動力噴霧機(1)部品_No.52、BSA-420JES 動力噴霧機4 MS610S部品_No.53、SSA-F611 動力噴霧器(1)部品_No.44、SD31EA 動力噴霧機部品_No.52、MS2502 本体部品_No.40、CSH-94 クランクケース、キュウスイベン部品_No.46、MS410ENR-2M 動力噴霧機1部品_No.48、SSA-M500 動力噴霧器(吸水・吐出弁)部品_No.15など
プラグ BIGM(丸山製作所)プラグBIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
10日以内出荷
規格G1/4部品名称プラグ関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.24MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(1.13MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(1.07MB)図解NoSSA-Z500DX 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.51、SSA-Z500 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.51、MS550RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.10、MS410R4T-M 調圧弁、吐出弁部品_No.70、BSM-500F-1 動力噴霧機部品_No.53、MS410RC-K3 調圧装置部品_No.12、MS410ENR-S 動力噴霧機2部品_No.12、MS310ESL-3K 調圧装置部品_No.12、MS550 調圧装置部品_No.66、MS450EA-M 調圧装置部品_No.2、BSA-650-1 -2シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.47、MS310EC-2K 調圧装置部品_No.12、GS305 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 プラグ_No.8、MS315EA-LS 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.7、BSA-600LDEQ(JP) 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.56、SD51 調圧装置部品_No.66、MSC1-104 セイレツマキクミタテ部品 プラグ_No.48など
カワマルパッキン 9.5X15XT1.5 BIGM(丸山製作所)カワマルパッキン 9.5X15XT1.5BIGM(丸山製作所)
379税込417
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(0.69MB) 展開図32(0.69MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(0.67MB) 展開図44(0.67MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(0.99MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(1MB) 展開図50(1MB)図解NoMS413R2TS-M-1 ドラムクミタテ部品_No.40、BSM-1230SLT-C2 第3段ブーム ノズル部品_No.56、BSM-1220L-D 第2段ブーム配管 左部品_No.45、BSM-1220L-2 希望付属品2部品_No.43、MS550RCY-2Y 高圧ホース部品_No.4、BSM-820SLT-C2 第3段ブーム ノズル部品_No.34、MS550DR4 ホース巻取機部品_No.36、BSM-1300L 第1段ブーム配管 右部品_No.44、BSM-1220SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.50、BSM-1020L 調圧 配管装置部品_No.67、SSA-S600 2001ネン 希望付属品(4) SSA-S600部品_No.7、BSM-1220L-2 配管 配管装置部品_No.61、MSA513-M ドラム組立部品_No.36、MS550RC-2K 高圧ホース部品_No.15、TSB2-10 2000ネン 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.32、MS651DR6T-K 配管部品_No.26、MS410ENA-K 高圧ホース部品_No.15など
ロクカクボルト BIGM(丸山製作所)ロクカクボルトBIGM(丸山製作所)
32税込35
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.76MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.67MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.24MB) 展開図23(0.64MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(0.77MB) 展開図29(0.77MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(1.37MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.71MB) 展開図38(0.72MB) 展開図39(0.74MB) 展開図40(0.75MB) 展開図41(0.72MB) 展開図42(0.75MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.69MB) 展開図45(0.69MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(0.69MB) 展開図48(0.69MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(0.89MB)図解NoSSA-M500 エンジン ピストン、クランクシャフト、バルブ部品_No.29、MX-502 エンジン (メインベアリングケース)部品_No.7、SSA-S602DX エンジン メインベアリングケース部品_No.8、MS330EC-2K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.34、SSA-G540 エンジン(コントロールレバー)部品_No.4、SSA-G650 エンジン メインベアリングケース部品_No.80、SSA-S551 エンジン メインベアリングケース部品_No.8、SSA-C610 作業用エンジン シリンダヘッド マニホールド ノズル 部品_No.51、SSA-S501 エンジン メインベアリングケース部品_No.7、SSA-α510DX エンジン(メインベアリングケース)部品_No.8、SSA-S550 エンジン メインベアリングケース部品_No.8、SSA-α510DX M-A エンジン(メインベアリングケース)部品_No.8、SSA-G540 エンジン(クランクシャフト)部品_No.33など
シガープラグコード セルスターシガープラグコードセルスター
669税込736
1個
4日以内出荷
シガープラグ付DCコード[1A](セルスター製レーダー探知機/レーザー受信機専用) <対応レーダー探知機> VA-220E/VA-225E/VA-250G/VA-320S/VA-350G/VA-550S/VA-530S/VA-555S AR-620MT/AR-625MT/AR-910MT/AR-820MT/AR-915MT/AR-960MT/AR-G2M AR-G3M/AR-G7M/AR-G20M/AR-G30M/AR-G70M/AR-G200M/AR-G300M/AR-G900M AR-161GM/AR-131RM/AR-191GM/AR-262GM/AR-292GM/AR-363GM/AR-393GM AR-W61GM/AR-31RM/AR-W91GM/AR-W63GM/AR-W93GM/AR-W65GM/AR-5/AR-8/AR-6 <対応レーザー受信機> AL-01
真空断熱ケータイマグ THERMOS(サーモス)真空断熱ケータイマグTHERMOS(サーモス)
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
収納できるキャリーループ付き ワンタッチオープンで使いやすい! ステンレス製魔法びん構造だから高い保温・保冷力 ジムでのトレーニングや部活動などに最適
材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / ループ・フタ・せん本体:ポリプロピレン / 飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / せんパッキン:シリコーンゴムエコマーク認定認定口径(Φcm)4エコマーク認定番号10 146 009
ホイールシリンダカップ ミヤコ自動車ホイールシリンダカップミヤコ自動車
1,190税込1,309
1袋(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
メンテナンスボックス EPSONメンテナンスボックスEPSON(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
適合機種EW-M873T、EW-M873TR、EW-M973A3T、PX-M6010F、PX-M6011F、PX-M6711FT、PX-M6712FT、PX-M791FT、PX-S6010、PX-S6710T、SL-D550S、SL-D5RC1、SL-D5RC2種別純正品適合機種メーカーEPSON
プラスチックノズル 山本製作所プラスチックノズル山本製作所
139税込153
1個
当日出荷
適合YH-50Sa/らくらくガンMB・LB・550B・650B・65S・65M・750・900材質プラスチック危険物の類別非危険物
産業用光メディアコンバータ ダイヤトレンド産業用光メディアコンバータダイヤトレンド
84,800税込93,280
1台
3日以内出荷
有線LANを光信号に変換し、ノイズに強く安定した通信を実現。 LANケーブルでは伝送できない100m以上(最長70km)の接続が可能。
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)最大消費電力(W)3材質(ケース)IP40 スチール動作温度(℃)-25~70コネクタ形状RJ-45/SFP適合規格10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/1000Base-X外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)26×70×95RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤシートアルファ 三和研磨工業ダイヤシートアルファ三和研磨工業(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
頑固な汚れ・固着物をすばやく除去。ダイヤ工具と水を使うだけの作業ですので、安全で環境に優しい研磨が可能です。新設計の高性能ダイヤモンドチップを機能的に配置し、すばやく輝きを取り戻す事を可能にしました。また、汚れの度合いに応じて4種類の工具(#1~#4)を使い分ける事が可能です。
用途オービタルサンダー用のガラス・鏡の傷や、汚れ取りなどのメンテナンス用ダイヤモンドパッドです。寸法(mm)105×73品種レジンダイヤ加工湿式裏面面ファスナー使用機械リュービミニサンダーS-550M(推奨)
BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP 交換用バッテリーキット APC(シュナイダーエレクトリック)BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP 交換用バッテリーキットAPC(シュナイダーエレクトリック)
14,880税込16,368
1個
当日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg)2.5Black寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×151×65適合品番BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JPバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
スチールローラコンベヤ(M7638型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ(M7638型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
7,998税込8,798
1個
10日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ19.8丸鋼ローラ径(Φmm)76.3
スチールローラコンベヤ(M6023型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ(M6023型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
4,798税込5,278
1個
10日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ16.8丸鋼ローラ径(Φmm)60.5
スチールローラコンベヤ(M1型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ(M1型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
10日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)38.1
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
マジック式パット 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)マジック式パット京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(7件のレビュー)
619税込681
1枚
当日出荷
適合機種S-555M、S-550M、S-5000、S-550寸法(mm)74×106タイプ従来
製氷機 浄水フィルター シャープ冷蔵庫用 440-73-625 純正 ELPA製氷機 浄水フィルター シャープ冷蔵庫用 440-73-625 純正ELPA(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
◇対応メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇純正部品番号:440-73-625 ( 44073625 440 73 625 ) ◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:GR-34NDGR-36GT GR-38ND GR-40GE4 GR-40GE4L GR-40GT GR-40GTL GR-417G GR-431FY GR-431GS GR-431GSL GR-436G GR-436GL GR-468FC GR-468FCS GR-518FC GR-518FCS GR-A34N GR-A37G GR-A38N GR-A41G GR-A41N GR-A43F GR-A47F GR-A48R GR-A51R GR-A56R GR-B33G GR-B34N GR-B37G GR-B38N GR-B41G GR-B41N GR-B43F GR-B48F GR-B50F GR-B55F GR-C34N GR-C38N GR-C42N GR-C43F GR-C43G GR-C51R GR-C56R GR-D43F GR-D43G GR-D43GL GR-D43N GR-D47F GR-D50F GR-D55F GR-D62F GR-H34S GR-H38S GR-H38SXV GR-H38SXVL GR-H460FV GR-H510FV GR-H560FV GR-H610FV GR-J43G GR-J43GXV GR-J460FC GR-J460FV GR-J510FC GR-J510FV GR-J560FM GR-J560FV GR-J610FM GR-J610FV GR-K33S GR-K33SXV GR-K36S GR-K36SXV GR-K41G GR-K41GXD GR-K460FD GR-K460FW GR-K460FWX GR-K510FD GR-K510FW GR-K510FWX GR-K550FW GR-K550FWX GR-K600FW GR-K600FWX GR-M33S GR-M33SXV GR-M36S GR-M36SXV GR-M41G GR-M41GK GR-M41GXV GR-M460FD GR-M460FDE GR-M460FW GR-M460FWX GR-M470GW GR-M47FP GR-M50FP GR-M510FD GR-M510FW GR-M510FWX GR-M550FW GR-M550FWX GR-M600FW GR-M600FWX GR-W42FT GR-W45FT GR-W50FT GR-X53FT GR-X56FT ※440-73-625は、440-73-665に統合されました。製品の高さが違いますが、問題なくご使用できます。使用場所冷蔵庫適合機種メーカー東芝冷蔵庫用純正品番440-73-625
布テープマスカー アイリスオーヤマ布テープマスカーアイリスオーヤマ(7件のレビュー)
149税込164
1巻
当日出荷
●内外装、塗装時の養生として使用できます。 ●フィルムにコロナ処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
用途●建築外壁塗装用材質ポリエチレン、布片面:コロナ処理対応厚さ(mm)0.01テープ地色グリーン表面処理コロナ処理
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
物干金具 壁取付 モノタロウ物干金具 壁取付モノタロウ(63件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。材質アルミダイカスト種類壁付型耐荷重(kg)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
PPカバー 8.5cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)PPカバー 8.5cm用丸蓋マルケイ(国際化工)
209税込230
1個
当日出荷から6日以内出荷
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)92×20適合品番B10、C6、C9、C24、C31、C34、C40、G2、G27、G43、G74、G77、GC26、H16、M550、M628、S10、T10適合サイズ(cm)最大径8.7電子レンジ×食器洗浄機
ブレーキSWハーネス/モンキーDBキットホシュウ DAYTONA(デイトナ)ブレーキSWハーネス/モンキーDBキットホシュウDAYTONA(デイトナ)
299税込329
1セット
4日以内出荷
≪Φ31フロントフォークキット バージョンⅠ≫モンキーの操安性を大幅に向上させるインナーチューブ径Φ31の正立フロントフォークキット。SHOWA製フロントフォークASSY採用。アウターチューブはアルミ製メタリック塗装仕上げ。トップブリッジ、アンダーブラケット、ハンドルクランプはジュラルミン削り出しクリアーアルマイト仕上げ。フロントフェンダーは専用品(24789)、または純正フェンダーを使用。ホイールサイズは8~10インチまで対応。別売りのブレーキパーツとの組み合わせにより、ノーマルドラムブレーキから、ディスクブレーキキットへのステップアップが可能。アクスルシャフトセンターからフロントフォーク上端間の全長は、ノーマル約500mm、本品550mm、ストローク約90mm。フォークピッチ185mm。80mm~160mmロングのスイングアームとの組み合わせが好バランス。クランプレスヘッドライトステーセットが取付可能。ノーマルフロントフェンダー取付可能。ノーマルドラムブレーキを取り付ける場合、ドラムブレーキサポート(24677)が必要。ロングサイドスタンドが必要。Φ31フロントフォーク+80ロングスイングアーム+285mmリアショック+クロームメッキサイドスタンド(8インチホイール用66259/10インチホイール用66260)が必要。≪Φ31フロントフォークキット バージョン2≫〈フロントフォーク〉新作のボトムケースは、キャリパー取付部をラジアルマウントキャリパーに対応できる形状に変更し、ブレーキカスタムの幅を広げることが可能。フロントフェンダーの取付部はボトムケースに設けずに、専用ブラケットにて取り付けられ、上下の取付幅を無段階で調整可能とし、ホイール径の変更にも対応。全長(フリー)=550mm/ストローク=90mm/アクスル径=Φ12 スプリング特性(Kc1=0.5kgf/mm、K2=0.87kgf/mm) 減衰力特性(TEN=25kgf/0.5m/s)スプリングアジャスターおよび減衰力調整機能は無し。※フォークトップボルト=M27×P1.0。※HRC製 NSR miniスプリングアジャスター使用不可。