カテゴリ

  • 農業機械(913)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(777)
  • 自動車純正部品(626)
  • 制御機器(364)
  • 機構部品(249)
  • メカニカル部品(182)
  • バイク部品(158)
  • パソコン/周辺機器(140)
  • 配管・水廻り設備部材(92)
  • 自動車補修部品(81)
  • 切削工具(79)
  • 電気材料(76)
  • 事務用品(62)
  • FA担当者のオススメ新商品(58)
  • 測定用品(49)
  • バイク純正部品(46)
  • オフィス家具(40)
  • カー用品(37)
  • 油圧機器・油圧ホース(33)
  • トラック純正部品(30)
  • 家電(28)
  • 空調・電設資材(23)
  • 作業工具(21)
  • 建築金物(19)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 建材・エクステリア(16)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 物流用品(14)
  • 溶接用品(12)
  • 整備工具・収納(10)
  • 研磨材(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 医療(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 保管用品(8)
  • 住設機器(8)
  • 安全用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 照明(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 作業服(5)
  • 清掃用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • マスク(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)

「s-6a」の検索結果

4,357件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラニオン&ジョー F/S-6A RIDGID(日本エマソン)トラニオン&ジョー F/S-6ARIDGID(日本エマソン)
95,980税込105,578
1個
当日出荷
トラスコ品番788-2297適合機種31385トラニオン&ジョー F/S-6A質量(kg)4品名トランオン
コンパウンドレベレッジレンチ(テコ式レンチ) S-6A RIDGID(日本エマソン)コンパウンドレベレッジレンチ(テコ式レンチ) S-6ARIDGID(日本エマソン)
229,800税込252,780
1丁
翌日出荷
フックジョー(上刃)の回転によりテコ比が倍加する独自構造です。配管に加わる回転トルクが倍増して強力パワーを生み出します。
用途経年変化や損傷により固着したカップリングやジョイントの切り外し作業に。くわえられる管径(Φmm)165くわえられる呼び寸法150Aトラスコ品番408-8611全長(mm)(呼び)1200質量(kg)20.6
F-730-X ジョー F/S-6A RIDGID(日本エマソン)F-730-X ジョー F/S-6ARIDGID(日本エマソン)
15,980税込17,578
1セット(2個)
翌々日出荷
トラスコ品番788-2301適合機種31385F-730-X ジョー F/S-6A質量(g)590品名トランオンジョー F-730-X
D-817-X ヘッド アッセンブリ F/S-6A RIDGID(日本エマソン)D-817-X ヘッド アッセンブリ F/S-6ARIDGID(日本エマソン)
48,980税込53,878
1個
翌日出荷
S-6A用ヘッドアッセンブリー。
C-371-1-X トラニオン アッセン F/S-6A RIDGID(日本エマソン)C-371-1-X トラニオン アッセン F/S-6ARIDGID(日本エマソン)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
トラスコ品番788-2289適合機種31385C-371-1-X トラニオン アッセン F/S-6A質量(kg)6品名トランオンアッセンブリー C-371-1-X
トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(基本形) SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(148件のレビュー)
688税込757
1個
当日出荷から61日以内出荷
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
dynabook S6/A (プレミアムシルバー) Dynabookdynabook S6/A (プレミアムシルバー)Dynabook
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
FHD/Wi-Fi 6E/約1210g
仕様●CPU詳細:Intel Core 5 120U●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、USB 3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(Power Delivery対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●その他スペック:あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年)、本体色:プレミアムシルバー●その他ソフト:AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、DTS Audio Processing、筆ぐるめ for dynabook、dynabook スマホコネクション、PC引越ナビ2、dynabook リカバリーメディアクリエーター、みやブル(90日体験版)、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、他●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5.3準拠●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64ビット(25H2)●エネルギー消費効率:12区分20.9kWh(AA)●グラフィックコントローラ:インテルグラフィックス(CPUに内蔵)●ストレージタイプ:SSD(256GB、PCIe 4.0対応)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:あり 13.3型ワイド(16:9)FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●ハードウェアセキュリティ:顔認証センサー、Intel PTT、BIOSパスワード、HDD/SSDパスワード、ケンジントンロック・スロット●バッテリ:リチウムイオンポリマー(バッテリーS)●プロセッサーテクノロジー:シリーズ1、Pコア:最大周波数5GHz、Eコア:最大周波数3.8GHz●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり SDカードスロット×1スロット(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応) ●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応、デュアルチャネル対応●ライセンスOS:Windows 11 Home 64ビット●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Home)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI/USB Type-C接続)(別売):最大3840×2160ドット(4K)/60Hz(USB Type-C)/30Hz(HDMI)/1677万色、HDCP対応●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約305.9(幅)×201.7(奥行)×15.95(高さ)mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●附属品:ACアダプター、電源コード、スタートアップガイド、保証書 他●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●電波法備考:本体消費電力(W)約8(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)1210最大消費電力(W)45解像度1920×1080スピーカーインテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、デュアルマイクキーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:18.8mm、キーストローク:1.4mm、抗菌対応ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)、抗菌対応Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.9TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応)USBUSB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、USB 3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(Power Delivery対応)オフィスソフトMicrosoft 365 Personal(24か月版) / Office Home & Business 2024 オプション付
ソケット ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)ソケット ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小型トグルスイッチ(パネルシール形) SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(24件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状はんだ付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70耐電圧AC2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電気的開閉耐久性25000回以上絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
ソケットストレート イノックソケットストレートイノック(4件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rp使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
ボールタップセット TOTOボールタップセットTOTO(40件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂ねじ径PJ1/2最高使用圧力(MPa)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290最高使用温度(℃)40ボール径(Φmm)65
L Series(LEY25S6A) SMCL Series(LEY25S6A)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
油性ボールペン替芯 K-0.5芯 ゼブラ油性ボールペン替芯 K-0.5芯ゼブラ(1件のレビュー)
48税込53
1本
当日出荷
適合本体シリーズ名ジムノック先端ボール径(mm)0.5インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
レバーロック形(パネルシール)小型トグルスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)レバーロック形(パネルシール)小型トグルスイッチ SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
誤作動防止用のスイッチです。航空機・鉄道など狭い操作室あるいは制御盤、振動・衝撃を伴う自動生産システムや医療機器などで、レバーに物が当ったり、レバーをひっかけたりすることによって、不必要にスイッチが動作し、重大な事故をおこす恐れのある機器・装置の制御用にご使用ください。 スイッチの操作は、レバーを引き上げたまま倒すと回路切換えができ、切換えた位置で手をはなすと、レバーと回路がロックされます。 スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。
端子形状はんだ付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70保護構造IP67定格電圧(V)AC:125/250、DC:30耐電圧AC2.0kV 1分間以上耐熱性はんだごてご使用の場合/温度350℃以下3秒以内取付穴径(Φmm)12.5接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
ストレートソケット(ステンレス) TRUSCOストレートソケット(ステンレス)TRUSCO
289税込318
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状ストレートソケット使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
スパッタシート アルファー TRUSCOスパッタシート アルファーTRUSCO(3件のレビュー)
35,980税込39,578
1枚
当日出荷
平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート防火カーテン・遮熱カーテン養生シートJIS規格JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号仕様C種合格品厚さ(mm)0.7材質/仕上パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラックハトメ内径(mm)12
ステンレス ねじ込み ソケット ナゴヤステンレス ねじ込み ソケットナゴヤ
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ソケットねじの種類RpRoHS指令(10物質対応)対応
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25S6A SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25S6ASMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
カラビナハーケン ステンレス スリーエッチカラビナハーケン ステンレススリーエッチ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型・軽量な連結金具です。
材質ステンレス種類カラビナ
給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付) IKO(日本トムソン)給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付)IKO(日本トムソン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌日出荷
ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
ねじ方向右ねじ
ステンレス ねじ込み ハーフソケット ナゴヤステンレス ねじ込み ハーフソケットナゴヤ
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ハーフソケットねじの種類RpRoHS指令(10物質対応)対応
小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS omron(オムロン)小形セーフティ・ドアスイッチ D4NSomron(オムロン)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から85日以内出荷
多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
片ニップル イノック片ニップルイノック(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式片ネジ
IS-20MPS替刃 IKURATOOLS(育良精機)IS-20MPS替刃IKURATOOLS(育良精機)
8,998税込9,898
1セット
翌々日出荷から13日以内出荷
LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック)LED電球E17下方向パルックPanasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
ステンレス ねじ込み テーパーソケット ナゴヤステンレス ねじ込み テーパーソケットナゴヤ
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304形状テーパーソケットねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
Cat6A ツメの折れないLANケーブル ストレート BUFFALO(バッファロー)Cat6A ツメの折れないLANケーブル ストレートBUFFALO(バッファロー)
649税込714特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
絶対にツメが折れない!強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP持ちやすいコネクタデザイン!・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
適合伝送帯域オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500爪折れ防止あり
マグネチックスターラーREXIM アナログ LSシリーズ アズワンマグネチックスターラーREXIM アナログ LSシリーズアズワン
107,000税込117,700
1個
当日出荷
DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!
質量(kg)約3材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約18回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)ボリューム設定本体寸法(mm)503×400×50プレート寸法(mm)473×303モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304回転速度(min-1[r.p.m])約150~1500撹拌容量(mL)50~2000×6アズワン品番1-4605-41回転数表示方式目盛表示回転数制御方式-マグネット強度0.13T
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型JIS規格B1454.A型
ロッカースイッチ マリンテックロッカースイッチマリンテック
309税込340特価
1個
当日出荷
ON-OFFロッカースイッチ。ハンダ付が必要です。
極数1電圧(V)200まで電流容量(A)スイッチ:6
給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・右ねじ) IKO(日本トムソン)給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・右ねじ)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体にめねじが加工されているので、取付けが容易です。
ねじ方向右ねじ
リングジョイント式継手 フジキンリングジョイント式継手フジキン
2,098税込2,308
1個
当日出荷から120日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等温度範囲(℃)-45~125RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットストレート イノックソケットストレートイノック
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ソケット種類ねじ込み継手
マグネチックスターラー アズワンマグネチックスターラーアズワン(1件のレビュー)
78,900税込86,790
1個
当日出荷
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)マグネット強度0.13T
キャップスリーブ PILLAR(旧:日本ピラー工業)キャップスリーブPILLAR(旧:日本ピラー工業)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状キャップスリーブ材質(本体)PTFE最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
(76632)ワイパーゴム ホンダ(76632)ワイパーゴムホンダ(24件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から7日以内出荷
ノートTree's   A6 日本ノートノートTree's A6日本ノート
118税込130
1冊
当日出荷
表紙のつくり:無駄をそぎ落としたシンプルかつ実用的なデザイン。 罫線の色:書いた文字や図形が見やすい、やわらかいグルーンブルーを採用。 バリエーション:豊富なサイズ展開とカラーバリエーションで目的に合わせて使い分けできる。
質量(g)61寸法(幅W×高さH)(mm)105×148
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途耐蝕用種類標準タイプ許容偏角(°)最大30材質SUS304タイプ耐蝕タイプHS型軸穴種別左右A-A芯振れ(m/m)0.10適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
レデューシングユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業)レデューシングユニオンPILLAR(旧:日本ピラー工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から62日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオン最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
テーパーソケット(ステンレス) TRUSCOテーパーソケット(ステンレス)TRUSCO
569税込626
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
...