カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • メカニカル部品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 作業服(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • 切削工具(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • 測定用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 機構部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「s-822」の検索結果

関連キーワード
123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Drag Specialties PAD S.BAR OVAL SMTH BLKBR | 0822-0343 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties PAD S.BAR OVAL SMTH BLKBR | 0822-0343DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
41,980税込46,178
1個
36日以内出荷
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
プラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付900g/m2 プライタプラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付900g/m2プライタ
14,980税込16,478
1式(5枚)
15日以内出荷
円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。
用途箱や什器、養生などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約5目付(g/m2)900RoHS指令(10物質対応)対応
プラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付1000g/m2 プライタプラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付1000g/m2プライタ
15,980税込17,578
1式(5枚)
15日以内出荷
円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。
用途箱や什器、養生などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約5目付(g/m2)1000RoHS指令(10物質対応)対応
プラパール3層品カット品 厚み約9mm 目付2000g/m2 プライタプラパール3層品カット品 厚み約9mm 目付2000g/m2プライタ
32,980税込36,278
1式(5枚)
15日以内出荷
円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。
用途合板の代わりや箱、什器などに!厚さ(mm)約9RoHS指令(10物質対応)対応
プラパール3層品カット品 厚み約10mm 目付3000g/m2 プライタプラパール3層品カット品 厚み約10mm 目付3000g/m2プライタ
49,980税込54,978
1式(5枚)
15日以内出荷
円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。
用途合板の代わりや箱、什器などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約10目付(g/m2)3000RoHS指令(10物質対応)対応
プラパール3層品カット品 厚み約3.5mm 目付800g/m2 プライタプラパール3層品カット品 厚み約3.5mm 目付800g/m2プライタ
12,980税込14,278
1式(5枚)
15日以内出荷
円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。
用途箱や什器、養生などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約3.5目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応
プラパール3層品カット品 厚み約3mm 目付500g/m2 プライタプラパール3層品カット品 厚み約3mm 目付500g/m2プライタ
8,398税込9,238
1式(5枚)
15日以内出荷
円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。
用途箱や什器、養生などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約3目付(g/m2)500RoHS指令(10物質対応)対応
プラパール3層品カット品 厚み約5.5mm 目付1300g/m2 プライタプラパール3層品カット品 厚み約5.5mm 目付1300g/m2プライタ
20,980税込23,078
1式(5枚)
15日以内出荷
円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。
用途箱や什器、養生などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約5.5目付(g/m2)1300RoHS指令(10物質対応)対応
プラパール3層品カット品 厚み約5.5mm 目付1500g/m2 プライタプラパール3層品カット品 厚み約5.5mm 目付1500g/m2プライタ
24,980税込27,478
1式(5枚)
15日以内出荷
円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。
用途箱や什器、養生などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約5.5目付(g/m2)1500RoHS指令(10物質対応)対応
プラパール3層品カット品 厚み約3.5mm 目付1000g/m2 プライタプラパール3層品カット品 厚み約3.5mm 目付1000g/m2プライタ
15,980税込17,578
1式(5枚)
15日以内出荷
円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。
用途箱や什器、養生などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約3.5目付(g/m2)1000RoHS指令(10物質対応)対応
プラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付800g/m2 プライタプラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付800g/m2プライタ
12,980税込14,278
1式(5枚)
15日以内出荷
円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。
用途箱や什器、養生などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約5目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応
ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)
6,698税込7,368
1台
92日以内出荷
仕様電源ユニット別売適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)0.4取付天井面取付専用取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)16光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合別売品番無線調光電源ユニット(調光タイプ)(別売):NTS92201 RS9、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280、リベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)82調光範囲(約5%~100%)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
吸汗速乾カモフラコンプレッション・ロングスリーブ HOP-SCOT吸汗速乾カモフラコンプレッション・ロングスリーブHOP-SCOT
2,198税込2,418
1着
5日以内出荷
吸汗速乾ドライストレッチ素材を採用し、サラッとしたシルクのような肌触りと軽やかな生地感が特徴。ナイロン素材の持つ優れた吸汗性に加え、4WAY全方向ストレッチが動きやすさをサポート。スタイリッシュなカモフラデザインと機能性を両立したシリーズ。年間を通して着用できる快適な着心地を提供します。
用途ワークウェア(コンプレッション)。素材ナイロン85%・ポリウレタン15%
エアライトアークエッジポケットTシャツ HOP-SCOTエアライトアークエッジポケットTシャツHOP-SCOT
2,198税込2,418
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
吸汗速乾性に優れ、汗を素早く吸収・蒸散し、高い通気性により快適な着心地が持続します。ストレッチ性を生かした動きやすいデザインで、あらゆる作業シーンに対応。シリーズ内シャツには、収納力の高いアークエッジポケット(意匠登録済み)を採用。パンツには、静電防止機能を備え、機能性とデザイン性を両立したシリーズです。
用途ワークウェア(シャツ)。素材ポリエステル100%
エアライトドライワークカーゴ HOP-SCOTエアライトドライワークカーゴHOP-SCOT
2,798税込3,078
1着
5日以内出荷から8日以内出荷
吸汗速乾性に優れ、汗を素早く吸収・蒸散し、高い通気性により快適な着心地が持続します。ストレッチ性を生かした動きやすいデザインで、あらゆる作業シーンに対応。シリーズ内シャツには、収納力の高いアークエッジポケット(意匠登録済み)を採用。パンツには、静電防止機能を備え、機能性とデザイン性を両立したシリーズです。
用途ワークウェア(カーゴパンツ)。素材ポリエステル100%
エアライトドライワークパンツ HOP-SCOTエアライトドライワークパンツHOP-SCOT
2,698税込2,968
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
吸汗速乾性に優れ、汗を素早く吸収・蒸散し、高い通気性により快適な着心地が持続します。ストレッチ性を生かした動きやすいデザインで、あらゆる作業シーンに対応。シリーズ内シャツには、収納力の高いアークエッジポケット(意匠登録済み)を採用。パンツには、静電防止機能を備え、機能性とデザイン性を両立したシリーズです。
用途ワークウェア(パンツ)。素材ポリエステル100%
吸汗速乾カモフラコンプレッション・ロングパンツ HOP-SCOT吸汗速乾カモフラコンプレッション・ロングパンツHOP-SCOT
2,198税込2,418
1着
5日以内出荷
吸汗速乾ドライストレッチ素材を採用し、サラッとしたシルクのような肌触りと軽やかな生地感が特徴。ナイロン素材の持つ優れた吸汗性に加え、4WAY全方向ストレッチが動きやすさをサポート。スタイリッシュなカモフラデザインと機能性を両立したシリーズ。年間を通して着用できる快適な着心地を提供します。
用途ワークウェア(コンプレッション)。素材ナイロン85%・ポリウレタン15%
WZチタンコーティング半袖ジャケット(ハイバック仕様) HOP-SCOTWZチタンコーティング半袖ジャケット(ハイバック仕様)HOP-SCOT
4,198税込4,618
1着
5日以内出荷
遮熱性やUVカットに優れた裏チタンコーティング半袖ジャケット。背面にはフルハーネス対応用にランヤード通し口があり、前面にはハーネス着用時にも使用しやすい縦型ポケットをデザインしました。裏チタンコーティングにより紫外線遮蔽率97.7%(UPF50+)のUVカット性能があり猛暑時には暑さも和らげます。ハーネス着用時にも邪魔にならないファン穴位置、裏チタンコーティングで優れた遮熱性と快適性、UVカット機能(紫外線遮蔽率97.7%/UPF50+)、フルハーネス対応ランヤード通し口を装備、運搬時のサポートをする肩パッド刺子付き。
用途ワークウェア(ファン対応ウェア)。
WZチタンコーティング・フードベスト(ハイバック仕様) HOP-SCOTWZチタンコーティング・フードベスト(ハイバック仕様)HOP-SCOT
4,198税込4,618
1着
4日以内出荷から7日以内出荷
大好評だった、900107半袖ジャケットシリーズにフードベストを新しく追加展開。遮熱性やUVカットに優れた裏チタンコーティング。ハーネス着用時に快適にご使用いただくためにファン位置を改良しました。新たに迷彩オリーブ色も追加。ハーネス着用時にも邪魔にならないファン穴位置、裏チタンコーティングで優れた遮熱性と快適性、UVカット機能(紫外線遮蔽率97.7%/UPF50+)、フルハーネス対応ランヤード通し口を装備、運搬時のサポートをする肩パッド刺子付き。
用途ワークウェア(ファン対応ウェア)。
ワンタッチ着脱 シャフトジョイントストロング用ケース QCSJS-S QCSJS0822-S イマオコーポレーションワンタッチ着脱 シャフトジョイントストロング用ケース QCSJS-S QCSJS0822-Sイマオコーポレーション
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
・シャフトジョイントストロング用のケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
高分解能オシロスコープSDS800X HDシリーズ SIGLENT高分解能オシロスコープSDS800X HDシリーズSIGLENT(1件のレビュー)
98,980税込108,878
1台
6日以内出荷から33日以内出荷
70 MHz、100 MHz、200 MHz帯域幅モデル12-bit高分解能最大2 GSa/sのリアルタイム・サンプリング・レート最大50/100 Mptsのメモリー深度最大500,000 wfm/sの波形キャプチャ・レート(シーケンス・モード)7インチ・タッチスクリーン、外部マウスおよびキーボード対応
仕様波形キャプチャレート(wfm/s):500000質量(kg)2.6分解能12bit外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×133×151RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート2GSa/s
APSコートスライドグラス 100枚入 松浪硝子APSコートスライドグラス 100枚入松浪硝子
2,598税込2,858
1箱(100枚)
4日以内出荷から48日以内出荷
安定した組織切片、細胞接着力をもたらす最適なアミノシランコート、アミノシランは、ガラス表面のOH基と共有結合によりコート膜が形成され、ガラス表面上にポリ-L-リジンコートと比較して化学的に安定なアミノ基による正電荷が付与されております。APSコートスライドグラスは、PLLコートスライドグラスと比較して、組織切片・細胞の接着力が強く、特にマイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも強い耐性を有しております。ガラス表面の共染もPLLコートより低く抑えられます。使用上の注意:、1.APSコートスライドを使用しても剥離発生する場合にはMAS・MAS-GP・FRONTIER・PLATINUM PRO・CRESTの使用をご検討ください。2.コートの特性上、ガラス表面は疎水性が高く組織切片を固定する場合には、適温の水に組織切片を浮かべてすくい上げたあと、スライドと組織切片間の水分を十分に乾燥させて各種処理を実施してください。
超硬チャッキングリーマ EIKO(栄工舎)超硬チャッキングリーマEIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
ステンレス Qボルトフック 水本機械製作所ステンレス Qボルトフック水本機械製作所
589税込648
1個
8日以内出荷
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
Bulgin 丸型コネクタ, 25極, スタンダード, パネルマウント, PX0822/S BULGINBulgin 丸型コネクタ, 25極, スタンダード, パネルマウント, PX0822/SBULGIN
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
CSA、UL、VDE. パネルプラグ/ソケット ジャムナット. 穴あけ工具には、品番543-715を使用のこと
仕様極数 = 25実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 1.0Aシリーズ = Standard Buccaneer定格電圧 = 50.0 Vシェルサイズ = 38ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = 金動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車材質S45C
SaltyStyle Triple Concept (ソルティスタイル トリプルコンセプト) AbuGarcia(アブガルシア)SaltyStyle Triple Concept (ソルティスタイル トリプルコンセプト)AbuGarcia(アブガルシア)
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
もっとソルトのルアーフィッシングを楽しむために生まれた、スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」感度、軽さは抜群ながらリーズナブルな価格で、もっとソルトゲームを身近に、そして高次元でゲームを楽しむことが可能なギアです。 ブランクス、グリップそしてガイド、全てハイパフォーマンスを発揮出来る最新のパーツを採用! これからは、ソルティースタイルで、もっとスタイリッシュに、もっと身近に、もっとフィッシングを楽しむ時代になりました!SSTS-882MLT-KR SSTS-902MT-KR SSTC-912MT-KR ロッド・リール・ラインはそのままに、ルアーを変えるだけで瞬時に3つ以上のターゲットを狙うことが可能!SSTS-822LT-KR SSTS-912LT Plus-KR 一本で3つのスタイルが楽しめる!ライトテンヤ、ライトワインド、スーパーライトショアジギングの3つのスタイルが、一年を通して一本で楽しめます。特徴Fuji New concept /KRガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン98%、グラス2%継数(本)2先径(mm)1.5
SEIKO S-822  電池蓋オープナー SEIKO治工具SEIKO S-822 電池蓋オープナーSEIKO治工具
459税込505
1個
6日以内出荷
電池ぶた(コイン溝式・2点つめ式)の開閉に使用。
寸法(mm)37×39
SEIKO A-SS923 電池交換用治工具セット SEIKO治工具SEIKO A-SS923 電池交換用治工具セットSEIKO治工具
8,998税込9,898
1セット
8日以内出荷
セット内容: S-903ハイパー指サック, S-283側あけ(こじあけ口小用), S-284側あけ(こじあけ口細用), A-MS3360Aマイナスドライバー, A-KDK19プラスドライバー, E02K-1ステンレスピンセット, A-SA001プラスチックピンセット, A-KRA03ナイロンブラシ, S-822電池蓋オープナー, S-916シリコングリス塗布器, A-KTZ003導電性作業用マット, A-MY910ナイロン布, プラスチックセット箱 ※使用マニュアル付き
用途ケースサイズ:287x221x78mmケース素材:ポリプロピレンケースフック素材:耐衝撃性コーポリマー
AMD Ryzen V1500B搭載4ベイNAS RackStation RS822+ Synology(シノロジー)AMD Ryzen V1500B搭載4ベイNAS RackStation RS822+Synology(シノロジー)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
コンパクトな1U 4ベイのSynology RackStation RS822+/RS822RP+は、ストレージとネットワークの拡張性とパワフルなSynology DiskStation Manager (DSM) により、支店や中小企業にとって理想的なエッジソリューションとなっています。
仕様●RJ-45 1GbE LAN ポート:4●USB 3.2 Gen 1 ポート:2●拡張ポート:1●拡張ポートタイプ:eSATA●PCIe拡張:1×Gen3×8 slot (×4 link)●フォームファクタ (RU):1U●ラックインストレーションのサポート:4柱19インチラック(Synology Rail Kit-RKM114/RKS-02)その他システムファン:40mm×40mm×3pcs、ファン速度モード:最高速度モード・冷却モード・低ノイズモード、電源復旧・ノイズレベル:27.4dB(A)、電源をオン/オフに予約する、Wake on LAN / WAN、電源ユニット/アダプタ:150ワット、冗長電源、英熱量:162.83 BTU/hr (アクセス)・57.02 BTU/hr (HDDハイバネーション)幅(mm)480質量(kg)6.4高さ(mm)44消費電力(W)47.69(アクセス)、16.7(HDD ハイバネーション)深さ(mm)492.6入力電圧(V)AC240メモリーシステムメモリ:2 GB DDR4 ECC SODIMM、プリインストールされたメモリモジュール:2 GB (2 GB×1)、メモリスロット数:2、最大メモリー容量:32 GB (16 GB×2)電源周波数(Hz)50/60 単相使用CPUCPUモデル:AMD Ryzen V1500B、CPU数量:1、CPUコア:4、CPUアーキテクチャ:64ビット、CPU周波数:2.2GHz、ハードウェア暗号化エンジ動作温度(℃)0~35 (32°F~95°F)環境RoHS準拠保管温度(℃)-20~60(-5°F~140°F)入力電源(V)AC100パッケージ内容:本体1台、アクセサリ パック1個、AC電源コード1本、クイック インストール ガイド×1ストレージ拡張ユニット使用時の最大ベイ数:8(RX418×1)、互換性のあるドライブ タイプ:3.5" SATA HDD・2.5インチSATA SSD、ホットスワップ可能なドライブドライブベイ4相対湿度(%RH)5~95
AMD Ryzen V1500B搭載4ベイNAS RackStation RS822RP+ Synology(シノロジー)AMD Ryzen V1500B搭載4ベイNAS RackStation RS822RP+Synology(シノロジー)
249,800税込274,780
1台
翌日出荷
仕様●RJ-45 1GbE LAN ポート:4●USB 3.2 Gen 1 ポート:2●拡張ポート:1●拡張ポートタイプ:eSATA●PCIe拡張:1×Gen3×8 slot (×4 link)●フォームファクタ (RU):1U●ラックインストレーションのサポート:4柱19インチラック(Synology Rail Kit-RKM114/RKS-02)その他システムファン:40mm×40mm×2pcs、ファン速度モード:最高速度モード・冷却モード・低ノイズモード、電源復旧・ノイズレベル:38.8dB(A)、電源をオン/オフに予約する、Wake on LAN / WAN、電源ユニット/アダプタ:150ワット、冗長電源、英熱量:162.83 BTU/hr (アクセス)・57.02 BTU/hr (HDDハイバネーション)幅(mm)480質量(kg)8高さ(mm)44消費電力(W)47.69(アクセス)、16.7(HDD ハイバネーション)深さ(mm)518.6入力電圧(V)AC240メモリーシステムメモリ:2 GB DDR4 ECC SODIMM、プリインストールされたメモリモジュール:2 GB (2 GB×1)、メモリスロット数:2、最大メモリー容量:32 GB (16 GB×2)電源周波数(Hz)50/60 単相使用CPUCPUモデル:AMD Ryzen V1500B、CPU数量:1、CPUコア:4、CPUアーキテクチャ:64ビット、CPU周波数:2.2GHz、ハードウェア暗号化エンジ動作温度(℃)0~35 (32°F~95°F)環境RoHS準拠保管温度(℃)-20~60(-5°F~140°F)入力電源(V)AC100パッケージ内容:本体1台、アクセサリ パック1個、AC電源コード2本、クイック インストール ガイド×1ストレージ拡張ユニット使用時の最大ベイ数:8(DX418×1)、互換性のあるドライブ タイプ:3.5" SATA HDD・2.5インチSATA SSD、ホットスワップ可能なドライブドライブベイ4相対湿度(%RH)5~95
RDRX822SET 12S リアディレイラー SHIMANO GRX SHIMANO(シマノ)RDRX822SET 12S リアディレイラー SHIMANO GRXSHIMANO(シマノ)
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
SHIMANO GRX リアディレイラー RDRX822SET 12スピード・悪路での静かで確実なリア変速調整可能なチェーンスタビライザーは、チェーンのスラップや落下を防止シマノシャドーRD+・様々な地形でもスムーズで確実な変速が可能・スイッチスタビライザー ON/OFF 切り替えで様々な地形に適応・GS/SGS ケージの交換が可能
仕様プーリーケージ:GSブラケット直付(シャドー+)
RDRX822SET 12S リアディレイラー SHIMANO GRX SHIMANO(シマノ)RDRX822SET 12S リアディレイラー SHIMANO GRXSHIMANO(シマノ)
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
SHIMANO GRX リアディレイラー RDRX822SET 12スピード
仕様プーリーケージ:SGSブラケット直付(シャドー+)
プーリー ベルト 幅 10mm 長さ 822mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibeltプーリー ベルト 幅 10mm 長さ 822mm ポリウレタン VB S=C PlusOptibelt
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:822mm●内径長さ:800mm●トップ幅:10mm●高さ:6mm●ベルト部:Z●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3003アズワン品番65-8000-83
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2NO PILZセーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2NOPILZ
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
EN60947-5-1、EN60204-1 VDE0113-1Pilz PNOZ Sigman シリーズ 5
仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止、ライトビーム / カーテン、安全スイッチ/インターロック●リセット方法:自動、手動、監視付き●範囲:PNOZsigma●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:PNOZ s5●構成可能:あり●幅:22.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:155-822アズワン品番65-8076-40
セラミックフラップサンダー リューター(日本精密機械工作)セラミックフラップサンダーリューター(日本精密機械工作)
2,398税込2,638
1セット(2本)
4日以内出荷から8日以内出荷
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。セラミック砥粒により、優れた作業効率を発揮します。
用途金属の表面研磨、サビ落とし、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨に適合材金属