カテゴリ

  • 電動工具(31)
  • 制御機器(18)
  • メカニカル部品(8)
  • 切削工具(7)
  • 測定用品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 作業工具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「s-824」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーテスト用測定子 テクロックレバーテスト用測定子テクロック
2,298税込2,528
1個
21日以内出荷
レバーテスト用測定子です。
寸法L2(mm)2
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
9pcs.セミロングソケットセット ベストツール9pcs.セミロングソケットセットベストツール
12,980税込14,278
1セット
8日以内出荷
汎用性の高い高耐久のセミロングソケットをフルサイズでセット化。堅牢で頑丈なトランク型メタルケース付きです。軸ビットは軸折れしにくい高級鋼材NKD-1を採用。深穴タイプなので首下の長いボルト・ナットでも締結が可能。軸接合は3ポイントの特殊圧入方式。過度なトルク伝達を防ぎ軸への負担を最小限に抑制。ソケットを傷めず収納可能なウレタン樹脂インナー。上部スペースはソケットアダプター等を収納出来るフリースペース仕様。持ち運びやすく頑丈で積み重ねも可能な国産トランク型メタルケース付。
セット内容8・10・12・13・14・17・19・21・24 mm質量(g)1700
ナマゾン モバイリー テイルウォークナマゾン モバイリーテイルウォーク
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
日本のみならず、世界中の魚と対峙してきたナマゾンシリーズのマルチピースモデル。よりエクストリームゲームに特化したスペックを随所に採用。多点を感じさせないスムーズなベンディングカーブで高いキャスタビリティを誇り、ファイト時も強力なトルクで大型魚をグイグイと寄せる…まさに「ロッドが仕事をする」という一文を、そのままカタチにしたようなロッドに。さらにトップセクションに至るまでX-ラッピングでブランクスを締め上げ、ネジレや耐衝撃性能をアップ。自身の野生を呼び覚まし、研ぎ澄まされた五感と共に魚を『狩る』。その醍醐味を知るアングラー達へ送るロッドが、このナマゾンモバイリーだ。
継数(本)4
高分解能オシロスコープSDS800X HDシリーズ SIGLENT高分解能オシロスコープSDS800X HDシリーズSIGLENT(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷から33日以内出荷
70 MHz、100 MHz、200 MHz帯域幅モデル12-bit高分解能最大2 GSa/sのリアルタイム・サンプリング・レート最大50/100 Mptsのメモリー深度最大500,000 wfm/sの波形キャプチャ・レート(シーケンス・モード)7インチ・タッチスクリーン、外部マウスおよびキーボード対応
仕様波形キャプチャレート(wfm/s):500000質量(kg)2.6分解能12bit外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×133×151RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート2GSa/s
超硬チャッキングリーマ EIKO(栄工舎)超硬チャッキングリーマEIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
グローソケット 東西電気産業グローソケット東西電気産業(1件のレビュー)
189税込208
1個
予約販売
材質外郭:PP (ポリプロピレン)定格電圧(V)125口金E17定格電流(A)1端子半田端子関連資料(0.15MB)
固定ゴム付ホースセット ダイトウブク固定ゴム付ホースセットダイトウブク
299税込329
1個
6日以内出荷
用途*ホース固定ゴムをセットすることにより、ストーン、ホースの浮き上がりを防ぎます。
東リNSステップ800 東リ東リNSステップ800東リ
38,980税込42,878
1箱(7枚)ほか
4日以内出荷
NSシート NS800と貼り合わせ可能な、機能性に優れた階段用床材。
産業用PoEスイッチングハブ 802.3bt ギガ6ポート SFP 2ポート PLANET Technology産業用PoEスイッチングハブ 802.3bt ギガ6ポート SFP 2ポートPLANET Technology
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
1000BASE-T 6ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つIEEE802.3bt PoE++対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:6ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(100BASE-FX SFPと互換性あり)規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.1p質量(g)777出力(W)最大240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×86.1×135仕様ハードウェアバージョン2電源DC48~54V材質(ケース)IP30 アルミニウム対応IEEE 802.3bt PoE++:ポート1~4取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
電動ドリル用強軸ソケットセット 9本組 トップ工業電動ドリル用強軸ソケットセット 9本組トップ工業
15,980税込17,578
1セット(9本)
当日出荷
40V対応(7.2V~18Vいずれも対応)/汎用性の高い9サイズを揃えたセット品/高耐久・長寿命
用途各種ボルト、ナットの着脱に寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×60×165(ケース)質量(g)1470
クリスタル深穴マイクロドリル ZH2341 VCMコーティング 20×D RYOCO(菱高精機)クリスタル深穴マイクロドリル ZH2341 VCMコーティング 20×DRYOCO(菱高精機)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
クリスタルスーパードリル ZH1741 VCMコーティング 3×D RYOCO(菱高精機)クリスタルスーパードリル ZH1741 VCMコーティング 3×DRYOCO(菱高精機)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
SFS サーボフレックスカップリング SFS-06S (シングルエレメント) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-06S (シングルエレメント)三木プーリ
19,980税込21,978
1個
23日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)40材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)29000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)45軸方向変位(mm)±0.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.3
DC電子式サーキットプロテクタ omron(オムロン)DC電子式サーキットプロテクタomron(オムロン)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
DC24V機器の短絡・過電流時の確実な保護を実現します。 アラーム信号入力で、異常発生を上位コントローラに出力可能 起動時は分岐系統毎の突入電流の起動トラブルを最小化。
定格入力電圧(V)DC24V
超硬防振型エンドミル スタブ形 ロングネックタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル スタブ形 ロングネックタイプ AE-VMSSOSG(オーエスジー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
Cynergy3 リードリレー 24V dc SPNO MAX:1 A /RS CYNERGY3Cynergy3 リードリレー 24V dc SPNO MAX:1 A /RSCYNERGY3
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
接点構成SPNO長さ(mm)30寸法(mm)30×10×12高さ(mm)12取付方式基板実装奥行(mm)10コイル抵抗(Ω)1.55kコイル電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応最大スイッチング電流(AC A)1最大スイッチング電流(DC A)1コイルと接点間の耐電圧(kV)7
お風呂まるごとバスクリーナー LEC(レック)お風呂まるごとバスクリーナーLEC(レック)(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
洗剤を使わず、水だけで浴室まるごとピッカピカ!網目状の特殊繊維が汚れをひっかくようにかき取るので、水だけでもざらつき、ヌメリをしっかり落とすバス用スポンジです。たっぷりの毛先が細かい所にも届くので、風呂ふたの溝や水栓まわりなど浴室のすみずみまでラクに洗えます。
用途浴室掃除用繰り返し・詰め替え対応
9.5x127mm ドリルビット[シンニング付・HSS) エスコ9.5x127mm ドリルビット[シンニング付・HSS)エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-9.5S
9.0x124mm ドリルビット(シンニング付・HSS) エスコ9.0x124mm ドリルビット(シンニング付・HSS)エスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-9.0S
8.5x121mm ドリルビット(シンニング付・HSS) エスコ8.5x121mm ドリルビット(シンニング付・HSS)エスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-8.5S
8.0x114mm ドリルビット(シンニング付・HSS) エスコ8.0x114mm ドリルビット(シンニング付・HSS)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-8.0S
7.0x105mm ドリルビット(シンニング付・HSS) エスコ7.0x105mm ドリルビット(シンニング付・HSS)エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-7.0S
6.5x105mm ドリルビット(シンニング付・HSS) エスコ6.5x105mm ドリルビット(シンニング付・HSS)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-6.5S
6.0x102mm ドリルビット(シンニング付・HSS) エスコ6.0x102mm ドリルビット(シンニング付・HSS)エスコ
955税込1,051
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-6.0S
5.5x 95mm ドリルビット(シンニング付・HSS) エスコ5.5x 95mm ドリルビット(シンニング付・HSS)エスコ
830税込913
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-5.5S
5.2x 95mm ドリルビット(シンニング付・HSS) エスコ5.2x 95mm ドリルビット(シンニング付・HSS)エスコ
830税込913
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-5.2S
5.0x 92mm ドリルビット(シンニング付・HSS) エスコ5.0x 92mm ドリルビット(シンニング付・HSS)エスコ
715税込787
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-5.0S
4.5x 86mm ドリルビット(シンニング付・HSS) エスコ4.5x 86mm ドリルビット(シンニング付・HSS)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-4.5S
4.2x 83mm ドリルビット(シンニング付・HSS) エスコ4.2x 83mm ドリルビット(シンニング付・HSS)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-4.2S
4.0x 83mm ドリルビット(シンニング・HSS/2本) エスコ4.0x 83mm ドリルビット(シンニング・HSS/2本)エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-4.0S
3.8x 76mm ドリルビット(シンニング・HSS/2本) エスコ3.8x 76mm ドリルビット(シンニング・HSS/2本)エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-3.8S
3.5x 73mm ドリルビット(シンニング・HSS/2本) エスコ3.5x 73mm ドリルビット(シンニング・HSS/2本)エスコ
930税込1,023
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-3.5S
3.3x 73mm ドリルビット(シンニング・HSS/2本) エスコ3.3x 73mm ドリルビット(シンニング・HSS/2本)エスコ
930税込1,023
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-3.3S
3.2x 71mm ドリルビット(シンニング・HSS/2本) エスコ3.2x 71mm ドリルビット(シンニング・HSS/2本)エスコ
930税込1,023
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-3.2S
3.0x 71mm ドリルビット(シンニング・HSS/2本) エスコ3.0x 71mm ドリルビット(シンニング・HSS/2本)エスコ
765税込842
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-3.0S
2.8x 67mm ドリルビット(シンニング・HSS/2本) エスコ2.8x 67mm ドリルビット(シンニング・HSS/2本)エスコ
895税込985
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-2.8S