6,359件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
製造工程上、袋にする際にミミ(のりしろ)が発生しないため、使用感がスマートです。 透明度に優れています。
材質OPP 寸法(mm)0.03×225×310
1枚(100枚)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

日本ノートノートTree's A4
表紙のつくり:無駄をそぎ落としたシンプルかつ実用的なデザイン。 罫線の色:書いた文字や図形が見やすい、やわらかいグルーンブルーを採用。 バリエーション:豊富なサイズ展開とカラーバリエーションで目的に合わせて使い分けできる。
サイズA4 枚数40 質量(g)210 寸法(幅W×高さH)(mm)210×297
1冊
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セキセイドキュメントS A4 タテ
エコ商品
厚くて丈夫、高級な質感の3層発泡PP素材。ポケットを広げると自立可能です。 オフィスはもちろんご家庭でもお使い頂けます。 書類のボリュームによってポケットが伸び縮みする分類に便利なアコーディオン式。 奥行き約20~330mmまで伸縮自在の自立型収納スタンド。 12仕切り13ポケットで12ヶ月分類が可能です。
用途ポケットを広げると自立可能なアコーディオン式のドキュメントスタンド 材質表紙:再生発泡PP 2.5mm厚、ポケット:PP、糸:ナイロン、インデックス:紙 寸法(mm)325・260・奥行自在 約20~330 サイズA4 規格A4タテ12仕切り13ポケット グリーン購入法適合
1冊
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷



プリントが貼りやすいガイドが付いたA4サイズのノート。学校で配布される沢山の資料を効率よく整理して勉強できる。学習にちょうどいいノート。本文のプラスメモリ罫にプリント貼り付け目印入り(B5タテ、A4ヨコ、B4ヨコの各サイズに対応)。プラスメモリ罫で文字や図形が整いやすい
寸法(mm)本文:210×297 質量(g)235 規格A4 枚数40 用紙本文:上質紙 坪量(g/m2)81.4 製本糸綴じ
1冊
299 税込329
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラットポケット替台紙。一般のA4タテ型フラットファイルに取り付けできます。表紙からはみ出しにくい設計です。
タイプタテ型 仕様10ポケット・中紙なし 材質ポケット/ポリプロピレン(厚さ0.04mm)、カバー/ポリプロピレン(厚さ0.2mm) サイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
249 税込274
5日以内出荷


書類を半分サイズで持ち歩けます。 LIHIT LAB.とのコラボレーション企画第3弾。書類やパンフレットを2つ折にして半分サイズで持ち歩き可能なフォルダーのスリム&多機能タイプ。
サイズA4(A3・2つ折) 種類フォルダー 材質PP 寸法(mm)316×225×16 規格A4(A3・2つ折)S 使用可能用紙サイズA3/A4 グリーン購入法適合
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質塩化ビニル樹脂(PVC) 幅(mm)477.5 透明 高さ(mm)32 奥行(mm)2 適合サイズ(クリアケース)A3横型
1台
2,498 税込2,748
18日以内出荷

材質塩化ビニル樹脂(PVC) 幅(mm)315 透明 高さ(mm)75 奥行(mm)2 適合サイズ(クリアケース)A4判縦型深型
1台
1,198 税込1,318
18日以内出荷

材質塩化ビニル樹脂(PVC) 幅(mm)227 透明 高さ(mm)75 奥行(mm)2 適合サイズ(クリアケース)A4判縦型深型
1台
999 税込1,099
18日以内出荷

材質塩化ビニル樹脂(PVC) 幅(mm)228 透明 高さ(mm)32 奥行(mm)2 適合サイズ(クリアケース)A4判縦型浅型
1台
999 税込1,099
18日以内出荷

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
1パック(100枚)ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

材質塩化ビニル樹脂(PVC) 幅(mm)317 透明 高さ(mm)32 奥行(mm)2 適合サイズ(クリアケース)A4判縦型浅型
1台
999 税込1,099
18日以内出荷

強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。 弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。 お買得価格の商品です。
用途輸送、収納・保管に 材質K5×K5 形状A式(みかん箱タイプ) 厚さ(mm)約5 タイプシングルフルート、Aフルート
1パック(20枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ルミラー耐熱グレードは低オリゴマー化原料設計により、優れた耐熱・耐加水分解性を実現しております。UL746B B種に認定された耐熱PETです。PETのもつ電気絶縁性、上記の長期耐熱性、低オリゴマー性を活かし、エアコン・冷蔵庫などの白物家電に使われるモーター用絶縁用途、大型変圧器用絶縁用途などに用いられています。
1袋(10枚)
3,990 税込4,389
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

90°デルタDコネクタ。列間ピッチ2.54mmのコネクタ、リベット加工のメスラッチ付き。軍事、産業又は商業用途、コンピュータのインターフェイスに最適。ハープーン及びメス4-40UNCねじ付き
長さ(mm)30.81 幅(mm)13.48 ピッチ(mm)2.74 極数9 シリーズDeltaD 定格電圧(V)300→0 定格電流(A)5 深さ(mm)20.82 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1個
359 税込395
7日以内出荷

UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)39.14 幅(mm)12.17 ピッチ(mm)2.74 極数15 シリーズDeltaD 定格電圧(V)300→0 定格電流(A)5 深さ(mm)12.55 材質(ハウジング)PBT 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1個
339 税込373
7日以内出荷

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SA形 ベルト高さ(mm)7.0 ベルト上幅(mm)12.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)



片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼) タイプ丸頭
1パック(80本)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

安心の日本製創業53年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
1個
特価
879 税込967
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (417種類の商品があります)

とても丈夫で食品製造業などに最適。 異物混入が起こりません。
材質(クリップ)ステンレス 材質(本体)アルミ タイプヨコ
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
1箱(1000個)ほか
特価
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

とても丈夫で食品製造業などに最適。 異物混入が起こりません。
材質(クリップ)ステンレス 材質(本体)アルミ タイプタテ
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシートです。 ラミネート生地が厚く軽くて丈夫です。 寒冷地や猛暑でも使用可能です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。 農水産業用シート。 厚さ#3000 形状折りたたみタイプ ブルー 材質(シート)ポリエチレン(PE) 引裂強度(N)縦130、横120 引張強度(N/50mm)縦520、横500 シート厚さ(mm)0.25 材質(ハトメ)アルミ(内径12mm) ハトメピッチ(cm)90 特性耐候
1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。ハンガータイプのみ
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。各種産業用ボルト・ナットの着脱に適しています。 材質SCM435 本体外径(Φmm)18 トルク(N・m)75(保証) シャンク径(mm)6.35
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形 ベルト高さ(mm)7 ベルト上幅(mm)12.7
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

両側にフックを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

箱単位の販売です。 片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。
仕様エコボックス入 材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)
1箱(300本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


2枚のアクリル板にプリントを挟み、ビスで固定します。※スタンド棒の取り付け位置を替える事でフレームの縦置き・横置きが可能です。
仕様アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、スタンド棒2本付 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)