カテゴリ

  • 制御機器(29)
    • 電磁接触器(2)
    • 電磁開閉器本体(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(410)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(134)
  • バイク部品(61)
  • 物流用品(36)
  • 機構部品(21)
  • 切削工具(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 農業機械(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 建築金物(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
動作方式
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-n125」の検索結果

関連キーワード
766件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(254件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)NBシャフト 中実軸 軸受鋼NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から31日以内出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2形状中実
ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ宇佐美工業(27件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ
ステンレス製 丸型ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ宇佐美工業(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M
ステンレス先細ニッパー TSUNODA(ツノダ)ステンレス先細ニッパーTSUNODA(ツノダ)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
全長(mm)123トラスコ品番868-1708材質ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂質量(g)50切断能力(Φmm) 銅線1.6切断能力(mm)プラスチックΦ3.0切断能力(Φmm) 軟鉄線0.6
ステンレスニッパー SK11ステンレスニッパーSK11
1,698税込1,868
1個
当日出荷
高級感あふれる総磨き仕上げです。サビに強いステンレス製です。
用途ホビー、精密作業等。材質ステンレス鋼(SUS420)刃部硬度HRC48~50切断能力(Φmm) 銅線0.8
ステンレス 320S・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスターステンレス 320S・自在車(ナイロン車)ハンマーキャスター(4件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロン形状自在車型式320S自在車取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
平型ハンドル車 SN(握りネジなし) MIYOSHI(小西製作所)平型ハンドル車 SN(握りネジなし)MIYOSHI(小西製作所)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類平型材質鋳鉄FC200表面処理クロムメッキ
420S 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター420S 自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
青銅 ゲート 125S-BS-N 125S-BS-Nシリーズ 東洋バルヴ青銅 ゲート 125S-BS-N 125S-BS-Nシリーズ東洋バルヴ
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
耐食性に富む青銅バルブ
ニッパー TSUNODA(ツノダ)ニッパーTSUNODA(ツノダ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様【刃部】高周波焼入れその他過開き防止ストッパー付き、ストラップ取付穴あり材質【刃・本体】特殊合金鋼【柄被覆】エラストマー二重成型グリップイエロー/シルバー/ブラック刃部硬度58~64HRCバネコイルばね
鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート 岡崎精工鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート岡崎精工
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)30
ステンレス ニッパー TSUNODA(ツノダ)ステンレス ニッパーTSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
全長(mm)138トラスコ品番853-5191質量(g)100頭部厚(mm)7頭部幅(mm)13切断能力(Φmm) 銅線1.2先端長(mm)14柄幅(mm)57切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8
NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼) NB(日本ベアリング)NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)NB(日本ベアリング)
5,598税込6,158特価
1本
当日出荷から41日以内出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
タイプSN
413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスター413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付ハンマーキャスター
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車S型式413S自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プラスチック ソリッド ハンドル車(回転握り付き) イマオコーポレーションプラスチック ソリッド ハンドル車(回転握り付き)イマオコーポレーション
6,598税込7,258
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(インサート)SUM24L材質(ハンドル車)フェノール樹脂表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
400S 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター400S 自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車型式400S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
難燃性プラスチックケース SS-Nシリーズ タカチ電機工業難燃性プラスチックケース SS-Nシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から4日以内出荷
上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
特性難燃材質取付ビス(ナベタッピング):鉄ライトグレー使用温度範囲(℃)-10~60表面処理取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート材質(カバー)上/下:難燃型ABS樹脂・UL94V-0(主成分)難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)シボ(上/下)
ステンレス 315S・自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスターステンレス 315S・自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
形状自在車S取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル 岡崎精工鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル岡崎精工
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途汎用材質超硬ソリッド形状エンドミルシャンク型式SSN表面処理ノンコート
車輪(ナイロン車輪) 429S-N ハンマーキャスター車輪(ナイロン車輪) 429S-Nハンマーキャスター
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
プラスチック ソリッド ハンドル車(握りなし) イマオコーポレーションプラスチック ソリッド ハンドル車(握りなし)イマオコーポレーション
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(インサート)SUM24L材質(ハンドル車)フェノール樹脂表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(ハンドル車)ブラック
HSN 2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)HSN 2スポークハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
7,298税込8,028
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類ツインスポーク材質フェノール樹脂スポーク数2
グラブスクリューノブ GSN MIYOSHI(小西製作所)グラブスクリューノブ GSNMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機電磁接触器 S-Nシリーズ三菱電機(4件のレビュー)
30,980税込34,078特価
1個
当日出荷から103日以内出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN125 イマオコーポレーションプラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN125イマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)R50A28B23L38H57質量(g)568タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD125S15D132d170D246H165D344MM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応d226.5
419S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター419S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車S型式419S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320S・315S ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320S・315Sハンマーキャスター
8,398税込9,238
1個
当日出荷から9日以内出荷
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。・旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。・420S/413S-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。・ステンレス製・RoHS適合品<使用例>・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413Sハンマーキャスター
3,298税込3,628
1個
当日出荷から9日以内出荷
・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。・スチール製・RoHS適合品<使用例>・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
スパイラルリテイニング FRSN 大阪魂スパイラルリテイニング FRSN大阪魂
17,669税込19,436
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
プレート式キャスター 313Sシリーズ 旋回式 ナイロン車輪 ハンマーキャスタープレート式キャスター 313Sシリーズ 旋回式 ナイロン車輪ハンマーキャスター
9,598税込10,558
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。仕様プレート式、サイドSP付材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)固定方法(車輪)ナット取付穴径P(mm)11
ノスドリル(小ノス) 理研製鋼ノスドリル(小ノス)理研製鋼
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSS溝長(mm)35先端角(°)118全長L(mm)75柄径(Φmm)6.35ねじれ角(°)40
RG ダウンサス フーガ Y50 RG(レーシングギア)RG ダウンサス フーガ Y50RG(レーシングギア)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F NPSN125 イマオコーポレーションプラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F NPSN125イマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)A15L38H44質量(g)493タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD125S15D132d170D246D344RoHS指令(10物質対応)対応d226.5
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN125F イマオコーポレーションプラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN125Fイマオコーポレーション
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)R48A28B19L38H57質量(g)596タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD125S15D132d170D246H156D344RoHS指令(10物質対応)対応d226.5
鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル SSN1シリーズ 岡崎精工鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル SSN1シリーズ岡崎精工
18,980税込20,878
1本
6日以内出荷
先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
プラスチック ソリッド ハンドル車(折り曲げ回転握り付き) イマオコーポレーションプラスチック ソリッド ハンドル車(折り曲げ回転握り付き)イマオコーポレーション
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
材質(インサート)SUM24L材質(ハンドル車)フェノール樹脂材質(握り)フェノール樹脂表面処理(握り)光沢仕上げ表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
キャスター 420F0S ハンマーキャスターキャスター 420F0Sハンマーキャスター
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
クレビス FestoクレビスFesto
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
Festo クレビスフット LSN-125 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 125 周囲温度範囲: -40 → 120 ℃ 製品重量: 2705 g 材料銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LSN-125●内径サイズに合わせる:125mm●コード番号:203-0851アズワン品番65-8006-18
トータルロック付 ハンマーキャスタートータルロック付ハンマーキャスター
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付
関連キーワード
...
gn125h特集