カテゴリ

  • 制御機器(66)
    • 電磁開閉器本体(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(814)
  • メカニカル部品(347)
  • 自動車純正部品(188)
  • 油圧機器・油圧ホース(64)
  • 切削工具(43)
  • 物流用品(38)
  • 測定用品(36)
  • 作業工具(36)
  • ねじ・ボルト・釘(34)
  • 機構部品(28)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • バイク部品(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • 農業機械(19)
  • 防犯用品(17)
  • 作業服(14)
  • 家電(14)
  • 学童・教育用品(11)
  • 建築金物(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 梱包用品(8)
  • 空調・電設資材(8)
  • 日用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 照明(7)
  • 安全標識(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 空圧工具(3)
  • 安全用品(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ

「s-n50」の検索結果

1,984件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペシャルワゴン(引出付/固定タイプ) サカエスペシャルワゴン(引出付/固定タイプ)サカエ
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。段数3均等耐荷重(kg)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 M12×P2.5 軸長45mm
スペシャルワゴン(H770/3段/固定タイプ) サカエスペシャルワゴン(H770/3段/固定タイプ)サカエ
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)770段数3均等耐荷重(kg)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 M12×P2.5 軸長45mm
ギターストラップ SpiceNoteギターストラップSpiceNote
2,898税込3,188
1本
9日以内出荷
SpiceNote(スパイスノート)製「Ultimate Black」シリーズスタンダードショートタイプ(Style-SS)ストラップ本体は耐久性と柔軟性に優れたナイロンベルト素材を使用両端には強度と質感を兼ね備えた本革エンドを採用金属パーツ不使用。すべてYKK製樹脂パーツで構成し、楽器本体への傷や腐食リスクを排除長さ調整はスライド式で、細かいポジション調整もスムーズ幅広50mmで肩への負担を軽減し、長時間の演奏にも快適小柄な方や高めのポジションで構えるプレイヤーに最適
材質本体=ナイロンベルト、エンド=本革、パーツ=樹脂(YKK製)長さ(mm)約715~1240(スライド式調整)幅(mm)約50ブラックシリーズUltimate BlackスタイルStyle-SS(Standard Short)
ギターストラップ SpiceNoteギターストラップSpiceNote
2,898税込3,188
1本
9日以内出荷
SpiceNote(スパイスノート)製「Ultimate Black」シリーズスタンダードレギュラータイプ(Style-S)ストラップ本体は耐久性と柔軟性に優れたナイロンベルト素材を使用両端には強度と質感を兼ね備えた本革エンドを採用金属パーツ不使用。すべてYKK製樹脂パーツで構成し、楽器本体への傷や腐食リスクを排除長さ調整はスライド式で微調整もスムーズ幅広50mmで肩への負担を軽減
材質本体=ナイロンベルト、エンド=本革、パーツ=樹脂(YKK製)長さ(mm)約815~1400(スライド式調整)幅(mm)約50ブラックシリーズUltimate BlackスタイルStyle-S(Standard Regular)
ギターストラップ SpiceNoteギターストラップSpiceNote
2,898税込3,188
1本
9日以内出荷
SpiceNote(スパイスノート)製「Ultimate Black」シリーズスタンダードロングタイプ(Style-L)ストラップ本体は耐久性と柔軟性に優れたナイロンベルト素材を使用両端には強度と質感を兼ね備えた本革エンドを採用金属パーツ不使用。すべてYKK製樹脂パーツで構成し、楽器本体への傷や腐食リスクを排除長さ調整はスライド式で、細かいポジション調整もスムーズ幅広50mmで肩への負担を軽減し、長時間の演奏にも快適長身プレイヤーやローポジションで構えるスタイルに最適
材質本体=ナイロンベルト、エンド=本革、パーツ=樹脂(YKK製)長さ(mm)約950~1550(スライド式調整)幅(mm)約50ブラックシリーズUltimate BlackスタイルStyle-L(Standard Long)
ギターストラップ SpiceNoteギターストラップSpiceNote
3,198税込3,518
1本
9日以内出荷
SpiceNote(スパイスノート)製「Ultimate Black」シリーズアコースティックギター専用設計(Style-A)ストラップ本体は耐久性と柔軟性に優れたナイロンベルト素材を使用両端には強度と質感を兼ね備えた本革エンドを採用(片側はヒモ通し仕様)金属パーツ不使用。すべてYKK製樹脂パーツで構成し、楽器本体への傷や腐食リスクを排除長さ調整はスライド式で、細かいポジション調整もスムーズ幅広50mmで肩への負担を軽減し、長時間の演奏にも快適
仕様【エンド】片側ヒモ通し/片側エンドピン対応材質本体=ナイロンベルト、エンド=本革、パーツ=樹脂(YKK製)長さ(mm)約815~1400(スライド式調整)幅(mm)約50ブラックシリーズUltimate BlackスタイルStyle-A(Acoustic)
バンジョー用ストラップ SpiceNoteバンジョー用ストラップSpiceNote
3,498税込3,848
1本
9日以内出荷
SpiceNote(スパイスノート)製「Ultimate Black」シリーズバンジョー専用設計(Style-B)ストラップ本体は耐久性と柔軟性に優れたナイロンベルト素材を使用両端には強度と質感を兼ね備えた本革エンドを採用(U字型2点吊り仕様)金属パーツ不使用。すべてYKK製樹脂パーツで構成し、楽器本体への傷や腐食リスクを排除長さ調整はスライド式で、細かいポジション調整もスムーズ幅広50mmで肩への負担を軽減し、長時間の演奏にも快適
仕様U字型本革エンド(2点吊り対応)材質本体=ナイロンベルト、エンド=本革、パーツ=樹脂(YKK製)長さ(mm)約815~1400(スライド式調整)幅(mm)約50ブラックシリーズUltimate BlackスタイルStyle-B(Banjo)
ワークストッカー 古川精機ワークストッカー古川精機
349,800税込384,780
1台
45日以内出荷
NC旋盤、研削盤、画像検査機、洗浄機など各種工業機械からワーク(加工品)が排出される際の落下や衝突による打痕・圧痕キズを防ぎます。大切なワークを守り、不良率を改善することが可能です。
用途ワークの簡易ストック装置として。トラスコ品番554-7179高さ(mm)ガイド:40定格電圧(V)単相100テーブル高さ(mm)500テーブル径(Φmm)500回転方向右回り塗装色ダークグレー
なかちゃんフォーク(強化タイプ) NAKATAKIなかちゃんフォーク(強化タイプ)NAKATAKI
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷
バケットを外さず”つかみ”に変身します。
レッド関連資料(0.08MB)
3-ステンコ-トネジスピードN(U 大阪魂3-ステンコ-トネジスピードN(U大阪魂
667税込734
1セット(10個)
翌日出荷
ジオメット ネジスピードN(U(オチ 大阪魂ジオメット ネジスピードN(U(オチ大阪魂
667税込734
1セット(23個)
翌日出荷
3カ-W ネジスピードN(U(オチ 大阪魂3カ-W ネジスピードN(U(オチ大阪魂
667税込734
1セット(9個)
翌日出荷
ACP ネジスピードN(U(オチ 大阪魂ACP ネジスピードN(U(オチ大阪魂
667税込734
1セット(54個)
翌日出荷
角ピン用 スライドコアガイドユニット オイレス工業角ピン用 スライドコアガイドユニットオイレス工業
28,980税込31,878
1個
24日以内出荷
傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する角ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。コンパクトにユニット化していますので、コスト・工程を大幅に低減できます。中小の金型に最適です。
用途樹脂金型(スライドコア)に。材質スチール(オイレス#2000)他RoHS指令(10物質対応)対応
製氷機 浄水フィルター シャープ冷蔵庫用 201337-0093 純正 ELPA製氷機 浄水フィルター シャープ冷蔵庫用 201337-0093 純正ELPA
899税込989
1個
当日出荷
◇対応メーカー: シャープ SHARP ◇純正部品番号: 2013370093 ( 201337-0093 201 337 0093 ) ◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:JH-DT50D-W JH-DT55B-R SJ-AF50F-R SJ-AF50F-T SJ-AF50F-W SJ-AF50G-R SJ-AF50G-T SJ-AF50G-W SJ-AF50H-R SJ-AF50H-T SJ-AF50H-W SJ-AW50F-R SJ-AW50F-W SJ-AW50G-R SJ-AW50G-W SJ-AW50H-R SJ-AW50H-W SJ-F461E-N SJ-F462D-S SJ-F462E-S SJ-F501E-N SJ-F501F-N SJ-F502E-S SJ-F502F-S SJ-F503G-T SJ-FA46K-W SJ-FA46H-W SJ-G35E2-W SJ-G413G-W SJ-G415H-W SJ-G417J-W SJ-GA50E-R SJ-GA50E-T SJ-GA50E-W SJ-GA55E-R SJ-GA55E-T SJ-GA55E-W SJ-GE35C-N SJ-GE35F-W SJ-GE35G-W SJ-GE35H-W SJ-GE36D-T SJ-GE36E-W SJ-GF50B-R SJ-GF50B-T SJ-GF50Y-R SJ-GF50Y-W SJ-GF60A-N SJ-GF60A-R SJ-GF60B-R SJ-GF60B-T SJ-GF60Y-R SJ-GF60Y-W SJ-GH36D-W SJ-GH35G-W SJ-GK46J-T SJ-GK46J-R SJ-GK46K-T SJ-GK46K-W SJ-GK50J-T SJ-GK50J-R SJ-GK50K-T SJ-GK50K-W SJ-GS43C-N SJ-GS43C-T SJ-GS46C-N SJ-GS46C-T SJ-GT41B-B SJ-GT41B-G SJ-GT41B-R SJ-GT41B-T SJ-GT41B-W SJ-GT42C-R SJ-GT42C-T SJ-GT42C-W SJ-GT42D-R SJ-GT42D-T SJ-GT42D-W SJ-GT42E-R SJ-GT42E-W SJ-GT47B-R SJ-GT47B-T SJ-GT47D-T SJ-GT47D-W SJ-GT48C-R SJ-GT48C-W SJ-GT50D-T SJ-GT50D-W SJ-GT51C-R SJ-GT51C-T SJ-GT51C-W SJ-GT55B-R SJ-GT55B-T SJ-GT55C-R SJ-GT55C-T SJ-GT55C-W SJ-GW35C-T SJ-GW35C-W SJ-GW35F-R SJ-GW35F-W SJ-GW35H-R SJ-GW35H-W SJ-GW35J-R SJ-GW35J-W SJ-GW36D-R SJ-GW36D-W SJ-GW36E-R SJ-GW36E-W SJ-GX50D-R SJ-GX50D-T SJ-GX50D-W SJ-GX50E-R SJ-GX50E-S SJ-GX55D-R SJ-GX55D-T SJ-GX55D-W SJ-GX55E-R SJ-GX55E-S SJ-MF43K-H SJ-MF43K-W SJ-MF46H-H SJ-MF46H-S SJ-MF46J-H SJ-MF46J-W SJ-MF46K-H SJ-MF46K-W SJ-MF50J-H SJ-MF50J-W SJ-MF50K-H SJ-MF50K-W SJ-MW46H-H SJ-MW46H-S SJ-MW46J-H SJ-MW46J-W SJ-MW46K-H SJ-MW46K-W SJ-P411D-H SJ-P461D-H SJ-PF46C-H SJ-PF47A-S SJ-PF47B-S SJ-PF47Y-S SJ-PW31Y-T SJ-PW31Y-W SJ-PW35A-C SJ-PW35A-T SJ-PW35B-C SJ-PW35B-T SJ-PW35C-C SJ-PW35C-T SJ-PW35Y-T SJ-PW35Y-W SJ-PW38A-C SJ-PW38A-W SJ-PW38Y-C SJ-PW38Y-S SJ-PW41C-C SJ-PW42A-C SJ-PW42A-W SJ-PW42B-S SJ-TF49C-B SJ-TF50B-R SJ-TF60Y-W SJ-W411E-N SJ-W411F-N SJ-W412D-S SJ-W412E-S SJ-W412F-S SJ-W413G-T SJ-WA50E-R SJ-WA50E-W SJ-WA55E-R SJ-WA55E-W SJ-WX50D-R SJ-WX50D-W SJ-WX50E-R SJ-WX50E-S SJ-WX55D-R SJ-WX55D-W SJ-WX55E-R SJ-WX55E-S SJ-X414H-T SJ-X415H-S SJ-X416J-T SJ-X417J-W SJ-X418K-W SJ-X504H-T SJ-X506J-T SJ-X508K-S SJ-XF44A-C SJ-XF44A-T SJ-XF44B-S SJ-XF44B-T SJ-XF44Y-C SJ-XF44Y-T SJ-XF47A-C SJ-XF47A-T SJ-XF47B-S SJ-XF47B-T SJ-XF47Y-C SJ-XF47Y-T SJ-XF50Y-C SJ-XF50Y-T SJ-XW44A-C SJ-XW44A-T SJ-XW47A-T SJ-XW47Y-C使用場所冷蔵庫
ボディシェーバー シェーバーヘッド用 内刃 Panasonic(パナソニック)ボディシェーバー シェーバーヘッド用 内刃Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
ボディシェーバー シェーバーヘッド用内刃
適合本体ER-KA50/ES-ED91-P/ES2005/ES2007/ES2028-A/ES2028-P/ES2037-A/ES204P/ES2211/ES2231P/ES2235P-A/ES2235PP-A/ES2235PP-D/ES2235PP-G/ES269/ES-WD51/ES2027-V/ES2037-R/ES2037-W/ES2067P/ES2261P-K/ES2987/ES-WD93-N/ES-WL40-W/ES-WL50-P/ES2027-A/ES2027-D/ES2049-N/ES2049-S/ES2211P-A/ES2211P-G/ES2261/ER-KA50-K/ES-EY8A-P/ES-ED95-P/ES-ED97-P/ES-EL8A-P/ES-EL8B-P/ES-WD95-P/ES2067-W/ER-GK40-W/ES2047/ES2079交換目安約2年刃の種別内刃:F-14アズワン品番69-6038-16
SUS スパイラルリテイニング FRSN 大阪魂SUS スパイラルリテイニング FRSN大阪魂
56,654税込62,319
1袋(100個)
翌日出荷から8日以内出荷
スパイラルリテイニング FRSN 大阪魂スパイラルリテイニング FRSN大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷から8日以内出荷
空調服セットBF975+25Vスターターキット アルトコーポレーション空調服セットBF975+25Vスターターキットアルトコーポレーション
27,980税込30,778
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
新感覚の爽快感とスタイリッシュなデザインを両立したブルゾンと空調服(R)25Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
仕様左袖ペン差し/右胸ファスナーポケット/両脇ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/収納可能フード/袖口アジャスターボタン/脇ボタン材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
空調服セットBF974+25Vスターターキット アルトコーポレーション空調服セットBF974+25Vスターターキットアルトコーポレーション
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
多目的に着回し可能なベストと空調服(R)25Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
空調服セットBF973+25Vスターターキット アルトコーポレーション空調服セットBF973+25Vスターターキットアルトコーポレーション
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)25Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。
仕様左袖ペン差し/両胸フラップポケット(右側携帯電話用ポケット/左ペン差し)/右胸ファスナーポケット/両脇逆玉縁ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/袖口アジャスターボタン/脇ゴム材質合成繊維混率(%)ポリエステル75・綿25
空調服セット37-1501+25Vスターターキット アルトコーポレーション空調服セット37-1501+25Vスターターキットアルトコーポレーション
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
こだわりのフルハーネス対応半袖ブルゾンと空調服(R)25Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。
仕様左袖ファスナーポケット/左袖小パッチ/両胸ファスナーポケット(左胸内側コード穴)/両胸ランヤードフック用ナイロンテープ/両脇ポケット/両身頃内側バッテリーポケット/裾ゴム/チンガード/背中ファスナー付きランヤード出口/脱着可能フード/右袖・右肩後ろ・フード左反射プリント材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
インテグレーテッドアンプ JBLインテグレーテッドアンプJBL
319,800税込351,780
1台
5日以内出荷
銘機に着想を得たレトロモダンデザイン60年代の銘機「SA600」をオマージュした高品位アルミパネルとサイドウッドパネルを採用豊富なデジタルインターフェースネットワーク経由でのデジタルストリーミングに加え、光デジタル・同軸入力を合計4系統も装備独立MM/MCフォノ入力レコードもこだわりのサウンドで接続・再生が可能
仕様高調波歪率:0.00002付属品リモコン(単四電池 2本付属)、電源ケーブル、取扱説明書、Dirac Live用キャリブレーションマイク(USBケーブル付属)質量(kg)12出力(W)(4Ω、1kHz、2ch駆動時):200、(8Ω、1kHz、2ch駆動時):130外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)449×124×327 (突起部含)入力感度1V入力インピーダンス10kΩ再生周波数帯域(Hz)20- 20k, ±1dBS/N比120dB (A-wtd, 50W, ref.1v input)
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
22,980税込25,278
1個
19日以内出荷
屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 横曲げ(最小曲げ半径60mm) 埋め込み取付可能 連結可(1系統10100mm以内) 60mm毎で切断可
電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統10100mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
18,980税込20,878
1個
19日以内出荷
屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 横曲げ(最小曲げ半径60mm) 埋め込み取付可能 60mm毎で切断可
電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V
水中ポンプ用部品 上部ポンプケーシング 鶴見製作所水中ポンプ用部品 上部ポンプケーシング鶴見製作所
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
AI自動追尾リモートカメラ TR315 アバー・インフォメーションAI自動追尾リモートカメラ TR315アバー・インフォメーション
309,800税込340,780
1個
16日以内出荷
NDI(R)|HX3対応のAI自動追尾リモートカメラ・TR315は、パワフルで信頼性の高い性能をユーザーの皆様に提供します。TR315は、プレゼンターモード、ゾーンモード、ハイブリッドモードなど、AI技術による高性能の自動追尾機能を搭載しています。光学12倍ズームレンズ、4K/60fpsの高解像度と、スムーズなPTZ操作が可能なTR315は、放送や動画配信、動画収録などのシーンで活躍するモデルです。
用途設置場所:室内仕様【カメラのPTZ制御】パン / チルト / ズーム / フォーカス / プリセット呼出【AI自動追尾機能】追尾モード:プレゼンターモード、ゾーンモード、ハイブリッドモード、【プライバシー保護】保護モード:スリープモード、【AI制御機能】ジェスチャーコントロール:あり、【IPストリーミング】ビデオ解像度:最大2160p 60fps、ビデオ圧縮形式:H.264, H.265, MJPEG、音声圧縮形式:AAC-LC (48K), PCM (8K)、フレームレート:最大2160p 60fps、ビットレート制御:VBR, CBR (選択可能)、ビットレート設定範囲:512 Kbps - 32 Mbps、ネットワークインターフェイス:10 / 100 / 1000 Base-T、ビデオ同時出力仕様:5、4K 60fps: RTSP, HDMI, USB & NDI(R) HX、1080p 60fps: 3G-SDI、対応プロトコル:IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTP / RTCP, RTSP, RTMP, SRT, HLS, NDI, LLDP, VISCA over IP、NDI(R)|HX3:ありその他【タリーランプ】ありセット内容TR315本体、RS-232ケーブル、DIN8 to D-Sub9ケーブル、電源アダプタ、結束バンド(x4)、M2×4 mm ネジ (x 3)、M3×6 mm ネジ (x3)、 1/4'-20L 6.5mm ネジ (x2)、ケーブル固定プレート、天井取付用マウント (x 2)、クイックスタートガイド形式【ビデオ】MJPEG / YUY2消費電力(W)19表示【ビデオのライブ表示】あり本体質量(kg)2.0 (±0.1)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180.0×192.0×145.0解像度【ビデオ】最大2160p動作環境【温度】0~+40℃【湿度】20~80%保証期間【カメラ】5年【アクセサリー】1年S/N比≧ 50 dBホワイトバランスオート / マニュアル露出補正オート / マニュアル / AE優先 (シャッター / 絞り) / BLC / WDR音声規格PCM絞りF = 1.6 (ワイド) - 2.8 (テレ)画質露出 / ホワイトバランスセキュリティケンジントン盗難防止スロット画素数800万保管環境【温度】-20~+60℃【湿度】20~95%デジタルズーム12倍シャッタースピード1/1 - 1/32,000 秒リモコン赤外線電源仕様AC 100 - 240V, DC 12V/5Aインターフェイス【映像出力】3G-SDI / HDMI / IP / USB【音声出力】3G-SDI / HDMI / IP / USB【音声入力】マイク入力 / ライン入力ネットワークタイプDHCP / IP アドレス / ゲートウェイ / サブネットマスク / DNSサンプルレート48 / 44.1 / 32 / 24 / 16 / 8 KHz音声2ch Stereo画角DFOV : 80.6° (ワイド) - 7.7° (テレ)、HFOV : 72.8° (ワイド) - 6.7° (テレ)、VFOV : 44.1° (ワイド) - 3.8° (テレ)光学倍率12倍映像出力【4K】60【4K】59.94【4K】50【4K】30【4K】29.97【4K】25【1080p】60【1080p】59.94【1080p】50【1080p】30【1080p】29.97【1080p】25【1080i】60【1080i】59.94【1080i】50【720p】60【720p】59.94【720p】50カメラ仕様【最低被写体深度】0.46 ルクス (IRE50, F1.6, 30fps)、【ゲイン調整】オート / マニュアル、【TVライン】1600 (センター)、【有効焦点距離】f = 3.9 mm (ワイド) - 46.8 mm (テレ)、最短撮影距離:0.3 m (ワイド)、1.5 m (テレ)、【パン / チルト範囲】パン : ±170°、チルト : +90° / -30°、【パン / チルト速度 (マニュアル)】パン : 0.1° - 100° / 秒、チルト : 0.1° - 100° / 秒、【プリセット呼出速度】パン : 200° / 秒、チルト : 200° / 秒、【プリセット登録数】10 (リモコン)、256 (RS-232, RS-422, IP)、【カメラ制御(インターフェイス)】RS-232 (DIN8)、RS-422 (RJ45)、IP、USB、【カメラ制御(対応プロトコル)】VISCA (RS-232 / RS-422 / IP)、PELCO-D & PELCO-P (RS-232 / RS-422)、CGI (IP)、USB、ONVIF、【映像処理】ノイズリダクション (2D / 3D)、上下反転、左右反転、WDR、BLC、【電力周波数】50 Hz, 60 Hzイメージセンサー1/2.8” 4K Sony Exmor CMOSセンサー対応コーデックAAC-LC (48K)、PCM (8K)対応ソフトウェア【IP検索および構成ツール】Windows(R) 7以上【PTZ Management】Windows(R) 7以上【PTZ Control Panel】iOS & iPadOS(R) 11以上【PTZ Link】Windows(R) 7以上, macOS(R) 10.14以上【OBS Plugin for PTZ Cameras】Windows(R) 8以上, macOS(R) High Sierra v10.13以上【CaptureShare】Windows(R) 7以上, macOS(R) 10.14以上USB【ビデオクラス (UVC)】UVC 1.1 / 【USBオーディオクラス (UAC)】UAC 1.0PoE対応PoE+USB規格USB 3.1
【修理】エアーマイクログラインダー MSG-32BSN 1/8インチ軸用(ウシオ(UHT))修理)MSG-32BSN (50031231)(修理) 修理【修理】エアーマイクログラインダー MSG-32BSN 1/8インチ軸用(ウシオ(UHT))修理)MSG-32BSN (50031231)(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類エアーマイクログラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
タイトスクラムネオ イワタタイトスクラムネオイワタ
2,898税込3,188
1本(500mL)
3日以内出荷
新型コロナウイルス99.97%不活化。場所や人を選ばず使用できます。
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ25TF~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ25TF~)SMC
9,063税込9,969
1個
23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類G取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ25TN~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ25TN~)SMC
9,063税込9,969
1個
23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ25~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ25~)SMC
9,063税込9,969
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V25TF~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V25TF~)SMC
7,812税込8,593
1個
23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つき関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)オートスイッチ有無あり
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V25TN~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V25TN~)SMC
7,812税込8,593
1個
23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V25~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V25~)SMC
7,812税込8,593
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T25TF~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T25TF~)SMC
9,063税込9,969
1個
23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類G取付支持金具ヘッド側トラニオン形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T25TN~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T25TN~)SMC
9,063税込9,969
1個
23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側トラニオン形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T25~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T25~)SMC
9,063税込9,969
1個
3日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2U25TF~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2U25TF~)SMC
9,063税込9,969
1個
23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類G取付支持金具ロッド側トラニオン形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2U25TN~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2U25TN~)SMC
9,063税込9,969
1個
23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.18MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具ロッド側トラニオン形取扱説明書取扱説明書(1.61MB)
...
cn50釘特集