カテゴリ

  • 制御機器(140)
    • 電磁接触器(2)
    • 電磁開閉器本体(3)
  • 農業機械(285)
  • 切削工具(206)
  • バイク部品(186)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(166)
  • パソコン/周辺機器(79)
  • 自動車補修部品(73)
  • 作業工具(69)
  • メカニカル部品(67)
  • 配管・水廻り設備部材(63)
  • 機構部品(61)
  • 物流用品(58)
  • 油圧機器・油圧ホース(49)
  • 研磨材(44)
  • 自転車部品(40)
  • 測定用品(33)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • 電気材料(29)
  • 家電(23)
  • 塗装・養生・内装用品(21)
  • 建築金物(19)
  • 空調・電設資材(17)
  • カー用品(16)
  • 事務用品(16)
  • 電動工具(15)
  • 照明(13)
  • 安全用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 梱包用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 空圧工具(6)
  • テープ(5)
  • 安全保護具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 医療(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 安全標識(3)
  • 防犯用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 作業服(3)
  • 保管用品(2)
  • 日用品(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ

「s-t10」の検索結果

1,990件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショートトルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートトルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
ショートトルクスソケット(強力タイプ)にソケットホルダーが付属するソケットセットです。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)
ショートトルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ショートトルクスソケット(強力タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
819税込901
1個
3日以内出荷
T型トルクスねじの締付け、緩め作業用のトルクスソケットに狭い箇所への作業に最適なショートタイプが登場。先端にテーパーがなくボルト・ナットへの接地面積が多いため、ボルト・ナットがナメにくく高トルクでの作業が可能です。ローレット加工でオイル等で汚れた手でも回しやすく作業性抜群です。差込角は9.5mm[3/8"]。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)
アルミニウム製 ケーブルラック T型分岐ラック カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック T型分岐ラックカナフジ電工
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
水平にT型分岐させる場合に使用します。ラック幅により子桁の本数が異なります。
タイプ分岐:T型
BAUHAUS 32ソフトアクアレール 32アルミ樹脂巻手すり棒 ホワイト 3m マツ六BAUHAUS 32ソフトアクアレール 32アルミ樹脂巻手すり棒 ホワイト 3mマツ六
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
バラ部材の組合せで住環境に合わせた施工が可能
材質アルミ+半硬質樹脂寸法(mm)Φ32×3000ホワイト
液晶保護フィルム FUJIFILM X-T30 II / X-S10 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム FUJIFILM X-T30 II / X-S10 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット
999税込1,099
1枚
4日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種FUJIFILM X-T30 II / X-S10取付方式シリコン吸着特性指紋防止
T10ウェッジ球A.A.P 1chipSMD×3角度調整式 AutoEDGET10ウェッジ球A.A.P 1chipSMD×3角度調整式AutoEDGE
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
T10ウェッジLED無極性・側面発光バルブ 3chipSMD×3 AutoEDGET10ウェッジLED無極性・側面発光バルブ 3chipSMD×3AutoEDGE
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
USオールステンレス製ワンタッチジョイント T型ユニオン アオイUSオールステンレス製ワンタッチジョイント T型ユニオンアオイ
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
小パネル球 パイロ電子小パネル球パイロ電子
269税込296
1個
3日以内出荷
小パネル球 ノーブランド小パネル球ノーブランド
159税込175
1個
3日以内出荷
Drag Specialties RELOCATION KT T/S 03-10ST | L32-03A2 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties RELOCATION KT T/S 03-10ST | L32-03A2DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
17,980税込19,778
1個
36日以内出荷
手延素麺揖保乃糸 彩り・華-HANA- 揖保乃糸手延素麺揖保乃糸 彩り・華-HANA-揖保乃糸
26,980税込29,138
1ケース
4日以内出荷
しそ、かぼちゃ、抹茶を練り込み、色彩、風味豊かな素麺。食卓を華やかに演出する一品です。
寸法(mm)115×215×30内容50g×5束ケース質量(kg)7.84ケース寸法(mm)490×226×189賞味期限製造後900日入数【紙箱】24関連資料(0.08MB)
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
10,980税込12,078
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け 金属筐体 マグネット付属 BUFFALO(バッファロー)Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け 金属筐体 マグネット付属BUFFALO(バッファロー)
4,698税込5,168
1台
翌日出荷
1 放熱性に優れた金属筐体・手のひらサイズのコンパクトボディ2 前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる3 マグネット付属・壁面取り付け穴付きで、幅広い設置方法に対応4 高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用5 2つの自動節電機能で賢く省エネ
その他【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数 約8,000(セルフラーニング)【エネルギー消費効率】D区分:0.4(W/Gbit/s)【スイッチング・ファブリック】16Gbps【測定時のポート速度とポート数】(100Mbit/s):0 / (1000Mbit/s):8付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足容量【バッファー】512KB質量(g)約290規格VCCI Class Bポート数8ポート消費電力(W)最大3.2電源電圧100V 50/60Hz端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×26×80 ※本体のみ(突起部除く)機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電[リンク]、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)保証期間1年間動作温湿度範囲【温度】0~40℃【湿度】10~85%(結露なきこと)適合ケーブルカテゴリー3以上 2対または4対UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリー5以上 2対または4対UTPケーブル(100BASE-TX)カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)データ転送速度【スループット】1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)伝送速度【規格値】1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T) / 【最大実効】8(Gbit/s)伝送距離(m)最大100符号化方式8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CDデータ転送方式ストア&フォワード
Giga 5ポート スイッチングハブ 電源外付け 金属筐体 マグネット付属 BUFFALO(バッファロー)Giga 5ポート スイッチングハブ 電源外付け 金属筐体 マグネット付属BUFFALO(バッファロー)
3,298税込3,628
1台
8日以内出荷
1 放熱性に優れた金属筐体・手のひらサイズのコンパクトボディ2 前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる3 マグネット付属・壁面取り付け穴付きで、幅広い設置方法に対応4 高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用5 2つの自動節電機能で賢く省エネ
その他【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数 約2,000(セルフラーニング)【エネルギー消費効率】D区分:0.4(W/Gbit/s)【スイッチング・ファブリック】10Gbps【測定時のポート速度とポート数】(100Mbit/s):0 / (1000Mbit/s):5付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足容量【バッファー】128KB質量(g)約210規格VCCI Class Bポート数5ポート消費電力(W)最大2.1電源電圧100V 50/60Hz端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×26×70 ※本体のみ(突起部除く)機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電[リンク]、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)保証期間1年間動作温湿度範囲【温度】0~40℃【湿度】10~85%(結露なきこと)適合ケーブルカテゴリー3以上 2対または4対UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリー5以上 2対または4対UTPケーブル(100BASE-TX)カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)データ転送速度【スループット】1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)伝送速度【規格値】1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T) / 【最大実効】5(Gbit/s)伝送距離(m)最大100符号化方式8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CDデータ転送方式ストア&フォワード
アース線T形分岐圧着端子カバーS [10個] フィスコインターナショナルアース線T形分岐圧着端子カバーS [10個]フィスコインターナショナル
5,498税込6,048
1式
16日以内出荷
他の電源線や通信用配線との判別が目視で可能!巻いて締めて切るだけの接地線分岐圧着部の絶縁結束バンドです。
用途適用:圧着端子T-20~T-44
EVERSAFE 非常用簡易トイレ EVERSAFEEVERSAFE 非常用簡易トイレEVERSAFE
5,398税込5,938
1箱
3日以内出荷
緊急・災害時 非常用 簡易トイレ 水がなくても清潔でニオイなし凝固剤10g使用 しっかり吸収組み立てなどは一切なし、取り出してすぐに使える他に用意するものは無く、必要なものだけをセット15年以上の長期保管OK!特殊フィルムパッケージを使用した凝固剤なので長期保管が実現
用途消臭・抗菌 大容量 コンパクトサイズ 半永久保存災害時のトイレ問題をこれで解決!!【使用シーン】断水時に 災害時に トイレの故障時に 感染症等の嘔吐に 車での長距離移動に 介護に使用可能回数10
サビトリスプレー EVERSサビトリスプレーEVERS
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷
除去できる錆・赤錆・茶錆・黄錆(材質 鉄・銅・真鍮・ステンレスなど)除去できない錆・黒錆(黒色酸化皮膜など)・白錆(アルミニウム・マグネシウムなど)・緑青錆(銅など)・メッキ製品に付着した錆
用途サビ取りスプレー容量(mL)100
配線・フェイスパネルセット ダイハツ ムーヴ(R.7.6~) 純正ナビ装着用アップグレードパック車用 2DIN (オーディオレス車含む) ENDY配線・フェイスパネルセット ダイハツ ムーヴ(R.7.6~) 純正ナビ装着用アップグレードパック車用 2DIN (オーディオレス車含む)ENDY
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
ダイハツ ムーヴ(R.7.6~)純正ナビ装着用アップグレードパック車(オーディオレス車含む)に市販のAVナビゲーション・ヘッドユニットを車両の純正配線を利用して取り付けるために必要な配線コードやパネルなどすべて揃ったオールインワンキットです。 ダイハツ車用2DINサイズ対応
用途<適合車種 >・ムーヴ(R.7.6~)配線表示チューブ
NO LIMITS 20ST CUSTOM SPOOL スタジオオーシャンマークNO LIMITS 20ST CUSTOM SPOOLスタジオオーシャンマーク
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
20ソルティガユーザーに向けたカスタムスプール。佐野ヒロムが飛距離に拘って作り上げた、ビッグゲーマーのための一品です。トラブルレスと飛距離アップを実現させた新機構。スプールリングに一部カット面を施し、キャスト初期にスプールリング部のカット面と通常面でラインタッチを繰り返し、フェザーリング状態を作り出します。キャスト後半にラインが減り、スピードが落ちてライン放出ループが大きくなった際にスプールリング上部に接触するのみになり、伸びのある飛距離が得られます。
JIS型超硬バイト 住友電工ハードメタルJIS型超硬バイト住友電工ハードメタル
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から3日以内出荷
JIS型超硬バイトです。
ベースボールギア収納スタンド PROMARK(プロマーク)ベースボールギア収納スタンドPROMARK(プロマーク)
14,980税込16,478
1セット
6日以内出荷
楽々組立・楽々収納・楽々移動のマルチスタンド。
材質スチール質量(kg)約6.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×50×96
省施工吊りバンド 因幡電工省施工吊りバンド因幡電工
3,998税込4,398
1パック(10個)
4日以内出荷
SGP管・VP管・VU管用の『省施工』吊りバンド。配管を押し上げると自動的に閉まり仮保持ができます。ボルトを締めると樹脂部材先端が飛び出し施工完了の目視検査が可能。
表面処理ユニクロめっき適合吊りボルトW3/8
液晶保護フィルム FUJIFILM X-T30 II / X-S10 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム FUJIFILM X-T30 II / X-S10 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種FUJIFILM X-T30 II / X-S10取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
プチベーシックタイパーツ NBKプチベーシックタイパーツNBK
359税込395
1袋
翌々日出荷
ポーチやスマホケースなどのデコレーションに!毎日の小物が手軽にかわいくなります。
サイズ(mm)20×9入数5
T8直管LEDランプ Hf16形定格出力形 高効率 岩崎電気T8直管LEDランプ Hf16形定格出力形 高効率岩崎電気
4,498税込4,948
1本
5日以内出荷
仕様1/2ビームの開き:110°、固有エネルギー消費効率(Lm/W):181.0/W質量(g)155タイプHf16形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)5.8口金ポリカーボネート、真鍮定格周波数(Hz)50/60 共用本体ポリカーボネート相関色温度(K)5000全光束(Lm)1050定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra82光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.031(200V時)給電方式片側ワット数16W G13口金回転式
T8直管LEDランプ FL20形 高効率 岩崎電気T8直管LEDランプ FL20形 高効率岩崎電気
4,398税込4,838
1本
5日以内出荷
仕様1/2ビームの開き:110°、固有エネルギー消費効率(Lm/W):181.0/W質量(g)155タイプFL20形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)5.8口金ポリカーボネート、真鍮定格周波数(Hz)50/60 共用本体ポリカーボネート相関色温度(K)5000全光束(Lm)1050定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra82光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.031(200V時)給電方式片側ワット数20W G13口金回転式
充電かまいたち鉄工用 SK11充電かまいたち鉄工用SK11
1,898税込2,088
1枚
翌々日出荷
金属切断に最適なエントリーモデルの鉄工用チップソーです。金属切断に最適な超硬を採用しています。切れ味を追求した最適な刃数を設定しています。
用途充電チップソーカッタや電気チップソーカッタに取り付けての金属系材料の切断作業。仕様超硬チップ適合機種充電チップソーカッタ / 電気チップソーカッタ充電電圧(V)12~40内径(mm)20
被覆銅管 NJT銅管被覆銅管NJT銅管
47,980税込52,778
1セット(20m×2本)
翌々日出荷
保温材に独立気泡の架橋ポリエチレンフォームを二重に 被覆しているため、断熱性にすぐれています。
用途冷媒向け、新冷媒対応RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.32MB)
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-28シリーズ) エフ・アール・シー高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-28シリーズ)エフ・アール・シー
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 550
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-23シリーズ) エフ・アール・シー高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-23シリーズ)エフ・アール・シー
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
鋼管用くい込み継手 世光ハイテック鋼管用くい込み継手世光ハイテック
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
一般油圧配管用の高圧用継手ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続接続部のねじ・寸法はJIS準拠
特厚カポリパイプW専用継手・保温材セット オンダ製作所特厚カポリパイプW専用継手・保温材セットオンダ製作所
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手と保温材セットです。・保温材は被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。・ナット付アダプター 1個、継手用保温材 1個、結束バンド 2本のセットです。
使用温度範囲(℃)0~95呼び径G1/2×T10最高許容圧力(MPa)0.65
特厚カポリパイプW専用継手・保温材セット オンダ製作所特厚カポリパイプW専用継手・保温材セットオンダ製作所
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手と保温材セットです。・保温材は被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。・ソケット 1個、継手用保温材 1個、結束バンド 2本のセットです。
使用温度範囲(℃)0~95呼び径T10最高許容圧力(MPa)0.65
特厚カポリパイプW専用継手・保温材セット オンダ製作所特厚カポリパイプW専用継手・保温材セットオンダ製作所
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手と保温材セットです。・保温材は被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。・エルボソケット 1個、継手用保温材 2個、結束バンド 2本のセットです。
使用温度範囲(℃)0~95呼び径T10最高許容圧力(MPa)0.65
特厚カポリ ナット付アダプター オンダ製作所特厚カポリ ナット付アダプターオンダ製作所
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手です。・パイプと継手はワンタッチで簡単に接続できます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)0~95最高許容圧力(MPa)0.65呼び径(ねじ)G1/2呼び径(樹脂管)T10
特厚カポリ ソケット オンダ製作所特厚カポリ ソケットオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手です。・パイプと継手はワンタッチで簡単に接続できます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)0~95最高許容圧力(MPa)0.65呼び径(樹脂管)T10
特厚カポリ エルボソケット オンダ製作所特厚カポリ エルボソケットオンダ製作所
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
・エコキュート配管「特厚カポリパイプW」専用継手です。・パイプと継手はワンタッチで簡単に接続できます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)0~95最高許容圧力(MPa)0.65呼び径(樹脂管)T10
なかちゃんフォーク(軽作業用) NAKATAKIなかちゃんフォーク(軽作業用)NAKATAKI
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
バケットを外さず”つかみ”に変身します。
用途軽作業用ブラックフォーク幅W(mm)115関連資料(0.08MB)
ダイヤモンド電着ヤスリ 三角 インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 三角インターナショナルダイヤ
2,698税込2,968
1本
9日以内出荷
長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状三角
...
pt100特集