カテゴリ
- 自動車純正部品(23)
- 建築金物(15)
- 制御機器(10)
- メカニカル部品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 切削工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 事務用品(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(23)
- 第一機材(14)
- HARWIN(9)
- バンドー化学(3)
- 三菱電機(3)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- オリバー(2)
- ベルク(2)
- SLASH(2)
- おたふく手袋(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 富士電機(1)
- 水本機械製作所(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- LEC(レック)(1)
- Optibelt(1)
- MajorCraft(1)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(1)
エコロジープロダクト
「s00692」の検索結果

激落ち カビ取りジェル 防カビプラス
LEC(レック)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個(100g)当日出荷ゴムパッキンやタイル目地のガンコで落ちないカビに、塗って・待って・シャワーで流すだけ。 垂れずに密着して強力にカビを分解する特殊ジェルタイプです。 浴室内のシリコーンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地、シャワーカーテン、小物類に発生したカビの除去に最適です。 激密着ジェルだから垂直面でもたれにくく、頑固なカビも強力に落とします。 ピンクのジェルなので、塗り忘れや塗り残しを防ぎます。寸法(mm)55×35×195H質量(g)131
アルモード 掲示ボード 692 ステン(ボードホワイト) 屋内用 マグネット専用 692S-W
ベルク¥24,980~税込¥27,478~1台9日以内出荷極細フレーム&薄型設計のマグネット専用掲示板です。壁面と一体感がありシンプルでスタイリッシュです。連接してもすっきり見えます。ヨコ向き設置・タテ向き設置、どちらも可能です。用途商業施設や病院・クリニック、学校、公共施設、駅などの屋内インフォメーションボードに。付属品直付け用ビス・マグネット(M-5010)8ヶ付き外寸法・奥行(mm)13.5
アルモード 掲示ボード 692 ステン(ボードブラック) 屋内用 マグネット専用 692S-K
ベルク¥24,980~税込¥27,478~1台9日以内出荷極細フレーム&薄型設計のマグネット専用掲示板です。壁面と一体感がありシンプルでスタイリッシュです。連接してもすっきり見えます。ヨコ向き設置・タテ向き設置、どちらも可能です。用途商業施設や病院・クリニック、学校、公共施設、駅などの屋内インフォメーションボードに。付属品直付け用ビス・マグネット(M-5010)8ヶ付き外寸法・奥行(mm)13.5
プーリー ベルト 幅 10mm 長さ 692mm ポリウレタン VB S=C Plus
Optibelt¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー仕様●長さ:692mm●内径長さ:670mm●トップ幅:10mm●高さ:6mm●ベルト部:Z●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-2995アズワン品番65-8001-12
スーパートルクシンクロベルトSTS 40S2M
バンドー化学(5件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷から63日以内出荷・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)2ベルト形S2M
スーパートルクシンクロベルトSTS 60S2M
バンドー化学(10件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷から7日以内出荷滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)2ベルト形S2M
絹のちから メッシュ 先丸 4足組
おたふく手袋(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(4足)当日出荷最高級の天然素材で抜群の吸汗性を持つ絹糸を使用した贅沢品。 肌にあたる部分に絹糸を、外側に綿糸を使用し、更にポリエステルで補強するといったこだわりの製法。 これにより、肌ざわりと強度の両面を実現しました。 さらにメッシュ編みにすることで抜群の吸汗性を発散力で足ムレを解決します。材質綿/絹/ポリエステル/ポリウレタンサイズ(cm)25~27入数4足特性吸汗指タイプ先丸
MILCO.S ワイヤレスタイプ 双方向ワイヤレスリモコン
三菱電機¥34,980税込¥38,4781個当日出荷ローカル自動調光システム MILCO.S 双方向ワイヤレスリモコン付属品乾電池2本(動作確認用)質量(kg)0.16(電池除く)材質(本体)プラスチック(ホワイト色仕上)使用温度範囲(℃)0~35電源単3アルカリ乾電池2本(付属)操作屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)通信機能自動/消灯の操作、調光率の明暗、調光率指示の操作、設定された調光率「シーン」のワンタッチ再現モニタ調光率、色温度、省エネ率、電力値、各種設定の情報設定項目通常、シーン1~6、調光率、上下限調光率、不在時調光率、感度設定、初期照度、目標照度、人感センサ保持時間、不在時フェード時間、スケジュール設定機能適合コントローラ機種【別売】MS681、MS681S、MS682、MS682S、MS683S、MS684SA、MS691S、MS691S、MS692S、MS851、MS711S(設定の高さによっては使用できない機種があります)
プライムゲームイカメタル
PRO:TRUST(プロトラスト)¥6,298~税込¥6,928~1本6日以内出荷*並継用途「イカメタル入門に最適」 好感度カーボンソリッド穂先がアタリを捉えるB632と汎用性が広いオモリグモデルのB692・S702のラインナップで幅広いウェイトに対応。大口径ガイド採用でトラブル軽減継数(本)2カーボン(%)98
クリスタル深穴マイクロドリル ZH2261 VCMコーティング 12×D
RYOCO(菱高精機)¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
クリスタルスーパードリル ZH1701 VCMコーティング 5×D
RYOCO(菱高精機)¥9,898税込¥10,8881本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
スーパートルクシンクロベルトSTS 100S2M
バンドー化学(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本4日以内出荷・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形S2M
HARWIN ピンヘッダ 25極 1.27mm 1列 M52-040023V2545
HARWIN¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )仕様シリーズ = Archer M52ピッチ = 1.27mm極数 = 25行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 1.0ARoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ピンヘッダ 5極 1.27mm 1列 M52-040023V0545
HARWIN¥679税込¥7471袋(5個)7日以内出荷シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )仕様シリーズ = Archer M52ピッチ = 1.27mm極数 = 5行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.0ARoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ピンヘッダ 20極 1.27mm 1列 M52-040023V2045
HARWIN¥88,980税込¥97,8781箱(300個)7日以内出荷シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )仕様シリーズ = Archer M52ピッチ = 1.27mm極数 = 20行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.0ARoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ピンヘッダ 10極 1.27mm 1列 M52-040023V1045
HARWIN¥67,980税込¥74,7781箱(500個)7日以内出荷シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )仕様シリーズ = Archer M52ピッチ = 1.27mm極数 = 10行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.0ARoHS指令(10物質対応)対応