カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,659)
- 自動車純正部品(6,602)
- 農業機械(4,372)
- 制御機器(4,178)
- メカニカル部品(3,926)
- 測定用品(3,267)
- バイク純正部品(2,498)
- 物流用品(2,401)
- 作業服(1,757)
- ねじ・ボルト・釘(1,629)
- 自動車補修部品(1,507)
- バイク部品(1,484)
- 切削工具(1,461)
- トラック純正部品(1,156)
- オフィス家具(1,122)
- パソコン/周辺機器(1,115)
- 配管・水廻り設備部材(1,073)
- 作業工具(789)
- 科学研究・開発用品(776)
- 機構部品(639)
- 空調・照明・電設資材(510)
- 安全標識(506)
- 建築金物(460)
- 電気材料(455)
- 家電(430)
- FA担当者のオススメ新商品(427)
- 事務用品(407)
- 電動工具(382)
- 船舶用品・漁業資材(362)
- 学童・教育用品(319)
- 医療(317)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(268)
- 店舗什器・備品(225)
- 保管用品(222)
- 建材・エクステリア(184)
- カー用品(177)
- 油圧機器・油圧ホース(170)
- トラック用品・パーツ(168)
- 卓上消耗品(149)
- 研磨材(148)
- 空圧工具(148)
- 自転車部品(137)
- 介護用品(135)
- 厨房用品(132)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(119)
- ポンプ・送風機・電熱機器(119)
- 鈑金・塗装(109)
- 縫製用品(106)
- 安全用品(105)
- 印刷用紙/インク/印刷機(101)
- 安全靴・作業靴(94)
- クリーンルーム用品(91)
- 安全保護具(89)
- 溶接用品(83)
- 手袋(72)
- 防災用品(71)
- 測定関連サービス(71)
- 防犯用品(70)
- 塗装・養生・内装用品(70)
- 清掃用品(69)
- 整備工具・収納(67)
- 住設機器(63)
- 農業・園芸資材(60)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(55)
- 救急・衛生(53)
- マスク(49)
- 塗料(47)
- 自転車整備工具・アクセサリー(47)
- 接着剤・補修材(46)
- フォークリフト・産機・建機用品(45)
- バッテリー・電装(43)
- はんだ関連・静電気対策用品(42)
- 梱包用品(41)
- ヘルスケア(35)
- 農具(31)
- 日用品(29)
- 測量用品(土木/建設)(28)
- トラック輸送・安全用品(23)
- スプレー・オイル・グリス(18)
- タイヤ・足回り(17)
- テープ(15)
- 自動車用オイル・ケミカル(13)
- 食品・飲料(13)
- 洗剤・除去剤(12)
- 洗車・清掃(12)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
- 肥料・農薬・除草剤・種(9)
- ガレージ機器・整備設備(7)
- 完成車(7)
- 理美容(5)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
- エンジン工具(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(51)
- SMC(7,694)
- BIGM(丸山製作所)(4,075)
- ホンダ(3,612)
- MAZDA(マツダ)(3,231)
- KITO(キトー)(2,043)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,882)
- 理研計器(1,869)
- New-Era(ニューエラー)(1,513)
- 大阪魂(1,333)
- 日野自動車(1,120)
- NAKANO(1,099)
- 三木プーリ(922)
- コガネイ(858)
- オカムラ(岡村製作所)(777)
- 長野計器(676)
- サンエス(562)
- omron(オムロン)(549)
- PISCO(ピスコ)(362)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(346)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「s03」の検索結果

センサコントローラ S3D2
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から66日以内出荷0.1msの高速入力応答タイマ機能を内蔵。0.1msの高速入力応答。2入力のコントローラとしても最適。電源24Vタイプ(形S3D2-AKD/CKD/CCD)、負荷制御、ランプ表示などに便利な1入力1出力オフディレイ(2回路)タイプ(形S3D2-DK/EK)も用意。センサ用電源は余裕の200mA。幅30mmの超スリムボディ。タイマ機能を装備した多機能タイプを用意質量(g)約140センサー接続センサ:NPNトランジスタ出力(ただし、シンク電流が18mA以上流すことができるもの)または有接点出力周囲湿度(%RH)動作時、保存時共:各35~85耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~65(ただし、氷結しないこと)停電補償時間(瞬時)20ms以下
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50
寺岡製作所(2件のレビュー)¥259~税込¥285~1巻当日出荷から22日以内出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)92主な用途トランスの外層・内層、電子部品、電気用引張強度(N/25mm)201.62破壊電圧(kV)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハイピッチシートタイプ S3-5P
FUJI STAR(三共理化学)(5件のレビュー)¥389~税込¥428~1セット(5枚)当日出荷マジック脱着式のサンダーやパッドなどに、ワンタッチで取り付けられ、何度でも貼り換えが可能です。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。用途内装・木工・塗装・金属研磨作業の効率化に!種別マジック式材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン寸法(mm)75×240適合材木工、金属RoHS指令(10物質対応)対応![フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用] オジデン(大阪自動電機)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02494037-260527-02.jpg)
フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用]
オジデン(大阪自動電機)(18件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から12日以内出荷S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。 ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。 内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。材質アルミダイカスト形式小型機器形
シャープ S3(エススリー)
パイロット(1件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷勉強・一般事務はもちろん、製図用としての利用も可能な口金デザイン。また、手あたりのよいボディラインに加え、着脱式クリップと転がり防止が付いているので使いやすさも抜群です。芯径、ボディカラーは豊富に揃え、さまざまなニーズに対応。お好みの芯径、軸色でご利用頂けます。用途紙への筆記適合替えゴム:HERFS-10全長(mm)145種類シャープペンシル方式ノック式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)10.5
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50
寺岡製作所¥259~税込¥285~1巻当日出荷から22日以内出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)93引張強度(N/25mm)212.25RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ケーブル端子カバーEPK-S3D
フィスコインターナショナル¥6,898税込¥7,5881式当日出荷端子カバーの内側に防弾チョッキに使用される繊維を使用、絶縁性と高強度を両立した安全性の高い端子カバー用途先端衝突での短絡防止に抜群の威力を発揮するカイダック樹脂ケースに、ウレタン樹脂を緩衝材として埋め込んだインナーケースを装備。更に防弾チョッキにも使用されているアラミド繊維に樹脂引きした帆布を二重にしたうえ、ポリウレタンシートをアウターに使用した三重構造で、衝突時の圧迫衝撃力を吸収。圧着端子先端の過酷なピンポイント衝突時にも、高レベルの短絡防止性能を有します。D端子適応サイズ:38~100sq
S3 シャープペン
パイロット¥389税込¥4281本当日出荷から3日以内出荷勉強から一般事務、製図まで幅広く使えるシャープペンシル 「エススリー」。勉強・一般事務はもちろん、製図用としての利用も可能な口金デザイン。また、手あたりのよいボディラインに加え、着脱式クリップと転がり防止が付いているので使いやすさも抜群です。方式ノック式径(Φ)×全長(mm)最大10.5 ×145.1繰り返し・詰め替え対応
放熱シート FEATHER-S3S
積水ポリマテック¥4,798~税込¥5,278~1枚当日出荷から16日以内出荷柔軟性と粘着性を備えたシリコーン放熱シートは、凹凸面に追従して基板への負荷を軽減し、高い密着性で効率的に熱を伝えます。低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えているため接点付近でも安心して使用でき、耐熱性・電気絶縁性を維持しながら優れた熱伝導性を発揮します。電子部品とヒートシンクや筐体の間に装着するだけで放熱効果を高め、コイル・ダイオード・コンデンサなどの冷却用途から、パワー半導体やCPUの発熱対策まで幅広い機器の安定稼働をサポートします。用途発熱素子の熱対策その他【低分子環状シロキサン(D4~D10)】≦70ppm色ブルー/グレー使用温度範囲(℃)-40~150硬さ(TypeE)8構成2層比重1.8難燃性(UL94)V-0熱伝導率(W/mk)【ASTM D5470】1.4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合絶縁破壊強度(kV/mm)≧10 AC体積抵抗値≧1010 Ω・cm
...


















![フットスイッチ S3&M3形シリーズ[小型機器用] オジデン(大阪自動電機)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02494037-260527-02.jpg)